412件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷

1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷







強力先端チップで切れ味抜群!
材質40CR/刃先:YG8 シャンク径(mm)10 全長(mm)110 有効長(mm)60 適合機種軽量ハンマードリル 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台紙:185×90×15
1セット(3本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
特価
38,980 税込42,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (437種類の商品があります)

使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード 種類Vベルト
1本
特価
28,980 税込31,878
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (400種類の商品があります)

中皿付なので、細かい部品の収納時に便利。 中皿は取り外し可能なので、フリースペースの収納物の出し入れもスムーズ。
中皿寸法(mm)1段目300×156×H282段目292×160×H28
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
47,980 税込52,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (546種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付電着ダイヤモンド砥石
最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に 適合材超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなど
1本
2,188 税込2,407
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

最高級天然ダイヤモンドを厳選し使用しています。ダイヤを特殊な方法により強固に固着しているため最高の切れ味と、高精度、長寿命です。
用途超硬合金・セラミックス・ガラス・陶磁器・石材・焼入鋼・フェライトなどの研削・研磨に。
1袋
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

見開き性に優れて左右頁の行が段違いにならないワイヤリングとじ形式の見開き1週間15ヶ月ダイアリーです
寸法(縦×横×奥行)(mm)269×199×18 ページ数192 付録度量衡換算表・坪(歩)m2換算表・気象月別平均値・時差表・地下鉄路線図・年率日歩換算表 レイアウト主:1週間+横罫 六曜表示
1冊
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途外部出入り口等 材質(本体)SUS304 仕上電解研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄 材質コバルトハイス 先端角(°)135 表面処理TiNコーティング
1本
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)

1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (1275種類の商品があります)

e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形D ベルト上幅(mm)31.5 ベルト高さ(mm)19 材質(ベルト)ゴム タイプラップドノッチドタイプ 種類Vベルト 角度(°)40
1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

耐摩耗性・耐溶着性に優れたサーメット材を採用。ステンレス加工に特化し、抜群の面粗度を実現。ステンレス加工において、加工能率は超硬の約2.5倍。
用途ステンレス 材質サーメット コーティングノンコーティング
1本
9,498 税込10,448
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (441種類の商品があります)

斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD
材質HSS 表面処理ノンコート シャンク形状ストレートシャンク
1箱(10本)
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

1袋(30枚)
259 税込285
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマ
材質H.S.S. シャンクストレートシャンク コーティングDLCコーティング 刃形ストレート 被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
1本
7,898 税込8,688
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
1セット
4,498 税込4,948
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (331種類の商品があります)

チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
1セット
特価
20,980 税込23,078
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5908種類の商品があります)

1箱(10本)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)


1パック
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



マサル工業エルダクト
RoHS
●工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。 ●ケーブル配線だけではなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。●カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。※本商品は全て受注生産板加工品です。※標準品以外のサイズ指定オーダーも承ります。
用途工場や大規模オフィスなどの大量配線を、線種別に合理的な形で整理できる大型ダクトです。ケーブル配線だけでなく、各種配管の化粧カバーとしてもご利用いただけます。カバーとベースは着脱が簡単なはめ込み式で取付けが簡単な上、保守点検がラクに行えます。受注生産板加工品です。標準品以外の板加工のご注文も承ります。 材質PVC 寸法L(mm)2000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
32,980 税込36,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど 適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。) 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸(6.35mm)
1セット(3本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三ツ星ベルトVベルト D形 レッド
RoHS
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
1本
45,980 税込50,578
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (386種類の商品があります)



サンコーテクノトクトクパックSMD
RoHS
シンニング加工:ドリル先端のチゼルエッジを薄くすることで、食い付き性が向上・切削抵抗を軽減。6.35mmの六角軸シャンクを採用し、インパクトドライバーで多様な母材に、簡単に穴あけ可能です。
用途コンクリート・ブロック・モルタル・ALCパネル・石膏ボード・タイル・薄鉄板・サイディング・木材・プラスチック など シャンク形状六角軸(6.35mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (939種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
当日出荷

関連キーワード