29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

コンクリートブロック壁や基礎工事などに使用する丸棒 スチール素材の異型丸棒です
材質スチール
1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンカー拡張部と異形棒鋼をプレス機でかしめて一本化した商品です。 専用の打込棒が不要でハンマーで叩くとコンクリート内に固定されます。 作業工程がカットされ効率が大幅にアップします。
1箱(50本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・鉄筋アンカー"雷電"
エコ商品
あと施工アンカーと異形棒鋼を溶着融合させる比類なき製法により、安定したアンカー性能を提供する本体打込み式「鉄筋アンカー」が実現しました。
仕様(使用手ハンマー)1.3kg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
6,498 税込7,148
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別全ねじ 材質鉄/ユニクロメッキ 全長(mm)285 表面処理ユニクロメッキ ねじ山種類メートル並目
1本
81 税込89
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本ほか
特価
129 税込142
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (879種類の商品があります)

1パック(10本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

元祖鍵穴!安心の板厚9ミリタイプ!
用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に 表面処理ユニクロメッキ 板厚(mm)9 幅(mm)80 全長(mm)240 全高(mm)70 質量(kg/個)1.6 関連資料(0.29MB)
1箱(10個)
13,980 税込15,378
当日出荷

ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。 建設・設備関連に。 締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。 天井吊など多用途。 種別全ねじ 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 仕様曲棒(ハンドル)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mokuba(小山刃物製作所)鉄筋曲パイプハンドル
パイプ付きでそのまま使用できます。
用途鉄線材・異形鉄筋等の曲げ作業。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

取付簡単、スピーディー。自沈や横倒れも解決グリッパー。 アンカーボルト支持器具です。アンカーボルトと鉄筋を容易かつスピーディーに取り付けが出来ます。 予め高さ調整が出来ます。また結束線での固定と違い施工後の調節も容易に出来ます。 確実に固定されるので自沈や横倒れ解決できます。
材質ポリプロピレン 使用方法アンカーボルトにグリッパーを取り付けて高さを決める。鉄筋にはめてセット完了。
1箱(50個)ほか
659 税込725
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

抵抗溶接により、鉄筋とアンカーを一体化。 穿孔径が小さく、作業効率が大幅アップ。 施工完了後のグラツキが無い。
用途土間スラブ用 間仕切り用 堤防かさあげ用 コンクリート壁 増設用 ブロック積用 適合材コンクリート、ブロック 種類SD295A
1箱(30本)ほか
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(50本)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SS400相当 全長(mm)1000 表面処理ユニクロ(六価クロム) ねじ山種類メートル並目
1パック(10本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄筋コンクリート用棒鋼、異形棒鋼、レールの切断、曲げ加工に威力を発揮します。 安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計です。
1丁
35,980 税込39,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本のハンドルで10~13mm兼用型 ハンドル部は焼入パイプを使用、大変強力です。
用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。 トラスコ品番327-4446 長さ(mm)600 質量(g)980 タイプ10×13mm兼用型
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

電動ハンマーに装着し異形鉄筋及び差し筋アンカーの10mm・13mm・16mmを打ち込むためのアダプターです。 ハンマーで打ち込むよりも数倍早く安全に打ち込めますので、作業効率がアップします。 その他、アース棒等の打ち込みにもご使用いただけます。
シャンク形状SDS-max 適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451 寸法(mm)Φ18×265 全長(mm)265 内径(Φmm)20 シャンク径(Φmm)18 穴深さ(mm)50
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

熟練工でなくても異形鉄筋の結束作業が簡単に行えます。(ハッカー等の工具を使用しません)。バネ鋼なので取り外して、取り付け位置の変更ができます。2本使用することで固定の強度を上げることができます。(ダブル使い)
材質バネ鋼(ニッケルメッキ) 線径(Φmm)約2.2 関連資料(2.23MB)
1袋(10本)ほか
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

グリッパー M16アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 動画あり
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具 材質ポリプロピレン 寸法D(mm)23
1ケース(100個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリッパー M12アンカーボルト支持器具 鉄筋結束 ティカトウ 動画あり
アンカーボルトと異形鉄筋の緊結に、簡単施工、アンカーボルトの精度向上!。アンカーボルトをしっかりホールドするのでズレにくく、きれいに揃います。確実な固定で、アンカーボルトの自沈や横倒れを解決します。取付もワンタッチで簡単スピーディーに。あらかじめ埋込深さも設定出来ます。
用途アンカーボルト支持器具 材質ポリプロピレン 寸法D(mm)17
1箱(50個)ほか
769 税込846
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。 トラスコ品番521-2862 適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D 刃厚(mm)1.5 外径(mm)110
1箱(4枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

MCC(松阪鉄工所)鉄筋カッタ
安定性、切れ味、使いやすさ、耐久性に重点をおいた設計。 安定感のある可鍛鋳鉄のベース・スチールパイプのハンドル、 切れ味と耐久性を兼ね備えた特殊鋼の刃により、楽に、早く作業効率が大きく向上。 切断加工対象材/鉄筋コンクリート用棒鋼(JIS G 3112)、 SR295またはSD295引張り強さ 590N/平方ミリメートル以下(約60kgf/平方ミリメートル以下)。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼・異形棒鋼の切断専用
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートのかぶり厚を一定に確保できる取付材。材質:リサイクルPP。スリーブ管、ボイド管を鉄筋に差し込むだけの簡単施工です。施工の手間と施工時間を大幅に軽減できます。
対応【鉄筋】異形鉄筋D10/D13※3
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
1ケース(20本)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
1ケース(20本)ほか
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)