接点ギャップ3mm以上のドア用電源スイッチ。電源スイッチに要求される接点ギャップ3mm以上を確保(標準形)。2重復帰スプリング構造、強制開離構造の採用により安全性を配慮。メンテナンスに威力を発揮するプル・オン・ロック機構つきもシリーズ化。
保護構造IP40
アクチュエータの種類プランジャ形
端子種別#250タブ端子
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
使用周囲湿度85%RH以下(+5~+35℃にて)
耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm
機械的耐久性1000万回以上(60回/min)
最小適合負荷DC5V 160mA
許容操作速度10mm~1m/s
電気的耐久性10万回以上(30回/min)
感電保護クラスClassⅡ
PTI(トラッキング特性)175
接点仕様リベット
衝撃(耐久)(m/s2)最大1000
許容操作頻度(回/min)機械的:300電気的:60
材質(接点)銀
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-2000シリーズ D-2コンタクト
RoHS
カタログ掲載商品
ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
形状ストレート
材質/仕上銅合金/ニッケル下地めっき
種類角型
定格電流(A)Max5
結線方法圧着
動作電圧(V)AC/DC250
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
使用温度範囲(℃)0~40
精度交流電圧 ±(1.2%+3)直流電圧 ±(1.0%+2)交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ)
直流電圧(V)600(最小範囲:9V~)
表示3 1/2デジットLCD
分解能交流電圧 1V直流電圧 1V交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ)
サンプルレート(回/s)3
最大表示1999
材質(カバー)ABS
クランプ開口(mm)27
オーバーレンジ表示1
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
コード長さ(m)約1
セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した、カギ不要の3桁ダイヤル式南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティングを採用。
仕様対応スロットサイズ:(標準スロット)幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/(Nanoスロット)幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/(Noble Wedgeスロット)幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm)
質量(g)ダイヤル式南京錠:約45/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5
外形寸法ダイヤル式南京錠:W 約22mm×H 約61mm×D 約14mm(突起部を除く)/ワイヤー:長さ2000mm 太さ2.2mm/スロットパーツ(2種):W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm、W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8.5mm、ケーブル用穴径 約6.5mm/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33mm×H 約16mm×D 約2.4mm(突起部を除く)フック奥行 約8mm、ケーブル用穴径 約6.5mm
適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など)
構成ダイヤル式南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、取扱説明書
動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)
保証期間初期不良のみ
ロックダイヤル式南京錠
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ワンタッチで簡単に組み立て可能
天井なし。囲いテント
仕様●使用時サイズ(W×D×H)mm:2000×2000×1800●収納時サイズ(W×D×H)mm:800×800×100●重量(kg):5●支柱幅:約2cm●材質:本体生地:210Tポリエステル フレーム:PVCパイプ付きスチール●梱包サイズ:1200×1200×1200●梱包重量:約5500g●カラー:うぐいす色
アズワン品番65-2240-96
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティングを採用。統一キー仕様
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:標準スロット:幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/Nanoスロット:幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/Noble Wedgeスロット:幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm)●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など)
セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、キー2個(内1個は予備キー)、取扱説明書
質量(g)南京錠:約55/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5/鍵(2個):約9
外形寸法(mm)南京錠:W 約25×H 約46×D 約12(突起部を除く)/ワイヤー:長さ約2000 太さ約2.2/スロットパーツ(2種):W 約34×H 約16×D 約2.4、W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8.5、ケーブル用穴径 約6.5/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8、ケーブル用穴径 約6.5
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティングを採用。個別キー仕様
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:標準スロット:幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/Nanoスロット:幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/Noble Wedgeスロット:幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm)●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など)
セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、キー2個(内1個は予備キー)、取扱説明書
質量(g)南京錠:約55/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5/鍵(2個):約9
外形寸法(mm)南京錠:W 約25×H 約46×D 約12(突起部を除く)/ワイヤー:長さ約2000 太さ約2.2/スロットパーツ(2種):W 約34×H 約16×D 約2.4、W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8.5、ケーブル用穴径 約6.5/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8、ケーブル用穴径 約6.5
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
セキュリティースロットにセットすることでノートパソコン等を盗難から守ります。3種類のスロットサイズ(3x7、2.5x6、3.2x4.5)に対応した南京錠タイプのセキュリティーワイヤーセット。ワイヤーにキズ防止コーティングを採用。マスターキー1本で全ての鍵を解錠できるマスターキー仕様(マスターキーは別途購入が必要です)
仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:標準スロット:幅約7mm(7~7.26mm)×高さ3mm(3~3.26mm)/Nanoスロット:幅約6mm(6.0~6.2mm)×高さ約2.5mm(2.5~2.7mm)/Noble Wedgeスロット:幅約4.5mm(4.5~5.1mm)×高さ約3.2mm(3.2~3.4mm)●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器など)
セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ(2種)、キー2個(内1個は予備キー)、取扱説明書
質量(g)南京錠:約55/ワイヤー:約34/スロットパーツ(2種):約6、約5/鍵(2個):約9
外形寸法(mm)南京錠:W 約25×H 約46×D 約12(突起部を除く)/ワイヤー:長さ約2000 太さ約2.2/スロットパーツ(2種):W 約34×H 約16×D 約2.4、W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)/標準・Nano用スロットパーツ:W 約34×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8.5、ケーブル用穴径 約6.5/Noble Wedge用スロットパーツ:W 約33×H 約16×D 約2.4(突起部を除く)フック奥行 約8、ケーブル用穴径 約6.5
保証期間初期不良のみ
ロック南京錠
1台
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・4位置デュアル3ポート弁仕様あり。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
シリーズSV2000
コネクタ取出方向横向き
1台で電動率TDS塩分濃度が計れます。
SDカード付なのでデータ管理が簡単です。
オートパワーオフ機能付。
SDメモリ機能付。
RS-232C、USBインタフェース。
データホールド、Max.Min値表示機能。
付属品CD/TDS/塩分センサプローブ、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース
質量(g)約490
電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)
測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度
導電率(測定値/測定範囲/分解能/精度)200μS/0~200.0μS/0.1μS/±(2%F.S.+1d)、2mS/0.2~2.000mS/0.001mS/±(2%F.S.+1d)、20mS/2~20.00mS/0.01mS/±(2%F.S.+1d)、200mS/20~200.0mS/0.1mS/±(2%F.S.+1d)
インターフェースRS-232C/USB
塩分濃度範囲(%)(測定範囲/分解能/精度)0~12/0.01/±0.5
画面表示寸法(mm)LCD52×38(バックライト付)
使用環境0~50℃、0~85%RH
サンプリング周期1回/秒(データロガー、SDカード)、1~8時間59分59秒
寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×65×45
溶解性(測定値/測定範囲/分解能/精度)200ppm/0~132ppm/0.1ppm/±(2%F.S.+1d)、2000ppm/132~1320ppm/1ppm/±(2%F.S.+1d)、20000ppm/1320~13200ppm/10ppm/±(2%F.S.+1d)、200000ppm/13200~132000ppm/100ppm/±(2%F.S.+1d)
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
小型コンピュータ用のハーフハイト(ロープロファイル)設計、オプションの標準プロファイルブラケット付属。ブリッジチップなしのシングルチップアーキテクチャ。パラレルデータ転送速度最大1.5Mbpsに対応。シリアルデータ転送速度最大250Kbps(ポートごと)に対応。工業規格16C450/16C550 UARTに対応。SPP(シンプルパラレルポート)、EPP(拡張パラレルポート)、ECP(拡張機能付きパラレルポート)に対応。PCI Express Base Specification 1.0a準拠。各ポートの送受信パスにオンチップ256バイトのFIFOを搭載。シングルレーン(x1)PCI-Expressホスト接続
用途プリンター、スキャナー、ISDNターミナルアダプター、CD-R/RW、Zipドライブ、メモリーカードリーダーなどの従来のパラレルおよびシリアルデバイスに接続。製造業(CNC機械、プロセス制御装置、バーコードスキャナ、シリアルプリンタ)。POS(クレジット / デビットカードリーダ、レシートプリンタ、バーコードスキャナ、キャッシュレジスタ、スケール)。ヘルスケア (患者監視装置、看護ステーション、モデム)。セキュリティ(UPS制御、アクセスキーパネル、ビデオカメラ、カードリーダ、モデム)
仕様●ホスト接続コネクタ:PCI Express x1●外部ポート:1x DB25 (D-Sub、25ピン)、2x DB9 (D-Sub、9ピン)●対応OS:Windows DOS/95/98SE/2000/POS Ready 2009/Embedded System 2009/CE 5.0/6.0/XP Embedded/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019/2022、Mac OS X 10.4 - 10.9、Linux 3.5.x以降 (LTSバージョンのみ)●Microsoft WHQL認証:対応●ポート数:3●インターフェース:シリアル、パラレル●ホスト側インターフェース:PCI Express●対応規格:16C450/16C550 UART、SPP, EPP, ECP●最大データ転送速度:シリアル250Kbps、パラレル1.5Mbps●シリアルプロトコル:RS-232●最大ボーレート:230.4 Kbps●データビット:5、 6、 7、 8●FIFO:256 Bytes●フロー制御:ハードウェア、ソフトウェア●パリティ:Even, Odd, None, Space, Mark●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~85℃●湿度:5~85% RH●色:ブラック●入力電圧:12 VDC●出力電圧:12 VDC●材質:スチール●製品長さ:95mm●製品幅:23mm●製品高さ:79mm●製品質量:225g●付属品:分岐ケーブル、標準プロファイル ブラケット、ドライバーCD、ユーザーマニュアル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.33MB) 展開図7(1.34MB) 展開図8(1.34MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.13MB) 展開図12(1.13MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.33MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.21MB)
図解NoDB32D-C B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、MB200-1G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、BC23 BIG-M エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ストップスイッチ_No.27、MB200-1L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB200-1G-C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB260L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BC32DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MBL200 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB21D-1 L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.59、MB260G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.56、BC26DX エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.27、DB21D L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、DB21D 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.60、BC2000 クランクケース、シリンダ部品 ストップスイッチ_No.80など
1個
¥689
税込¥758
7日以内出荷
部品名称リターンスプリング
関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(1MB) 展開図10(1.15MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1.66MB)
図解NoMB200U エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、MB200U-C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.44、DB21D L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、BHT500D キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.36、HT230 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、MBL200 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、DB21D 2G エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.57、HT230D 2000ネンBIG-M エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.45、MB200G エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、DB21D B エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、MB200L エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.57、MBS200 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.58
1個
¥449
税込¥494
7日以内出荷
規格M6X14
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(1.3MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.15MB) 展開図14(1.13MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.9MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.93MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(1.31MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(0.99MB) 展開図36(1.32MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.09MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.88MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(1.27MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(1.07MB)
図解NoTSB2-10 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.19、BSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.17、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.27、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.52、MS410ENA-3K テンション部品_No.63、MHL350 操作関係部品_No.56、KBM-3015D-2 右ブーム (サキブーム)部品_No.28、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.47、BSM-1020L-D 第2段ブーム 左部品_No.17、MS650DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.52、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 左部品_No.17、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.17、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.52、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.29、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.48など
1セット(10個)
¥449
税込¥494
7日以内出荷
・マニホールドバルブの増連および仕様変更が容易に可能。
・ワンサイドソレノイド。
・マニホールド型式:SS5V1,SS5V2,SS5V3,SS5V4
ポート数5
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):18.2●呼び径(Φ):18.0●内径(Φd):18.7●外径(ΦD):27.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):19,600(2,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004793
アズワン品番67-4906-86
1包(100個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):20.0●呼び径(Φ):18.0●内径(Φd):18.5●外径(ΦD):27.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):19,600(2,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004772
アズワン品番67-4906-65
1包(100個)
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):18.2●呼び径(Φ):18.0●内径(Φd):18.7●外径(ΦD):27.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):19,600(2,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004826
アズワン品番67-4907-20
1包(100個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています
取付が簡単で作業性に優れています
特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます
パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています
従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます
用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます
仕様●適用穴径最大(Φ):20.0●呼び径(Φ):18.0●内径(Φd):18.5●外径(ΦD):27.0●厚みt:2.0●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):19,600(2,000)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004806
アズワン品番67-4906-99
1包(100個)
¥15,980
税込¥17,578
10日以内出荷
保存しやすい角型保存容器7個セット
電子レンジ使用可能。
少し残ったおかずなどの保存や作り置きおかずなど、用途に合わせて選べるサイズ展開です。
角はフタを外してオーブンでの使用もでき、よりW広く調理や保存に使用できます。
仕様●商品寸法(mm):KST-25/W111×D107×H47、KSTL-90/W238×D125×H56、HKOZ-200/W 267×D 243×H 59●満水容量(mL):250/900/2000●材質:本体/耐熱ガラス●箱サイズ(mm):W581×D275×H203●入数:1箱(7個入×2セット入)
アズワン品番67-3056-86
1箱(2セット)
¥14,980
税込¥16,478
11日以内出荷
フィルターを回転(または直進)させることで、透過率を可変することができる反射型NDフィルターです。光量調整が必要になる計測実験や、カメラによる観察画像の輝度の調整などに使用できます。
耐熱ガラス製浅型ボウルの2個セット
熱湯、電子レンジ OKの耐熱ガラス製浅型ボウル。
ボウルの中でこねるのに使いやすい形状です。
電子レンジ調理にも使えるシンプルな形状で食器としても活躍します。
仕様●商品寸法(mm):M/W 222×D 222×H 90 口径222、L/W 250×D 250×H 100 口径250●満水容量(mL):2,000/2,500●材質:本体/耐熱ガラス●入数:1箱(2個入×6セット入)
アズワン品番67-3056-94
1箱(6セット)
¥15,980
税込¥17,578
13日以内出荷
JIS Z 8803 液体の粘度 測定方法
L1300
L225
設定不要で導入が容易な液面検出器のマニホールドタイプです。1本の検出チューブにて4点の液面検出が可能なKML60シリーズと1点の液面検出が可能なKML502シリーズの混合搭載が可能なマニホールドタイプです。供給ポートは”上下左右”方向自在、プラグ施工箇所を減らし(7→3箇所)作業性を改善しました。ブロック連結構造の採用により連数変更が可能になりました。純水・酸・アルカリ・溶剤など多種流体の液面レベルを高精度で検知し電気信号で出力します。薬液槽の液面検出に適したエア方式で、薬液雰囲気による腐食や引火の心配がありません。接液部は検出チューブのみで、本体は薬液から離して設置できるため、腐食・防爆対策が容易です。蒸気、飛沫、雫、温度、薬液(刺激臭、引火性、腐食性)の影響を受けないため、対策費用が抑えられ、設置も簡単です。コンパクトなため、槽付近の場所を取らずにウェハなどの搬入・搬出の障害になりません。常時エアを検出チューブから出しているため薬液雰囲気の逆流を防止します。ダイアフラムの耐久性を向上させ、100万回動作保証です。
用途薬液槽の液面検出に。半導体製造、化学プロセスに最適
仕様【KML60-4】(スイッチング水位)10~1000mm/ユーザー任意接点4点
電源電圧【KML60-4】DC12~24V ±10% 電圧リップル率 5%以下
チューブ長さ(m)5以下
スイッチ出力【KML60-4】NPNオープンコレクタ4点(DC28V 80mA 以下)
関連キーワード