48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
悪雰囲気(粉塵、高湿度、シリコンガス等)での微小負荷領域で高信頼性を発揮。スイッチ内部にリード・スイッチを使用。微小負荷領域で高い接触信頼性を発揮。形V小形基本スイッチと取りつけピッチが同一。バウンス時間1ms以下で高耐久性。
保護構造IEC IP40 質量(g)約7(端子タイプのピン押ボタン形の場合) 接点構成1a(単極単投-常開形) 耐電圧同極端子間:DC200V 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC500V 50/60Hz 1min 端子種別はんだづけ端子 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~60 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 接触抵抗(mΩ)150以下(初期値) 使用周囲湿度80%RH以下(+5~+35℃にて) 機械的耐久性1000万回以上(60回/min) 許容操作速度0.1mm~1m/s(ピン押ボタン形の場合) 電気的耐久性300万回以上(30回/min) 接点容量(定格)DC10W(最大) 許容操作頻度(回/min)機械的:200電気的:200
1個
679 税込747
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
699 税込769
31日以内出荷

三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)
クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,300 税込9,130
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱表示器 GOT1000/F900/A900(D-SUB9P)⇔PC間接続 RS-232Cケーブル(3m) PC側:25P
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
8,300 税込9,130
3日以内出荷

三菱表示器 GOT1000/F900/A900(D-SUB9P)⇔PC間接続 RS-232Cケーブル(5m) PC側:25P
ケーブル長(m)5 クロ 規格RS-232C 端子D-SUB9P メス⇔D-SUB25P オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
10,040 税込11,044
4日以内出荷

RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:表示器側D-SUB9Pレセプタクル⇔PC側D-SUB25Pプラグ アズワン品番67-4805-62
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

RS-232Cケーブル
仕様●製品全長:10m●コネクタ形状:機器側ミニDIN6Pプラグ⇔PC側D-SUB9Pレセプタクル アズワン品番67-4804-06
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rc 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.5 周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(凍結なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(3.2MB) 配管方向横配管
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)


1個
1,590 税込1,749
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D40V) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D63V) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DC12/24V。突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2D63R-40DMZ CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D63R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)40 材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D80V) SMC CADデータあり
1個
41,980 税込46,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CDQ2D80TNR-35DMZ CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D80TNR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)35 材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D50R) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D40TNR) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D40R) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D63R) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D50V) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D50TNV) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 材質(パッキン)(V) FKM(フッ素ゴム) 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(TN) NPT
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D80R) SMC CADデータあり
1個
24,980 税込27,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D50TFR) SMC CADデータあり
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2D40TNR-50DZ CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D40TNR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(TN) NPT
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D63V) SMC CADデータあり
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CQ2D63TFR-75DMZ CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D63TFR) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)75 材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(TF) G
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷


CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D50R) SMC CADデータあり
1個
14,980 税込16,478
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D40V) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


CQ2D100R-30DMZ CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CQ2D100R) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)30 材質(パッキン)(R) NBR(ニトリルゴム) ポートねじの種類(-) Rc
1個
29,980 税込32,978
13日以内出荷

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D80R) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2D100R) SMC CADデータあり
1個
42,980 税込47,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12●ケーブル長:3.5m●電線仕様:11.6mm2(100A)●クリップ全長:145mm●重量:約1.4kg●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車/RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95 アズワン品番65-3892-96
1セット(1本)
5,720 税込6,292
欠品中

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
適合ニッサン
1枚
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L アズワン品番65-3892-98
1セット
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

オイルフィルタはオイル内の不純物を除去しエンジンの性能を維持するためには欠かせない部品です。交換時期を過ぎてそのまま使用しているとフィルターの目詰まりが起きます。目詰まりが起こるとエンジン内に汚れたオイルを循環させてしまい、エンジントラブルの原因となってしまいます。オイル交換時には同時にオイルフィルターも交換することをお勧めします。
1個
799 税込879
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

関連キーワード