カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
  • 制御機器(40)
  • 切削工具(26)
  • バイク部品(22)
  • 自動車補修部品(18)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • バイク純正部品(10)
  • 梱包用品(9)
  • 測定用品(8)
  • 自動車純正部品(8)
  • 農業機械(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 照明(4)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 建築金物(2)
  • 介護用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d7e-2」の検索結果

267件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
振動センサ 50/60 Hz 長さ:36.4mm omron(オムロン)振動センサ 50/60 Hz 長さ:36.4mmomron(オムロン)
569税込626
1個
翌々日出荷
D7E-2
仕様●電流 Max:100 mA●最大DC電圧:30V●接触抵抗:100Ω●応答周波数:50/60 Hz●長さ:36.4mm●幅:23.6mm●奥行き:23.1mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●寸法:36.4 x 23.6 x 23.1 mm●コード番号:794-8833アズワン品番65-7359-41
スピンドルアジャスター (GD) MAZDA(マツダ)スピンドルアジャスター (GD)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
シール型振動センサ/転倒センサ D7E omron(オムロン)シール型振動センサ/転倒センサ D7Eomron(オムロン)(23件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
保護構造IP65(スイッチ部)使用温度範囲-25~+60℃(ただし、 氷結・結露しないこと)使用湿度範囲45~95%RH接触抵抗(mΩ)初期100以下電気定格DC5V・0.1mA~DC30V・100mA抵抗負荷保存温度範囲(℃)-25~+60(ただし、 氷結・結露しないこと)電気的寿命5000回(DC30V、 100mA 抵抗負荷において10~20回/分)耐電圧(V)AC250 50/60Hz(1分間)
ブッシュリヤースタビライザー (GD) MAZDA(マツダ)ブッシュリヤースタビライザー (GD)MAZDA(マツダ)
409税込450
1個
翌々日出荷
ワイヤ,プ-リ- 1 3D7-1133E-02 YAMAHA(ヤマハ)ワイヤ,プ-リ- 1 3D7-1133E-02YAMAHA(ヤマハ)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 50個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1袋 50個入OSRAM
2,698税込2,968
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4994アズワン品番65-7258-59
Opto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 4000個入 OSRAMOpto Semiconductors LED 青 表面実装 1セット 4000個入OSRAM
95,980税込105,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
OSRAM Opto Semiconductors の角形パッケージは、アウトラインがわずか 2 mm で、極めて優れた性能と小さなフットプリントを兼ね備えています。集中型チップにより、光学システムに簡単に統合できます。さまざまなメインカラーとホワイトポイントを用意しているので、さまざまな用途に柔軟に対応できます。パッケージ:白色 SMT パッケージ、無色透明シリコン樹脂 チップテクノロジー: InGaN on Sapphire 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: dom:450 nm (ブルー) ESD : 2 kV (ANSI / ESDA / JEDEC JS-001 ( HBM、クラス 2 )に準拠
仕様●入数:1リール(4000個入り)●LED色:青●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:3.15 V●シリーズ:SYNIOS S2222●コード番号:203-4993アズワン品番65-7258-58
近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7D omron(オムロン)近接センサ E2EQ NEXTシリーズ E2EQ-X7Domron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から121日以内出荷
「長距離検出」により突発停止を起こさない設備へ。 世界最長距離検出(2017年9月現在・メーカー調べ)従来比約2倍の長距離検出。 高輝度LED搭載で360°どの位置で固定しても表示灯が見える。 E-治具(取り付けたスリーブ)を使って交換時間約10秒。 耐油性を高めたケーブルの採用により、耐油実力値約2年。
サイズM12タイプ耐スパッタコーティング、円柱型(ネジつき)、シールドタイプ検出距離7mm ±10%設定距離(mm)0~4.9ケース耐スパッタコーティング有り検出ヘッドサイズM12電源の種類直流2線式
E段デコ函 C-02 E7D(プレスコート)白 トレーなし cottaE段デコ函 C-02 E7D(プレスコート)白 トレーなしcotta
4,498税込4,948
1枚(10枚)
4日以内出荷
寸法(mm)248×248×H143
プレート フリクシヨン 2 5D7-E6331-00 YAMAHA(ヤマハ)プレート フリクシヨン 2 5D7-E6331-00YAMAHA(ヤマハ)
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1602件のレビュー)
619税込681特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
720税込792
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ホ-ス 2 3D7-1243E-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 2 3D7-1243E-00YAMAHA(ヤマハ)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
ガ-ド,エンジン 2 3D7-2147E-00 YAMAHA(ヤマハ)ガ-ド,エンジン 2 3D7-2147E-00YAMAHA(ヤマハ)
819税込901
1個
3日以内出荷
スタンダードタイプ近接センサ E2E omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサ E2Eomron(オムロン)(15件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
430税込473
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
MS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付 unitechMS838 スーパーエコノミー QRコード対応2次元バーコードリーダー、USBケーブル、ハンズフリースタンド付unitech
8,498税込9,348
1個
当日出荷
MS838 2次元イメージャスキャナのUSBケーブルモデルです。 QRコードの他、主要な1次元バーコード、2次元バーコードの読み取りが可能です。 使い勝手のよい、ハンズフリースタンドが標準付属品です。 バーコードを検出時に自動的にレーザ照射を開始する自動検出モード付です。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS838 スキャナ本体、USBケーブル、ハンドフリースタンド、クイックガイド、保証書角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360センサー640×480 CMOS照準赤色LED読取(mm)【距離 (DOF PCS=80%)】60-360(13 mil PCS=90%)速度スキャン:60fps消費電流(mA)動作時: <142、スタンバイ時: <42照明白色LED相対湿度5~95(結露ないこと)解像度【光学的】(1D)≧3mil寿命スイッチ:百万回防塵防水性能IP42保存温度範囲(℃)-20~60動作モードトリガモード、 プレゼンテーションモード照度(Lux)周囲光:0~100000(自然光)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、 FCC、 BSMIインジケータブザー、LED動作温度範囲(℃)-10~50ESD保護8K コンタクト、 12K エアー、 テスト後正常動作
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,890税込2,079
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
スチーム加湿器用蒸発布 三菱重工スチーム加湿器用蒸発布三菱重工(3件のレビュー)
999税込1,099
1パック(2枚)
当日出荷
交換目安約2ヶ月(8~10時間/日)
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
磁性金属有無検出のスタンダード ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能) 相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え 優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用) 断線対策にコードプロテクタを標準採用
イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)イリジウムIXプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(826件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から8日以内出荷
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
オイルフィルター NTBオイルフィルターNTB(144件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から7日以内出荷
優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(3件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷
白熱電球に近いサイズなので、様々な器具への取り換えが可能ですワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用電球形状ミニクリプトン形電球の種類LED口金E17寿命40000時間入数2個
Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,2.5V dc,D2E,2R5TPE330M7 Panasonic(パナソニック)Panasonic ポリマーコンデンサ,POSCAP TPE,330μF,2.5V dc,D2E,2R5TPE330M7Panasonic(パナソニック)
689税込758
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様POSCAP TPEシリーズ. パナソニックTPEシリーズタンタルコンデンサは、POSCAPシリーズに属する製品です。 焼結タンタルをアノード材料として採用した表面積の広い多孔質材により、大容量を実現しています。 導電率に優れた導電性ポリマーを電解質として採用することで、ESRを15 mΩという低い値に抑えています。 TPEタンタルコンデンサは、耐熱性と信頼性に優れているため、高周波機器やデジタル機器に適しています。. 小型 固体電解チップコンデンサ 優れた周波数特性 標準的なアルミ電解コンデンサやタンタルコンデンサよりも低いインピーダンス 低ESRにより、他の電解コンデンサよりも高いリプル定格電流を実現 導電性ポリマーで自己回復機構を実現 酸化タンタルを使用しているため、振動が発生せず、基板上にノイズなし. 用途. 主な用途には、デジタル機器のバックアップコンデンサやバイパスコンデンサ、ノイズ除去などがあります。 このタンタルコンデンサは、PC、携帯電話、家電製品、自動車、産業機器などで使用することができます。長さ(mm)7.3寸法(mm)7.3×4.3×1.8奥行(mm)4.3電圧(V)2.5dcシリーズPOSCAP TPE許容差±20%静電容量330μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケースD2Eテクノロジーポリマー等価直列抵抗(mΩ)7電解質の種類ソリッド最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
加湿器用イオンフィルター 三菱重工加湿器用イオンフィルター三菱重工(3件のレビュー)
1,490税込1,639
1パック(2個)
当日出荷
イオンフィルターは、水道水中に含まれるスケール(水に含まれるミネラル分等)の発生を一定期間抑制するはたらきをします。取付も簡単です。
適合機種SHE100AD、SHE1013D、SHE1014D、SHE1015D、SHE1016D、SHE120BD、SHE120CD、SHE120DD、SHE120ED、SHE120FD、SHE120GD、SHE120HD、SHE120JD、SHE120KD、SHE120LD、SHE120MD、SHE120ND、SHE120PD、SHE353D、SHE354D、SHE355D、SHE356D、SHE356V6、SHE35AD、SHE35AV7、SHE35BD、SHE35CB、SHE35CD、SHE35DB、SHE35DD、SHE35E2B、SHE35E3C、SHE35E4D、SHE35E5E、SHE35E6F、SHE35E8H、SHE35EBB、SHE35ED、SHE35EJ、SHE35FBB、SHE35FD、SHE35FDJ、SHE35GBB、SHE35GD、SHE35GDJ、SHE35HD、SHE35HDJ、SHE35JD、SHE35JDJ、SHE35KD、SHE35LD、SHE35MD、SHE35ND、SHE35PD、SHE35PDA、SHE501D、SHE501DK、SHE502D、SHE502DK、SHE503D、SHE503DK、SHE504DR、SHE505DR、SHE506D、SHE50AD、SHE50AR、SHE556V6、SHE60CD、SHE60DD、SHE60ED、SHE60FD、SHE60GD、SHE60HD、SHE60JD、SHE60KD、SHE60LD、SHE60MD、SHE60ND、SHE60PD、SHE60PDA、SHE701D、SHE701DK、SHE702D、SHE702DK、SHE705DR、SHE706D、SHE733D、SHE733DK、SHK50JR、SHK50JRJ、SHK50KRA、SHK50MR、SHK50NR、SHK50PR、SHK70JR、SHK70KR、SHK70MR、SHK70NR、SHK70PR、SHK90JR、SHK90KR、SHK90MR、SHK90NR、SHK90PR、【タンクキャップが必要な機種】SHE353D,SHE354D,SHE355D,SHE356D,SHE356V6,SHE35AD,SHE35AV7,SHE35BD,SHE35E2B,SHE35CD,SHE35CB,SHE35E3C,SHE35DD,SHE35DB,SHE35E4D,SHE35ED,SHE35EBB,SHE35E5E,SHE35EJ,SHE501D,SHE501DK,SHE502D,SHE502DK,SHE503D,SHE503DK,SHE504DR,SHE505DR,SHE506D,SHE556V6,SHE50AD,SHE50AR,SHE60CD,SHE60DD,SHE60ED,SHE701D,SHE701DK,SHE702D,SHE702DK,SHE705DR,SHE706D,SHE733D,SHE733DKSHE1013D,SHE1014D,SHE1015D,SHE1016D,SHE100AD,SHE120BD,SHE120CD,SHE120DD,SHE120ED交換目安約1シーズンに1回
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
MS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS916 照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
28,980税込31,878
1個
当日出荷
照合機能付きBluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーMS916です。 照合機能により、出荷前の入れ間違いのチェック等を簡単に確認することができます。照合結果をメモリ上に保存し、PC等へ転送することも可能です。 高性能レーザスキャンエンジンを搭載し、1次元バーコードをクイックなレスポンスで読み取ります。また、PC、スマートフォン、タブレットなどと連携し、Buletooth接続のワイヤレススキャナとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場など性能PCS/最小25%長さ(mm)37幅(mm)96高さ(mm)21質量(g)63規格CE、FCC、BSMI、VCCI、TELEC角度(°)(スキュー)47±3、(ピッチ)35±3定格電圧 DC V(動作)3~5保護等級IP42速度104 スキャン/秒消費電流(mA)(動作モード)125、(スタンバイモード)39分解能(mm)0.1(4mil)インターフェースタイプC USB (MS916-8UBU00-SG)、マイクロ USB (MS916-8UBB00-SG)キー数3 キー: ページアップ、ページダウン、 スキャン・電源オンオフ兼用メモリー64 Kバイト SRAM、2Mバイト Flash ROMディスプレイ1インチ OLED(有機EL)、 128×64ドット寿命(スイッチ)1000万回光源(nm)650(可視レーザダイオード)保存温度範囲(℃)-30~70充電時間(時間)3耐衝撃性落下テスト:1.5m高からコンクリート床(スキャナのみ)動作モードトリガモード、 パルスモード、 フラッシュモード、 連続、モード、 バッファモードバッテリー容量(mAh)680使用環境条件【ESD保護】8K接触および12Kエアー、テスト後正常動作OS独自、 Windowsホストと接続可能適合バッテリー充電式リチウムイオンバッテリープロトコルワイヤレス SPP & HID プロファイルRoHS指令(10物質対応)対応感知距離(mm)【読み取り距離(DOFPCS=80%)】(シンボル/密度/近/遠)Code128/5mils/3.05/19.56、Code39/5mils/3.05/31.75、Code39/7.5mils/2.79/46.99、Code128/10mils/3.05/48.26、UPC/13mils/4.06/68.58、Code128/15mils/2.54/74.93、Code39/20mils/3.56/132.08、Code39/55mils/8.64/254.00、Code39/100mils/60.96/518.16周波数(GHz)(無線)2.4G、 Bluetooth V2.1+EDR、 クラス 2デバイスタイプレーザエンジン通信距離(m)10以内 (開けた場所)対応コード【1D】Code 39、 フル ASCII Code39、 Interleave 2 of 5、 UPC、A/E/E1、 MSI、 Codabar(NW7)、 Code 11、 JAN/EAN8/13、Code 93、 Code 128、 EAN128、 Code32、 GS1 databar Code、Bookland EAN、 Discreate 2 of 5、 Chinese 2 of 5、 ISBT128、 UCC Coupon Extended Code、 Bookland 128動作温度範囲(℃)0~50商品タイプワイヤレス読取方式レーザー相対湿度(%RH)95(結露ないこと)
糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235 ELPA糸くずフィルター シャープ洗濯機用 210337-0235ELPA(5件のレビュー)
474税込521
1個ほか
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: シャープ SHARP ◇適合型番: 210-337-0353 ES-LT1 210-337-0413 210-337-0235 210-337-0337 210-337-0303 0332 210-337-0334 210-337-0249 210-337-0304 210-337-0313 210-337-0285 210-337-0305 210-337-0288 210-337-0306
用途◇適合洗濯機: ES-54V6 ES-55C ES-55E2K ES-55E3 ES-55E4 ES-55E5 ES-55E6 ES-55E8 ES-55HC ES-55JCW ES-55KC ES-55V5 ES-55V7 ES-60D ES-7000CU ES-700S ES-70D ES-70EE ES-71ME ES-72EM ES-73EM ES-74EM ES-75N ES-801EX ES-80EE ES-81ME ES-81SG ES-82EM ES-83EM ES-84EM ES-91ME ES-A116 ES-A117 ES-A60S ES-A70E ES-A70E3 ES-A70E6 ES-A70E7 ES-A70S ES-A75E2 ES-A80E ES-AG70D ES-AG80D ES-B75D ES-BG550 ES-BG551 ES-BG552 ES-BG553 ES-C55S ES-C60S ES-C75D ES-CL75D ES-CY75D ES-D55S ES-D60S ES-D75D ES-D75E2 ES-D7S ES-D85E2 ES-DD8E ES-E71P ES-F505 ES-F556 ES-F73V6 ES-FG54 ES-FG55 ES-FG55F ES-FG55H ES-FG55J ES-FG60F ES-FG60H ES-FG60J ES-FG64 ES-FG65 ES-FG70G ES-FG70H ES-FG73 ES-FG74V ES-FG75 ES-FG84V ES-G55KC ES-G55LC ES-G70 ES-G70V6 ES-G80V6 ES-GE55K ES-GE55L ES-GE60 ES-GE60K ES-GE60L ES-GE70 ES-GE70K ES-GE70L ES-GE80 ES-GE80L ES-GV80M ES-GV90M ES-K700 ES-KG73 ES-KG73V ES-KG83V ES-KS70K ES-KS70L ES-LC70B ES-LC80B ES-M7K ES-N75D ES-N7K ES-R70P ES-S601 ES-S6PB ES-S701 ES-S7PB ES-SD1108 ES-SE71 ES-SE71E ES-SE81 ES-SE91 ES-T550G ES-T55C ES-T55E3 ES-T55E4 ES-T55E5 ES-T55E6 ES-T55E7 ES-T55HC ES-T55KC ES-T701 ES-T702 ES-T703 ES-T704 ES-T705 ES-T70E7 ES-T71E8 ES-T71KS ES-T72E9 ES-T730V ES-T73E1 ES-T805 ES-T80E7 ES-T81E8 ES-T82E9 ES-T830V ES-TG55F ES-TG55G ES-TG55H ES-TG55J ES-TG55K ES-TG55L ES-TG5KC ES-TG5LC ES-TG60F ES-TG60G ES-TG60H ES-TG60J ES-TG60K ES-TG60L ES-TG6NC ES-TG70F ES-TG70G ES-TG72 ES-TG73 ES-TG74V ES-TG80F ES-TG81G ES-TG820 ES-TG830 ES-TG84V ES-TK55J ES-TX70 ES-TX71 ES-TX72 ES-TX72KS ES-TX73 ES-TX73KS ES-TX800 ES-TX810 ES-TX820 ES-TX82KS ES-TX900 ES-TX910 ES-TX920 ES-U70C ES-U70D ES-U80C ES-U80D ES-V73V6 ES-V83V6 ES-Y63S ES-YD55S
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
大径用カップ型オイルフィルタレンチ KTC大径用カップ型オイルフィルタレンチKTC(14件のレビュー)
5,098税込5,608
1個
当日出荷
インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。
用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。差込角(mm)12.7仕様大型車用
作動油フィルター EXCEL(エクセル)作動油フィルターEXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
ねじ径1 1/8-16UNF形状カートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式 omron(オムロン)近接センサ E2E/E2EQ NEXT 直流2線式omron(オムロン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金保護構造IP67(IEC60529)、IP67G(JIS C 0920 附属書1)、オムロン耐油コンポーネント評価基準合格(切削油種類 JIS K 2241:2000規定の切削油剤、温度35℃以下)、ISO 20653規格(旧DIN規格 40050 PART9) IP69K出力直流2線式電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)ケース耐スパッタコーティング無し使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(誤動作)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
MS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダー unitechMS912+ 2D QRコード読み取り対応Bluetooth接続ポケットワイヤレスバーコードリーダーunitech
18,980税込20,878
1個
欠品中
スタイリッシュデザインで人気のMS912シリーズにQRコード読み取り対応の2次元バーコードリーダーモデルが追加されました。 2MBのメモリ付きで、データコレクタとしてもご利用頂けます。 本体のインターフェースがUSB-C仕様に改良されています。 接続時にコネクタの向きを気にする必要がありません。 また、USB-HID接続に対応し、USBケーブル経由の有線バーコードリーダーとしてもご利用頂けます。
用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などセット内容MS912+ 2D スキャナ本体、USB ケーブル (タイプ C USB)、リストストラップ質量(g)30.7角度(°)ピッチ角度:±60、ロール角度:360センサー640×480照準625nm 可視赤色 LED読取(mm)5 Mil Code 39: 55~100、13 Mil UPC/EAN: 55~270、15 Mil QR Code: 40~190、6.7 Mil PDF417: 45~120、10 Mil Data Matrix: 40~90(環境: 800 lux)消費電流(mA)動作時電流 < 230、スタンバイ時電流 < 25バッテリーリチウムポリマーバッテリ解像度光学的:5mil / 0.125mm (1D)、10mil / 0.25mm (2D)バッテリー電圧(V)3.7落下距離(m)1.5充電時間(時間)満充電まで約2使用周囲照度(Lx)70000(太陽光)バッテリー容量(mAh)350読み取り速度30 フレーム/秒傾斜角度(°)±60寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×30×72RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間> 5000 スキャン (1 スキャン/ 5 秒で約7時間, Bluetooth 接続時)伝送プロトコルBT HID/BT SPP/USB HID/USB VCP/メモリBluetooth5.0 デュアルモード (クラス 2)インジケータLED, ブザー通信距離(m)20 (見通し距離)対応コード【1D】UPC-A/ UPC-E0/ UPC-E1/EAN(JAN)-8/ EAN(JAN)-13/Code128/Code39/Code93/Codabar(NW7)/Interleaved 2 of 5(ITF)/Industrial 2 of 5/Matrix 2 of 5/Standard 2 of 5 (IATA)/China Post 25/Code11/MSI Plessey/Plessey/GS1 Databar/GS1 Databar Limited/GS1 Databar Expanded、【2D】QR Code/Micro QR Code/PDF417/MicroPDF417/Data Matrix/Aztec/MaxiCode/Han Xin/Code 16K商品タイプワイヤレス読取方式無線動作電圧(V)3.7DC ± 5%メモリ容量(MB)2
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
スタンダードタイプ近接センサ omron(オムロン)スタンダードタイプ近接センサomron(オムロン)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から31日以内出荷
付属品取扱説明書、締付ナット、歯付座金出力直流2線式電源電圧(V)DC12~24リップル(p-p)10%以下(DC10~30)、Class2絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護検出物体可能:磁性金属(非磁性金属は検出距離が低下します。)電圧の影響定格電源電圧±15%範囲内で、定格電源電圧時、検出距離の±1%以内耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h温度の影響-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±10%以内材質(検出面)ポリブチレンテレフタレート(PBT)漏れ電流(mA)0.8以下周囲温度(℃)動作時:-25~70、保存時:-40~85(ただし、氷結、結露しないこと)材質(ナット)黄銅 ニッケルメッキ材質(座金)(歯付)鉄 亜鉛メッキ耐電圧(V/min)充電部一括とケース間:AC1000(50/60Hz)使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h開閉容量(mA)3~100電源の種類直流2線式
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
10Lスカイウォーター クラシエフーズ10Lスカイウォータークラシエフーズ(1件のレビュー)
529税込571特価
1箱(14g×5袋)
当日出荷
毎日の水分補給に! エネルギー生産に大切なクエン酸3000mg配合 運動時や暑さで汗をかいた時に、クエン酸を塩分やミネラルや水分とともに補給可能なスポーツドリンク粉末です。 発汗で失われるナトリウムやカリウムなどのミネラル成分と水分をすばやく補給できるハイポトニック飲料です。 活動エネルギー生産の中心的役割をになっているクエン酸を3,000mg配合しました。 甘さスッキリのグレープフルーツ味で、スポーツ時や毎日の元気をサポートします。 糖類の使用量を抑えたスポーツドリンクパウダーなので、過剰摂取が気になる人も安心して飲んでいただけます。 1袋で2L分作ることが出来、買い物時に軽く、保存性がよく、防災用・救急用としても買い置き可能です。 1L(水溶解時)当たり糖類10g、50kcal
商品タイプ粉末タイプ