109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ 取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~70 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状標準 給油不要 ロッド先端ねじ金具なし
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

DDA Series 極薄型ラジアル玉軸受 開放形 NMB(ミネベア) CADデータあり
材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 ベアリング呼び番号- JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
仕様ツインロッドシリンダ 取付サイドマウント 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.05 給油不要 配管接続口径M5×0.8 ストローク調整範囲(mm)-5~0 作動速度範囲(mm/s)100~500
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


豊富なシリーズ構成は従来の薄形シリンダをはるかに凌ぐ多様なニーズに対応します。 センサスイッチの搭載後の外観形状も出っ張りがなく、狭いスペースへの取付けも簡単にできます。
取付基本形 種類一般シリンダ 使用温度範囲(℃)0~60 クッションゴムバンパ方式 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 本体形状ブロック形 保証耐圧力(MPa)1.5 給油不要 作動速度範囲(mm/s)30~500
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


これからの衛生管理の決定版!エコクリーン TKG-PRO(プロ)業務用抗菌カラー庖丁材質:刀 身・モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル・18-8ステンレス抗菌焼付塗装多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に 最適です。刀部と柄を溶接一体化してありますので、プラスチック柄の 庖丁のように、刀部と柄の連結部の隙間に汚水等がしみ込む 恐れがなく、たいへん衛生的です。ハンドル部は、18-8ステンレス製の一体成型で殺菌・ 雑菌の住み家を作りません。なお、抗菌剤配合特殊塗料を 焼付塗装してありますので、たいへん衛生的です。エコクリーン
材質モリブデンバナジウム鋼
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エコクリーンTKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁水だけで嫌な油汚れ等が簡単に落ち、耐食性・耐酸性にも優れ、抗菌・抗カビ効果でメンテナンス性抜群で衛生的。刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を 吹きつけ、表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢の あるサテン仕上になります。指紋が目立ちにくく、品のある 落ち着いたイメージの演出をかもし出してくれます。 。エコクリーン
材質モリブデンバナジウム鋼
1個
9,698 税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


れからの衛生管理の決定版!エコクリーン TKG-PRO(プロ)業務用抗菌カラー庖丁材質:刀 身・モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル・18-8ステンレス抗菌焼付塗装多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に 最適です。刀部と柄を溶接一体化してありますので、プラスチック柄の 庖丁のように、刀部と柄の連結部の隙間に汚水等がしみ込む 恐れがなく、たいへん衛生的です。ハンドル部は、18-8ステンレス製の一体成型で殺菌・ 雑菌の住み家を作りません。なお、抗菌剤配合特殊塗料を 焼付塗装してありますので、たいへん衛生的です。エコクリーン
刃長(cm)17.5 材質モリブデンバナジウム鋼 全長(mm)316 質量(g)170 背厚(mm)2
1セット(2000枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これからの衛生管理の決定版!エコクリーン TKG-PRO(プロ)業務用抗菌カラー庖丁材質:刀 身・モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル・18-8ステンレス抗菌焼付塗装多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に 最適です。刀部と柄を溶接一体化してありますので、プラスチック柄の 庖丁のように、刀部と柄の連結部の隙間に汚水等がしみ込む 恐れがなく、たいへん衛生的です。ハンドル部は、18-8ステンレス製の一体成型で殺菌・ 雑菌の住み家を作りません。なお、抗菌剤配合特殊塗料を 焼付塗装してありますので、たいへん衛生的です。エコクリーン
材質モリブデンバナジウム鋼
1個ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

M6ブッシング用。押しボタンスイッチ用防水キャップ。2点1組包装。(防水キャップの取付き方法)・パネルの取付け穴に、裏面からスイッチのブッシングを差し込み、ブッシング頭部の出方を次のように調整します。M6用:2~2.5mm(ねじ山2.5~3.5)・防水キャップをブッシングにねじ込み、調整取り付け後、パネル裏側の六角ナットを締め付けて完了です。
用途工作機械、輸送機器、建築土木機器、食品機械、厨房機器等の押しボタンスイッチ用防水キャップ
1個(1個)
275 税込303
翌日出荷

スプリングプランジャーをバックキャップ側から挿入する場合ご使用下さい。
適合(プランジャー)M4用 エスコ品番EA948DA-201 材質スチール(S45C)
1個
790 税込869
翌日出荷

取扱いが簡単 脱磁作業面が平坦ですのでベルトコンベア等のラインに組込むことができる
用途ワークの残留磁気を除去させる装置
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)


CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CG1DA20) SMC CADデータあり
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

竹村製作所不凍水栓柱 D-A
4色のカラーバリエーション。建物の雰囲気や周りの景観に合わせてお好みの色が選べます。内筒管一式を抜き出して点検修理ができます。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。
材質本体:CAC406、立上り管:SUS304 使用流体水道水(30℃以下) 接続口径(Φmm)20 水圧(使用)1.0MPa以下
1本
27,980 税込30,778
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)









1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)






標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CG1-Zシリーズ CG1DA20 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)20 作動方式複動片ロッド クッション(A) エアクッション ポートねじの種類(-) M5×0.8 ロッド先端ねじ(-) おねじ
1個
7,798 税込8,578
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


小口径シリーズ
埋込穴(Φmm)85 タイプ一般 演色指数(Ra)85 定格寿命(時間)40000 使用温度範囲(℃)5~35 反射板枠プラスチック 白色 反射板枠タイプ白色コーン遮光15° 電圧(V)100~242 LEDLED内蔵・電源ユニット内蔵 配光角度(°)86 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

広がりのある柔らかな光で空間全体の明るさを確保する埋込穴Φ85 白色コーンタイプの小口径ダウンライト。固定出力形。電源一体形。空間全体に明るさが広がる白色コーンタイプ。エントランスなど空間全体を明るく演出
仕様光束維持率:85% 質量(kg)0.3 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 材質(枠)反射板:プラスチック 白色(マンセルNo.N9.5) 入数1台 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)85 反射板枠白色コーン、遮光15°
1台
7,498 税込8,248
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CD Series(CDG1DA20) SMC CADデータあり
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)


エアシリンダ/エンドロック形 CG1(CDBG1DA~) SMC CADデータあり
・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。 ・オートスイッチ付
作動方式複動片ロッド 取付支持形式クレビス形 クッションエアクッション 使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0(ロック部以外0.05~1.0) 使用流体空気 取付金具クレビス形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)