カテゴリ

  • メカニカル部品(55)
  • 厨房用品(14)
  • カー用品(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 建築金物(4)
  • 自動車純正部品(2)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「da-99」の検索結果

関連キーワード
108件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3871件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • ミラー(R)ドアー (DA99) MAZDA(マツダ)

    ミラー(R)ドアー (DA99)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • フラットザグリドリル EIKO(栄工舎)

    フラットザグリドリル

    EIKO(栄工舎)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端フラット、ネジレ角25°
    用途ワーク面斜部、穴あけ可材質粉末ハイス表面処理TiAlN外径公差(mm)0/-0.03
  • MIWA LA(DA).TH DT99~107 ST 美和ロック

    MIWA LA(DA).TH DT99~107 ST

    美和ロック
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)99~107グリーン購入法適合
  • MIWA U9 LA(DA).CY DT99~107 ST MIWA

    MIWA U9 LA(DA).CY DT99~107 ST

    MIWA
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    適合扉厚(mm)99~107グリーン購入法適合
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(58件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台 NSK(日本精工)

    自動調心玉軸受 円筒穴 1200番台

    NSK(日本精工)(12件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    内輪は2列の軌道をもち、外輪の軌道は球面をなしている。球面の曲率中心は軸受中心と一致しているので、内輪、玉及び保持器は外輪に対して自由に傾くことができる。軸やハウジングの加工誤差や、取付不良などによって生じる軸心の狂いは、自動的に調整される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数複列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C3隙間

    NSK(日本精工)(14件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間

    NSK(日本精工)(8件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • エアコンフィルター ゼオライトWプラス MICRO(マイクロ)

    エアコンフィルター ゼオライトWプラス

    MICRO(マイクロ)(105件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    3層フィルター構造(新素材)により、車内の空気を快適に保ちます。 1層目に電石不織布(静電気を持った繊維で作られる)による微粒子吸着。 2層目に高性能ゼオライト(沸石)不織布による消臭、抗菌効果。(人体には非常に安全な素材です) 3層目に防塵用不織布による塵や花粉をキャッチ。 オドカットスプレーによる、エバポレーターへの消臭、抗菌。 薄緑色の外観は好印象、汚れたものとの比較もしやすい。
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形) NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台 Z、ZE(片側鋼板シールド形)

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6300番台

    NACHI(不二越)(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ 止め輪付

    NSK(日本精工)(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • 自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心玉軸受 1200番台 テーパー穴

    NTN(エヌティーエヌ)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間 NSK(日本精工)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形 C4隙間

    NSK(日本精工)(7件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列軸穴種別円筒穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    内輪に二列の軌道溝、外輪に球面の軌道面及び転動体がたる形のころ軸受である。外輪軌道面の中心が軸受中心に一致しているので、自動調心性がありハウジングに対する取付誤差又は軸のたわみによって生じる内輪と外輪の傾きがある場合にも使用できる。この軸受はラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重及びこれらの合成荷重を負荷する能力が大きく、振動・衝撃荷重を受ける用途に適している。しかしアキシアル荷重の下で使用する場合は、アキシアル荷重を受けない列のころの滑り運動防止のためFa/Fr<=2eの条件で使用するのが望ましい。
    軸穴種別テーパ穴形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 自動調心玉軸受 NACHI(不二越)

    自動調心玉軸受

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    外輪の軌道を球面にして、内輪と玉の組合せ(玉付き内輪)が外輪に対して自由に傾くことができる構造になっています。このため、ある程度の取付け誤差(軸心の不一致)や軸のたわみがあっても、軸受中心と軸心が自動的に調整されます。したがって、ハウジングの工作、取付け精度の出しにくい長い軸、構造が簡単な伝道装置の軸受として適しています。プランマブロックやアダプタの併用により、きわめて容易に軸受装置を作ることがでlきます。外輪の軌道が浅く、接触角も小さいのでアキシアル負荷能力が小さくなるため、アキシアル荷重の大きいところには不向きです。保持器は鋼板の打抜き形やポリアミド製があります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状自動調心玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • テールユニット CGC(千代田)

    テールユニット

    CGC(千代田)(6件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 平歯車 モジュール1.5 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール1.5 S45C

    協育歯車(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から14日以内出荷
    モジュール1.5材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動調心ころ軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    自動調心ころ軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シールド形状開放形軌道輪形状自動調心ころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ハミルトン ブレンダー990専用 クラッチ EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 クラッチ

    EBM(江部松商事)
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3926100
  • ハミルトン ブレンダー990専用 スパナレンチ EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 スパナレンチ

    EBM(江部松商事)
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3926300
  • ハミルトン ブレンダー990専用 ロックナット EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 ロックナット

    EBM(江部松商事)
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3926200
  • ハミルトン ブレンダー990専用 コンテナーカバー EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 コンテナーカバー

    EBM(江部松商事)
    9,698税込10,668
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3925400
  • ハミルトン ブレンダー990専用 フィラーキャップ EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 フィラーキャップ

    EBM(江部松商事)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3925300
  • ハミルトン ブレンダー990専用 カバーガスケット EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 カバーガスケット

    EBM(江部松商事)
    6,688税込7,357
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3925500
  • ハミルトン ブレンダー990専用 コンテナーベース EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 コンテナーベース

    EBM(江部松商事)
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3926000
  • ハミルトン ブレンダー990専用 コンテナーガスケット EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 コンテナーガスケット

    EBM(江部松商事)
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3925900
  • ハミルトン ブレンダー990専用 ブレードガスケット EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 ブレードガスケット

    EBM(江部松商事)
    739税込813
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3925700
  • ハミルトン ブレンダー990専用 コンテナーレストパッド EBM(江部松商事)

    ハミルトン ブレンダー990専用 コンテナーレストパッド

    EBM(江部松商事)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    EBM品番3974300