40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%)±3
1本ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい再校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など 関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB) 校正証明書再校正 サービス分類再校正
1個
10,980 税込12,078
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%)±3
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ヘッド交換式トルクレンチ。 軽量、見やすく検査用として最適。 用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 CDBは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転可能。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(CDB300N、420Nを除く) CDB25N~200Nは樹脂グリップ付。 CDB-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用
1本ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半田結線式の標準タイプD※N(プレスコンタクト使用)と同形状で、シェルはニッケルメッキ仕上、ピン側フロントシェルにグランディングディンプル加工がしてあり、シェル同士の接触を確実にし、シールド効果を高めたEMI対策型です。
形状ストレート 種類角型 定格電流(A)5(コンタクト1芯当り) 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以下 接触抵抗(mΩ)2.7以下 結合方式ねじ 適合電線範囲 AWG(#)#20 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法はんだ
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

基板スルーホール接続用のストレートタイプD□UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ又は接触部金メッキ、結線部錫又は錫合金メッキ。
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 定格電流(A)5 仕上(コンタクト接触部)金めっき 絶縁抵抗(MΩ)5000以上 接触抵抗(mΩ)4以下 結合方式ねじ コンタクト形状オス 耐電圧(V/min)AC1250 結線方法圧着 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

東日製作所ソケット3H-19
エコ商品
形状二重六角 二面幅B(mm)19 差込角(mm)9.53 適合QL25N~QL50N、QL25N-MH~QL50N-MH、PQL25N~PQL50N、MTQL40N~MTQL70N、PQLZ25N、QSP25N~QSP50N、BQSP25N3~BQSP50N3、DB25N~DB50N、T23N-S~T45N-S、F23N~F46N、QF60N、WQL50N、QH10D~QH12D、DH10D~DH12D アズワン品番65-0561-46 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
当日出荷

基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色
形状ストレート 材質/仕上鋼/ニッケルメッキ 種類角型 仕上(コンタクト接触部)金めっき 結合方式ねじ 結線方法圧着 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1個
特価
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クラシカルレコードプレーヤー CICONIA 動画あり
思い出の名盤が蘇る 多機能レーコードプレイヤー レトロな外観でも、機能は充実 気軽に聴けるので、レコードデビューにピッタリ レーコードプレイヤーに迷ったらこれで決まり! レトロなトランクケース型 まさかなレーコードプレイヤーとは思わない!? 部屋の隅においても、オシャレな雰囲気に。 使わないときはフタを閉めておけば、埃も入りません。 トランクを開けるだけでレーコードが聴けちゃいます。 持ち運び簡単 部屋の移動も楽々 雰囲気のあるレトロデザイン カフェなどでインテリアとしても
1台
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


電源電圧 24 dc。高さ 92mm。幅 92mm。電流 Max 58mA。寸法 92 92 25mm。騒音レベル 23dB。ファン回転速度 1950rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 3400NシリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstのシリーズ3400NのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンはコスト効果の高いスリーブベアリングを搭載し、環境要因から中心軸を保護します。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を内蔵するこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 内蔵電子通信 ガラス繊維強化プラスチック構造. 用途. このコンパクトなファンは、ACTA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)での設置に最適で、さまざまな用途に適しています。 キャビネット冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンがボールベアリングファンより優れている点は何ですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: これらのファンは簡単に使用できますか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、これらのDC軸流ファンを設置して動かすのは簡単です。 Q: 競合他社製品に比べて、このファンの利点は何ですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 92mm。電流 Max 208mA。寸法 92 92 25mm。騒音レベル 36dB。ファン回転速度 3000rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 3400NシリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstのシリーズ3400NのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンはコスト効果の高いスリーブベアリングを搭載し、環境要因から中心軸を保護します。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を内蔵するこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 内蔵電子通信 ガラス繊維強化プラスチック構造. 用途. このコンパクトなファンは、ACTA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)での設置に最適で、さまざまな用途に適しています。 キャビネット冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンがボールベアリングファンより優れている点は何ですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: これらのファンは簡単に使用できますか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、これらのDC軸流ファンを設置して動かすのは簡単です。 Q: 競合他社製品に比べて、このファンの利点は何ですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 92mm。電流 Max 183mA。寸法 92 92 25mm。騒音レベル 32dB。ファン回転速度 2700rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 3400NシリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstのシリーズ3400NのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンはコスト効果の高いスリーブベアリングを搭載し、環境要因から中心軸を保護します。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を内蔵するこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 内蔵電子通信 ガラス繊維強化プラスチック構造. 用途. このコンパクトなファンは、ACTA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)での設置に最適で、さまざまな用途に適しています。 キャビネット冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンがボールベアリングファンより優れている点は何ですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: これらのファンは簡単に使用できますか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、これらのDC軸流ファンを設置して動かすのは簡単です。 Q: 競合他社製品に比べて、このファンの利点は何ですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 60mm。幅 60mm。電流 Max 34mA。寸法 60 60 25mm。騒音レベル 16dB。ファン回転速度 2500rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DCボールベアリング軸流ファン. ebm-papstの600Nシリーズの軸流ファンは、冷却と通気のための優れたオプションです。ボールベアリングの構造により、ファンは任意の方向に取り付けることができます。スリーブベアリングのオプションに優る長寿命と動作温度により、このシリーズは、必要なほぼすべての用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。 . 特長と利点. ガラス繊維強化プラスチック 完全内蔵型電子整流ファン 逆極性保護 容易に設置できるように精巧に配線接続済み. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で一般的に使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。最も一般的なタイプでは、同様の動作をする、従来のダクト付きファンよりもブレードの枚数が少ない傾向があります。. ボールベアリングの利点. ボールベアリング軸流ファンは、スリーブベアリングタイプよりも寿命が長い傾向があり、過酷な環境でははるかに有用であることが知られています。軸流ファンのボールベアリングは、蒸発の影響を受けにくい厚い潤滑剤でコーティングされているため、最終的に寿命が長くなります。. 逆極性とは. 逆極性は、感電の危険性を生むことがあり、電子機器を損傷させる最小限の能力があります。これらのebm-papst軸流ファンは、この結果に対する優れた電子保護を実現します。. フィンガーガードは用意されていますか。. 安全性に問題がある場合は、良好なフィンガーガードによって優れた保護が得られ、安全基準を完全に満たすことができます。RS品番 ; 250-892 250-892 をご確認ください
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。奥行 25mm。寸法 119 119 25mm。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 2400rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst DC軸流ファイル 4400シリーズ. ebm-papstの4100Nシリーズは、冷却目的に最適の選択肢です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。逆極性保護とロッキング機構を備え、信頼性、安全性、性能の揃った最高の選択肢になります。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、DC4400シリーズは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルは信頼性と品質に優れています。 . 特長と利点. 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続 ベアスズめっきリード ストラット越しに排気 ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。. 逆極性とは. 極性を間違えると、感電したり電子機器が損傷したりする可能性があります。このようなことが発生する可能性は非常に低いものの、保護機能は長期的には非常に有益です。4400シリーズは、このような事態を完全に防止します。. 対応するフィンガーガードはありますか?. はい、このファンを開放環境に設置する場合や、全般的な保護が必要と感じた場合は、RS品番 ; 826-1363 826-1363 のフィンガーガードをご用意しています。潜在的な事故をすべて防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 119mm。電流 Max 267mA。寸法 119 119 25mm。騒音レベル 38dB。ファン回転速度 2400rpm。ベアリングタイプ ボール。ebm-papst DC軸流ファイル 4400シリーズ. ebm-papstの4100Nシリーズは、冷却目的に最適の選択肢です。この軸流ファンは、電子整流が完全に統合されていて耐久性に優れ、冷却対象のデバイスにスムーズなエアフローを供給します。逆極性保護とロッキング機構を備え、信頼性、安全性、性能の揃った最高の選択肢になります。用途に必要とされる適切な軸流ファンが決まれば、DC4400シリーズは最高の性能を発揮するように設計されています。すべてのモデルは信頼性と品質に優れています。 . 特長と利点. 逆極性及びロッキングに対する保護 シングルストランドAWG 24、TR 64による接続 ベアスズめっきリード ストラット越しに排気 ガラス繊維強化プラスチック製ハウジング. 軸流ファンとは. 軸流ファンは、エアコンやコンピュータなど日常用途で使用されているファンの一種です。これにより、空気とガス(用途によって異なる)が、このファンを真っすぐに通って軸方向に流れます。空気 ガスの流れを軸方向にでき、入口、出口ともにそのようにできます。冷蔵庫、エンジン、PCなどの日常的な機器で使用されています。. 逆極性とは. 極性を間違えると、感電したり電子機器が損傷したりする可能性があります。このようなことが発生する可能性は非常に低いものの、保護機能は長期的には非常に有益です。4400シリーズは、このような事態を完全に防止します。. 対応するフィンガーガードはありますか?. はい、このファンを開放環境に設置する場合や、全般的な保護が必要と感じた場合は、RS品番 ; 826-1363 826-1363 のフィンガーガードをご用意しています。潜在的な事故をすべて防止できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

電源電圧 12 dc。AC/DC動作 DCmm。幅 92mm。奥行 25mm。風量 72m3/h。騒音レベル 28dB。ファン回転速度 2300rpm。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 3400NシリーズスリーブベアリングDC軸流ファン. ebm-papstのシリーズ3400NのDC軸流ファンは、高性能と省スペースサイズを両立するように設計されています。このシリーズの軸流ファンはコスト効果の高いスリーブベアリングを搭載し、環境要因から中心軸を保護します。この結果、多くの熱管理用途に適したシンプルで経済的な設計になっています。 効率的なブラシレスドライブを採用し、逆極性を防止する通信電子部品を内蔵するこのシリーズのファンは、信頼性と使いやすさを両立しています。 . 特長と利点.? 低プロファイル 低消費電力 ストラット越しに排気 逆極性及びロッキングに対する保護 内蔵電子通信 ガラス繊維強化プラスチック構造. 用途. このコンパクトなファンは、ACTA (アドバンスドテレコミュニケーションコンピューティングアーキテクチャ)での設置に最適で、さまざまな用途に適しています。 キャビネット冷却 スイッチネットワーク 電源システム 通信 医療 産業用. よくある質問. Q: スリーブベアリングファンがボールベアリングファンより優れている点は何ですか? A: 通常、ボールベアリングファンの方がスリーブベアリングよりも厳しい条件で長く稼働できますが、スリーブベアリングには、構造が単純でコスト効果が高いというメリットがあります。スリーブベアリングは設計が単純なので耐衝撃性にも優れています。 Q: これらのファンは簡単に使用できますか? A: ねじ止めで簡単に取り付けられ、必要な通信電子部品も設計に組み込まれているため、これらのDC軸流ファンを設置して動かすのは簡単です。 Q: 競合他社製品に比べて、このファンの利点は何ですか? A: コンパクトで薄型の設計のため、低プロファイル用途に便利です。省スペースが優先される場合は、このモデルのファンが最適です。 Q: このファンで利用できるアクセサリはありますか? A: このシリーズのファンでは、フィンガーガード( 512-575 512-575 )とフィルタ( 200-7643 200-7643 )が利用可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

電源電圧 24 dc。高さ 80mm。消費電力 2.8W。奥行 25mm。寸法 80 80 25mm。騒音レベル 37dB。ファン回転速度 3600rpm。センサータイプ タコメータ。ベアリングタイプ スリーブ。ebm-papst 8400 NシリーズDC軸流ファン、タコメータ出力付き. DC軸流ファンとは. DC軸流ファンは、大風量で風圧が中程度のエアフローを生み出せるようになっています。軸流ファンは、翼に囲まれ、プロペラと同じように動作するインペラを備えています。ファンのモーターは、インペラのハブに一体化され、コンパクトなファンユニットを実現しています。インペラは、回転するモーターシャフトと平行な方向に空気を引き込み、同じ方向に空気を排出します。軸流ファンは、取り付け穴の開いたフランジ付きハウジングに囲まれており、機器の内部に取り付けられるようになっています。. 効率的で信頼性の高いモーター. 外部ローターモーター: 回転シャフトが電磁コイルに囲まれている従来の内部ローターモーターとは異なり、ebm-papstのファンは外部ローターモーターを採用しています。外部ローターモーターでは、回転するシェル内に磁気コイルが収納されています。この設計の利点は、外部ローターモーターがよりコンパクトなサイズになり、より効率的に動作し、内部ローターモーターよりも過熱する傾向が少ないことです。 ブラシレスモーター: このDCファンは、電気的スイッチングを、金属ブラシではなく電子回路で行うブラシレスモーターを採用しています。ブラシレスモーターは、すり減るブラシがないので、ACモーターより効率的で信頼性が高く、寿命が長くなっています。また、ブラシレスモーターの内蔵の電子回路により、追加のインターフェースオプションやモーター保護機能をファンに組み込むこともできます。. 精巧に設計. ebm-papstコンパクトAC軸流ファンのファンインペラとハウジングの内側の形状は、最先端のコンピュータソフトウェアを使用して精巧に設計されています。ブレードは、空気力学的に設計され、2つの平面で動的にバランスが取れるようになっており、最適な性能が得られます。空気出力とモーター性能は、ファンのサイズにきっちりと合わせてあり、背圧が高くても低騒音で動作します。. タコメータ出力. この8400 N/2GH DC軸流ファンには、ファンの回転速度の計測信号を出力する電子タコメータが組み込まれています。この信号は、ファンの独立した配線で転送されます。この機能により、ファンのモーター速度を絶えず外部から監視することができます。. ebm-papst 8400 N/2GHシリーズの主な特長と利点. 性能: 33 ;sup>3 ;/sup>/h 最大79 ;sup>3 ;/sup>/h、タイプによって異なる 低、中、高速タイプを用意 タコメータ出力でファン回転速度を監視可能 インペラハブと一体化したファンモーターがコンパクトファンユニットを形成 効率的で信頼性の高いブラシレスモーター ストラットの上を通る排気 コンパクトな80 80 mmデザイン、取り付け深さ25 mm 効率と性能を最大化する精巧な設計 低騒音で耐衝撃性に優れたPAPST Sintecスリーブベアリングと、高周囲温度に対応しており長寿命の耐久性に優れたボールベアリングから選択可能 ノイズレベルが低く効率の高い空力設計ブレード 機器に設置するための取り付け穴が開いたフランジ付きハウジング ガラス繊維強化プラスチック製のハウジングとインペラを採用した軽量設計 逆極性保護及びロックロータ保護 IP20保護 サービス寿命: 117500時間以上. ファンを接続する方法. この8400 NシリーズDC軸流ファンは、被覆が剥離された末端にスズめっきが施された、AWG 24、TR-64の単線を備えています。品番 426-360 426-360 ; 426-332 426-332 ; 426-376 426-376 ; 613-7439 613-7439 ; 426-354 426-354 には、3ピンMolexコネクタが装着されています。. どのようなアクセサリがありますか。. 金属製及びプラスチック製のフィンガーガード: 品番 826-1376 826-1376 ; 826-1379 826-1379 ; 250-870 250-870 ; 101-8068 101-8068 ; 512-569 512-569 ; 826-1373 826-1373 フィルタファンガード: 品番 221-336 221-336 ; 507-911 507-911 ; 200-7659 200-7659. 用途. このDC軸流ファンは、さまざまな機器やシステムの熱気又は冷気を換気できるようになっています。主な用途:. オーディオ ビデオ ケータリング 制御機器 データストレージ 家庭用電気機器 電子機器 暖房、換気 ラボ レーザー 照明 機械、工業 製薬 電力最適化 電源
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

・プログラム不要 パソコン・ティーチングボックスを使わずに電動アクチュエータの動作設定。 ・速度・加速度16段階調整 ・ロック付の電動アクチュエータにも対応 ・3段階の押当て推力設定
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)





LEY25DB-400-R81N3D 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-400 SMC CADデータあり
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DB-50 SMC CADデータあり
1個
66,980 税込73,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)接続・省配線(制御機器)
エコ商品
プリント基板上の回路に直接実装するスルーホールタイプコネクタです。
形状ストレート 区分ピン タイププレスコンタクトタイプ 種類角型 極数25 定格電流(A)5(1芯あたり) コネクタ形状ストレートスルーホール 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 結合方式ねじ コンタクト形状オス RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法基板実装 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(10個)
14,980 税込16,478
欠品中



L Series(LEY25DB) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (498種類の商品があります)

電動アクチュエータ LEY25DB SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25
1個
43,980 税込48,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (198種類の商品があります)



VNB - 外部パイロット電磁形/プロセスバルブ/流体制御用2ポートバルブ(VNB411A) SMC CADデータあり
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
1個
28,980 税込31,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)