1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
材質(本体)ポリカーボネート
耐電圧AC500V(1分間)
材質(絶縁体)P.B.T
絶縁抵抗(MΩ)DC500V、100MΩ以上
締付トルク(N・m)ナット:0.3
端子金具L.E.D.リード線(口0.5)
取付板厚(mm)3.0(MAX)
ナット二面幅(mm)10
色(本体)R(赤)、G(緑)、OR(オレンジ)
パネル取付方式ナット締め付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
CEひざプロテクター装備のスタイリッシュなシルエットのオーバーパンツ。太くなりがちなオーバーパンツを、スマートなシルエットと適度な太さを追及。バイク用の立体裁断を採用し、バイクにまたがりやすくライディング姿勢にフィット。中綿は履き心地を妨げず、保温性を考慮された厚みに設定。ヒップ部分は中綿の代わりに裏地を付け、シート滑りを防止。風のあたる前と内側部分に防風膜を設置。防水の膜がボンディングされた表地を使用することで、風をふせぎ温かく、急な雨にも対応(シームテープは無いので雨天時はレインウェア推奨)。両サイドのウエストベルトによりサイズ調整が可能。裾の調整用フラップが、ばたつきやステップへの干渉を防ぎます。付属のひざプロテクターはCE規格をクリア。高さ調整が可能。
用途シーズン:秋冬。スマートなシルエットを追及したオーバーパンツ。立体裁断でライディング姿勢にフィット。防水膜がボンディングされた表地を採用。風をふせぎ温かく急な雨にも対応。ヒップ部分は中綿の代わりに裏地を付けシート滑りを防止。ひざプロテクター:CE規格をクリアしたソフトプロテクター
対応シーズン秋冬
・前面が大きく開いてゴミ出しもラクラク!。・街の美観をつくる、すっきりデザイン!柔らかな曲面で構成されたデザインが、設置する周囲の環境にすっきりとマッチします。・汚れが付きにくい、フラットな内面壁!内面壁は凹凸を極力排除。ゴミや汚れがたまりにくく、清掃作業のしやすい形状です。・ポリエチレンの頑丈なボディ!FRPを大きく上回る衝撃強度を実現。しかもリサイクル可能の素材を使用。・回収作業のしやすい、大きな開口部!ゴミ回収時には前フタが開き、大きな開口部を実現。回収作業よりスムーズに行えます。・排水栓付きで丸洗いが可能です。・屋外 集積保管 大型ゴミ箱 ダストボックス 町内会 ゴミステーション ゴミ集積所 オフィス 店舗 アパート マンション 施設 ごみ集積保管 保管庫 軽量
用途排出されるゴミの収集、保管、分別、および搬送(オプション)
種類ゴミ集積保管庫
材質鉄
種類皿ばね
表面処理ACP
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
穴角12角
差込角(mm)19
多数分岐用の配管部品。フロープロパーユニットやコンテニヤスユニットとの併用
狭いスペースで六角ボルトが回せる超短設計です。
軸径6.35mmのビットです。
各種ラチェットドライバーで使用できます。
盤内配線の美観と作業向上に!
材質は、UL規格認定の硬質塩化ビニールを使用、自己消火性です。
耐熱性、耐水性、機械的強度に優れ、経年変化がありません。
材質PVC UL94(V-0)
色グレー色(マンセル値:7.5PB7/2)
タイプ標準
定尺(m)2
仕様しっかり貼り付きズレにくい、裏面全面マグネット
サイズA4
耐荷重1kg
外寸(mm)240×300mm
収納サイズ230(W)×208(H)×10/32(T)mm
1個
¥1,380
税込¥1,518
当日出荷
充実のサイズラインナップで幅広い作業環境に対応
ベーシックな形状と最適設計により、抜群の先行スピード
用途回転モード:モルタル、ALC、日本壁、窯業系サイディング、陶器タイル等への穴あけ作業に
振動モード:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル等への穴あけ作業に
使用電動機電気ドリル・振動ドリル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ