カテゴリ

  • 自動車補修部品(16)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 1643」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)(657件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(552件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)タイロッドエンドブーツOHNO(大野ゴム工業)(868件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイロットエンドブーツ ModesタイロットエンドブーツModes(200件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダストカバーブーツ ModesダストカバーブーツModes(6件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から3日以内出荷
ジャバラ形状である事と、大径と小径が150%伸長する事により1種類で多くの車種をカバーできる汎用性があります。 従来品と違い、ジャバラ構造のため、ブーツが柔軟に動き、はめ込み部分に負担をかけません。 特に叩き込みタイプは、きっちりはまります。さらに、グリスを追加充填する際などには、一度取り付けたブーツを外しても、金属部分の損傷がなく、再度取り付けることができます。 また、ジャバラ構造にしたことで、ブーツ内側に付着していたグリスも、ジョイント部によく馴染むようになりました。
用途自動車用ボールジョイント部及びタイロットエンド部用ブーツ
ダストカバーブーツ OHNO(大野ゴム工業)ダストカバーブーツOHNO(大野ゴム工業)(41件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
主な適合純正品番MB518785高さ(mm)19メーカー三菱上部内径(mm)6.5外径×内径×高さH(mm)22×6.5×19取付け方法バンド主な適合車種トッポBJ/ミニカ/パジェロミニ/コルト/eKワゴン/下部内径(Φmm)22
汎用ボールジョイントブーツセット JTC汎用ボールジョイントブーツセットJTC
9,898税込10,888
1セット
当日出荷
8種類でアッパーアーム・ロアアーム・タイロッドの80%をカバー!!
高さ(mm)28、22、30、28、30、29、26、30メーカー日産、スズキ、三菱、ホンダ、スバル、マツダ、いすゞ、ダイハツ上部内径(mm)11~16.5、10~15、12~18、10~15、11~16.5、12~18、10~15、16.5~25RoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種日産:ブルーバード・セドリック、スズキ:スプラッシュ・スイフト、三菱:ミニカ キニキャプ、ホンダ:シビックフェリオ・アコード シビック・オッデセイ インテグラ ホンダ:オッデセイ、スバル:ヴィヴィオ、スズキ:ワゴンR スイフト・キャリー、マツダ:スクラム、三菱:ミニカ 日産:モコ、マツダ、スズキ:wブリー・キャリーワゴンR ホンダ:シビック・インテグラ、イスズ:アスカ・ジェミニ、ダイハツ:ムーブカスタム・ハイゼット マツダ:デミオ、三菱:トッポBJ、日産;スカイライン、ホンダ:スプラッシュワゴン・プレリュード・レジェンド 日産:サニー・バネット・スカイライン、マツダ:ロードスター、ダイハツ:ハイゼット・ミラ 日産:マーチ ダイハツ下部内径(Φmm)28~42、23.5~35、30~45、29.9、31.5、35、28、37.8
ロアーアームブッシュ OHNO(大野ゴム工業)ロアーアームブッシュOHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)ボールジョイントブーツOHNO(大野ゴム工業)
759税込835
1個
当日出荷
主な適合純正品番51225-SJK-003高さ(mm)30.5メーカーホンダ上部内径(mm)20.8主な適合車種エリシオン:RR1/RR2/RR3/RR4/RR5/RR6下部内径(Φmm)35
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
1,990税込2,189
1個ほか
当日出荷から61日以内出荷
エアコンフィルター モノタロウエアコンフィルターモノタロウ(1133件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)キャビンフィルターUNION(ユニオン産業)(378件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
汎用ボールジョイントブーツ JTC汎用ボールジョイントブーツJTC(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DC12V~50V用SPD 昭電DC12V~50V用SPD昭電
42,990税込47,289
1個
欠品中
分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減DC12VからDC400Vまで対応安全にSPDの交換が可能なコネクタイン(ACM-DC50A、2段式 3極差込端子)SPDの正常/寿命がわかる状態表示と警報接点出力を搭載小形のため、装置・機器内部のわずかなスペースに実装可能(ACM-DC50A)SPDの接続線長による電圧降下を抑制するV結線に適した構造(ACMDC50A、12A以下の場合)適合規格IEC 61643-01(SPDの要求事項及び試験方法 一般)及びIEC61643-41(直流用SPDの要求事項及び試験方法)クラスⅡ対応ITotalの強化により1ランク上の総合性能進化した安全遮断技術SITS(R)を採用
用途DC12V~DC50Vで動作する装置・機器の過電圧保護仕様【定格短絡電流】D58V 1kA適合規格IEC 61643-01 IEC 61643-41モード【防護】線間(DC+~DC-間)、接地間(DC+~E間、DC-~E間)適合回路【直流】DC12~DC50V定格電圧・遮断容量【内蔵SPD分離器(過電流分離器)】DC125V 1kA公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10【全】20電圧防護レベル(V)線間:260、接地間:500RoHS指令(10物質対応)対応警報接点a接点SPDSPD分離器(過電流分離器)と熱分離器をSPDに内蔵状態表示正常時:LED(緑)点灯 寿命時、停電時:LED消灯最大連続使用電圧(V)DC58
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150 ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150ワルター
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
RS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μF RS PRORS Pro アルミ電解コンデンサ 63V dc 2200μFRS PRO
419税込461
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 63V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 18 (Dia.) x 36mm長さ = 36mm高さ = 36mm直径 = 18mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
プロテクガードダークブルーニトリルグローブ 日本製紙クレシアプロテクガードダークブルーニトリルグローブ日本製紙クレシア(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100枚)
欠品中
0.06mmの極薄手タイプ。 柔らかく装着しやすく、作業しやすい。 見分けやすいダークブルーで異物混入対策に。 コンパクトボックスタイプ。パウダーフリー(粉無)。
エンボス加工指先エンボス材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06(指先)入数(枚)100規格食品衛生法適合全長(cm)23粉有無粉無
キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメントキャビンフィルタエアクリィーズユニサード東洋エレメント
2,698税込2,968
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
パワーリレー G6B omron(オムロン)パワーリレー G6Bomron(オムロン)(16件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
用途PC、制御機器の出力用途など
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(11件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD種別上タップ
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
シール形極超小形基本スイッチ D2HW omron(オムロン)シール形極超小形基本スイッチ D2HWomron(オムロン)(5件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から118日以内出荷
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ本体部寸法は従来体積比で78%、機構品の小型化に貢献。レバーなしでも使いやすいロングストローク仕様(OT参考値:1.4mm)。環境に有害な物質を排除、リード線タイプも鉛フリーを実現。
耐電圧同極端子間:AC600V 50/60Hz 1min、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲湿度95%RH以下(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm機械的耐久性100万回以上(30回/min)最小適合負荷DC5V 1mA許容操作速度1mm~500mm/s(ピン押ボタン形の場合)電気的耐久性10万回以上(20回/min)接点仕様クロスバ許容操作頻度(回/min)30材質(接点)金合金接点間隔(mm)0.5
RS PRO LED表示灯 RS PRORS PRO LED表示灯RS PRO
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,398税込1,538
1個
当日出荷から15日以内出荷
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xDグーリング
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)タイテックス
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応