用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。
適合火災:普通・油・電気火災
角度(°)放射:120
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。
一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業に
RoHS指令(10物質対応)対応
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25
付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)
寸法(mm)414×152×235
質量(kg)約15
タイプ二段式
電源(V)AC100 50/60Hz
到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10
電源コード(m)1.5
騒音値(dB)55以下
使用周囲温度(℃)5~40
オイル量(L)0.75
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ
刃数4
材質極超微粒子超硬合金
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
表面処理(Al、Ti)Nコーティング
刃先形状ギャッシュランド
ねじれ角(°)45
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工
材質ハイス(HSS)
被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)
ドリルのシンニング形状XRシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)118
特殊溝形状と強ねじれを採用した、高剛性のショート刃長タイプです。
用途汎用ハイヘリ
刃数4
材質極超微粒子超硬合金
形状スクエア
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金
表面処理(Al、Ti)Nコーティング
刃先形状ギャッシュランド
ねじれ角(°)45
様々なタイプのアンカーに取り付け可能。
長さごとに色分けされているので識別が容易。
ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
引張強度(kN)本体:22、ポケット:2.3
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2
被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金
給油方式外部
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途
材質コバルトハイス
全長(mm)170
直径(Φmm)15
溝長(mm)100
シャンク径(Φmm)16
先端角(°)118
表面処理ホモ処理
ねじれ角(°)21~34
1本
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具
材質(グリップ)エラストマー樹脂
エスコ品番EA557DD-150
種類グリップドライバー
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
1個
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
材質鉄(亜鉛メッキ)
寸法L(mm)132
寸法D(Φmm)150
アズワン品番64-7991-90
1個
¥5,620
税込¥6,182
8日以内出荷
LEDモジュール用
調光・調色
PWM制御
5%~100%
LEDモジュール入力電力105Wまで
品種PWM調光・調色ドライバ
入力【DC電源】DC24V±5%、6.25Aまで
使用場所屋内
調光範囲PWM5%~100%
1個
¥16,980
税込¥18,678
19日以内出荷
存在感を抑えたシンプルなデザイン。多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計。首振りの方向で照射イメージが変わる。経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます。店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ
こんなお得な商品も!
オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!
エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)40
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)63
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。
シリンダー径(Φmm)32
ストローク(mm)150
作動方式複動形
シリンダー径(Φmm)50
ストローク(mm)150
作動方式複動形
こんなお得な商品も!
オイルフィルター
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
こんなお得な商品も!
平形直角定規
モノタロウ
¥2,698~
税込¥2,968~
非焼入れで、研磨仕上を施しております。※50mm、125mm、250mm、400mm、600mmはJIS規格外寸法
JIS規格2級※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法
材質SS材(SS400)
種類平形直角定規
直角精度±(20+L/10)μm
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー
関連資料技術資料1(0.5MB)
関連キーワード
1
2
3
4
次へ