カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • メカニカル部品(22)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(11)
  • 研磨材(6)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 溶接用品(3)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「dd150」の検索結果

134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユニバーサルダウンライト1500 東芝ライテックユニバーサルダウンライト1500東芝ライテック
7,798税込8,578
1個
29日以内出荷
存在感を抑えたシンプルなデザイン多灯使いでもレールへの負担を軽減する軽量設計首振りの方向で照射イメージが変わる経済性に優れたあかり、自然光に近いあかり、鮮度をアピールするあかりを選べます店舗の天井高と業態、用途に応じた明るさをラインアップ
デイジーチェーン トイフェルベルガーデイジーチェーントイフェルベルガー
6,798税込7,478
1個
6日以内出荷
デイジーチェーンはレストレインやYビレイの調整、カラビナ等の整理にも使用されます。
用途安全保護具
PWM調光ドライバ DNライティングPWM調光ドライバDNライティング
16,980税込18,678
1個
19日以内出荷
LEDモジュール用 調光・調色 PWM制御 5%~100% LEDモジュール入力電力105Wまで
品種PWM調光・調色ドライバ入力【DC電源】DC24V±5%、6.25Aまで使用場所屋内調光範囲PWM5%~100%
NC用ストレートドリル  NSD 15.0 三菱マテリアルNC用ストレートドリル NSD 15.0三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷
NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
257,000税込282,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF25付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)寸法(mm)414×152×235質量(kg)約15タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40オイル量(L)0.75
低圧遮断器NV63-CV仕様 三菱電機低圧遮断器NV63-CV仕様三菱電機
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷から69日以内出荷
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) ソースネクスト 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
当日出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】ソースネクストAutoMemo(オートメモ)FFF SMART LIFE CONNECTEDノートパソコンFFF-PC03BFFF-PC14B1BKFFF-PCM2BFFF-PCY1BタブレットFFF-TAB10A0FFF-TAB10A1FFF-TAB10A2FFF-TAB10A3FFF-TAB10A4FFF-TAB10B0FFF-TAB10B1FFF-TAB10B3FFF-TAB8モニターFFF-LD1502スピーカーFFF-BS04NHDD/SSDクローンステーションMAL-53M2NU4扇風機FFF-DN006FANLenovoPシリーズLenovo Tab P11Lenovo Tab P11 ProTab M シリーズTab M10 HD (2nd Gen)Tab M10 FHD Plus(2nd Gen)Smart Tab M10 FHD Plus with Alexa Built-inTab E シリーズLenovo Tab4 8 PlusYoga Smart TabLenovo Tablet 10Lenovo IdeaPad Duet ChromebookLenovo 10e Chromebook TabletJENESIS/ジェネシスタブレット/タブレット型PCWDP-104-2G32G-CT-LTEすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Amazon Fire HD 10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換性あり USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) Amazon Fire HD 10 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シグマSIGMA fpJAYS t-Seven True WirelessJAYS f-Five True WirelessJAYS m-Five True WirelessJAYS q-Seven WirelessJAYS a-Seven WirelessFFF SMART LIFE CONNECTEDノートパソコンFFF-PC03BFFF-PC14B1BKFFF-PCM2BFFF-PCY1BタブレットFFF-TAB10A0FFF-TAB10A1FFF-TAB10A2FFF-TAB10A3FFF-TAB10A4FFF-TAB10B0FFF-TAB10B1FFF-TAB10B3FFF-TAB8モニターFFF-LD1502スピーカーFFF-BS04NHDD/SSDクローンステーションMAL-53M2NU4扇風機FFF-DN006FANRolandGAIA 2BRIDGE CAST XJD-08JX-08A-88MKII・AIRA & DJE-4 VOICE TWEAKERJ-6 CHORD SYNTHESIZERS-1 Tweak SynthSP-404MKIIAmazonFire HD 10(第9世代)Fire HD 8(第10世代)Fire HD 8 Plus(第10世代)すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
エキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm Dシリーズ TAG BURエキストラ・ロングシリーズ シャンク径6mm DシリーズTAG BUR
3,998税込4,398
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
チタンコーティングシリーズ ロングシャンク径6mm Dシリーズ ダブル 全長155mm TAG BURチタンコーティングシリーズ ロングシャンク径6mm Dシリーズ ダブル 全長155mmTAG BUR
4,598税込5,058
1本
8日以内出荷
先端強度が強く、寿命が長い。 コントロールしやすく、使いやすい。 ロー付け強度の管理が厳重。
仕様●全長(mm):155●刃長(mm):6.4●径(mm):8アズワン品番68-0615-90
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
2,998税込3,298
1箱(2個)
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
ノックアウトパンチアタッチメント Panasonic(パナソニック)ノックアウトパンチアタッチメントPanasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
仕様(最大打ち抜き)【EZ1DD2(14.4V/18V共通)】Lowモード、クラッチ40、鉄板2.3mm以下、薄鋼電線管~C75、厚鋼電線管用~G70【EZ1PD1(14.4V/18V共通)】強モード、鉄板1.6mm以下、薄鋼電線管~C51、厚鋼電線管用~G54ブラック作業量(目安)<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約120本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約110本<充電インパクトドライバー(EZ1PD1)18V5.0Ah EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約150本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)18V5.0A EZ9L54使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板厚さ1.6mm/約220本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約150本<充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4V5.0Ah EZ9L48使用時>【薄鋼電線管用パンチカッター51】鉄板暑さ1.6mm/約185本【厚鋼電線管用パンチカッター54】鉄板厚さ1.6mm/約130本【厚鋼電線管用パンチカッター70】鉄板1.6mm/約120本適合工具充電ドリルドライバー(EZ1DD2)14.4Vと18V/Lowモード、クラッチ40(highモードでの使用は不可)、充電インパクトドライバー(EZ1PD1)14.4Vと18V/強モード(中モード、弱モードでは使用は不可)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.51MB)
Veeシリーズ スクーター ブレーキディスクキット フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Veeシリーズ スクーター ブレーキディスクキット フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
12,980税込14,278
1個
36日以内出荷
Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)Dシリーズ プレミアム リプレイスメントディスク フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
10,980税込12,078
1個
36日以内出荷
SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFAHH シンタリング ScooteR シリーズ パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,898税込6,488
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド リア左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド リア左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
4,698税込5,168
1個
36日以内出荷
SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)SFA シリーズ スクーター オーガニック パッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
2,698税込2,968
1個
36日以内出荷
USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)USA製 ダブルHシリーズ シンタリング ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,298税込9,128
1個
36日以内出荷
UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用 EBC Brakes (イービーシーブレーキ)UK製ケブラー オーガニックFAシリーズ ブレーキパッド フロント左側用EBC Brakes (イービーシーブレーキ)
5,598税込6,158
1個
36日以内出荷
マックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラー フルネスジャパンマックスロック MAX-DD アルミ(AL) 両端カプラーフルネスジャパン
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時材質(本体)アルミ(AL)RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM オイルフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン 初田製作所船舶用自動拡散型粉末消火器 プロマリン初田製作所(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途基本的に船内は揺れますので、ブラケットで固定し転倒を防止します。適合火災:普通・油・電気火災角度(°)放射:120
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
13,980税込15,378
1個
13日以内出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッドリード線(m)-オートスイッチ追記号-
CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCCJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
Φ150x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式) エスコΦ150x132mm 風量調節ダンパー(ガイド式)エスコ
5,620税込6,182
1個
8日以内出荷
材質鉄(亜鉛メッキ)寸法L(mm)132寸法D(Φmm)150アズワン品番64-7991-90
ハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール メス Han-Modularシリーズハーティング
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
ハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズ ハーティングハーティング モジュール オス Han-Modularシリーズハーティング
2,698税込2,968
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ステンレス 防火ダンパー 屋内用壁取付タイプ FD72度メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
防火設備該当品(第01EG021号) 壁面・ダクト取付形 垂直取付可 色調:ホワイト(カチオン電着塗装) 材質:鋼板
用途ダンパー材質ステンレスタイプ屋内用壁取付タイプ角度(°)(防火ダンパー)72
蒸発皿深型 レオナ蒸発皿深型レオナ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質磁製
DD型焼入厚形スコヤ SK(新潟精機)DD型焼入厚形スコヤSK(新潟精機)
55,980税込61,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 一般の平形スコヤは厚みが薄く安定性に欠ける場合がありますが、本品はそれを補うために厚く製作してあります。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-150Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT63-150ZSMC
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32-150Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBT32-150ZSMC
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)150クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG125 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG125SMC
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG100 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MDBG100SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT63 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)/複動・片ロッド MB-Zシリーズ MBT63SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D140 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CS2シリーズ CDS2D140SMC
51,980税込57,178
1個
14日以内出荷から15日以内出荷
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G125 SMC角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1G125SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら