931件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷

再生PETボトルを使った完全透明なエコマーク取得商品です。 軽くて割れにくく耐久性に優れています。 はっきりと中身が見えるので、不振な投入物もチェックでき安心です。
種類分別用 フタの種類オープン式 材質再生PET樹脂 形状角型 色(本体)透明 分別数1
1個
7,298 税込8,028
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本商品は、テレビ録画&パソコンでの使用に対応した外付けハードディスクです。 テレビ周りなどのスタイルに合わせて、縦置き/横置きどちらでも設置いただけます。 本商品とテレビ・パソコンとの接続は同梱のケーブル1本のみ。手軽にかんたんに設置ができるので、初めての方でも安心です。
付属品USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ケーブルA-Micro B〔約1m〕1本、ACアダプター ブラック 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)8.1(typ) 対応OSWindows 8.1、Windows 11、Windows 10、macOS 10.15、macOS 11、macOS 12、Chrome OS コネクタ形状USB(Micro B)×1 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約35×172×115(ゴム足・コネクターおよび突起物含まず) 使用湿度範囲20~80%(結露なきこと) 動作環境USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのポートを装備した機種※USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0いずれかのインターフェイス商品を装備した機種を含む 保証期間1年保証 フォーマット形式NTFS(出荷時) インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 設置条件縦置き・横置き
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

充電ドライバー・インパクトドライバーの6角軸ビット差し込み部にワンタッチで装着、きれいなメネジが立てられます。
材質SKS2
1個
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷


種類パワーリレー 接点構成2c 端子形状プラグイン端子 極数2 接点最大許容電流(A)8
1個ほか
特価
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1個ほか
95 税込105
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
1本
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
319 税込351
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ローラータイプの二段引きスライドレール。コンパクトで、しかも強度、耐久性に優れております。
用途デスク・厨房・収納家具等の引き出しに使用 種類スライド形 段数2 材質(レール) 表面処理(レール)エポキシ系樹脂粉体塗装 セット内容左・右、各1本 材質(車輪)POM シリーズ新17シリーズ 推奨ねじ+皿木ねじ2.7×12
1組(2本)
特価
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!
用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。 材質(替刃)炭素鋼 長さ(mm)185 形状デザインナイフ型 幅(mm)45 材質(本体)アルミ 奥行(mm)20 関連資料(0.45MB)
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリの替刃です。
用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。 材質(替刃)炭素鋼 長さ(mm)110 形状デザインナイフ型 幅(mm)40 奥行(mm)12 関連資料(0.45MB)
1個
649 税込714
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)超硬カッター
バリ取りなどの研削用に最適です。
材質超硬
1本
1,598 税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

上部に高輝度デリネーターのついたクッションドラム 安心安全の日本製。ガードマン、工事現場、ドライバーの安全確保、また、分岐点や分離帯など幅広くご使用いただけます。
用途衝突時の緩和 付属品水袋X5 材質HDPE 質量(kg)約8 容量200 高さ(mm)830 径(mm)580
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
799 税込879
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (248種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

ドリンクだけではなく、アイスやスープにもオススメ! 温・冷どちらにも使いやすいカップです。
仕様保温・保冷OK、丸洗いOK、食洗機OK
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金 刃数2 被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金 表面処理無限コーティング ねじれ角(°)30
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

先端強度が強く、寿命が長い。コントロールしやすく、使いやすい。ロー付け強度の管理が厳重。
1本
3,398 税込3,738
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給与明細書や源泉徴収票など年調関連用紙をすばやく、簡単、安全に作成できるソフトです。データ作成は、(1)フォームへの直接入力 (2)外部データの読み込み (3)付属Excelブックの利用 があり、マイナンバーの印刷も可能です(管理機能搭載)。白紙への印刷を前提としたものも含め、約300点の帳票フォームを収録しています。本ソフトでマイナンバーの管理ができるのはもちろんですが、逆に「マイナンバーをパソコンに保存したくない(紙で保存・手書きで済ませたい)」という方は、『給与印刷 11』にはマイナンバーを入力せず、マイナンバー以外の項目のみ入力、印刷することもできます。ユーザー登録後より1年間の保守サポート付き
用途すぐに印刷したい方、パソコンが苦手な方、保守費用を抑えたい方にオススメ! 対応OSWindows10/8.1/8/7 ServicePack1(32ビット/64ビット版)Office2016-2010 仕様Unicode非対応、【フォームデータの読み込み・書き出し】Excel(.xlsx/.xlsm/.xlsb/.xls)※デスクトップアプリ版のExcelが必要です/xlsmは書き出しには非対応、Access(.mdbのみ)、テキスト・CSV(カンマ区切り/スペース区切り/タブ区切り)、【データ管理Excelブック】Microsoft(R)Excel(R)2016-2010(32ビット/64ビット版)、【メール送信】MAPI対応のメールソフト(32bit版/64bit版)、【付属ツール】社員名簿、個人番号の管理、印鑑画像作成、郵便番号住所検索、データ移行、社印・スタンプ、ファイルの検索、電卓、ワードメモ、メッセージ 容量HD空容量:250MB以上 形式対応画像:JPG/BMP/GIF ディスプレイ800×600ドット以上の高解像度・256色以上表示可能なディスプレイ(1024×768ドット以上・HighColor以上推奨) 対応メディアCD-ROM
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

仕様SB 寸法A(mm)12.55 寸法D(mm)6.0 寸法E(mm)4.4 寸法B(mm)3.2 寸法C(mm)1.2
1個
769 税込846
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込式:車輌などの通行時に、ポールを地中の地下箱(樹脂製)に落とし込むタイプです。落下防止・無断操作防止のため、キーを用意していますので、安全性も万全です。
材質ステンレス タイプ埋込式 ポール径(Φmm)76.3
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジノイドダイヤ極薄切断砥石
エコ商品
粒度140 穴径(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

優れた耐久性・保温性。どんな熱源でも効果的です。 表面に304Lステンレス(18-10)を使用。耐食性に優れています。 爆着という2種の性質の違う金属を火薬の強大な爆発力で接着地面をクサビのように入り組ませて接合した素材。プロに必要な急加熱や急冷却という酷使にも、剥離の心配がありません。
材質CLADEX 板厚(mm)1.5
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 6.7 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 V。シリーズ = PowerTrench。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 69 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最低ゲートしきい値電圧 = 1.4V。最大パワー消費 = 42 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 6.22mm。高さ = 2.39mm。自動車用PチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷



1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。 エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
用途圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。 圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。 腐食性薬液の移送が可能。 酸性薬品・強アルカリ性薬品の様々な液移送に最適。 メンテナンスが容易。 メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。 自給式ポンプで、呼び水不要。 自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。 容易な流量調整。 流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。 使用可能液体エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品など
1台
89,880 税込98,868
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三菱マテリアルテーパードリル
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (344種類の商品があります)


ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
列数2列型 耐電圧AC1000Vrms
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。
材質ナイロン 品名充電ドリルドライバー 本体のみ 差込角(mm)13 最大トルク(N・m)35 無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800 本体寸法(mm)173 穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13 最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15 クラッチ作動トルク(N・m)3
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)