タッチパネルに対応した特殊な天然ゴムコーティングを施しております。手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどタッチパネルのスムーズな操作が可能です。天然ゴムは柔軟性に優れ、フィット感と強いグリップ力が特徴で、低温でも固くなりにくい素材です。通気性の良い背抜き加工でムレにくく作業が快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途運輸・物流業、土木建築業、機械加工業などグリップ力を必要とする作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
材質コーティング:天然ゴム
色レッド
規格2131×(EN388:2016)
入数(双)1
機能タッチパネル対応、柔軟性、作業性、スマホ対応、タブレット対応
材質(手袋)ポリエステル
ゲージ数13
従来の水冷ポンプモーターに比べて、DEシリーズのポンプモーターはより大きな流量を提供し、液体冷却材の循環速度を増加させより強力な静音性能を提供します。従来の液冷製品とは異なり、合金シャフトの代わりに先進のセラミックシャフトを採用し、優れた自己潤滑性と長寿命を実現するとともに、優れた静音性を発揮します。従来のシングルポンプに比べ、デュアルポンプは水流に強力な運動エネルギーを与え、流速を約15%向上させることで液冷システムの放熱性能が向上しています。航空宇宙用アルミニウム合金は、繊細で温かみのある手触りと低密度・高強度・耐食性を実現しました。CNC(コンピュータ数値制御)によるミリメートルレベルの高精度成形技術を駆使し、究極の視覚体験やビジュアル面での充実感を実現しました。AURA SYNCテクノロジーに対応しており、照明効果の同期が可能になり、幅広いRGBカラーバリエーションに対応し、ユニークで視覚的な美しさを演出します。ベアリングにFDB(Fluid Dynamic Bearing)を採用し、摩擦の低減や寿命の延長と騒音の低減を実現しました。限られたスペースで空気の誘導と圧力を高めるブーストフレームで設計されており、エアフローが増加し放熱性能が向上しました。高圧ラバーチューブを採用し、過酷な使用環境でも信頼できる安定性を提供し、冷却水の漏れや蒸発を効果的に防止します。高充填密度ラジエーターを採用し、一定面積内の冷却フィンの密度が増加しました。熱接触面積が増加し、ラジエーター内での冷却液の冷却速度が向上しました。CPUコアから連続的に出力される熱の放散が加速され、CPUが常に最適なパフォーマンスを発揮します。
仕様(ファン台数)3台のPWMファン
材質(ラジエーター)アルミニウム
寸法(mm)(ラジエーター)396×120×27、(ファン)120×120×25
質量(kg)2.18
質量(g)約1200(ファン含まず)
電流(A)0.1
電圧(V)5
消費電力(W)0.5
ベアリングFDB
最大静圧(mmH2O)2.64
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×215×135
回転数【ファン】600~1,850RPM±10%(最大)【ポンプ】(最大)3200RPM±10%
保証期間ご購入日より3年間
適合ソケット【INTEL】LGA115X/1200/1700/20XX、【AMD】AM3/AM4/AM5
ノイズレベル16-33.8dB(A)/28±2dB(A)
ポンプサイズ70×70×55mm
チューブ長さ(mm)430
最大風量(CFM)71.86
RΦDE Wireless GO/GO II/Me/Pro 専用設計でぴったりフィット。 軽量で耐久性のあるデザイン。マイクアダプターと併用すれば、360度撮影時にマイクが映像から見えなくなります。
セット内容RΦDEコールドシュー、3.5mmオーディオケーブル (155mm ±10mm) 、ベルクロストラップ
防塵防水性能IPX5
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100
OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、
μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、
μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、
μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、
FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010
PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40
FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、
Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300
AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UW
バッテリー電圧(V)3.7
バッテリー容量(mAh)650
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
約10%増量 お得なFAXインクリボン46m PC-551対応機種にお使いいただけます。
長さ(m)46
適合機種メーカーブラザー
対応機種ブラザー:PC-551が使用できるFAX機(FAX-105CLY・FAX-300TA・FAX-300CL・FAX-300CLW・FAX-310TA・FAX-310DL・FAX-310DW・FAX-310DE3・FAX-315DL・FAX-315DW・FAX-320DL・FAX-320DW・FAX-320TA・FAX-330DL・FAX-330DW・FAX-350CL・FAX-350CLW・FAX-360DL・FAX-360DW・FAX-370DL・FAX-370DW・FAX-380DL・FAX-380DW・FAX-KJ8CL・FAX-KJ9CL)
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
適合FAX-380DL/380DW/370DL/370DW/360DL/360DW/350CL/350CLW/330DL/330DW/320DL/320DW/320DE4/320TA/315DL/315DW/310TA/310DL/310DW/310DE3/300TA/300CL/300CLW/105CLY/KJ8CL/KJ9CL
適合機種メーカーブラザー工業
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質快削黄銅(C3604BD)
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
容量(mL)345
種別345cc
寸法(mm)Φ81×H19
EBM品番5922660
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
【プレートフィン型(積層式)】
ラジエータ部分はアルミニウム製で熱交換器の基本的構造は、油側と空気側の二通路から成り立っています。
その通路は油側と空気側からお互い直角に流れるように組み立てられています。
RODE Wireless GOおよびGO II用に特別設計されています。マイクアダプター(縦型)と併用することで、マイクを完全に見えなくすることができます。軽量で持ち運びやすく、耐久性に優れています。
セット内容Insta360 ONE RS見えないマイクブラケット(RΦDE Wireless GOおよび GO II)×1、3.5mmオーディオケーブル(オス-オス)
材質アルミニウム、シリコン、鉄
寸法(mm)81.6×109.6×25
質量(g)21
対象ONE RS 1インチ360度版
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
関連キーワード