カテゴリ

  • バイク部品(57)
  • 制御機器(7)
  • 作業工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 切削工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 電気材料(2)
  • 建築金物(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dg-250」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デンティップス グリーン重曹付 DG250 250ホンイリ ミントフウミ ザイコア・インターナショナル・インク

    デンティップス グリーン重曹付 DG250 250ホンイリ ミントフウミ

    ザイコア・インターナショナル・インク
    12,980税込14,278
    1箱(250本)
    7日以内出荷
  • Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素 NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) フッ素

    NOK(40件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
    材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム種類G形固定用使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220)機能耐熱、耐油、耐燃料油JIS規格JIS B 2401 4種D硬さ(デュロメータA)70(±5)JASO規格JASO F404 4種D材料記号F201
  • Oリング Gシリーズ固定用(フッ素) 武蔵オイルシール工業

    Oリング Gシリーズ固定用(フッ素)

    武蔵オイルシール工業(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
    種別G形固定用材質JIS 4種 D(フッソゴム)硬度70(±5)耐熱温度(℃)200
  • ダブルグラインダー SHINKO(新興製作所)

    ダブルグラインダー

    SHINKO(新興製作所)(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    1台で水研ぎと乾式グラインダーの両用タイプです。前機種(SDG-150H)より出力アップ、より強力な研磨が可能となりました。カマ等の凹型刃物に最適。たて型水研ぎ砥石150mm。刃こぼれ等の研削用グラインダー150mm
    用途作業工具、園芸用品、農機具の刃研ぎ研磨(乾式・水研ぎ)。包丁、ハサミから鎌のような凹型刃物まで研ぐことができます。付属品水研ぎ用砥石、グラインダー用砥石、刃物ガイド(水研ぎ用/グラインダー用 各1セット)、アイシールド粒度付属砥石:(水研用)#800(グラインダー)#60質量(kg)8.4電流(A)3.4(50Hz)/3.0(60Hz)電圧(V)単相100消費電力(W)250回転数(min-1[r.p.m])水研ぎ 130(50Hz)/160(60Hz)・グラインダー 3000(50Hz)/3500(60Hz)コード長さ(m)1.5砥石寸法(Φmm)外径(水研用)150、(グラインダー)150砥石寸法(mm)厚さ(水研用)30、(グラインダー)19定格時間(分)20アズワン品番64-3669-53砥石内径(mm)(水研用)32、(グラインダー)12.7
  • クールダイヤ ミヤナガ

    クールダイヤ

    ミヤナガ
    6,898税込7,588
    1本
    当日出荷
    穴あけジェル使用で、水を使わず硬質磁器タイルへの穴あけが可能です。横穴により切りカスの除去が簡単です。充電インパクトドライバーで使用可能です。
    用途被削材:硬質磁器タイル、石板、瓦など。トラスコ品番161-8565全長(mm)80シャンク径(Φmm)6.35刃径(Φmm)25有効長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 連結式低床作業台 DG型 ピカコーポレイション

    連結式低床作業台 DG型

    ピカコーポレイション(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    翌日出荷
    筋交いが入っていないため配管・配線の多い箇所でも設置ができ、工場内の足場確保ができるステップです。 縦・横両方向に連結可能で作業スペースを確保する作業踏台シリーズです。(連結に工具は不要) 使用環境に応じて天場高さをお選びいただけます。 オプション品のアジャスター(FG-AJ2)をご使用いただくことで、0~45mmまで高さ調整が可能です。 ※アジャスターを取り付けた場合、天板の高さは16mm~高くなります。
    用途組み立てライン・食品工場・倉庫などでの作業に。身長の低い方の作業補助に。 配線・配線の多い現場に使用することで改善・安全対策にも繋がります。材質アルミ合金製材質(本体)アルミ合金段数1段内寸法(mm)(昇降面)375、(奥行)265設置寸法・奥行(mm)349設置寸法昇降面(mm)497最大使用荷重(kg)100天板寸法・幅(mm)500(正面幅)天板寸法・奥行(mm)350
  • 生分解性インシュロック 耐候グレード ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    生分解性インシュロック 耐候グレード

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,998税込3,298
    1袋(100本)
    当日出荷から4日以内出荷
    トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸*1 を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。コンポスト*2 (堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。屋外でも使用できる耐候グレードが追加されました。耐候性能は通常の耐候性インシュロックと同等です。
    材質ポリ乳酸(PLA)使用温度範囲(℃)常時:-40~+85グレード標準、耐候RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 4D-G 大阪魂

    Oリング 4D-G

    大阪魂
    7,814税込8,595
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 中荷重用FCD金具のみ 自在金具 ヨドノ

    中荷重用FCD金具のみ 自在金具

    ヨドノ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリングなしタイプです。
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター サンドビック

    CoroMill(R) QD 刃先交換式溝入れ・突切りカッター

    サンドビック
    249,800税込274,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式です。
    用途溝入れ・突切り加工
  • 生分解性インシュロック ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    生分解性インシュロック

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    2,898税込3,188
    1袋(100本)
    6日以内出荷
    トウモロコシなどの植物由来のプラスチックであるポリ乳酸を主原料としており、石油由来のプラスチックに比べ枯渇性資源への依存度が低いため、循環型社会の形成に貢献する地球環境に優しい製品です。 コンポスト(堆肥化)装置などの適切な環境下で処理することで、温度・湿度などの影響による加水分解、その後微生物による生分解が起こり、最終的にほぼすべてが水と二酸化炭素に分解します。 ポリ乳酸は燃焼時のCO2排出量が他のプラスチックに比べて少ないため、CO2削減に貢献します。
    材質ポリ乳酸 (PLA)使用温度範囲(℃)-40~85グレード標準
  • ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    ●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付・防火ダンパー付) パナソニック エコシステムズ ベンテック

    ステンレス製 深形パイプフード (ガラリ付・防火ダンパー付)

    パナソニック エコシステムズ ベンテック
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    ●スクエアデザイン。 ●壁汚れ軽減仕様。 ●サイドアップ水切板付。 ●雨水浸入を大幅に軽減
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-G~)

    CKD
    2,250税込2,475
    1個
    8日以内出荷から19日以内出荷
  • MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付

    ヨドノ
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
    材質車輪:MCナイロン、金具:FCD材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 空冷ディーゼル発電機防音タイプ ヤンマー

    空冷ディーゼル発電機防音タイプ

    ヤンマー
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    相数単相定格電圧(V)交流100電圧調整方式コンデンサ補償式ブラシレス仕様国土交通省超低騒音型建設機械指定機全長(mm)713極数2形式自励式回転界磁形単相交流発電機全幅(mm)598全高(mm)687使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式全長×全幅W×全高(mm)713×598×687乾燥質量(kg)145燃料タンク容量(L)15エンジン形式名称:L70V、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動(セルスタート)力率0.01潤滑油容量:上限1.05/有効0.4出力端子交流出力端子(V-A):アース付2極コンセント(15A)×2
  • MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付 ヨドノ

    MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付

    ヨドノ
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。
    材質車輪:MCナイロン、金具:FCD材質(車輪)MCナイロンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 スペシャルレッド PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 スペシャルレッド

    PROST's
    12,980税込14,278
    1個(250g)
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。スペシャルレッド危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's
    8,698税込9,568
    1個(500g)
    5日以内出荷
    フォード純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーフォード危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • C95 Series(C95SDG250) SMC

    C95 Series(C95SDG250)

    SMC
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    作動方式複動チューブ内径(Φmm)250ロッド(-) 片ロッド
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    830税込913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • SS300ソニック アップタイプ フルエキ XT250X JBK-DG17J BEAMS(ビームス)

    SS300ソニック アップタイプ フルエキ XT250X JBK-DG17J

    BEAMS(ビームス)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
    主な適合車種XT250X FI 08-(JBK-DG17J)
  • SS300ソニック アップタイプ フルエキ XT250X BA-DG11J BEAMS(ビームス)

    SS300ソニック アップタイプ フルエキ XT250X BA-DG11J

    BEAMS(ビームス)
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
    主な適合車種XT250X(BA-DG11J)
  • SS300ソニック アップタイプ S/O XT250X BA-DG11J BEAMS(ビームス)

    SS300ソニック アップタイプ S/O XT250X BA-DG11J

    BEAMS(ビームス)
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
    主な適合車種XT250X(BA-DG11J)
  • SS300ソニック アップタイプ S/O XT250X JBK-DG17J BEAMS(ビームス)

    SS300ソニック アップタイプ S/O XT250X JBK-DG17J

    BEAMS(ビームス)
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
    独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。 また、装着済みのスタンダードバッフルのほかオプションのセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。
    主な適合車種XT250X FI 08-(JBK-DG17J)
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 二輪車用エアフィルター NTB

    二輪車用エアフィルター

    NTB(405件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    優れた吸入効率と、高い防塵効果!
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター NTB

    オイルフィルター

    NTB(145件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    優れたフィルター効果で愛車長持ち。ISO9022認証取得。
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • リペア用シートカバー NTB

    リペア用シートカバー

    NTB(161件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    全てJASO B801の関連規格で製作されています。
    用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
  • スプロケット NTB

    スプロケット

    NTB(175件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
  • OFY-021 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA NTB

    OFY-021 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA

    NTB
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J TW200 4CS/5LB
    用途93210-54175互換品。サイズ:52.6×3.5
  • OFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA NTB

    OFY-011 オイルフィルター用Oリング10個入 YAMAHA

    NTB
    1,398税込1,538
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
    用途93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • エキゾーストガスケット NTB

    エキゾーストガスケット

    NTB(38件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。