47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DH-2は、エンジン本体の要求性能に加え、DPFの要求性能をも満たしている規格です。DPFを詰まらせる燃料残渣物と触媒性能を損なう成分を低減します。DPFを装着した新型車において規格外のオイルを使うと、基本的にカーメーカーのクレーム対象から外されてしまいます。このため、最近需要の増えているオイルです。
用途マフラーに溜まったすすを燃焼させるための特殊オイルです。 ベースオイル鉱物油
1缶(200L)ほか
89,980 税込98,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DPFなどの排ガス後処理装置に対応している、JASO(日本自動車規格会議)「DH-2」規格に適合したディーゼルエンジン油です。硫酸灰分(オイル中の金属分)を1質量%にすることでDPFの詰まりを抑制し、また油中リン分、硫黄分も低減し、排出ガス触媒への適合性を向上しています。 マルチグレード油であるため、シングルグレード油より燃費低減が可能です。またDPFのフィルター詰まりが少ないことから背圧の上昇を防ぎ、燃焼状態が正常に保たれることで、燃費の悪化が抑えられます。高性能分散剤を配合していることでオイルの中に混入したすすによる粘度増加が抑えられます。このことも燃費低減につながります。 摩耗防止性、清浄性に優れているため、エンジン各部の摩耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命を延長することができます。また酸化安定性及び分散性に優れるため、オイルの寿命延長も図れます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用。 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 色(ASTM)L4.5 灰分1.0mass% 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DPFの詰まりを抑制します。オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)がフィルター上に堆積し、詰まりを生じさせます。オイル中の灰分を低減することによりフィルター詰まりを抑え、燃焼悪化や出力低下を抑制します。また、リン分、硫黄分の削減により、触媒被毒の抑制も気体できます。 省燃焼性に優れ、車両経費の低減の面からも貢献。マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃焼の改善が期待できます。 エンジントラブルを防止します。NOX削減を目的としたクルードEGT装置の装着により燃焼室に多量のすす、酸性物質が戻されます。優れた酸中和性能により、エンジン内部をすすや酸性物質による腐食摩耗から守ります。また優れた洗浄分散剤の採用によりエンジン内部をクリーンに保ちます。
容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APICF-4 ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最新ディーゼルエンジン油規格に適合 DPFなど排出ガス後処理装置に対応 エンジン寿命の延長
用途大型トラック・バス、建機・農機等のディーゼルエンジン用、とくにDPF装着車用 成分潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格API CK-4、VOLVO VDS-4.5、JASO DH-2 流動点(℃)-45 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)2.21 塩基価5.7mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「5W-30」という低温特性に優れたベースオイルを採用することで、汎用的な#30、10W-30に比べて、燃費向上に貢献します。 DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2F」に規定されている、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となりますが、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた清浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃焼室に多量のスス、酸性物質が戻されます。本油は酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。 SAE5W-30 引火点(℃)224 流動点(℃)-47.5 危険等級 動粘度(mm2/s)50.40(40℃)、10.57(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数206 ベースオイル鉱物油 密度(g/cm3 at15℃)0.8544 色(ASTM)L2.5 酸価(mgKOH/g)2.32 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)はDPFのフィルター上に堆積し、フィルター詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」に適合したアポロイル イクスDH-2は、オイルの中の灰分を低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 JASOディーゼルエンジン油規格に求められる厳しいエンジン試験をクリアしたアポロイルイクスDH-2は、優れた洗浄分散性能と耐摩耗性能により、エンジン内部をクリーンに保ち、動弁系の摩耗トラブルを防止します。また酸中和性・腐食防止性に優れ、ススや酸が多量にエンジンに戻されるクリードEGR装着車にも適応します。 部分合成油ベースの採用により、鉱物油ベースでは実現し難いワイドレンジ(10W-40)を達成しました。高温高速走行時の強固な油膜によるエンジン保護と、低温時の優れたエンジン始動性・省燃費性を両立させ、幅広い走行条件に対応します。 部分合成油ベースに厳選された金属系清浄剤、無灰系添加剤を配合することにより酸化安定性に優れ、又ススの混入に対しても優れた分散性能により粘度上昇を抑制し、更油期間の延長に貢献します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型ディーゼルトラック、バスの幅広い走行条件を満たし、特にDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)を装着した車両に対しては、フィルターの詰まりを抑え、燃費悪化・出力低下を抑制し、DPFのメンテナンス間隔短縮を防ぎます。 SAE10W-40 引火点(℃)228 流動点(℃)-40.0 危険等級 動粘度(mm2/s)92.49(40℃)、13.91(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数154 ベースオイル合成油 密度(g/cm3 at15℃)0.8596 色(ASTM)L4.0 酸価(mgKOH/g)2.70 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CHUSEI OILCOCOIL ACE
オンハイウェイ大型トラック、バスから建設機械まで、最も過酷な条件下で運転されるディーゼルエンジン用として素晴らしい性能を発揮します。 排出ガス規制に対応した、DPF(ディーゼル微粒子補集フィルター)装着車には、日本自動車工業会等が制定したJASO規格に準拠したDH-2およびDL-1をお勧めします。トラック、バスのDPF装着車はDH-2を、乗用車にはDL-1が適合します。
用途ディーセル車 SAE10W-30 規格DH-2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイル中の灰分(金属系添加剤の燃焼残渣)が堆積することによって、DPFのフィルターに詰まりを生じさせます。DPF対応ディーゼルエンジンオイル規格「JASO DH-2」規格に適合したアポロイル クリーンランナーDH-2は、オイル中の灰分を1.0wt%まで低減することによりフィルターを詰まりにくくし、燃費悪化や出力低下を抑制します。また、P(リン)分、S(硫黄)分の削減により、触媒被毒の抑制も期待できます。 排ガス中の未燃焼オイル分はPM(粒子状物質)の一因となります、蒸発性が少ない高VIベースオイルの採用によりオイル消費を低減し、排ガスの清浄化に貢献します。 マルチグレード化と特殊な摩擦調整剤の採用により、燃費の改善が期待されます。 JASO DH-1規格と同等のエンジン試験をクリアし、優れた洗浄分散性能によりエンジン内部をクリーンに保ちます。また耐摩耗性能に優れ、動弁系の摩耗トラブルを防止します。 NOx削減を目的としたクルードEGR装置の装着により燃費室に多量のスス、酸性物質が戻されます。アポロイル クリーンランナーDH-2は優れた酸中和性能により、エンジン内部の腐食摩耗を防止します。
用途高速走行から市街地走行まで、大・中型トラック、バスの幅広い走行条件に適したディーセルエンジンオイル。 引火点(℃)224 流動点(℃)-40.0 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数140 ベースオイル鉱物油 色(ASTM)L3.5 酸価(mgKOH/g)2.71 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

API規格のSPグレード・ILSAC規格のGF-6Aを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 大容量200L(ドラム缶)タイプなのでコストパフォーマンスが高い商品です。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 容量(L)200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量200L APISP SAE5W-30 ベースオイル全合成油(グループⅢ) ILSACGF-6A 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)
79,980 税込87,978
欠品中

究極の省燃費性能を持ちながら、オイルの減りが少ないという2つの相反する性能を両立。CO2の削減、省燃費性UP。触媒維持性能UP。高温酸化性能UP
用途ガソリン専用 SAE5W-30 ベースオイル化学合成油100%(グループ3) APISN 容量(L)200
1缶(200L)
89,980 税込98,978
翌々日出荷

JASO DH-2に適合。DPFのフィルター詰まりを少なくすることで、排圧の上昇を防ぎ、DPFの負荷を低減し省燃費性も向上。清浄性、耐磨耗性に優れているため、エンジン各部の磨耗やカーボン・スラッジの付着を防ぎ、エンジン寿命も延長することができます。燃焼によって発生したススが混入しても粘度上昇が抑えられます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用 APICF-4 ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エクソンモービルデルバックスーパーDH2
低硫黄燃料を使用し、過酷な条件下で稼動するディーゼルエンジンに対し優れたエンジン保護性能を示す高性能ヘビーデューティー・ディーゼルエンジンオイルです。 特に排気ガス再循環装置(EGR)、ディーゼル微粒子状物質除去装置(DPF)、酸化触媒等を搭載した今日の高出力・低排ガス車両の最も厳しい要求に対応するように設計されています。また、これらの装置が未装着である旧式モデルにも低硫黄燃料使用のもとでご使用いただけます。 高品質基油と先進的な添加剤システムを配合したモービル デルバック スーパー 15W-40は、今日の低エミッションエンジンにおいても、多量のすす混入が引き起こすオイル粘度の上昇を適切に抑制します。さらに、酸化、腐食、摩耗、高温デポジット生成を抑える優れた特徴を備えています。 バランスのとれた添加剤配合により、排圧の上昇、パワーロス、燃料効率低下の原因となるフィルターの目詰まりを低減します。
用途主要ディーゼルエンジンメーカーのディーゼルエンジン。 オン・ハイウェーの軽負荷・高負荷輸送用トラック。 後処理装置を搭載したディーゼル車輌。 APICF-4相当 ベースオイル鉱物油 規格JASO DH-2適合 危険等級 密度(kg/m3)0.88(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 塩基価8.2mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CF性能を保有していることに加えてJASO DH-1規格を取得している日本市場に適合したディーゼルエンジンオイルです。またオールシーズンを通して優れた省燃費性能を発揮します。
用途省燃費を指向する長距離輸送用大型トラック、バス。土木、建設機械用ディーゼルエンジン。省燃費及び低温始動性を問題とするディーゼル乗用車、小型トラック。ディーゼルエンジン駆動の各種農業用機械(トラクターなど) APICF ベースオイル鉱物油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DH-1 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

究極の省燃費性能を持ちながら、オイルの減りが少ないという2つの相反する性能を両立。耐熱・洗浄分散性・酸化安定性UP
用途ディーゼルエンジン専用 SAE10W-30 APICF-4 ベースオイル鉱物油
1缶(200L)ほか
79,980 税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンオイル 10W-30 SP(API) CF相当 鉱物油 モノタロウ 定期注文 動画あり
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APISP SAE10W-30 ベースオイル鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API(米国石油協会)サービス分類CF-4に相当し、ディーゼルエンジン用の最高級エンジン油です。 高度精製の鉱物油に最新技術の添加剤を最適に配合し、優れた清浄性・酸中和性などにより、エンジン油の劣化を抑制しオイル交換の延長を可能とします。 さらにガソリンエンジン用とし、API・SJにも相当します。 オイル劣化を抑制し、ロングドレイン性を発揮 酸中和性などによる、オイル交換の延長で、メンテナンス費用を低減 清浄性・摩耗防止性(潤滑油)により、エンジン性能をフルに発揮 マルチグレードタイプで、年間を通して使用可能
用途過酷な運転条件で、オイル劣化が激しいクルマ 酸化安定性・清浄性などで劣化を抑制、オイル交換の延長が可能 市街地走行などが多く、エンジン寿命が気になるクルマ 高出力ディーゼル車など、あらゆる車種に対応(ガソリン車にも適合) SAE10W-30 APICF-4 仕様(塩基価)8.02mgKOH/g L2.5 容量(L)20 引火点(℃)224 密度(g/cm3)0.8802 流動点(℃)-30.0 粘度(mPa・s)(低温見せかけ)6100(-25℃) 危険等級 動粘度(mm2/s)69.18(40℃)、10.47(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数138 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
13,980 税込15,378
翌日出荷

SAE10W-30 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L ベースオイル鉱物油 JASO規格DH-2 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
8日以内出荷

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向双方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5376種類の商品があります)

1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に 取付直管導入部不要 保護構造IP40相当(IEC規格) 温度範囲(℃)0~50(結露なきこと) 精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による) 表示4桁+4桁 2色LCD 保存温度(℃)-10~60 消費電流(mA)45以下 単位SI単位系のみ 使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下 保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護 耐圧力(MPa)1 取付姿勢縦・横自在 耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間 温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて) 繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて) 適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス) 流れ方向片方向 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8 圧力範囲(MPa)-0.09~0.75 応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5374種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH100-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2DH SMC CADデータあり
・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH80-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)80 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH50-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)50 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH40-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)40 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH80 SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH80) SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH100) SMC CADデータあり
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

CHUSEI OILCOCOIL ACE
オンハイウェイ大型トラック、バスから建設機械まで、最も過酷な条件下で運転されるディーゼルエンジン用として素晴らしい性能を発揮します。 排出ガス規制に対応した、DPF(ディーゼル微粒子補集フィルター)装着車には、日本自動車工業会等が制定したJASO規格に準拠したDH-2およびDL-1をお勧めします。トラック、バスのDPF装着車はDH-2を、乗用車にはDL-1が適合します。
用途ディーセル車 SAE5W-30 ベースオイル100%合成油 規格DL-1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 JASO規格DL-1 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シェルルブリカンツリムラ R3 L Extra
優れた耐摩耗性能により過酷な運転状況でも、エンジンを保護します。 フィルターの目詰まりの原因となる灰分と、触媒性能を損なう懸念のある硫黄分やリン分を低減した、JASO DH-2登録油です。DPFの目詰まりを抑制し、排圧の上昇を最小限にすることで、DPFのメンテナンス間隔の延長と、燃費悪化の抑制が期待できます。
用途最新の排ガス規制対応車から従来車まで使用可能。 適合範囲エンジン L2.5 引火点(℃)236 流動点(℃)-30.0 危険等級 動粘度(mm2/s)67.0(40℃)、10.5(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数144 密度(g/cm3 at15℃)0.865 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(20L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

ENEOS(JXTGエネルギー)ディーゼルグランドDX
高性能合成基油と添加剤配合技術により、大型車両用に市場で初めて開発された低粘度マルチグレード油です。 省燃費性に加え、DPFなどの排出ガス後処理装置の性能を損なうことなく、高い清浄性、耐摩耗性を有することからエンジンと環境にやさしいディーゼルエンジンオイルと言えます。
用途大型トラック、バスなどのディーゼルエンジン用、特にDPF装着車用。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エクソンモービルデルバックMX ESP 15W-40
最も過酷な条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途においてエンジン寿命の延長に貢献する先進の高性能ディーゼルエンジンオイルであり、ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) およびディーゼル用酸化触媒 (DOC) を使用した、排ガス再循環(EGR) および後処理システムを搭載したエンジンなど、最新の高出力、低エミッション型のエンジンにおいて極めて優れたパフォーマンスを発揮します。 また完全な旧規格互換性を有し、従来の旧式のエンジンにおいても同様の優れたパフォーマンスを提供します。 その結果、主要なメーカー (OEM) の要求だけでなく、API CJ-4、CI-4 PLUSおよびCH-4のサービスカテゴリーの要求に適合するか、その要求を上回っています。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルター (DPF) やディーゼル用酸化触媒 (DOC) などの後処理システムを搭載した最新の低エミッション型の高性能ディーゼルエンジンへの適用。 EGRを採用したターボチャージャー搭載の高性能なディーゼルエンジン、および従来型の自然吸気ディーゼルエンジンへの適用。 オンハイウェイでの過酷なトラック輸送、およびオフハイウェイでの建設、採鉱、採石および農業などへの適用。 オンハイウェイでの高速/高負荷および短距離の集荷/配送での使用。 オフハイウェイでの過酷な低速/高負荷条件下での使用。 高性能ガソリンエンジンにも対応。 アメリカおよびヨーロッパのOEMメーカーのディーゼル駆動装置。 SAE15W-40 APICF相当 ベースオイル鉱物油 規格API CJ-4/CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/SM、ACEA E9,E7、Caterpillar ECF-3 、JASO DH-2、Renault Trucks RLD-3、Cummins CES 20081、ISUZU DPD equipped Vehicles 引火点(℃)236 粘度(cSt)114(40℃)、15.0(100℃) 流動点(℃)-30 危険等級 密度(kg/m3)0.876(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 粘度指数137 灰分含有率(%)(硫酸)0.98 塩基価10.4mgKOH/g 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
199,800 税込219,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード