127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2DH63-~) SMC CADデータあり
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
チューブ内径(Φmm)63 作動方式複動片ロッド 取付支持形式二山クレビス形 使用ピストン速度(mm/s)0.5~300 使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 使用流体タービン油 取付金具二山クレビス形 磁石内蔵有無
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CA2DH63) SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CQ2DH63-10DMZ-W 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DH63 SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク標準ストローク シリンダストローク(mm)10 作動方式複動片ロッド タイプ(H) エアハイドロタイプ ボディオプション(M) ロッド先端おねじ ポートねじの種類(-) Rc ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷

エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2DH63 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CDLA2DH63-150-E-M9BL CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2DH63) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)63 ストローク(mm)150 作動方式(E) スプリングロック (排気ロック) ジャバラ(-) ジャバラなし リード線(m)(L) 3 材質(チューブ)(H) エアハイドロタイプ 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
1個
61,980 税込68,178
10日以内出荷

CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2DH63) SMC CADデータあり
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2DH63) SMC CADデータあり
1個
17,980 税込19,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
819 税込901
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

丸ダイス用ハンドルです。 ハンドルと枠、全てが鉄製になりますので、亜鉛ダイカスト製より強度があり丈夫です。
用途ダイス立て用。 材質鉄(FCD45) タイプダイス用
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

径(Φ)ホルソー径/25.4、31.8、38.1、44.5、50.8、57.1、63.5 全長(mm)105 仕様石膏ボード・ベニヤ用7サイズの穴あけ 適合刃長/43mmシャンク径/Φ7mmセンタードリル径/Φ8mm 切削材厚さ(mm)ベニヤ/5.5まで 幅(Φmm)70
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1本ほか
6,198 税込6,818
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
519 税込571
3日以内出荷

1個
739 税込813
当日出荷

1個
729 税込802
当日出荷

1個
589 税込648
3日以内出荷

ハイロジック202Zスナップ
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質亜鉛ダイガスト 耐荷重(kg)30 サイズ5/8
1個
559 税込615
3日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

1個
9,698 税込10,668
31日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ポイント用トロリー
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材 種類ポイント用トロリー
1個
29,980 税込32,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
材質本体:スチール表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装 幅(mm)900
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)UD型トロリー
特殊用途向きトロリーダクト用トロリー
種別特殊用途向きトロリーダクト用部材 種類UD型トロリー
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニチアロイ(日本超硬)超硬NVドリル(ハーフサイズ)
NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質K10 表面処理ノンコート
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (821種類の商品があります)

1袋(50本)ほか
1,050 税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(6枚)ほか
260 税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りやすいハンドルのシンプルなじゃがいもの芽取り付きピーラー。切り始めがスムーズな斜め刃と、切り離れが良いディンブル加工の刃体。食洗機可能で、お手入れ簡単
材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、MSAN樹脂(耐熱温度100℃) ベージュグレー 質量(g)(約)18 寸法(cm)(約)7.5×12×1.5
1個
699 税込769
7日以内出荷

握りやすいハンドルのシンプルなじゃがいもの芽取り付きピーラー。切り始めがスムーズな斜め刃と、切り離れが良いディンブル加工の刃体。食洗機可能で、お手入れ簡単。
材質刃部:ステンレス刃物鋼、本体:ABS樹脂、MSAN樹脂(耐熱温度100℃) オールドラズベリー 質量(g)(約)18 寸法(cm)(約)7.5×12×1.5
1個
699 税込769
7日以内出荷

1個
27,500 税込30,250
3日以内出荷

切った食材をすくい取れる&あつめるチリトリざるバット。バットのフチのエッジで、切った食材をすくい取ることができる。電子レンジ対応で簡単調理。コンパクトに重ねてしまえるセット。便利な目盛り付き。食洗機可能で、お手入れ簡単。
材質フタ・ザル・バット:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)(耐冷温度‐20℃)、満水容量790ml ベージュグレー 質量(g)(約)221 寸法(cm)(約)20.2×11.4×8.2
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

食材の保存のほか、調理にも使えるシリコーン保存バッグ。電子レンジ・オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍に対応。くり返し使えるので、廃棄物の削減に貢献。
サイズ450mL 材質(本体)シリコーンゴム 質量(g)103 寸法(cm)19.8×100×80 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切った食材をすくい取れる/あつめるチリトリざるバット。バットのフチのエッジで、切った食材をすくい取ることができる。電子レンジ対応で簡単調理。コンパクトに重ねてしまえるセット。便利な目盛り付き。食洗機可能で、お手入れ簡単。
材質フタ・ザル・バット:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)(耐冷温度‐20℃)、満水容量790ml オールドラズベリー 質量(g)(約)221 寸法(cm)(約)20.2×11.4×8.2
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

1枚
1,600 税込1,760
3日以内出荷

食材の保存のほか、調理にも使えるシリコーン保存バッグ。電子レンジ・オーブン、湯煎、冷蔵・冷凍に対応。くり返し使えるので、廃棄物の削減に貢献。
材質(本体)シリコーンゴム 耐熱温度(℃)230 耐冷温度(℃)-40
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)