M5Stack用MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)M5Stack5日以内出荷
MIDIサウンドシステム用のオーディオモジュール
フランスdream社製の音源チップSAM2695を搭載したM5Stack用のMIDIシンセサイザユニットです。MIDI信号をシリアルポート経由で受信し、128種類の音源ソース、マルチチャンネルの音源出力、4バンドのイコライザやリバーブといったパラメータの調整が可能です。マルチチャンネルの音源出力を設定することで、ポリフォニックに対応(エフェクトなしで最大64ボイス)、豊かな音響効果を生み出すことができます。さらに、D級アンプNS4150Bやスピーカーを搭載しているので、Groveケーブルを接続すればすぐに音を出すことができます。
dream社のSAM2695を搭載
シリアルポート通信
MIDI標準プロトコル、GM規格に準拠
マルチチャンネル音源出力に対応(4段階EQ、リバーブなどのパラメータ調整が可能)
D級アンプNS4150Bを搭載
8Ω/1Wスピーカーを内蔵
GROVEコネクタ:NC(無接続)/IN(MIDI信号入力)/5V/GND
プログラミング環境:Arduino、UIFlowなど
セット内容1×MIDIシンセサイザユニット(SAM2695)、1×GROVEケーブル(20cm)寸法(mm)48×24×16型番M5STACK-U178