52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成することができます。 長さ900mm・1200mm・1500m・1800mm・2100mmの5サイズの品揃えです。 ラッカー塗装を施していますので、汚れにくくなっています。
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
1枚
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。 同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
1枚
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

FABRACK(ファブラック)シリーズDIY商品。DIY作業ボードは作業時の床への傷つきを防止し更に振動や衝撃を吸収します。表面には木材などをカットする際のガイドとしても使える便利なグラフィック付き。作業時の困り事をFABRACKのDIY作業ボードでお手軽に解決します。
材質表層:高強度プラダン(PP)、裏面:クッション材(ポリエチレン発泡シート) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)475×950×約8
1枚ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アイリスオーヤマラック支柱用ネジ
ラック支柱とDIYボードを組み合わせて、木製ラックを作成する時に使うネジです。
質量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3.3×3.3×35 棚受け金具棚受アクセサリー
1袋
199 税込219
当日出荷

1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容ラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム 質量(kg)0.9 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)5 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×110×470
1台
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。 シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。 芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。 基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減) また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。 豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。 F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。 トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容棚板×1枚
1枚
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]グルービングボード
キャッチコピー:溝加工済み木材に仕切りを差し込むだけで製作時間を大幅短縮!。商品説明:釘の接合、穴あけ、けがき、のこぎりびきが学習出来ます
セット内容板材(600×150×15mm)×2、板材(600×45×15mm)×1、板材(600×30×15mm)×1、真鍮メッキ釘(N-32)×40、説明書(作例図面8種類付)×1、不織布保管袋(300×800mm)×1、サンドペーパー×1 材質ラジアタパイン 寸法(mm)190×30×615
1セット
1,819 税込2,001
5日以内出荷

家庭用ホチキスで簡単取付可能なイージーラックforボード。ホチキス針(0.5mm)を使用するため壁に大きな針痕が残らず賃貸住宅などでも外した時の穴を気にすることなく設置できます。直接、石膏ボードへ施工できるため下地などを探す必要がありません。
セット内容ボードラック1組、取付用金物1組、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム、保護テープ 質量(kg)2.5 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×516×480
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汚れが拭き取り易く、耐汚染性能が維持します。(乾拭きで拭き取れます) 表面硬度が高いので、キズやツヤ変化に強く、耐久性に優れています。 クリーンハード強化シートにはホルムアルデヒド、トルエン、キシレンを使用していません。 室内空気環境に配慮し、厚生労働省指針対象の13物質を使用しておりません。
材質(芯材)ファルカタ ホワイト グリーン購入法適合
1セット(2枚)ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。 。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。 厚さ(mm)5.5 材質/仕上MDF タイプ板面:シート貼り ピッチ(mm)ねじ穴:25 ねじ穴(Φmm)5 表面仕上げシート貼り
1箱(5枚)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホビーやDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIYからプロまで広範囲に使えるボードアンカーツールです!
種類その他プライヤ 長さ(mm)220 付属品ボードアンカー2本、コンクリートプラグ2本
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

BE-BASEと併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。 付属品ピン10本、専用ビス2本 トラスコ品番461-0062 材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄 長さ(mm)約52 幅(mm)約52 高さ(mm)約15 品名BE-BASE assist 本体 縦(mm)約15
1袋(2セット)
589 税込648
当日出荷

ピンタイプなので、石膏ボードへのダメージも最小限でDIYが可能です。ピンで下地を外貼りできます。板の二重貼りで使えるビスの幅が広がります。BE-BASE assistを併用することにより安全荷重がさらにアップします。(約45kgまで上がります)
用途石膏ボードDIY用。 付属品ピン24本、専用ビス4本(P-SPP02H-02はピン10本、専用ビス2本) トラスコ品番460-8591 材質本体:ABS樹脂、ピン:ステンレス、ビス:鉄 長さ(mm)約32 幅(mm)約32 高さ(mm)約32 品名BE-BASE 本体 縦(mm)約14
1袋(4セット)
999 税込1,099
当日出荷

パオックエアタッカ
ボード留めや各種DIYのステープル打ちに便利です
材質(マガジン)アルミ合金 材質(本体)アルミ 使用圧力(MPa)0.48~0.69 装填数100本 取扱説明書(3.9MB) 適合ステープル肩幅(mm)10、脚長10~25
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

パオックエアタッカ
ボード留めや各種DIYのステープル打ちに便利です
材質(マガジン)アルミ合金 材質(本体)アルミ 使用圧力(MPa)0.48~0.69 装填数100本 取扱説明書(7.8MB) 適合ステープル肩幅(mm)4、脚長10~25
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 電球の種類LED 設置場所屋内外兼用 材質ABS 質量(g)40(電池含まず) 切替方式on/offシンプルスイッチ 連続使用時間約4 光源SMD LEDチップ3W 使用電池単4電池×3本 寸法(縦×横×奥行)(mm)170×20×25 明るさ(Lm)180 装着方式マグネット付クリップ
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KINOBOは直径24mmの木製丸棒をDIYに活用するシリーズ 有孔ボードやワイヤーメッシュを丸棒に取付できるパーツです
適合タテ用 材質皿タッピングネジ(鉄Φ3×10mm)、皿ボルト、ナット(鉄M3×14mm)、その他パーツ(ABS樹脂)
1箱(4個)
759 税込835
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Clover(クロバー)ストリングボード
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。デザイン付無地ベースタイプは、カラフルなストリングボードのDIYをゆっくり楽しめます。デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張ると立体感のあるバルーンのボードが完成します。制作時間:約2時間半
セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約120本、トレース用紙1枚、作り方説明書1枚、クリアケース1個 材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP 寸法(cm)作品サイズ:20×30 バルーン
1袋
1,798 税込1,978
7日以内出荷

Clover(クロバー)ストリングボード
ストリングボードはソフトなベースに釘を刺して色糸を張るだけの簡単テクニックで、おしゃれなストリングアートが楽しめるオールインワンキット。海外で人気です。ソフトなフォームベースだから、指で押すだけで釘が刺せ、カナヅチは不要です。デザイン付無地ベースタイプは、カラフルなストリングボードのDIYをゆっくり楽しめます。デザインをトレースして「しるし」に釘を刺し、色糸を張ると立体感のある文字柄のボードが完成します。足型デザインはアレンジできるので犬猫どちらでもOK!制作時間:約2時間半
セット内容ベース1枚、色糸6色、釘(真鍮)約120本、トレース用紙1枚、作り方説明書1枚、クリアケース1個 材質ベース:ポリエチレン/糸 (#20):ポリエステル100%/釘(丸頭#17×19mm):真ちゅう/トレース用紙:紙/クリアケース:PP 寸法(cm)作品サイズ:20×30 ラブ
1袋
1,798 税込1,978
7日以内出荷

補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミチャンネルです ボードやパネルの囲いフレームとしてのご使用にも適しています
1本
439 税込483
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。 (ワイヤー)赤、黒 直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118 ピッチ(mm)(ピン)2.54 温度範囲(℃)-25 ~ 80 定格電圧(V)300 ワイヤー長(mm)200 JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ 材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ) ワイヤーPVC 絶縁銅線 端子メス端子 UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20 関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB) ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
1個
409 税込450
6日以内出荷

グリップの材料に抗菌剤を組み込んだ仕様になっており、細菌の増殖を防ぐため、工場や現場での感染症拡大を抑止することができます。切れ味と耐久性のよい万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用できます。切れ味と耐久性の良い、万能タイプのニッパです。電気工事・土木・建築・機械組立修理からDIYまで幅広い用途にご使用いただけます。使用されている抗菌剤は、まな板や三角コーナーなど日常生活で実際に使用されているものです。
用途通信機器・TV・パソコン・精密機器などの電線の切断に。 仕様バネ無 刃先形状ラウンド刃・厚刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:プラスチック .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投式オン / オフ動作. IP40 フロントパネル保護.プラスチックアクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972.オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅 .ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック .スプリング:スチールワイヤ .コンタクト : 銀合金 .ハウジング:鉄、ニッケルメッキ .端子:青銅、ニッケルめっき .金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき) .ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC .電源切り替えスイッチ .単極双投式オン / オフ動作 . IP40 フロントパネル保護 .黄銅アクチュエータ .動作温度: -20 → +55 ° C . UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971 .オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972 .オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信 航空宇宙 自動車 計装制御 産業用制御ソリューション 原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = ネジIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

RS Pro SPST 10A トグルスイッチRS Pro の SPST トグルスイッチシリーズをご紹介します。この高品質トグルスイッチは、単極 / 単投コンタクト構成を実現します。つまり、入力 Terminal が 1 つ、出力 Terminal が 1 つ、金属製又はプラスチック製のトグルスイッチが 1 つです。10 A のコンタクト定格電流とさまざまなスイッチ動作に対応し、すべて動作温度が -20 → +55 ° C となっていますRS Pro SPST トグルスイッチは、基板用途向けにねじ又ははんだタブ終端で設計されています。SPST タイプトグルスイッチが必要な理由は何ですか.SPST トグルは、基本的に端子間の回路接続を切断するシンプルな ON/OFF スイッチとして一般的に使用されています。回路内でシンプルな電球や LED を制御したり、これらのトグルスイッチを DIY 制御ボード設計に組み込んだりすることができます。取り扱いと保管90 % 未満の相対湿度で乾燥して低温の環境に製品を保管することにより、スイッチの Terminal oxidation を防止します。 注 :製品を回路基板に取り付ける前、および未使用のユニットの場合は、必ず密閉袋に入れておくことをお勧めします。材料特性.アクチュエータ:黄銅、ニッケルメッキ .ブッシュ:ニッケルめっきの黄銅.ベース:フェノール樹脂成形コンパウンド、ブラック.スプリング:スチールワイヤ.コンタクト : 銀合金.ハウジング:鉄、ニッケルメッキ.端子:青銅、ニッケルめっき.金具:ナット(鉄、ニッケルめっき)、ワッシャ(スチール、ニッケルめっき)、ねじ(鉄、ニッケルめっき).ラベル:霧状銀ポリエステルフィルム特長と利点. 10 A @ 250 VAC 、 15 A @ 125 VAC.電源切り替えスイッチ.単極双投式オン / オフ動作. IP40 フロントパネル保護.黄銅アクチュエータ.動作温度: -20 → +55 ° C. UL 及び CUL 認定スイッチ操作.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、ねじ止め端子、 RS 品番 (: 206-6971) : 206-6971.オン - なし - オフ、金属製アクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6972) : 206-6972.オン - なし - オフ、プラスチックアクチュエータ、はんだ端子、 RS 品番 (: 206-6974) : 206-6974用途通信航空宇宙自動車計装制御産業用制御ソリューション原材料処理
仕様接点構成 = SPST動作特性 = On-Offコンタクト定格電流 = 10 A実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP40イルミネーション = なしアクチュエータ材料 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

ASUS Primeシリーズマザーボードは、最新の第13世代インテルプロセッサーの能力を最大限に引き出すために設計されたマザーボードです。堅牢なパワー設計と 堅牢な電源設計、包括的な冷却ソリューション、インテリジェントなチューニングオプションを誇ります。Prime H770 & B760 D4シリーズマザーボードは、ユーザーおよびPC DIYビルダーに直感的なソフトウェアによる様々なパフォーマンスの最適化を提供します。直感的なソフトウェアとファームウェアの機能により、様々なパフォーマンスの最適化を実現します。ファームウェアの機能により、様々なパフォーマンスの最適化が可能です。
仕様Wireless & Bluetooth:Vertical M2 slot only (Key E、CNVi & PCIe)、Wi-Fi module is sold separately 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×244×36 機能BIOS:192(128+64)Mb Flash ROM、UEFI AMI BIOS、ASUS 5X PROTECTION3 OSWindows 11/Windows 10 64-bit オーディオ機能Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC、Supports:Jack-detection/Multi-streaming/Front Panel Jack-retasking、Supports up to 24-Bit/192 kHz playback RoHS指令(10物質対応)対応 ストレージTotal supports 3 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports 内蔵グラフィックス1 x DisplayPort フォームファクタATX イーサネット対応1 x Realtek 2.5Gb Ethernet 対応ソフトウェアASUS Exclusive Software USBRear USB(Total 8 ports)
1台
22,980 税込25,278
22日以内出荷

簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に 容量(mL)750 色調アイボリー 外寸(Φ×長さ)(mm)71×285 密度(kg/m3)20~30 圧縮強度(N/cm2)10~20 熱伝導率(W/mk)0.032 表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15 内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60 完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間 耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80 使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃) 燃焼性自己消火性 倍率(倍)(発泡)1.5~2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545) ノズル付き 仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
1本ほか
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

半透明(スケルトン仕様)で、色鮮やかなブルー、グリーン、ピンクの3色展開。オレフィン系樹脂を使用し、環境に配慮したカッティングマットです。5mm方眼罫入りで簡単なカットならメジャーなしでもOK!。軽量で持ち運びラクラク。プラモデル制作や工作、DIYに加え洋裁などモノづくり全般におすすめです
材質オレフィン系樹脂 厚さ(mm)2 縦(mm)450 横(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1×4で柱を立てる、新しい壁面DIY。1500mm以下の柱なら2本立てられるパックです。柱を壁に取り付けるパーツです。石膏ボード・木壁に取り付けできます。穴の小さい石膏ピンでも取り付けできるので賃貸にもおすすめです。
仕様カラー:クリア 材質:ポリカーボネート コード番号:00113793 アズワン品番65-2765-93
1組(2個)
269 税込296
6日以内出荷

3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。 (ワイヤー)赤、黒、黄 直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438 ピッチ(mm)(ピン)2.54 温度範囲(℃)-25 ~ 80 定格電圧(V)300 ワイヤー長(mm)200 JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ 材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ) ワイヤーPVC 絶縁銅線 端子メス端子 UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22 関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-3PIN)説明資料(0.84MB) ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
1個
699 税込769
6日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)LEDペンライト
レジャー、アウトドア、DIY、ご家庭の常備灯、防災用のお備えとして等あらゆるシーンで活躍します。 COB(チップオンボード)LED採用でコンパクトながら180ルーメンの明るさ。 裏面の磁石付クリップで衣服のポケット部に装着したり、金属部へ貼り付けてご使用頂けます。 電源は単4電池×3本で場所を選ばず使用可能です。 ボディカラーは全5色(内、蓄光モデル1種) 展開ですのでお好みや用途に合わせてお選び下さい。 カラーラインナップ/サンドベージュ、オリーブ、ブラック、ホワイト、蓄光
用途夜間や暗がりでの作業灯として。乾電池式のため非常時・防災のお備え用ライトとして。 材質ABS 寸法(mm)170×20×25 質量(g)40(電池含まず) 切替方式on/offシンプルスイッチ 連続使用時間(時間)約4 光源SMD LEDチップ3W 使用電池単4電池×3本 設置場所屋内外兼用 ボディーカラーグレイブルー 明るさ(Lm)180 装着方式マグネット付クリップ 電球の種類LED
1個
839 税込923
当日出荷