「dji pocket3」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DJI Osmo Pocket 3 DJI

    DJI Osmo Pocket 3

    DJI(1件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 11-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ寸法(mm)139.7×42.2×33.5対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 3 クリエーターコンボ

    DJI
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    手のひらに収まるサイズでありながら、パワフルな1インチCMOSセンサーを搭載し、細部まで繊細に記録します。2インチ回転式タッチスクリーンを搭載し、このタッチスクリーンを回転するとに柔軟に横向き撮影と縦向き撮影を切り替え可能。また、全画素 高速フォーカスにより、迷うことなく正確に被写体にフォーカスを合わせることができます。4K/120fps撮影、3軸メカニカルスタビライズ機構、様々なインテリジェント機能を搭載し、Pocket 3は、ストーリーが動き出す瞬間を、逃さず捉えます。 1インチCMOS & 4K120fps(動画録画はスローモーションモードのみ)・回転式2インチスクリーン & 撮影方向スマート切替(縦・横)・ 3軸メカニカルスタビライザー・ActiveTrack 6.0・ 全画素 高速フォーカス・D-Log M & 10-Bit・ステレオ録音・ポケットサイズ
    用途1インチCMOS ポケットジンバルカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大512GB)
  • DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Pocket 3) DJI

    DJI Care Refresh 1年版 (Osmo Pocket 3)

    DJI
    4,300税込4,730
    1個
    当日出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3) DJI

    DJI Care Refresh 2年版 (Osmo Pocket 3)

    DJI
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷
    DJI Care Refreshでは、有効期間内に少額の追加料金をお支払いいただくことで、リフレッシュ交換サービスを受けることができ、故障や経年劣化などの幅広いトラブルに対応しています。
  • DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933 DJI

    DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933

    DJI(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    DJI Osmo Pocket 3 Battery Handle OP9933
  • 液晶保護フィルム DJI OSMO POCKET 3 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム DJI OSMO POCKET 3 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター用>48×27.4
  • DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943 DJI

    DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943

    DJI
    2,898税込3,188
    1台
    7日以内出荷
    DJI Osmo Pocket 3 Expansion Adapter OP9943
  • オスモポケット用 IRND8(減光)フィルター Kenko(ケンコートキナー)

    オスモポケット用 IRND8(減光)フィルター

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。水面やガラス面などの非金属表面の反射を効果的に抑え、写真全体の色彩コントラストを高めます。青空や海、木々や草花の色彩をより鮮やかに美しく表現します。フィルターの前枠を回すことで反射の取れ具合を調整することができます。反射防止&撥水コートを採用しています。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
    付属品全天候型ケース
  • アクションカメラ NAGAOKA

    アクションカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    7,488税込8,237
    1台
    当日出荷
    WiFi機能を搭載し離れたところでも無線で撮影データを転送できる優れた製品です。 無料の専用アプリ(IOS/Android版)をスマートフォンやタブレットにダウンロードし、離れたところからアプリ内で撮影データを閲覧したり、スマートフォンやタブレットで再生やダウンロードしたりすることができます。
    録画時間連続:約90分程度(環境により異なります)付属品防水ケース、バイク装着用アダプター、装着用ベルト、三脚穴付き装着用ケース、ステッカーマウント、マウントアダプター、装着用クリップ、充電用USBケーブル、クイックガイド、取扱説明書兼保証書寸法(mm)59×41×25質量(g)56記録媒体microSDカード(SDHC 8-32GB、SDXC 64GBまで対応 Class6以上対応)インターフェースUSB2.0、microHDMI1.4解像度4K、2.7K、1080P、720P保証期間ご購入後12か月保存形式動画:mp4、写真:JPEGバッテリー容量(mAh)750画面サイズ2.0インチフレームレート30fps:4K、2.7K、1080P、720P60fps:1080P、720P120fps:720P画角170°(対角)通信距離(m)WiFi接続:最大10イメージセンサーSony_IMX175
  • Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro アドベンチャーコンボ

    DJI
    58,600税込64,460
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、959fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ
  • GoPro HERO12 Black アクションカメラ GoPro

    GoPro HERO12 Black アクションカメラ

    GoPro
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷
    GoPro史上最高のHEROカメラ、HERO12 Blackは、HDR (ハイダイナミックレンジ) ビデオ (5.3Kと4K)、進化したHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0ビデオブレ補正、Max (マックス) レンズモジュラー2.0による業界トップクラスの視野角177度に対応。クラス最高レベルの画質がさらにレベルアップします。また、刷新された電源管理により、熱制御性能が向上し、撮影可能時間が最大2倍に1。Apple AirPodsやその他のヘッドフォン (Bluetoothオーディオ) に対応し、ワイヤレスでの録音や音声コントロールを可能にします。さらに、タイムコードによる複数のHERO12のワイヤレス同期や、高度なカラーコントロールなど、プロレベルの機能も搭載しています。これらすべての機能は、定評のある防水性と耐久性に優れた筐体に収められており、どんな環境でも確実に撮影できます。
    仕様タイムラプス:TIMEWARP、スタートレイル、ライトペインティングなど、ビデオからの写真のフレームグラブ:24.69MP (5.3K 8:7ビデオから)、ビデオ解像度とフレームレート:5.3K (8:7) 30/25/24FPS、5.3K (16:9) 60/50/30/25/24FPS、4K (8:7) 60/50/30/25/24FPS、4K (9:16) 60/50/30/25、4K (16:9) 120/100/60/50/30/25/24FPS、2.7K (4:3) 120/100/60/50FPS、2.7K (16:9) 240/200FPS、1080 (9:16) 60/50/30/25、1080P (16:9) 240/200/120/100/60/50/30/25/24FPS付属品HERO12 Black カメラ、Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、クイックリリースバックル、サムスクリュー、USB-C ケーブル質量(g)【カメラ本体とマウントフィンガー + 内蔵バッテリー】154(カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)幅71.8 X 高さ50.8 X 奥行き33.6機能接続:GOPROサブスクリプションの登録で、クラウドへの自動アップロードとハイライトビデオの自動作成を利用可能 | WI-FI + BLUETOOTHバッテリー取り外し可能な1720MAH ENDUROバッテリー最大解像度写真:27.13MP (5568X4872)視野角8:7のアスペクト比での156度プロセッサーGP2オーディオ機能3つのマイク | 3.5 MMオーディオマイク入力 (HERO12 BLACK用メディアモジュラーまたはPRO 3.5マイクアダプター (別売) を使用) | RAW形式の音声取得 (.WAV形式) | ワイヤレスオーディオマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、Sat Jan 04 2025 00:00:00 GMT+0900 (日本標準時)-20マウント、画質 / ハードウェア仕様インターフェイスユーザー/ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)特性優れた耐久性 + 防水性イメージセンサー1/1.9インチCMOS
  • 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 タッチ画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 タッチ画面 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ]寸法(mm)27.6×48.2取付方式シリコン吸着硬度9H機能高硬度
  • 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 タッチ画面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 タッチ画面 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    919税込1,011
    1枚
    当日出荷
    ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
    付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ タッチ画面用 ]寸法(mm)27.6×48.2取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
  • DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ DJI

    DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ

    DJI
    2,700税込2,970
    1個
    4日以内出荷
    クリエイターコンボ用に特別設計されたキャリーバッグは、お使いのデバイスやアクセサリーをまとめて収納するのに便利です。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様サイズ:195×55×80 mm(長さ×幅×高さ)質量:120.84 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 キャリーバッグ × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
  • DJI Osmo Pocket 4 クリエイター コンボ DJI

    DJI Osmo Pocket 4 クリエイター コンボ

    DJI
    90,800税込99,880
    1セット
    4日以内出荷
    Osmo Pocket 4の新しい1インチCMOSとf/2.0の絞りは、立体感がありクリアなポートレートを演出する柔らかなボケ効果を生み出します。14ストップのダイナミックレンジと10-bit D-Logにより、海辺や夕暮れなどハイコントラストなシーンでも、豊かなディテールと自然な色合いを捉えます。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行セット内容Osmo Pocket 4 ×1、USB-C - USB-C PDケーブル (USB 3.1) ×1、Osmo Pocket 4 ジンバルクランプ ×1、DJI リストストラップ ×1、Osmo Pocket 4 ハンドル(1/4インチ ねじ穴付き) ×1、Osmo Pocket 3 広角レンズ ×1、DJI Mic 3トランスミッター ×1、DJI Mic 3 マグネティッククリップ ×1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ブラック) ×1、DJI Mic 3 ウィンドスクリーン(ブラック/グレー) ×1、DJI Mic 3 マグネット ×1、DJI Mic 3 トランスミッターマグネティック充電ケーブル ×1、Osmo Pocket 4 補助ライト ×1、Osmo ミニ三脚 ×1、Osmo Pocket 4 ポータブル キャリーポーチ ×1、Osmo Pocket 4 キャリーバッグ ×1、クイックスタートガイド ×1、安全ガイドライン ×1、DJI ストアプロモーションカード ×1寸法(mm)144.2×44.4×33.5 (長さ×幅×高さ)サイズ【タッチ画面】2.0インチ質量(g)190.5マイクロホン数:3輝度【タッチ画面】1000ニト解像度【タッチ画面】556×314対応メモリーカードmicroSD(最大1 TB)対応microSDカード推奨モデル :Lexar Silver plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC、Lexar Silver plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC、Kingston CANVAS GO Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC、Kingston CANVAS GO Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC、Kingston CANVAS GO Plus 1TB U3 A2 V30 microSDXC
  • DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル DJI

    DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル

    DJI
    8,700税込9,570
    1個
    欠品中
    バッテリーハンドルは1080mAhバッテリーを内蔵し、Osmo Pocket 4に接続すると、駆動時間を約62%延長することができます。ホットスワップに対応し、背面のUSB 3.1対応USB-Cポートには、有線デジタルヘッドフォン、有線マイク、ワイヤレスマイクレシーバーなどの外部オーディオ機器を接続できます。底部の1/4インチねじ穴で三脚などのアクセサリーに接続することもでき、使いやすさを一層向上させます。1080p/24fps動画を撮影する場合、Osmo Pocket 4は1回のフル充電で最大240分間*の連続録画が可能です。フル充電したバッテリーハンドルを使用すると、駆動時間をさらに150分*延長できます。* 25℃の室温環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定。
    用途Vlog,撮影,アクションカメラ,旅行仕様容量:1080 mAhサイズ:33.47×29.02×70.25 mm(長さ×幅×高さ)質量:67.61 gセット内容DJI Osmo Pocket 4 バッテリーハンドル × 1互換性DJI Osmo Pocket 4DJI Osmo Pocket 3
  • 液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ] 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品

    メディアカバーマーケット
    1,498税込1,648
    1枚
    4日以内出荷
    ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種DJI Osmo Pocket 3 [ レンズ用フィルム付 2枚セット ]寸法(mm)27.3×48取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
  • Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ DJI

    Osmo Action 5 Pro スタンダードコンボ

    DJI
    46,000税込50,600
    1個
    当日出荷
    アクションカメラに被写体トラッキング機能を搭載しました。Action 5 Proは、被写体の位置をインテリジェントに検出し、構図をダイナミックに調整できるようになりました。縦向きや横向きの撮影で、被写体を常に各フレームの中央に配置します。街のナイトシーンからドラマチックな日の出まで、4 nmチップで鮮明な画像を撮影します。2.4 μmピクセルと13.5ストップのダイナミックレンジで、プロ仕様のカメラに匹敵する鮮やかな映像体験をお約束します。 155°の超広角FOVにより、ダイナミックな視点ですべてのショットを鮮やかに映像に捉えます。 4K (3840×2880)フルピクセル撮影での最大動画仕様がアスペクト比4:3、4K/120fpsにアップグレードされ、構図決定に余白が生まれたことで、柔軟なクロッピングが実現します。 32倍の超スローモーションで、驚きの瞬間をゆっくり楽しみましょう。Action 5 Proの強力な4 nmチップにより、各フレームの解析と4倍のフレーム補間が可能になり、最大32倍のスローモーションを実現。1080p/240fpsで撮影し、960fps相当の動画を生成します。
    用途革新的な高画質を誇るアクションカメラ対応メモリーカードmicroSD(最大1TB)防水保護等級IP68
  • PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 UVフィルター PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 UVフィルター

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない
    セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.67
  • PGYTECH OSMO Pocket 3 / 4用 CPLフィルター PGYTECH

    PGYTECH OSMO Pocket 3 / 4用 CPLフィルター

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現
    セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)17×14.9×3.8質量(g)(本体)1.67
  • PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 ブラックミスト1/4フィルター PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 ブラックミスト1/4フィルター

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない
    セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.67
  • DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ DJI

    DJI Osmo アクション4 アドベンチャーコンボ

    DJI
    45,800税込50,380
    1個
    当日出荷
    どんな瞬間も鮮明な映像と優れた柔軟性で被写体を捉え、たとえ暗い場所でも生き生きとした表情を捉えます。
    対応メモリーカードmicroSD連続動作時間160分(室温25℃の環境下で、1080p/24fps (16:9)動画撮影、RockSteadyオン、Wi-Fiオフ、画面オフの状態で測定)防水性18m(防水ケースなし)、60m(防水ケース使用時)
  • PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 可変式 NDフィルター (2 to 5-Stop)

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。4種類のフィルターを1枚に集約し、素早く切替可能。無段階調整でシャッタースピードを正確にコントロール。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高精細な描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現
    セット内容フィルター×1、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)17×15.8×4質量(g)(本体)1.67
  • PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット(ND8・16・32・64) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocket 3/4用 NDフィルターセット(ND8・16・32・64)

    PGYTECH
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。両面多層ナノコーティングにより、防水・撥油・防汚・耐傷性能を向上。日本製AGC光学ガラスを採用し、高い透明度とシャープな描写を実現。マグネット式で簡単に着脱可能。軽量かつ薄型設計で、ジンバルの収納やキャリブレーションに影響しない。光量を適切に抑え、色の歪みを低減し、自然な色再現を実現
    セット内容フィルター×4、クリーニングクロス×1材質アルミニウム、光学ガラス寸法(mm)16.9×12.9×2.4質量(g)(本体)1.48×4
  • wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ NAGAOKA

    wifi機能搭載 高画質4K Ultra HD ヘッドマウントカメラ

    NAGAOKA(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    高画質4K映像の録画に対応しており最大256GBのmicroSDカードに対応しているので最大12時間の4Kデータを録画できます。 75gの軽量設計といった使い心地を重視しており、臨場感の溢れる人の目線と同じ視角をウェアラブル撮影が可能です。手振れ補正機能により振動を軽減することも可能です。 Wifi機能も搭載しており、専用無料アプリをダウンロードすることでスマートフォンやタブレットに撮影ファイルの閲覧や保存が可能です。保存したファイルをSNSに投稿することもおすすめです。 カメラをバンドからとりはずし、付属のステッカーでヘルメットに装着することも可能です。
    セット内容本体、ヘッドマウント、ヘッドマウント用スクリュー、スクリューボルト、ステッカー、ステッカーマウント、ステッカーマウント用アダプター/ゴム(2つ※内1つ予備)クリーニングクロス、充電ケーブル、WiFi接続クイックガイド、取扱説明書兼保証書本体寸法(mm)29×27×103本体質量(g)75使用温度(℃)-20~80レンズ1/2.86連続使用時間(時間)約5 (4K使用時)[環境により異なります]機能3軸スタビライズ機能時間上書き録画時間:オフ/1分/5分解像度3840×2160_(4K/30FPS)、2704×1520_(2K/30FPS)、1920×1080_(1080P/60FPS)、1920×1080_(1080P/30FPS)、1280×720_(720P 120FPS)、1280×720_(720P 60FPS)防塵防水性能IPX5保存形式MP4(ビデオ)/JPEG(写真)充電時間(時間)約6録画時間約12時間(SDカード256GBで解像度4K使用時)[環境により異なります]バッテリー容量(mAh)2200対応メモリーカードmicroSDカード(SDHC 16-32GB、SDXC 64-256GBまで対応 Class6以上対応)アプリケーションIOS : App store から「QS CAMERA] と検索、Android : GooglePlay(play.google.com/) から「QS CAMERA] と検索画角110°(対角)Wi-Fi接続可能距離 最大10mイメージセンサーSony IMX386充電端子USB TYPE-Cファイルメモリ2GBで約6分(4K使用時)[環境により異なります]
  • DJI Osmo Mobile 7 DJI

    DJI Osmo Mobile 7

    DJI
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    あらゆるハイライト重要な瞬間を簡単に捉える。軽量で持ち運びやすく、直感的に操作できるOsmo Mobile 7とOsmo Mobile 7Pをご紹介します。DJIの第七世代手ブレ補正技術とActiveTrack 7.0を搭載したこれらのスマートフォンジンバルは、三軸手ブレ補正機能とインテリジェント追尾機能を新たな次元へと進化させます。多彩なインテリジェント機能を活用すれば、シネマティック品質の映像をこれまでになく簡単に撮影できます。
  • オスモポケット用 IRND32(減光)フィルター Kenko(ケンコートキナー)

    オスモポケット用 IRND32(減光)フィルター

    Kenko(ケンコートキナー)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    スタビライザーを搭載した超小型カメラ「DJI Osmo Pocket」専用設計のフィルター。IRND8は3絞り分の減光効果があります。動画撮影の場合、フレームレート(fps)によって適正なシャッタースピードが決まっており、通常はフレームレートの2倍までが適正です。シャッタースピードが速すぎると、動画として見た時に、動きがつながらずパラパラした不自然な動画に見えてしまいます。そこで、IRNDフィルターを使用してシャッタースピードを適正な値に設定すれば自然で滑らかな映像を撮ることができます。また露出オーバーを防ぐために絞りを絞り込んで解像度を低下させないためにもIRNDは欠かせません。ACCU-NDテクノロジーにより赤外域を含む400nm~1000nmにおいて均一な減光効果が得られます。赤外線の影響を受けず、色かぶりのない忠実な色再現が可能です。反射防止&撥水コートを採用。マグネット式マウントシステムで簡単に着脱できます。フィルターを安全に持ち歩ける全天候型ケースが付属。フィルターの他にmicroSDカードを収納するポケットを2つ設けています。
    付属品全天候型ケース
  • 4K防水・防振アクションカメラ amex

    4K防水・防振アクションカメラ

    amex
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    4K超高画質、防水・防振機能のついたアクションカメラです。手ブレ補正機能搭載で安定した見やすい動画撮影が可能になりドライブやサイクリング、サーフィンやスキーなどあらゆるシーンを鮮明に記録します。専用アプリを使用することで記録した映像をスマートフォンで確認することができます。
    用途旅行、スポーツなど臨場感あふれる動画撮影にセット内容本体、カメラフレーム、バーマウント、ヘルメットマウント、固定ベルト、変換ブランケット、マウント(短、長、横)、ベースマウント、クリップマウント、ワイヤーケーブル、両面テープ、結束バンド、クリーニングクロス、USBケーブル、取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40端子種別type-C、microHDMI、micro-SD Card Slot本体質量(g)約135(バッテリー含む)対応OSiOS:8.0以降、android:5.0以降機能手ブレ補正、タッチ操作、防水バッテリー内蔵リチウム電池3.7V/920mAh解像度【静止画】12/8/5/3(MP)、【ビデオ】4K30fps/2.7K30fps/2K60fps・30fps/1080P60fps.30fps/720P120fps・60fps・30fps視野角対角約155°フォーマット形式動画:MP4、静止画:JPG充電時間(時間)約3(バッテリー性能100%時)動作時間約1時間(バッテリー性能100%時)録画時間【目安(4K30fps)】16GB:動画約36分、静止画3288枚、32GB:動画約72分、静止画約6576枚言語表示日本語/英語/中国語(簡体、繁体)/ドイツ語/フランス語/イタリア語/スペイン語/ポルトガル語/ロシア語/ポーランド語対応メモリーカードmicroSDカード(別売)モニタ2.0インチIPS(タッチスクリーン)防水保護等級IP58相当対応アプリケーションYUTUPRO通信距離(m)Wi-Fi見通し15以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×45×36イメージセンサーCOMS1300万画素
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (オーロラパープル) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (オーロラパープル)

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。
    セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロンオーロラパープル質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ミントグリーン)

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。
    セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロンミントグリーン質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ステラブラック) PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用ハンドストラップ (ステラブラック)

    PGYTECH
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket 4、DJI Osmo Pocket 3。リストストラップモード:手持ち撮影時の安定性を確保し、落下防止に有効。ハンドヘルドモード:ストラップをカメラ本体と保護ケースの両端に接続することで、すぐに持ち出して撮影可能。撮影時はケースを取り外しつつ、ストラップに接続したまま保持でき、携行性を向上。PGYTECHクイックリリースシステムにより、クイックリリースビーズ×2で片手での着脱が可能。高強度ポリエステル糸を採用し、耐久性と耐摩耗性を確保。耐荷重は最大500g。複数のカラーバリエーションを用意し、日常のスタイルや外出時のコーディネートに対応。用途に応じて自在に切替 リストストラップとハンドヘルドモードをスムーズに切り替え、さまざまな撮影シーンに対応。リストストラップモード 持ち上げてすぐ撮影でき、落下防止にも有効。瞬時にシャッターチャンスを捉えます。ハンドヘルドモード カメラ本体とケースの両方に装着可能。撮影時はケースを外し、ストラップに接続したまま保持でき、両手を自由に使えます。素早くセット、すぐ撮影 独自のクイックリリース設計により、片手で簡単に着脱でき、確実なロック機構で安全に固定します。ストラップと保護ケースはポケットやバッグにすっきり収納可能。ボール型クイックリリースビーズは360°どの角度からでも装着可能で、スムーズに接続できます。耐久性と安心の携行性 高強度ポリエステル糸を採用し、最大500gまで対応。カラーで遊び、個性を表現 カラーを自由に切り替え、日常の撮影に自分らしさをプラス。スタイルに自然に馴染み、すべての瞬間をより魅力的に演出します。
    セット内容ハンドストラップ×1、0.5mm クイックリリースビーズ(ブラック)×1、0.5mm クイックリリースビーズ(オレンジ)×1材質ポリエステル、GFナイロンステラブラック質量(g)(本体)12耐荷重(g)500
  • ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA GFORCE

    ドローン 2.4GBHz 4CH Wi-Fiカメラ内蔵クアッドコプター ESPADA

    GFORCE
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    持ち運びに便利なアーム可変式、フォルダブルドローン。。 148gの軽量設計。特殊な工具や複雑な工程は必要無く、アームを折りたたむだけでコンパクトに収納可能。 描いた軌跡が航路になる、トラッキングフライトモード。ESPADAの専用アプリでは、画面に描いたラインをトレースするようにドローンが自動で飛行するトラッキングフライトモードを搭載。 気圧センサーが高度を保持。誰でもらくらく、自動でホバリング。内蔵された高精度気圧センサーの働きにより、機体はスロットルを離した位置で高度を維持します。 広角120°ワイドレンズ仕様の720pHDカメラ搭載。 。 ワンタッチで脱着可能な、プロペラガードを付属。安全性に配慮したプロペラガードが標準で付属。 スマートデバイスとの連携。ESPADAは、Wi-Fi接続でスマートフォンやタブレットとの連携が可能。専用アプリをインストールすれば、ドローンからの映像をFPV(一人称視点)でのライブビューで楽しんだり、写真や動画で記録することができます。
    仕様フライトに必要な物:送信機用単三電池×3本(別売)、フライト可能時間:約8~9分セット内容ESPADA本体、2.4GHz4ch送信機、飛行用Li-Poバッテリー、スペアローター、USB充電ケーブル、プロペラガード、工具、日本語取扱説明書全長(mm)(ローター)145質量(g)148寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×56バッテリーLiPo3.7V充電時間(分)約90~120(バッテリーの状態によって異なります)モードMODE1電波到達距離(m)最長およそ90(Wi-Fi45)バッテリー容量(mAh)900適合年齢(歳)14以上カメラ仕様(動画)MP4形式:1280×720、(静止画)JPG形式:1280×720
  • PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト PGYTECH

    PGYTECH Osmo Pocketシリーズ用フィルライト

    PGYTECH
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    互換性:DJI Osmo Pocket シリーズ、ジンバルカメラ、アクションカメラ、ミラーレスカメラ、コンパクトカメラ。約30gの超軽量・コンパクト設計で、持ち運びに最適。色温度3段階・明るさ3段階の調整に対応。PCディフューザーにより、屋内外で自然かつ均一なやわらかい光を実現。マグネット内蔵ベースと付属の磁気プレートにより、Pocketや各種デバイスへ簡単に装着可能。ハンズフリーで使用可能。マグネット式コールドシューマウントアダプターベース付属。ミラーレスカメラやコンパクトカメラに対応。ランヤードホール搭載で携行性を向上。充電状態およびバッテリー残量を表示。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を内蔵し、過放電・過電圧・過電流・セル保護・過負荷・短絡・高温・低温保護に対応。安全性と耐久性を向上。Type-C急速充電に対応し、幅広いデバイスで使用可能。
    その他●BMS(バッテリーマネジメントシステム):過放電保護、過電圧保護、過電流保護、セル保護、過負荷保護、短絡保護、高温保護、低温保護、表面温度制御に対応●バッテリー残量表示:10%以上:消灯、10%以下:赤色点灯(残量警告)●使用シーン:屋内/屋外●充電インジケーター:充電ポート横にバッテリーインジケーターを搭載●充電状態表示:充電中:赤色点滅、充電完了:緑色点灯●連続使用時間(低輝度):約4時間セット内容マグネット式ポケットフィルライト×1、磁気プレート×2、マグネット式コールドシューマウントアダプターベース×1材質PC、シリコン質量(g)(本体)30出力(W)2外形寸法(mm)46×35×20入力5V / 1Aバッテリーリチウム電池充電時間(分)75動作温度(℃)-20~40バッテリー容量(mAh)700ポート充電:USB Type-C
  • PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース PGYTECH

    PGYTECH アクションカメラ用 キャリングケース

    PGYTECH
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    PGY社のキャリーケースのアクションカメラ対応モデル。 OSMO POCKET 2、OSMO ACTION 3/4、insta360 X3 はもちろん、スマホやカメラマウント、USBケーブル、更にマイク、専用充電器やミニ三脚など多くの周辺機器を一つのバッグに入れて持ち運び可能です。 撥水加工の汚れにも強いナイロン素材を採用し軽量。内部の仕切りは自由に変形可能です! 使用用途に合わせてカスタマイズして持ち歩こう。 ドローン関連製品も収納できます。
    対応機種DJI Osmo Action シリーズ / DJI Osmo Mobile シリーズ / DJI Osmo Pocket シリーズ / DJI モーションコントローラー / Insta360 ONE R / Gopro Hero 9 black / GOPROシリーズ
  • DJI Pocket 2 充電ケース DJI

    DJI Pocket 2 充電ケース

    DJI
    11,980税込13,178
    1個
    32日以内出荷
    充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。 充電ケースは、microSDカード2枚/NDフィルター4枚/スマートフォンアダプターを2個収納できます。 ストラップ取付口もあるので、持ち運びに便利です。
    用途充電ケースは、使いやすい回転式開閉デザインで、DJI Pocket 2を簡単に収納し、すぐに充電できます。セット内容DJIPocket2充電ケース×1寸法(mm)48×48×152.2質量(g)163.7バッテリー容量(mAh)1500入力5V/2A出力5V/900mA動作温度範囲(℃)0~50アダプタタイプ5V/2Aまたは5V/1A互換性DJI Pocket 2