1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
長さ(mm)15.95
幅(mm)13.85
寸法(mm)15.95×13.85×1.68
ピッチ(mm)1.1
極数8
深さ(mm)1.68
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
接続方向ライトアングル
1個
¥439
税込¥483
5日以内出荷
仕様カードタイプ:MicroSD
長さ(mm)15.95
幅(mm)13.85
ピッチ(mm)1.1
極数8
深さ(mm)1.68
材質(ハウジング)液晶ポリマー
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性品番DM3 AT の製品は、Push-Pushイジェクト機構とスタンダードオンボードの基板実装スタイル(スタンダードタイプ)を採用。 品番DM3 BT の製品は、Push-Pushイジェクト機構とリバースオンボードの基板実装スタイル(リバースタイプ)を採用。 品番DM3 C ;CS の製品は、ヒンジ付きのPush-pullイジェクト機構とスタンダードオンボードの基板実装スタイル(スタンダードタイプ)を採用 品番DM3 D の製品は、Push-pullイジェクト機構とスタンダードオンボードの基板実装スタイル
結線方法はんだ
オス・メスメス
実装タイプ表面実装
表面処理(コンタクト)金
最大動作温度(℃)85
接続方向ライトアングル
1個
¥549
税込¥604
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 二輪用
モノタロウ
¥409~
税込¥450~
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
マルチタップ部分が2重構造になっており、熱に強く耐久性に優れています。
極太電線2.0mm2を使用しておりますので、電圧ドロップ現象を抑えます。(1.25mm2サイズ比較)
電線部分は、VCT2c×2.0mm2ですので電線許容Aが20Aとなり、安全にご使用いただけます。
プラグ部分の栓刃間には中ゴマを挿入しており、耐トラッキング性能プラグとなっております。
高ワットを要する電動工具類の延長コードに最適なアイテムです。
特性耐トラッキング
リード線無
RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤルデプスゲージは、ワークの深さや段差のほか、塗膜の厚さの測定にも利用できます。DM-214・DM-224は継足5本付。継足付のデプスゲージは5本の継足をすべて接続すると、深い凹部の底面までの寸法が測定できます(マスターゲージでの基準寸法設定が必要です)。
目量(mm)0.01
使用方法ベースの底面を測定原点(ゼロ点)に密着させ、外枠を回転させて0目盛を合わせます。(そのときクランプにより外枠を固定します)。その位置から測定子がどれだけ突出したかを短針と長針で読み取ります。
トラッキング火災予防絶縁キャップが付いた安全なプラグ収納型電源コードです。プラグが収納されているので、持ち運びにも便利です。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用できます。対応機器:ACインデット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ用です。
用途プラグ収納式スイングプラグ付きメガネ型コネクタ対応電源コード。各社ノートパソコン、周辺機器などのACアダプタ用電源ケーブルとして使用可能。
プラグACインレット(メガネ型・ストレートコネクタ)、2Pオス(絶縁キャップ付きプラグ収納型スイングプラグ)
定格容量125V/12A(最大1200Wまで使用可能)
適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
コネクタ形状ACインレット(メガネ型ストレートコネクタ)
仕様絶縁キャップ:あり、コード導体サイズ:1.5mm2HVFF
外形寸法(mm)コード仕上り:4.2×7.6
適合地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。
対応機種ACインレット(メガネ型コネクタ)を持つ機器のACアダプタ
RoHS指令(10物質対応)対応
色ブラック
機能トラッキング火災予防絶縁キャップ
コンセント形状2P
仕様●分類: 開発キット●キット名: dsPIC33EV 5V CAN-LIN STARTER KIT●テクノロジー: モータ制御●デバイスコア: dsPIC33E●プロセッサファミリ名: PIC●プロセッサ品番: dsPIC33EV256GM106●プロセッサ種類: デジタル信号プロセッサ●Microchip Can - Lin スタータキットMicrochip CAN-LIN スタータキットは、自動車やモータ制御用途向けに設計されたデジタル信号コントローラ( DSC )を搭載した開発プラットフォームです。このボードでは、各プロトコルのオンボードデータポートを使用して、CAN、LIN、SENTのシリアルデータフォーマットを確認することができます。PICkit オンボード( PKOB )、 USB プログラマ、デバッガが付属しているため、ハードウェアインターフェイスを追加しなくても簡単なプログラミングが可能です。特長32個のバッファと16個の受信フィルタを備えたCAN モジュール x 1 SENT(シングルエッジニブル伝送)モジュール x 2 LIN / J2602をサポートするUART x 2 SPI、I2Cシリアルインターフェース 複数の入力チャンネルを備えた高速( 1.1 Msps )、 10 / 12 ビット A/D コンバータ x 1 充電時間測定ユニット(CTMU)x 1 パルス幅変調( PWM )出力 x 6 アナログ温度センサ(MCP9701A) USBで充電可能 レシオメトリックトリムポテンショメータ DB9オスコネクタ付きCANインタフェース(MCP2561) 必要なインターフェイス回路が付いたLIN インターフェイス( MCP2021A ) モーメンタリ押しボタン x 3 汎用LED x 3 ブレークアウトコネクタフットプリント用途組込み機器開発 教育機関 ロボット工学 電子工学研究所 オートメーション認証CE 認定 FCC 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
PICDEM ジャンパワイヤキット. この 5 インチジャンパワイヤキットには、赤、黒、黄、緑のワイヤで構成された 20 本のジャンパワイヤが含まれています。このジャンパワイヤは、PICDEM メカトロニクスボード( DM163029 )に対応. キットの内容. 黒ジャンパワイヤ x 5 緑色ジャンパワイヤ x 5 ジャンパワイヤ(赤) x 5 黄色ジャンパワイヤ x 5
仕様タイプ = 絶縁長さ = 127mm絶縁カラー = 黒、緑色、赤、黄個数 = 20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plus専用 段差見切り材。
JOINT-LOCK見切材専用両面テープ〈別売〉で簡単に貼れます。
用途JOINT-LOCK 、JOINT-LOCK+plusの見切りに
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)35×915×7
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ = 300mm。接続サイズ1 = 15mm。ねじ規格または接続タイプ2 = Push Fit。接続サイズ2 = 15mm。材質 = エチレンプロピレンゴム。最大使用圧力 = 15 バール。使用流体/用途 = 冷水,温水。ライナー材質 = エチレンプロピレンゴム。。WRAS / BS6920. ブレードフレキシブルタップコネクタ - DMプッシュフィット式. スイベルメスナット及びDMプラスチック(アセタール)プッシュフィット式継手を備えたAISI304ステンレススチールブレードフレキシブルタップコネクタです。 遮断弁付きのDMプッシュフィット式継手については、品番"(' 711-8436')"""> 711-8436を参照してください。 DM間の接続については、品番711-8445を参照してください。. サービス寿命: 5年 飲料用温水及び冷水に最適 毒性物質を含まず、微生物の増殖を促進させないEPDMライニング アセタール製DM継手(Kepital F10-03H)
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
フラグシップCPUクーラー「ASSASSIN」シリーズ。ベース部にベイパーチャンバー採用。最大300WのTDPに対応。4つのセグメント(CPU温度、使用状況、ワット数、周波数)をモニタリング可能なディスプレイを天面に搭載。温度によって色が変わるインジケーターにより、アップグレードされた温度警告アラートシステム。USB 2.0ヘッダーに接続することで専用ソフトにより制御可能。ディスプレイパネルはマグネット式で着脱が容易。スイッチでパフォーマンスモード/静音モードの切替が可能。高密度デュアルタワーヒートシンク。6mm径×7本のヒートパイプ搭載。優れたメモリークリアランス。三相6極モーター採用120mm・140mmのデュアルFDB静音ファン。120mmファンは設置位置(高さ)の調整が可能。工業グレードのDM9サーマルグリス同梱。Intel LGA1851、AMD AM5対応。6年保証
仕様●ヒートパイプ(mm):Φ6×7pcs●ファン回転数:Performance Mode、140mm:500~1800RPM±10%、120mm:500~1700RPM±10%、Quiet Mode、140mm:500~1450RPM±10%、120mm:500~1350RPM±10%●ファン定格電圧/電流/消費電力:12VDC、0.2A / 0.2A、2.4W / 2.4W●ファン風量:Performance Mode、140mm:61.25CFM、120mm:58.06CFM、Quiet Mode、140mm:48.55CFM、120mm:46.75CFM●ファン騒音値:(Performance Mode)140mm:≦23.7 dB(A)、120mm:≦22.5 dB(A)、(Quiet Mode)140mm:≦20.5 dB(A)、120mm:≦19.9 dB(A)<最大騒音値>Performance Mode、≦29.3db(A)、Quiet Mode、≦22.6db(A)
寸法(mm)ヒートシンク:140×110×160、ファン:140×140×25、120×120×25
質量(g)1780
消費電力(W)Performance Mode:4.8、Quiet Mode:3.6
定格電圧(V)12DC
ベアリングファン:流体動圧軸受
本体寸法(mm)147×144×172
型番R-ASN4-BKNVMD-G
ファン翼数2個
ディスプレイ定格電圧:5VDC、定格電流:0.08 A±10%、消費電力:0.4W、寸法:44.6×53.6mm
適合ソケットIntel:LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155、AMD:AM5/AM4
コネクタファン:4-pin PWM
ファン静圧:(Performance Mode)140mm:3.76mmAq、120mm:2.1mmAq、(Quiet Mode)140mm:2.46mmAq、120mm:1.35mmAq
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
先丸型で曲面に対応。使いやすい先丸タイプ。
種別ドラム
RoHS指令(10物質対応)対応
データ通信用のLANコネクタです。
用途ホテル、オフィス、会議室など
仕様対応ケーブル規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(エンハンスド・カテゴリー5対応)適用回線:RJ45コネクタを装備したUTP/STPケーブル
材質ポリカーボネート(PC)+ABS樹脂
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
十字の照準でバーコードを狙い易い、ESD対応の頑丈なBluetooth接続ワイヤレス2次元イメージャです。
静電気を自然放電させる物質を練り込んだボディで、静電気対策が必要な電子機器の製造現場等で高い評価を頂いています。
Bluetooth Class1対応の無線通信モジュールを搭載し、通信距離は見通し最大100mです。
1280×800ピクセルの高解像度スキャンエンジンにより、密度の濃いバーコードも容易に読み取ることが可能です。
IP42:落下テスト2.1m(コンクリート床)をパスした頑丈なボディ、バイブレーション、大音量のビープ音が設定可能です。
通信クレードル付きで、Bluetoothの無いPCでもUSBケーブルで接続することにより、スキャナ-クレードル間の無線接続をご利用いただけます。
新型のクレードルはスキャナをクレードルに置くだけで自動でペアリングを完了するオートペアリング機能付です。
用途工場、工作機械、計測機、ラベルプリンタなど
仕様周囲光:100000 Lux (太陽光)、読み取り距離(DOF PCS=80%):13 mil UPC 3.8 cm 40.5 cm、3 mil C39 6.6 cm 18.3 cm、5 mil C39 5.3 cm 26.5 cm、6,7 mil DM 7.2 cm 18.0 cm、10 mil DM 5.9 cm、24.8 cm、5 mil PDF 7.4 cm 18.6 cm、6,7 mil PDF 5.9 cm 23.8 cm、6,7 mil QR 7.2 cm 16.3 cm、15 mil QR 2.7 cm 30.8 cm、OCR:サポート、データフォーマット:プリフィックス, サフィックス, コード ID, データの再フォーマット
セット内容MS852B+ ESD スキャナ、バッテリ内蔵、クレードルe、インターフェースケーブル
角度(°)スキュー:±60、ピッチ:±60、ロール:0~360
センサー1280×800 グローバルシャッター
照準赤色レーザーまたは528nm可視緑色LED
照明白色または赤色LED
メモリー(システム)7MB:バッチモード用、20KB:自動モード用
コントラスト比印刷(PCS):最小20%
解像度(光学的)1D:0.075mm
動作モードトリガモード, プレゼンテーションモード, バッファモード
環境ESD 保護:8Kコンタクト、15Kエアー、テスト後正常動作、落下テスト:2.1m高からコンクリート床(スキャナのみ)、防塵・防水:IP42、動作温度範囲:-10℃から50℃、保存温度範囲:-40℃から70℃、相対湿度:95% 結露ないこと
プロトコル通信:SPPおよびHID
キー(システム)トリガキー
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE, FCC, BSMI, VCCI, NCC, TELEC, BQB
BluetoothBluetooth LE(R) V4.2 および Bluetooth(R) 2.1+EDR, クラス 1デュアルモード
通信距離(m)100(見通し)
1個
¥63,980
税込¥70,378
当日出荷
ポリエチレンフィルムを使用しているため、焼却時に有毒な塩素ガスを発生しません。
非粘着のため、どこでも気軽に使用できます。
非粘着のため、長期保存が可能です。
両面印刷タイプは表面と裏面に印刷のずれがありません。
オリジナル印刷表示テープの対応も可能です。
用途様々な箇所の危険表示や注意喚起などに。
駐輪禁止・ペンキ塗り立て・駐車禁止の箇所に。
マラソン大会やイベント会場などの表示テープとして。
仕様切断にはカッターが必要
トラスコ品番470-4631
材質基材:ポリエチレンフィルム
幅(mm)60
厚さ(mm)0.1
質量(g)330
タイプ非粘着タイプ
取付方式テープ
長さ(m)50
表示内容立入禁止(4ヶ国語)
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(ミニフリーマウントシリンダ CUJ Series)と仕様、外形寸法は同一
使用ピストン速度(mm/s)50~500
最高使用圧力(MPa)0.7
作動方式複動形
使用流体空気
給油無給油
RoHS指令(10物質対応)対応
オートスイッチ有無オートスイッチ無し
ねじの種類M
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(7.51MB)
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8
色押しボタン:赤
質量(g)199
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
36日以内出荷
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8
色黒
質量(g)199
ポート数5
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~1.0
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
26日以内出荷
品番【セット品番】SS5Y7-20-15-Q+SY7120-5MZD-02-Q(15p)+SY500-9-2(3p)+AN20-02(2p)
切換方式2位置シングル(15連)
質量(g)【マニホールドベース質量W(g)n:連数】W=43n+35
形式単一ベース形Bマウント
b【1→4/2(P→A/B)】0.31、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.27
管接続口径【1、5、3(P、EA、EB)】1/4、【4、2(A、B)】1/4 C8(Φ8ワンタッチ管継手)・C10(Φ10ワンタッチ管継手)
方式【P(SUP)・R(EXH)】共通SUP・共通EXH
配管【A・Bポート】バルブ
Cv値【1→4/2(P→A/B)】0.93、【4/2→5/3(A/B→EA/EB)】0.88
バルブ【連数】2~20連
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性C(dm3)/(s・bar)){4/2→5/3(A/B→EA/EB)}3.6
1セット
¥128,900
税込¥141,790
欠品中
独自のナノテク&密着技術で、素材の奥まで塗料の粒子が浸透して強力に密着しますので一度塗ってしまえば、引っ張ってもねじっても塗装面は割れたり剥がれたりしません。
また素材の質感も変えないので、まるで染めたような仕上がりになります。独自の密着技術により従来は塗装の困難だった皮革・布やABS樹脂・PVC素材にも塗装ができます。
何故剥がれないのか通常の塗料の場合一見平らに見える素材の表面も、電子顕微鏡レベルで細かく見てみると実はデコボコしています。
通常の塗料はそのデコボコの深部まで入れないので、塗料と素材との接地面は図のように赤い部分のみなのです。
接地面が少ないということはそれだけ剥がれやすいと言う事になります。
EA942DM-1/-9の場合、独自の技術により粒子を超微粒化し、素材のデコボコの深部にまで浸透します。
この浸透力のおかげで素材への接地面が大幅に増え、いくらひっぱっても割れない柔軟性を生んでいるのです。
また、耐摩耗性が優れているのもこの浸透力に理由があります。
何かの衝撃で表面が削れても、デコボコの山のてっぺんの塗料が剥がれるだけなので、見た目には全く色が剥がれていない様に見えるのです。
F☆☆☆☆認証日本塗料協会から最高の等級のF☆☆☆☆を認証。
F☆はホルムアルデヒド放射量等級を表示しますが、F☆☆☆☆が一番放射量が少ないので、制限無く使用できるということです。
RoHS認証RoHSはEU連合で、2006年7月から施行された電子部品に関連する法令です。
鉛、ポリ臭化ビフェニール、クロム、ポリ臭化ジフェニルエーテル、水銀、カドミウムの人体に悪影響を与える6種類の物質の使用を禁止されています。
RoHS指令も全て合格しています。
用途本革、ビニールレザー、合成皮革、プラスチック、木材等に
色コスミックブルー
成分合成樹脂(アクリル)、顔料、有機溶剤
エスコ品番EA942DM-5
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量132mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌々日出荷
IEC947-1、EN547-5-1、EN547-5-3、EN60204-1、EN1088 (磁気スイッチのみ) IEC204-1、EN292、EN60204-1、EN954-1、EN1088 (安全モジュールのみ). 適切な監視システムを備え、正しく配線した場合、これらのスイッチはEN / ISO 13849-1に準拠する安全カテゴリ4、EN / ISO 13849-1に準拠するPL e、EN / IEC 61508に準拠するSIL 3の要件を満たすことができます。. XCS-DMC / XCS-DMPコード化磁気スイッチ、長方形. XCS-DMコード化磁気安全スイッチは、不正確なガイドと低慣性力を備えた産業用機械のドア、カバー、ガードの監視用に設計されています。 これらの安全スイッチは、洗浄や液体噴霧を頻繁に受ける機械に最適です。スイッチとマグネットとの距離が8 mm (XCS-DMCは5 mm)を超えたら、危険な動きをすべて即時停止することにより、オペレータを保護します。 XPS-DM安全モジュールは、コード化磁気安全スイッチの監視専用に設計されています。XCS-DM安全スイッチとXPS-DMセーフティリレーを使用することで、保護監視用の認定取得安全ソリューションを提供します。. コード化磁気安全スイッチ. 3面で作動: 正面対正面、正面対側面 ミスアライメントの許容差は8 mm (XCS-DMCは5 mm) LEDタイプは、1つのN/Cと直列接続されたLEDを備えていて、保護装置が閉じているときに点灯 コード化リード技術 - 磁石で完全にスイッチを無効にすることは不可能 長方形プラスチックハウジング 寸法: 小型: H51 x W16 x D7 mm、標準: H88 x W25 x D13 mm 配線済み又はフライングリードのコネクタ付きを用意 EN / IEC 60529準拠の保護等級IP66 / 67 RoHS対応. 安全モジュール. マルチスイッチ監視でEN954-1 / ISO 13849-1の安全カテゴリ4準拠のソリューションを実現 XPS-DMBは2つの独立したセンサとモジュールを監視でき、XPS-DMEは6つの独立したセンサとモジュールの監視が可能 2安全出力及び2ソリッドステート出力でプロセスPLCに信号を送出 前面のLEDが監視回路ステータスの情報を提供 寸法: H99 x W22 x D114 mm 端子はIP20保護等級、エンクロージャはIP40保護等級でEN / IEC 60529に準拠
仕様電源電圧 = 24V dc安全接点 = 1 NC / 2 NO材質 = プラスチック接続タイプ = M12アクチュエータタイプ = コード式安全カテゴリ = 4アクチュエータ含む = ありスイッチング距離 = 20 (Tripping) mm, 8 (Operating) mmIP保護等級 = IP67供給電流 = 100000mA深さ = 88mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ