459件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶存酸素・pHの同時測定/表示が可能。省電力設計、防水構造。(IP67)。パソコン、外部プリンタ接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲ORP(標準付属電極使用時):0~±2000mV、【ペリフェラル、Micro】絶縁、温度補償:ATC(自動温度補償):0~100.0℃、MTC(手動温度補償)0~100.0℃、約W70×H35×D185 電源(標準付属電極使用時)単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売) 測定項目pH、ORP、溶存酸素、飽和率、温度 測定範囲(pH)(標準付属電極使用時):0.00~14.00
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

時計、カメラ、眼鏡などに使用される精密小ネジ用のドライバーです。細軸・ローレット加工で奥まったところでも作業性抜群です。
用途小さなネジの締付、取外しに。 種類精密ドライバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
43 税込47
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●USBミニBケーブル. PIC32スタータキット. PIC32 スタータキットは、 PIC32 MCU (マイクロコントローラ)の鮮やかで低コストな入門キットです。DM320001 は、 Microchips 32 ビットマイクロコントローラファミリに関するお問い合わせに最適 GET キットです。このキットには、高性能 PIC32 MCU でプログラム、デバッグ、コード作成、実行するのに必要なすべてが含まれています。また、オンボードには つのボタンと つのステータス LED があります。もちろん、このボードには精密マイクロコントローラクロック用の MHz 水晶が搭載されています。. 特長と利点:.Mini-B USB で簡単に給電できます 統合型プログラマ及びデバッガ不要の MPLAB IDE 512 フラッシュメモリ、 32 RAM 4 チャンネル DMA を搭載した 80 MHz PIC32 アクティブロースイッチである つのユーザスイッチ 3 つのステータス LED ?プロセッサのポート を介して RD0 から RD2 に接続 Microchip のさまざまな拡張ボードを接続できる拡張コネクタ プロジェクトおよび周辺機器のソースコードの例. ソフトウェア:. Microchip は、無料で使用できるソフトウェアを提供しています。このソフトウェアは、こちらからダウンロードできます。 梱包内容.PIC32 ECスタータキットボード Mini USBケーブル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
829 税込912
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別中タップ
1本
特価
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

仕様●分類: スタータキット●キット名: PIC32 Ethernet●テクノロジー: MCU●デバイスコア: PIC32●プロセッサファミリ名: PIC●Microchip イーサネットスタータキットMicrochip イーサネットスタータキットは、 PIC32 マイクロコントローラで 10/100 イーサネット開発を簡単かつ低コストで体験できるようにする革新技術です。Microchip の無料の TCP/IP ソフトウェアと組み合わせることで、このキットでプロジェクトを迅速に実行できます。このマイクロコントローラには、 CAN 2 0b 周辺機器及び USB ホスト / デバイス / OTG があります。このスタータキットは、プロトタイプ作成及び開発用に各種の 10 / 100 イーサネットトランシーバ( RJ-45 ) PHY ドーターボードを収容できるソケットを備えています。特長と利点USB電源ボード Wake-on-LAN 機能 USB およびイーサネットコネクタ、ユーザスイッチ、および LED 内蔵プログラマ / デバッガ デバッガ用の標準 A-mini-B ケーブル USB アプリケーション開発用の標準 A-Micro-B ケーブルです 80 MHz で動作する、 512 K フラッシュ、 128 K RAM 、 8 チャンネル DMA 、イーサネット、 CAN 、 USB 専用の 8 チャンネル DMA を搭載した PIC32 拡張コネクタにより、 Microchip の PIC32 拡張ボードの追加やボードの作成が可能になります用途無線通信 ネットワーキング 開発キット イーサネット制御用途認定IEEE 802.3az RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

仕様●分類: 拡張ボード●キット名: PIC32 I/O●テクノロジー: MCU●プロセッサ品番: PIC32●PIC32 I/O拡張ボード. PIC32 I/O拡張ボードは、スタータキット及びスタートボードのユーザ向けにMCU信号、追加デバッグヘッダ、PICtail Plusドーターカードの接続へのフルアクセスを提供 MCU信号は、プロトタイプ回路のアタッチやロジックプローブを使用しない信号の監視に使用 ヘッダは、2線(ICSP)インターフェイスを使用してJTAGツールやMicrochipツールに接続するために提供 アプリケーションコードを使用するには、PIC32スタータキット(#DM320001)、PIC32 USBスタータキットII(#DM320003-2)、又はPIC32イーサネットキット(DM320004)が必要 I/O拡張ボードにMCUは付属しない
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○ 材質ハイス(HSS) ねじの種類M 食付1.5P 精度表記STD 種別上タップ
1本
特価
599 税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (281種類の商品があります)

三菱マテリアルハイスドリル
材質コバルトハイス 表面処理D-STH処理(窒素酸化処理) シャンク形状ストレートシャンク
1本
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

省電力・防水設計でフィールド測定に最適のDO計です。測定データは1000点まで記憶でき、インターバル自動メモリ機能もあります。
電源単3電池×2(モニタ電池付属)またはACアダプタ(別売) 機能データメモリ 温度校正機能 オートホールド機能 インターバル機能 時計機能 防水保護等級IP67
1個(1個)
149,800 税込164,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷

適合メーカーMMC 主な適合純正品番ME521736・ME521735・ME521056・ME521088・ME521079・ME521057・ME521066・ME521071・ME521501・ME521502・ME521507・ME521505・ME521503・ME521508・ME521506・ME521070
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

青銅ベース金属中に固体潤滑剤(黒鉛)を微細で均一に分散させた金属系無給油軸受です。 Dタイプは広範な使用条件で使用できるサーマロイの一般グレードです。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 異物の侵入に強い軸受です。 耐食性に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。 電気伝導性に優れています。
長さ公差(mm)0/-0.3
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)


1つの5インチベイに2.5インチまたは3.5インチSSD/HDDを取り付けできます。 2.5インチSSD/HDDは2台取り付けできます。 ベイ固定用の側面ネジ穴は5インチデバイスと同じ穴間隔/ミリ穴です。 デバイスは底面穴固定、ベイは側面穴固定です。 一体型マウンタのため、複数部品を組み合わせる製品に比べて簡単にしっかり固定できます。 内部黒塗装ケースに合わせることで落ち着いた雰囲気を演出します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)146×28.5×147 材質メタル ブラック 付属品2.5インチデバイス固定用ミリネジ×8、3.5インチデバイス固定用インチネジ×4、ベイ固定用ミリネジ×4、絶縁用ワッシャー×8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

TRUSCO導電マット
エコ商品
マットの表面層で放電しないように静電気を取り込み、最下層から電気が出るようになっています。スナップボタン付きで、アース接続コードが使用できます。人体の静電気を安全に取り除くことができます。
用途作業台の静電気対策に。 材質表面(緑色):静電気拡散ニトリルゴム、裏面(黒色):導電ニトリルゴム 厚さ(mm)2 表面層:緑、最下層:黒 表面抵抗値(Ω)1×10[[の6乗]]~10[[の9乗]]Ω RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SHIMANO(シマノ)SPDペダル
SPDシステム 片面はSPD対応、もう片面はスニーカーにもフィットするフラット面のマルチパーパスペダル。 これからSPDシステムを始める方に人気のモデルです。
材質(ボディ)アルミ/バレル仕上(ケージ)アルミ(ペダル軸)クロモリ 質量(g)533 ねじ寸法(ペダル軸)BC9/16inch×20TPI
1組(2個)
9,998 税込10,998
9日以内出荷

1台
6,398 税込7,038
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質ハイス(高速度鋼)HSS ねじの種類M 食付5P 精度表記STD 種別上タップ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

コマドリルSDMドリルビット
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
1本
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1巻(30m)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

リニア(トランス)式、ツインメーター採用。シガープラグとスナップ端子も便利です。
仕様メーター:A/V独立2連式 質量(kg)6.3 出力電圧(V)DC1~15(可変)(センタークリック13.8 入力電圧(V)AC100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×215(突起物除く) 保護回路フの字特性自動電流制限式、17A以上 ヒューズ容量(A)5 RoHS指令(10物質対応)対応 最大出力電流(A)14(連続)、17(間欠)
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

1巻(30m)
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1巻(50m)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

YAMAWA(ヤマワ)ソリッドダイス D
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS)
1本ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1袋(4個)ほか
859 税込945
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ソリッドダイス D YAMAWA(ヤマワ) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ)ソリッドダイス D
エコ商品
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
用途おねじ加工用。 材質高速度工具鋼(HSS) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.95MB)
1本ほか
6,298 税込6,928
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


両側に強力なネオジキャップ磁石を付けた角度調整可能なブラケットです。磁石はサイズ、吸着力の異なる4種類より左右選択、ブラケットは180度角度調整することが可能です。付属のおねじノブを使用し手締め(工具レス)で角度調整ができます。更にきつく締め付けたい場合にはおねじノブとスペーサーを外し、付属の十字穴付皿ねじをご使用下さい。付属の滑り止めゴムを磁石に張り付けることにでキズ防止にもつながります。
用途相手物の保持や組み立て作業、検査など角度を調整したい場合に。 材質六角ナット・座金・ねじ・スペーサー:スチール / 三価クロメート、滑り止めゴム:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(本体)ネオジム / ニッケルメッキ ブラケットA6N01SS-T5 / アルマイト処理 材質(ねじ部)十字穴付皿ねじ(M4-6):SUS304相当×2個入り 材質(キャップ)SPCC / ニッケルメッキ 材質(ノブ)おねじノブ(M4-10):ABS / SWCH12A(三価クロメート)×2個入り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質耐熱エポキシ 長さ(mm)240 形状ラウンド 質量(kg)0.8 タイプ(マフラー)DC1 適合車種KTM SUPERDUKE 1290 R 2020 コンプリートカーボンファイバー
1セット
69,980 税込76,978
62日以内出荷

材質耐熱エポキシ 長さ(mm)240 形状ラウンド 質量(kg)0.8 タイプ(マフラー)DC1 適合車種KTM DUKE 790 18-20 コンプリートカーボンファイバー
1セット
55,980 税込61,578
62日以内出荷

IXRACE(アイエックスレース) スペイン発 マフラー
用途バイク用 適合KTM DUKE 125/250/390 17-21 材質耐熱エポキシ 長さ(mm)【サイレンサー】約240 形状ラウンド 質量(kg)【サイレンサー】約0.8※サイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。 タイプマフラータイプ:DC1 適合車種KTM DUKE 125/250/390 17-21 コンプリートカーボンファイバー
1セット
49,980 税込54,978
62日以内出荷

材質耐熱エポキシ 長さ(mm)240 形状ラウンド 質量(kg)0.8 タイプ(マフラー) DC1 適合車種CF MOTO MT 800 2021 コンプリートカーボンファイバー
1セット
52,980 税込58,278
62日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブ
外周のくぼみが操作性を高めています。
材質(本体)ナイロン6 材質(取付部)(スティール)SWCH10R 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類丸形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 特性高品質。ヒューマンなデザイン。
1個
239 税込263
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード