20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1日1回の一拭きで除菌効果が持続するため、作業負担減・効率化がはかれ、コストメリットも高い製品です。 アルコール(62.9v/v%)除菌後、富士フィルム独自のHydro Ag+技術により、銀系抗菌剤を含有する超親水膜でコーティングされ、除菌ウイルス除去効果が約1ヶ月持続します。
用途ドアノブ・手すり・スィッチ類、トイレなどの除菌に。 仕様【エタノール濃度(wt%)】50~56/【イソプロピルアルコール濃度(wt%)】1~3 成分エタノール、イソプロピルアルコール、コーティング剤、銀系抗菌材、精製水 準拠住宅用合成洗剤、及び石鹸除菌活性試験準拠、JIS Z2801抗菌性試験準拠 効果除菌
1本(500mL)
2,798 税込3,078
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量14mL 関連資料商品チラシ(0.45MB) 危険物の性状非水溶性
1本(40g)
2,298 税込2,528
当日出荷

アルコール除菌に銀イオンの持続性をプラス。銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。持続除菌が可能となる環境清拭用シート(クロス)。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 シートサイズ(mm)140×180
1パック(100枚)ほか
700 税込770
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R134a(PAG/POE兼用タイプ)EV・HV車対応のエアコンオイル。電動コンプレッサーに対応。エアコン使用時のパワーロスを劇的に低減し、燃費や耐久性UP。冷却性能の改善に繋がり、エアコンON時でもパワーが落ちません。軽自動車・小型車・アイドリングストップ車・低燃費車などのお車に最適なエアコンオイルです。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20mL 関連資料(0.72MB) 危険物の性状非水溶性
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

気になるところをシュッとひと吹き。スプレータイプ。アルコール除菌に、銀による持続性をプラスした「持続除菌」の新コンセプト。高い抗菌性能が長期間持続します。病院の院内感染予防や介護の現場向けに開発された商品です。圧倒的抗菌力をお試しください。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm)80×90×225
1本(480mL)
1,984 税込2,182
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン冷媒用の添加剤。 冷媒の潤滑性向上で、コンプレッサーのフリクションを低減し冷却効率を高めます。耐久性を向上させ、エアコン使用によるエンジンのパワーロスを低減します。 専用ホースで注入してください。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性
1本(50cc)
3,898 税込4,288
当日出荷

エアコンオイル強化剤 主成分のPAGオイルに加え新開発の特殊添加剤SFR4を配合。 PAG専用オイルです。 サビ止め効果を追加配合しています。
容量(mL)30(ガス13+オイル17) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量30mL 危険物の性状非水溶性
1本(30mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

強力インジェクタークリーナー(NEWタンクにポン)はコモンレール式ディーゼルエンジンを搭載した車両の汚れに特化した燃料ライン洗浄剤です。コモンレールシステムでできる特徴的な汚れはインジェクター等の精密機器に付着することによって、車両のパフォーマンスを低下させていきます。最終的には部品交換が必要になり、高額な費用がかかります。強力インジェクタークリーナーを添加することによって、燃料系統内に堆積した汚れの洗浄を行い、各部の動作不良を改善します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状非水溶性
1個(400mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

強力なシーリング効果を持つ潤滑剤によりクーラーガスの漏れを予防します。
用途エアコンオイル漏れ予防剤 容量(mL)30(ガス20+オイル10) 危険等級 ねじの呼びM14×1.25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 関連資料説明書 危険物の性状非水溶性
1缶(30mL)
619 税込681
当日出荷


容量(mL)1000 アズワン品番6-8595-11 商品タイプ容器 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
欠品中

揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。 各種製品の最終工程における拭き取り作業に。 商品タイプ詰替え用 エタノール濃度(w/w%)86 成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール 区分雑貨品 RoHS指令(10物質対応)対応 エタノール濃度(v/v%)90.24 効果機械器具の洗浄
1個(16L)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウェットティシュー アルコール配合 除菌 100枚入 モノタロウ 動画あり
除菌ができるアルコール配合タイプ。 家庭用・外出時はもちろん、衛生面が心配になる災害時にも備えがあると安心です。
成分水、エタノール等 寸法(mm)123×180 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 効果除菌
1個(100枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコンオイル モノタロウ 動画あり
R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジーターシャリーブチル-4-クレゾール、HFC134a 容量(mL)134aガス/20(g換算:24.5g)+PAGオイル/10 タイプ蛍光剤なし 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL ねじサイズM14×1.25 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
419 税込461
当日出荷

アルコール除菌剤 モノタロウ 動画あり
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。 日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。 調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11% 規格食品添加物規格製品 エタノール濃度(w/w%)50.18 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) エタノール濃度(v/v%)58 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応
1本(1L)ほか
699 税込755
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士フイルムHydroAg+ アルコールスプレー(アルコール60%)の詰め替え用です。 スポーツ施設、学校、ホテル、ビルメン業界などの業務用途に。
用途手が良く触れる環境表面の除菌・抗菌(機器・ドアノブ・机・ベット周り・トイレ周り・車いす・スイッチ類・手すり等) 布製品の除菌・抗菌(カーテン・布張りソファー・カーペット等) 成分エタノール(55wt%)、イソプロパノール、水、ポリマー、銀系抗菌剤 寸法(mm)182×108×223
1個(2L)
8,998 税込9,898
8日以内出荷

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。
用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7 化学物質等安全データシート(SDS)(3.5MB)
1缶(200g)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。 フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。 食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です 厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。 食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄 エタノール濃度(v/v%)75 成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下 規格食品添加物規格製品 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 効果除菌
1本(1L)ほか
849 税込917
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

R134a専用のエアコンコンプレッサーオイルです。 コンプレッサーの抵抗を軽減し、内部の冷却と磨耗を防止し、冷却能力を改善させます。 蛍光剤入りですのでガスの漏れを発見しやすいです。
用途カーエアコン用 成分合成油、添加剤、リン酸トリトリル、2,6-ジ-タ-シャリ-ブチル-4-クレゾール、AR-GLO5新蛍光剤、POEオイル、HFC134a タイプ蛍光剤入り 容量(g)50(R134aガス/40+PAGオイル/10(mL換算:10mL)) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1缶
749 税込824
当日出荷

適合ガス134a 容量(g)PAGオイル/10、134aガス/40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.01L 危険物の性状非水溶性
1缶
859 税込945
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • az clean