170件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。
仕様Cr-V カチオン電着塗装 種別その他特殊スパナ 形状ストレート(打撃)
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADR
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工 材質超微粒子 表面処理ノンコート
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (299種類の商品があります)

1個
9,350 税込10,285
翌日出荷


1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

寸法(mm)D:22、A:39 全長(mm)74 サイズT55 質量(g)150 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7896-26
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

1個
6,840 税込7,524
3日以内出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
5,180 税込5,698
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

寸法(mm)D:22、A:39 全長(mm)74 サイズT55 質量(g)150 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-23
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
2,360 税込2,596
翌日出荷


寸法(mm)D:22、A:97 全長(mm)132 サイズT55 質量(g)210 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7897-31
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
1,590 税込1,749
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

1個
2,490 税込2,739
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

全長(mm)80 サイズT55 質量(g)119 軸長(mm)44 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7900-56
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

1個
2,640 税込2,904
翌日出荷

1個
2,070 税込2,277
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

仕様●静電容量: 470nF●電圧: 250V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●静電容量: 150nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 2220 (5750M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM55●動作温度 Max: +125℃●ムラタ2220 GRM55シリーズ. モノリシック構造コンデンサ 高信頼性、極性なし 高周波での低インピーダンス特性により優れたパルス応答とノイズ低減を実現. 用途:. 汎用電子機器 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
71,980 税込79,178
7日以内出荷



1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
17,700 税込19,470
翌日出荷

イジリ止付。
用途10個用 全長(mm)128 サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2251-04
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
15,600 税込17,160
翌日出荷

1個
14,400 税込15,840
翌日出荷


1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)



1個ほか
95 税込105
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1台
8,698 税込9,568
34日以内出荷から49日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

内部にニードルベアリングが組込まれたコンパクトで剛性の高いベアリングです。 厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングで、構造が簡単なため安価に高精度が得られます。
用途自動機、専用機のカム機構部のほか、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなど。
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
特価
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)