383件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツボ万ハンドシャープナーDS-1
エコ商品
用途超硬チップソー、溝切りカッター、刈払用カッター、超硬ノコ刃などの刃立てに 粒度#400 適合材超硬刃物など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0 長さ(mm)22.2 幅(mm)5 ピッチ(mm)1 極数40 シリーズDF20 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF20シリーズ 接続方向ストレート
1箱(10個)
499 税込549
翌々日出荷

仕様UL94V-0. 2列ソケット. 特長と利点. コンタクトピッチ: 1 mm 電気接続ワイプ ベージュの圧着ハウジング ポリアミドUL94V-0 長さ(mm)17.2 幅(mm)5 ピッチ(mm)1 極数30 シリーズDF20 材質(ハウジング)ポリアミド 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 併用可能製品DF20シリーズ 接続方向ストレート
1箱(10個)
389 税込428
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU 長さ(mm)12.28 幅(mm)8.5 ピッチ(mm)2 極数20 シリーズDF50 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(50個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU 長さ(mm)22.28 幅(mm)8.5 ピッチ(mm)2 極数40 シリーズDF50 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(50個)
1,998 税込2,198
欠品中

仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU 長さ(mm)17.28 幅(mm)8.5 ピッチ(mm)2 極数30 シリーズDF50 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(10個)
389 税込428
7日以内出荷

仕様ヒロセ電機1.0 mm DF50シリーズ圧着ソケットハウジング. DF50シリーズ1.00 mm ピッチ電線対基板1列 / 2列フリーハンギングケーブル取り付け圧着ソケットハウジングです。このDF50シリーズ圧着ソケットハウジングは、ポジティブロック式ラッチ機構を備えているので、コンタクトがかん合すると手ごたえと音でわかります。そのため、このシリーズを高振動用途で使用しても、安全な接続が確保されます。このDF50シリーズ圧着ソケットのハウジングは、黒色のUL94V-0 PBT (DF50A)製又は白色のU 長さ(mm)22.28 幅(mm)8.5 ピッチ(mm)2 極数40 シリーズDF50 材質(ハウジング)PBT 行数2 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 オス・メスメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート
1箱(50個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

種類非照光式 端子形状ハンダ端子 動作方式モメンタリ 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)7 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 取付板厚(mm)1(メーカー推奨値) 回路SPST(2P) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スタンダードドライバー エンジニア 動画あり
耐久性に優れたドライバーです。
用途各種ネジの締付、取外しに。 材質(グリップ)樹脂(ハード) 種類グリップドライバー 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カシオ計算機実務電卓
エコ商品
実務電卓デスクタイプ
用途経理財務等 トラスコ品番543-1001 厚さ(mm)35 SR エコマーク認定認定 桁数12 縦(mm)188 横(mm)135 RoHS指令(10物質対応)対応 エコマーク認定番号06 135 002
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC)、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB) 関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
特価
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式オルタネイト 動作特性オルタネイト 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)2.4/6.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 電流容量3A125V.AC
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路SPST(2P) スイッチ特性ON-OFF 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1500V 1分間 レバー色(仕上)ニッケルメッキ
1個
579 税込637
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゆるみ止めナイロンロックつき。 既存のタップ穴径を容易にかえられます。 タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
1個
1,290 税込1,419
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB Power Delivery対応ドッキングステーション
エコ商品
「US3C-DS1/PD-A」は、4K解像度(3840×2160 60fps)の映像出力(最大2画面まで)に対応したドッキングステーションです。本商品に接続された様々な機器を、USBケーブル1本でまとめてノートパソコンに接続できるようになります。また「USB Power Delivery※」に対応し、最大60Wまで本商品からノートパソコンへの給電が可能ですので、パソコン付属のACアダプターを使わなくても充電できるようになります。※USB PDに対応したノートパソコンである必要があります。詳しくはノートパソコンのメーカーにご確認ください。
付属品ACアダプター、電源コード(PES適合品)、USBケーブル(A-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、USBケーブル(C-C USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)約1m)、取扱説明書、保証書 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)0~35 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 対応OSWindows11、Windows 10 2022 Update(バージョン 22H2)、Windows 10 November 2021 Update(バージョン 21H2)、Windows 10 May 2021 Update(バージョン 21H1)、Windows 10 October 2020 Update(バージョン 20H2)、Windows 10 May 2020 Update(バージョン 2004)、MacOS11~13、ChromeOS 対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 USB Standard Aコネクター、または同仕様のUSB Type-Cコネクターを搭載したWindowsパソコンまたはMac製品、Chromebook 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×80×26 動作環境CPU:Intel第6世代 Core i7-6700HQ以上、メモリ:4GB以上、グラフィック:Intel HD Graphics HD520以上、NVIDIA GeForce 930M以上、モニター画面解像度:1280×720以上 定格電流(mA)DC500(Typ) 端子【USB(PC接続用)】コネクタ形状:USB Type-C(背面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電力:60W【USB(HUB)】コネクタ形状:USB StandardA×4(背面2、前面2)/USB Type-C×2(前面)、対応規格:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0、供給電流:1ポートあたり最大900mA※バスパワーで供給できる機器は最大2ポートまで【LAN】コネクタ形状:RJ-45、対応規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T【オーディオ】ジャック形状:ヘッドホンΦ3.5ステレオミニジャック(前面)、マイクΦ3.5ミニジャック(前面) 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) インターフェイス接続:USB3.2Gen1(USB3.0)/USB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 映像出力コネクタ形状:HDMI(HDCP非対応)×2(背面)、DisplayPort(HDCP非対応)×2(背面)、最大解像度:4096×2160/60fps 最大表示色1677万色
1台
30,980 税込34,078
当日出荷

ADS-1800W ドキュメントスキャナ brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)ドキュメントスキャナ
エコ商品
直感的に使えるタッチパネル液晶搭載、無線LAN対応のコンパクトスキャナー。
仕様●カラー階調:(入力)48ビット、(出力)24ビット●グレースケール:256階調●ドライバー:TWAIN/WIA●フラッシュメモリー対応仕様:USBフラッシュメモリー:最大128GB●光学解像度/ソフトウェア補間解像度:最大600×600dpi/最大1200×1200dpi●原稿搭載枚数:20枚●原稿用紙:【種類】普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード【サイズ】(幅)50.8~215.9mm(長さ)70~355.6mm【厚さ】(標準紙)0.08~0.14mm(プラスチックカード)最大1.24mm(エンボス加工可)●液晶:2.8型TFTカラータッチパネル●添付ソフト:【ファイル整理・閲覧・OCR】NuancePaperPort14SE【名刺管理】Presto! BizCard【PDF編集】Kofax Power PDF【画像編集】Presto! lmageFolio●無線LAN接続方法:【Wi-Fi Direct(Wireless Direct)】●読取モード:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 付属品USBケーブルType-C-Type-C(1.0m)、かんたん設置ガイド、保証書※ユーザーズガイドは同梱されておりません。ブラザーサポートページ【新しいウィンドウ】をご覧ください。 質量(kg)約1.42 電源USBバスパワー/100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 対応OSWindows 11、10/macOS v11.x ~ 消費電力【動作時】USBバスパワー接続時:約10W、ACアダプター接続時:約12W【スリープ時】USBバスパワー接続時:約1.1W、ACアダプター接続時:約1.5W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)横288×101×85 動作環境温度5~35℃/湿度20~80% 読み取り速度【カラー150dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【カラー600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分)【モノクロ150dpi】片面約30/分 (両面約60面/分)【モノクロ200dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ300dpi】片面約30枚/分 (両面約60面/分)【モノクロ600dpi】片面約7枚/分 (両面約14面/分) インターフェイス【USB】USB 3.2 Gen 1【無線LAN】IEEE802.11 b/g/n、周波数帯:2.4GHz RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)/両面同時読み取り(Dual CIS) エコマーク認定番号23 155 036
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

種類非照光式 動作方式モメンタリ 動作特性ノンロック 絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V 取付穴径(Φmm)7.2 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) 絶縁耐圧AC 1000V 1分間 回路SPST(2P) スイッチ特性OFF-(ON) 電流容量1A125V.AC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食品の保存、冷凍、解凍、レジャーなどに使えるポリ袋
半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)DICプラスチック製看板「カンバリ」
「カンバリ」に貼り付けるだけで、表示スタンドになります。
厚さ(mm)0.1 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)363×315
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
1本
819 税込901
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

小規模オフィスにぴったりな小型の傘立て。
収納本数(本)約15~30 材質本体:スチール、受け皿:ナイロン 仕様15本用 本体質量(kg)2.3 仕切り15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)518×325×512 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金加工に最適。銅合金・プラスチック加工にも使用できます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数2 公差0~-0.030 コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.030 ねじれ角(°)40 適合被削材種銅合金:〇、アルミ合金:◎、プラスチック:〇
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

点字ラベルの作成には専用の点字テープカートリッジをお使いください。印字だけのラベルには、種類が豊富なPROテープカートリッジをお使いいただけます。
用途SR6700D専用 エコマーク認定認定 テープ文字色 エコマーク認定番号17 112 045
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)超小型基板二段重ね用
エコ商品
小型基板を二段重ねにする時に御利用下さい。 親基板、子基板共、半田付にて固定します。
材質リン青銅 仕上ニッケル下地金メッキ 定格電流(A)2 RoHS指令(10物質対応)対応 プリント板取付穴径(Φmm)0.5
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高伝動力が得られ設計範囲が広がります。・かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。・ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。騒音レベルが低くなります。・かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。ベルト寿命を伸ばします。・ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。・ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。コストダウンがはかれます。・チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
材質クロロプレンゴム 歯形S14M RoHS指令(10物質対応)対応
1本
45,591 税込50,150
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1個ほか
619 税込681
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。8mm~24mm、ハンドルタイプソケットに接続し多種サイズのソケットで使用可能です。(12.7mm)
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 軸(mm)6.35 全長(mm)143 深さ(mm)(ナット受部)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ソフトダウンステー SDS-100型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃SDS-C100(キャッチ付)には扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。SDS-100(キャッチなし)を使用する場合は、別にキャッチが必要です。 付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 質量(g)167 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂/鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方下開き
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

天然オレンジオイル使用でRohs2指令準拠で人体と環境に安全です。
用途業種を問わずあるゆる工場、現場での油、塗料、接着剤の簡単剥離に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

「奥行45ミリ」この長さが新基準
呼び寸法(mm)15 トラスコ品番396-2075 質量(g)85 寸法H(mm)30 寸法D(mm)17.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
278 税込306
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)表面実装用ソケットピン
エコ商品
表面実装用基板に取付けられるソケットピンです。 適合オスピン径を確認してから御使用下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

リーディングドリルは、ドリル穴加工前のセンタリング(もみつけ)加工と、面取り加工の2つの加工をすることができます。先端角90°はC面取りとして、また面取りを兼用したセンタリングとして使用します。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 精度h7 表面処理ノンコーティング ねじれ角(°)20 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ユニペックス(UNI-PEX)マイク型拡声器
エコ商品
屋外でも安心な防雨型(IPX3)のマイク型拡声器。マイク型、メガホン型、ハンズフリー型と使い方を変えることができ、会議・体育館・公園などでのガイドやショッピングセンターでの案内など様々なシーンでご使用いただけます。 デジタルアンプ搭載、新設計によるハウリング低減効果を実現し幅広いシーンでスマートに拡声が可能です。 強磁力なマグネットを内蔵した2つのスピーカーユニットで前方に声を飛ばします。また、聞きとりいやすいクリアな音質です。 緊急時にも電源の不安なくご使用いただける乾電池式。 室内用ECOモード切替スイッチ搭載です。
寸法(mm)Φ50(風防部外径Φ53)×長さ280(グリップホルダー取付時高さ175) 質量(g)約330(乾電池除く)、グリップホルダー:約130 種類ハンドタイプ 最大出力(W)6、定格3 周波数特性400Hz~10KHz 使用電源単3乾電池×4または単3充電式ニッケル水素電池×4 到達距離(m)室内ECOモード:20(アルカリ乾電池、ニッケル水素蓄電池)/通常モード:31.5(アルカリ乾電池)、25(ニッケル水素蓄電池) スピーカーΦ4cmコーン型×2 電池使用時間(時間)ECOモード:約20(アルカリ乾電池)、約10(ニッケル水素蓄電池)/通常モード:約10(アルカリ乾電池)、約5(ニッケル水素蓄電池) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
31,980 税込35,178
欠品中

多様なサイズが入っているので様々な作業に適しています。
用途ねじ山修正に。 トラスコ品番123-3790 セット内容合計 12点 中タップ(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1本)/ダイス25径(M3×0.5/M4×0.7/M5×0.8/M6×1.0/M8×1.25 各1個)/ダイスハンドル25径 1本/タップハンドル6mm 1本 材質タングステン RoHS指令(10物質対応)対応 加工ねじメートルねじ
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

・ボンネットレス形でコンパクト。・流量調整が可能。
用途低圧エアー、不活性ガスの流量調整、閉止用 材質(本体)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ニードルバルブ
1個
869 税込956
翌々日出荷から89日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Western Digital(ウエスタンデジタル)内蔵SSD WD Blue SN5000(NVMe)
エコ商品
WD Blue SN5000 NVMe SSDは、クリエイターやプロフェッショナル向けに作られた次世代のストレージです。NVMe、PCIe Gen 4、Western Digital nCache 4.0テクノロジーを採用し、AI対応アプリケーションを強化して、ワークフローを高速化します。また、最大4TBの容量で制限なく作成できます。制作プロセスを問わず、WD Blue SN5000 NVMe SSDを使用するとすべてのステップがシンプルになり、クリエイティブなビジョンの構想から決定までの時間を短縮できます。
付属品WD Blue SN5000 NVMe SSD 温度範囲(℃)動作時:0~85、非動作時:-40~85 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80.15×22.15×2.38 インターフェースPCIe Gen4 x4 保証期間5年間の製品保証 質量(g/m2)5.7 互換性・M.2 2280ポートが必要です・互換性は、各ユーザーのハードウェア構成とオペレーティングシステムによって異なる場合があります RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI フォームファクタM.2 2280
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)