デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
仕様デスターブロック
形式DSA形
管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0
常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)2.0
用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査
付属品標準ブラケット
接続口径SUP.ポートΦ10mm、VAC.ポートG1/2、EXH.ポートΦ12mm
タイプ直接配管形
RoHS指令(10物質対応)対応
エジェクタ/ノズル呼び径ノズル:2.0
到達真空圧力(kPa)-90
1個
¥4,598
税込¥5,058
24日以内出荷
小形・軽量で、据付場所をとりません。
最低運転水位が低いので、ピット底近くまで排水できます。
リミットロード特性ですから過大流量になっても、過負荷になりません。
揚程の変化に対し、流量変化の少ない特性ですから、ピットの水位が変動しても、流量変化が少なくなっています。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DSA型)、自動交互運転形(DSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)1.0
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)1.8
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)1.3
材質PP
色ライトグレー
高さ(mm)有効内寸:252
容量(L)3
短辺(mm)外寸:85、有効内寸:37
長辺(mm)外寸:256、有効内寸:227
高さ外寸(mm)270
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
1ケース(50枚×32袋)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
SP372オプション
主な適合車種Kodak PIXPRO 4KVR360/SP360 4K/SP360/SP1(廃盤)用
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
1ケース(50枚×8袋)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
SP373オプション
主な適合車種Kodak PIXPRO 4KVR360/SP360 4K/SP360/SP1(廃盤)用
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)2.0
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)1.5
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)0.7
ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意
到達真空圧力-90kPa
最高真空圧力(kPa)(S) -90kPa
ボディ形式直接配管形
ノズル径(Φmm)0.5
極数5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
極数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥589
税込¥648
7日以内出荷
姫路のタンナーが日本産のステアハイド(成牛)をフルタンニンで2回鞣し、オイルとワックスをたっぷりと染込ませた重厚な革です。
厚みもある革の為、通常のタンニン鞣しにかかる期間の1.5倍の時間をかけて仕上げています。
その為、磨くことによって革の中のオイルが呼びだされ、宝石のような艶を感じることが出来ます。
仕様可動式ペンホルダー(約14mm径のペンから細いペンまで調整可)
材質ヌメ革(牛革)
サイズA5
質量(g)600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×234×30
リング内径(Φmm)20
新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上したドリルです。
バルブ種類電磁制御弁
接続方式ガスケット取付形
仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 0.1 → 1.5 mm2最小ワイヤサイズ = 0.1mm2最小ワイヤサイズ = 1.5mm2全長 = 210mm圧着工具 - 絶縁端子
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
CBA-1000AT3-HC-DSA-V1用の1次フィルタ枠材濾材に難燃材を使用しています。
適合機種CBA-1000AT3-HC-DSA-V1
材質ポリエステル+PTFE+SUS
形状ミニプリーツ
最高温度(℃)60
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×124
関連資料(30.86MB)
材質(フィルター枠)ABS+ポリカーボネイト
1個
¥28,975
税込¥31,873
10日以内出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数16
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数6
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
コネクタシステム基板対基板、 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数2
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥179
税込¥197
翌々日出荷
仕様ヒロセ電機A1 / A2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタ. A1及びA2シリーズ2.54 mm基板ピンヘッダコネクタは、高密度基板向けの省スペース設計です。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダには、1列構成(A2シリーズ)と2列構成(A1シリーズ)の製品があります。ストレート及びライトアングルのオプションもあります。A1及びA2シリーズ基板ピンヘッダは、A1及びA2シリーズ2.54 mm圧着コネクタハウジングとかん合します。
ピッチ(mm)2.54
極数10
シリーズA1
定格電圧(V)最大 200.0
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数2
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドアンシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数5
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥289
税込¥318
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
行数1
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥319
税込¥351
翌々日出荷
仕様穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のヒロセ電機DF3シリーズ2 mmピッチ. 穴基板実装ピンヘッダコネクタ経由のDF3シリーズ2 mmピッチこのDF3シリーズ2 mmピッチピンヘッダは、バーティカル又はライトアングル取り付けで使用でき、スズ又は金めっきが施されています(品番の末尾に(01)が付いたコンタクト)。. 基板スルーホール径0.8 mm
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧250.0 V
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:錫
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板, 電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥209
税込¥230
欠品中
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数6
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板、電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥279
税込¥307
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数8
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
表面処理コンタクト:錫
行数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥339
税込¥373
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数4
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
実装タイプスルーホール実装
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥259
税込¥285
翌々日出荷
仕様ディスクリートワイヤ接続用2 mmピッチコネクタ幅広いバリエーションの基板設計に対応 圧着ソケット レセプタクル ピンヘッダ インラインプラグ
ピッチ(mm)2
極数3
シリーズDF3
定格電圧(V)250.0、 650.0 ac
定格電流(A)3
表面処理コンタクト:金
行数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板
接続方向ストレート
1箱(20個)
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
仕様品番DF11CZ-xxxx-xx(27)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタはすずめっき仕上げコンタクトを装備 品番DF11C-xxxx-xx(57)のDF11 2 mm SMTピンヘッダコネクタは金めっき仕上げコンタクトを装備. ヒロセ電機DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタ. DF11シリーズ2.00 mm基板ヘッダコネクタは、コンパクトな2列設計で奥行きが5 mmを切っています。 省スペース設計により、1列コネクタと同じスペースで2列のコンタクトを使用できます。 DF11シリー
ピッチ(mm)2
極数20
シリーズDF11
定格電圧(V)250
定格電流(A)2
行数2
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
結線方法はんだ
シュラウド/アンシュラウドシュラウド
コネクタシステム基板対基板、電線対基板
接続方向ストレート
1箱(10個)
¥429
税込¥472
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ