25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5553 アズワン品番65-7507-01
1個
359 税込395
当日出荷

アクセサリタイプコネクタハウジング 併用可能製品自動車用コネクタ シリーズDT オス・メスオス シリーズ番号DT06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
5日以内出荷

仕様タイプ = プラグハウジング オス/メス = オス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー IP保護等級 = IP68 高さ = 19.74mm 幅 = 20.83mm 深さ = 43.21mm 動作温度 Min = -55℃ 長さ(mm)165 幅(mm)115 高さ(mm)20 質量(g)48
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 4極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT (メス端子用ハウジング)は、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メス端子用ハウジング コネクタシステム - 電線対電線 一次ロック機能 - ハウジングに内蔵 コネクタ及びコンタクトは To Wire 及びケーブルを終端します
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5554 アズワン品番65-7506-74
1個
379 税込417
7日以内出荷


1個
1,890 税込2,079
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
4,990 税込5,489
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

外径(Φmm)39 仕様封入液:グリセリン液100%、許容振動範囲:0~7G、中心裏ネジ、株形状:四角 ケース形状D枠(埋込型つば無し) 質量(g)110 種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 精度±3%/F.S. 接続ねじR1/4 材質(ケース)ステンレス 使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


シンタードメタルパッドの常識を覆す素直なコントロール性で長年支持されてきたゴールデンパッドを10年ぶりにリニューアル!コンセプトはそのまま、コントロール性と効力をさらに高めました。
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)



種類グリセリン入圧力計 使用温度範囲(℃)-5~40 使用流体一般石油系作動油、水ーグリコール系作動油、
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
1本
6,798 税込7,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ASK(エイエスケイ)(測定用品)グリセリン入り圧力計
測定流体油、水 種類汎用圧力計
1個
4,798 税込5,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1500 アズワン品番65-7721-88
1袋(5個)
1,398 税込1,538
6日以内出荷

サイズネジ径10mm 主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))コネクタハウジング 2極 メス メス端子用ハウジング
TE Connectivity Deutsch DT、メス端子用ハウジングは、2 ポジション、5.46 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12 本、サイズは 16 Deutsch cona ですコネクタ及びハウジングタイプ - メ
仕様●タイプ:メス端子用ハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5548 アズワン品番65-7503-68
1個
389 税込428
7日以内出荷

仕様ポジション数:4●スイッチの動作:Acc-Off-Ign / Acc-Start●コンタクト定格電流:10 A●IP評価:IP67●キータイプ:ストレート●ターミナルタイプ:ネジ●ケースの材質:プラスチック●ベゼルの形状:丸型●アプリケーション:車載●パネルからの奥行き:49.52mm●コンタクト材質:ニッケルめっき黄銅●定格電圧DC:12V●イグニッションキースイッチ、95060シリーズ. このイグニッションキースイッチには、カバー付きの2つのキーが付属しています。 スタート位置からイグニッション/アクセサリ位置まで、スプリングリターンによる4つの位置があります。 Oリングと超音波溶接を使用し、前面及びコンタクト部分でIP67等級の密封を実現します(コネクタ付属)。 リアコネクタは、Deutsch DT06-6Sコネクタ又は同等の互換性のあるコネクタに対応します。. 特長と利点:. コンタクト定格: 10 A @ 12 V dc / 5 A @ 24 V dc シールド: コンタクトは前面と背面をIP67等級にシールド(コネクタが取り付けられている状態) ハードウェア: プラスチック面ナット及びニッケルめっき黄銅バッキングナット イグニッションスイッチのSAE J259でテスト済み 2つの一致キーが付属、カバー付き RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535 アズワン品番65-7718-84
1袋(5個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)ベアリング(#6200ZZ)
規格#6200ZZ 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.92MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.86MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.79MB) 展開図19(0.79MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(0.79MB) 展開図22(0.82MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.86MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.83MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.96MB) 展開図32(0.75MB) 展開図33(0.75MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.82MB) 展開図41(0.93MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(0.82MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.74MB) 展開図47(0.74MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1MB) 展開図50(0.82MB) 図解NoMB3230DU 本体部品_No.4、BC250H 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、CBC320 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BCW233SH 本体部品_No.5、DB232D B 本体部品_No.4、JC26DXL 本体部品_No.6、KC23 本体部品_No.4、DB323 B 本体部品_No.4、SV23 本体部品_No.4、JCN26DT 本体部品_No.6、NK23S(L) 本体部品_No.6、OS23KU 本体部品_No.5、JC264DXL 本体部品_No.6、BC23 BIG-M 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、BC233STD 本体部品_No.6、SV20BIG-M 本体部品_No.4、BC2000 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.4、AC32SA 本体部品 ベアリング(#6200ZZ)_No.6、OS23KL ヒロシマ 本体部品_No.5、BC26DX 本体部品_No.4、MB3230U 本体部品_No.4、JC261DX-1(Y14) 本体部品_No.6など
1個
779 税込857
7日以内出荷