187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DDT Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
シールド形状開放形 軌道輪形状スラスト玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 材質(保持器)真鍮 JIS等級0 荷重方向スラスト 転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

DDT-DSG Series スラスト玉軸受 NMB(ミネベア) CADデータあり
仕様軌道溝付き 材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向スラスト 外輪タイプフラット 軌道輪形状スラスト玉軸受 軌道輪列数単列
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地 ブラック
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK) CADデータあり
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1パック(100個)
33,980 税込37,378
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

美しく丈夫なステンレス製コーナーブラケット。コンパクトな梱包で、組立も簡単な組立式作業台です。 枠の高さは25mmピッチで調整できます。アジャスト付支柱は強度と安全性に優れた外径38Φの太径パイプを採用。 アジャストは頑丈なSUS304ムク素材を使用しています。
用途厨房、食品工場、工場、研究所などの作業用 天板耐荷重(kg)150 高さ(mm)800 パイプ径(Φmm)38(支柱) 材質(天板)SUS430 材質(枠)三方枠:SUS430 No.4仕上コーナーブラケット:SUS304 材質(引出し)本体:SUS430 No.4仕上 板厚0.8mm引手:ステンレスプレス製品レール:アルミ成型品 アジャスト支柱:SUS304 幅+30mm
1台
96,980 税込106,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

縦長の形状とシンプルなデザインがオシャレなコンパクトサイクルにピッタリのバスケットです。コンパクトでありながら高さがあるためしっかり荷物が入ります。背板は分離式のため調整しながら取り付けることが可能であらゆる小径車に対応します。
材質スチール 高さ(mm)300~250 下部寸法(mm)265×185 上部寸法(mm)290-285×235
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1/50テーパー、テーパーシャンク
用途テーパーピン穴用ドリル 材質コバルトハイス
1本
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1度に18個のたこ焼きを作ることが出来ます。 プレートには、フッ素加工が施されているのでこびりつきにくいです。
電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)650 コード長さ(m)1.4 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×220×75 質量(kg)0.8 TKG品番9-1001-0701
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

右刃・右ネジレ35°
用途管用ドリル MT軸 材質コバルトハイス
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)チップトップビット
スピード穿孔!真円に近い穴あけ!! SDSシャンク ・ワンタッチで軽量ハンマードリルに着脱が可能 ・U字溝の採用により、駆動接触面積を拡大、打撃回転力を効果的に刃先に伝導 キャンドル型の超硬チップ ・センターポイントにより位置決め性能向上 ・真円に近い穴あけが可能
用途コンクリート、ブロック、モルタル等への穴あけあと施工アンカーの下穴あけ作業 被削材コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード 適合電動機軽量ハンマードリル
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

磁性金属有無検出。 長距離検出可能(標準検出距離が従来品比1.5~2倍)。 応差距離は検出距離の10%以下(PRDT08タイプ:検出距離の15%以下)。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路。 出力短絡過電流保護回路内蔵。 赤色表示灯による動作有・無判別。 コードサポート採択:ボディーとコード接続部を強化することで優れた曲げ強度を実現(PRDT08タイプを除く)。
タイプコード引き出しタイプ コード長さ(m)2 電源電圧(V)DC12~24 保護等級IP67(IEC規格) 取得規格CE、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz) 取扱説明書(1.8MB) 検出対象磁性金属
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット
129,800 税込142,780
翌日出荷

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器 取付穴内軸穴 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
339 税込373
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

1セット
79,980 税込87,978
翌日出荷

小型軽量化した各種機器・装置での使用に最適な圧力計です。
用途空圧、油圧。その他の一般圧力測定用 仕様屋内用 種類汎用圧力計
1台
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1セット
91,980 税込101,178
翌日出荷

1セット
49,980 税込54,978
翌日出荷

厚さ4mmの「黒厚釜」で、芯までふっくらしたごはんに。ごはんがおいしく炊けるように、火加減を2つのセンサーで見張る「ダブルセンサー(ふた・底)」。おいしく炊ける「無洗米」メニュー。お米のおいしさを引き出す「熟成炊き(白米)」。炊きこみごはんの後など、ニオイが気になる時に便利な「クリーニング」機能。サッときれいにできる「洗える内ぶた」。強い火力で炊き続けられる「大型蒸気口」。「立つしゃもじ」つき。ふっくらおいしく焼ける「ケーキメニュー」
質量(kg)約5.1 区分【最大炊飯量】H:電磁誘導加熱方式(IH)以外1.80L以上 消費電力(W)炊飯時:900 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×39.5×25 高さ(cm)ふた開き時:約47.5 消費電力量(Wh)【炊飯時(1回当たり)】215、【保温時(1回当たり)】21.7 炊飯容量(白米)0.36~1.8L(1升)
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷

1セット
91,980 税込101,178
翌日出荷

半円状のスチールトレリスです。円形の鉢にも美しくフィットし、壁面に置けば立体的な演出ができます。
材質スチール ブラック
1セット(2枚)
21,880 税込24,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)


機器取付用ポール スッキリポールプラス用の別売り部材です。
ミディアムグレーメタリック 入数(個)1
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。
用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器 取付穴ねじ軸 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 外輪外周フラットタイプ 材質(外輪)ポリアセタール(POM)
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台(1台)
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DT-180C 質量(kg)61.62 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1640 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1800 段数4 耐荷重(kg/段)150 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×600×1640 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150
1個
67,900 税込74,690
欠品中

ユニペックス(UNI-PEX)プログラムタイマー
学校や会社などの定時放送、時報チャイムをプログラムできます。 1週間のプログラムを4グループまで、当日のみのプログラムも登録可能。 チャンネル数は8、通信制御接続の場合、最大99チャンネルまで使用できます。 液晶表示により対話式プログラム入力方式となり、入力しやすくなりました。 チャイム起動の前に電源がONできる、プリ起動時間設定ができます。(5秒) 通信制御ができる別売のミュージックチャイム(MZ-1143)に付属ケーブル1本で接続完了。 本体で作成したプログラムをSDカード(128MB~2GB)へ保存、読み込みもできます。 別売のラック取付金具(EEP-44G)でEIA規格ラックに組込み可能。
電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)13 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×170×46 質量(kg)約2.0
1個
64,980 税込71,478
7日以内出荷




ワーク及び金属ブラシの摩擦等の過酷な環境でも壊れにくい構造です。アルミなど切削スクラップ対策性能による誤作動が少ないです。動作表示灯がリングタイプLEDのため、360°視認性が容易です。
用途三品産業、化学薬品分野、金属加工分野などさまざまな環境での検出に。 検出方式高周波発型 材質/仕上ケース、LEDキャップ:PC 検出部:PMMA 出力形式ノーマルオープン IP等級IP67保護 各種認証CE
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)450 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/粉体塗装
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)1800 高さ(mm)700 奥行(mm)750 天板厚さ(mm)28 材質(脚部)Φ31.8スチールパイプ/粉体塗装
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木口には天板表面と同じメラミン化粧板を貼っています。
仕様脚部38Φ、下棚無し 高さ(mm)700 材質(天板)メラミン化粧板(メラミン共ブチ張り)
1台
37,980 税込41,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


関連キーワード