カテゴリ
- バイク部品(20)
絞り込み
「dunlop k87」の検索結果

オンロードバイアスタイヤ K87
DUNLOP(ダンロップ)(27件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Rear用タイプW/Tリム径(inch)18
オンロードバイアスタイヤ F11
DUNLOP(ダンロップ)(13件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンF11
GP SERIES TT100GP
DUNLOP(ダンロップ)(52件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から8日以内出荷マン島T.T.をはじめ、世界のレースシーンで数々の光栄に輝いたTT100の伝統のパターンをベースに、現代のテクノロジーを惜しみなく注入した、ビンテージスポーツ・タイヤ。 <パターン>ダンロップの故郷、英国で高性能バイクに対応したハイグリップタイヤとして、1960年後半に開発されたTT100の伝統のパターンを継承。太く深いグループは排水性に優れ、ウエットで高いグリップ力を発揮します。 <構造>装着マシンとの良好なマッチングをはかるため、タイヤサイズ別に”ダブルラジアス”と”シングルラジアス”を採用。スムーズで安定したハンドリングを実現しました。 <コンパウンド>サーキットで熟成されたプロダクションレース用のコンパウンドをチューニングした”TT1GPコンパウンド”を採用。ストリートにおける性能を追求。低温時から強力で安定したグリップ力を発揮します。
GP-210
IRC(78件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本5日以内出荷から13日以内出荷「オフロードバイクでオンロードを極めたい」。ライダーたちのそんな声を反映して生まれたスタイリッシュなデュアルパーパスタイヤ。アスファルトでのライディングを一番に考え、グリップ力と排水性を高次元でアジャスト。林道程度のオフロードにも対応します。 構造は、カーカスに極太ナイロンを採用し、高速走行にも耐え得るタイヤ剛性を確保。フロントは旋回性とグリップ感覚に優れたラウンド構造、リアは走行安定性を重視したややフラットな構造になっています。 スリック×ブロックのスタイリッシュなパターンデザイン。排水性に優れた極太グルーブにより、ウェット走行でも最高のパフォーマンスを発揮します。軽いオフロードでのトラクションにも考慮しました。 フロントにはスポーツ系タイヤで実績のあるコンパウンドを採用し、抜群のグリップ力を確保しました。リアは耐摩耗性を重視。アスファルト走行でも長持ちするロングライフなコンパウンドです。パターンGP210
ON ROAD SPORTS GS19
IRC(19件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷SRやエストレアに代表される、クラシカルなバイクやビンテージマシンにもマッチしたトラディショナルなパターンデザインが魅力です。バイクの足元を飾る、カスタムパーツのワンアイテムとしてもおすすめできます。シチュエーションの変化に富むツーリングでの使用を想定し、高いウェット性能とタイヤ剛性を確保。 フロントタイヤ、リアタイヤともにシングルラジアスを採用することでナチュラルなハンドリングを実現。また、アクティブなライディングにも対応できるように、剛性が極めて高い極太ナイロンカーカスをフロント、リアともに採用しました。特に重量車対応サイズのリアには極太ナイロンカーカスを4枚重ねに。その結果、さらに剛性がアップしました。 マシンの雰囲気を引き出し、足元を引き締めるトラディショナルなセンターリブパターン。プロライダーによる実車評価を繰り返すことにより、メイングルーブとサイプの適正配置化に成功しました。トラディショナルな雰囲気と高性能が、ハイレベルでバランスしています。 スポーツバイアス系タイヤに採用されているコンパウンドをこのタイヤにも採用。トラディショナルなパターンとのマッチングも考慮し、パターンとコンパウンドの相乗効果によりウェットコンディションでも安定したライディングを約束します。タイプW/TパターンGS19
STANDARD
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(157件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から10日以内出荷『働く足』として、実用性に徹した乗り心地、耐久性など、まさに信頼と実績のスタンダード。用途カブタイヤ
オンロードバイアスタイヤ K527
DUNLOP(ダンロップ)(10件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。
BUSINESS
DUNLOP(ダンロップ)(14件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本7日以内出荷操縦安定性はもちろん、耐摩耗性、乗り心地、グリップに優れた性能を発揮するビジネス・シリーズ。用途カブタイヤ
STANDARD
IRC(232件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から13日以内出荷「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。用途モーターサイクル用タイヤ
RUNSCOOT(ランスクート)D307
DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から8日以内出荷軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
オンロードバイアスタイヤ K127
DUNLOP(ダンロップ)(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。パターンK127偏平率(%)90
Kabuki D404
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本7日以内出荷すぐれた安定性でアメリカンモデルの走りにベストマッチ。ハーレー純正タイヤを手掛けるUS DUNLOPがベースデザインを担当したアメリカン専用タイヤ。 <パターン>フロントはウエットグリップを重視した排水性の高いパターンを採用。リアはセンター部のランド比を高め、強力なトラクションを発揮。また、センター部からショルダー部にかけてのグルーピングによりウエットグリップも確保しました。タイヤーセンター部にジグザグに刻まれた「ウエービンググループ」が路面による外乱に対応。優れた直進性を発揮します。 <構造>主要アメリカンモデルとのマッチングを徹底追及。小排気量車から大排気量車まで、車格に応じた構造を採用。アメリカンモデルに求められる安定性を高次元で実現しました。 <コンパウンド>ロングライフとグリップを両立する専用コンパウンドを採用しました。
オンロードバイアスタイヤ F8
DUNLOP(ダンロップ)¥11,980税込¥13,1781本7日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Front用タイプTLタイヤサイズ3.25S18 4PR (52S)パターンF8標準リム幅(inch)2.15主な適合車種250T LAカスタム 1981-1987年式:フロントに使用リム径(inch)18速度記号/荷重表示52Sタイヤ幅(inch)3.25
オンロードバイアスタイヤ F18
DUNLOP(ダンロップ)(19件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1本7日以内出荷から8日以内出荷中・大排気量の車両に幅広く対応する、オンロード・バイアスシリーズ。適合Front用タイプWTパターンF18リム径(inch)18
TRAIL TYRES K950
DUNLOP(ダンロップ)(25件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本7日以内出荷から8日以内出荷硬質路面から軟質路面用、そしてオールラウンドタイプまでラインアップ。オフロードでも使用可能。タイプWTパターンK950
GP-1
IRC(21件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本6日以内出荷トータルバランスに優れ、あらゆるライダーのさまざまなニーズに応えるオールラウンドモデル。エントリーユーザーはもとより、経験豊富なエキスパートにとっても扱いやすいです。タイプWTパターンGP1速度記号/荷重表示4PR
Buroro D604
DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本7日以内出荷から9日以内出荷オンロードで求められる安定性と耐摩耗性を確保したオン指向のトレールタイヤ。
Buroro D605
DUNLOP(ダンロップ)(36件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1本7日以内出荷から8日以内出荷オフロードからオンロードまで安定した走行性能を発揮するオールラウンドトレールタイヤ。