188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順







環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
外径公差(mm)0/-0.25 内径公差(mm)+0.25/0
1個
329 税込362
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)



高速応答 コンパクト 大流量 保護構造 省電力 3・5ポートの選択が可能
用途エアブロー・アクチュエータの高速駆動に対応可能! 高速/液剤塗布工程、吹飛ばし選別工程、高速/排出工程 コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置シングル 質量(g)96 保護構造IP67 管接続口径1/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路ダイオード 周囲温度および使用流体温度(℃)-10~60(ただし凍結なきこと) 最大作動頻度(Hz)200 給油不要 取付姿勢自由 耐衝撃(m/s2)150 耐振動(m/s2)30 許容電圧変動定格電圧の-5%~+10% 内部パイロット使用圧力範囲(MPa)0.3~0.6 パイロット排気方法(内部パイロット)集合排気形 弁構造弾性体シール コイル節電回路付 インジケータLED マニュアルノンロックプッシュ式 応答時間(ms)ON:2.5、OFF:3
1個
9,698 税込10,668
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)


ツバ付DXビット用の打ち込みキャップです。ツバ付DXビットで下穴をあけて、そのままキャップを装着して打込み棒として使用できます。アンカー打込みは(DXTビット)ドリルにかぶせて使用してください。
用途アンカーの打ち込みに使用。 材質特殊鋼 ねじ径アンカー:W3/8・M10
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のパンチングパネルと一緒に使用することで天板上で作業ができます。メラミン化粧天板です。
トラスコ品番256-3206 適合機種DX-PP 材質メラミン化粧天板 幅(mm)881 木目 高さ(mm)20 品名DX用化粧天板 奥行(mm)551 間口(mm)881 最大積載量(kg/台)60
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

エンジニアネジトラセット
ドライバーNo.2ネジに対応します。
用途潰れたトラスネジ、皿ネジの取り外しに。狭く奥まった場所やコーナーや壁際の作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。 トラスコ品番435-3703 セット内容DBZ-52/ネジザウルスバズーカ、DR-19/ネジキャッチ(ライムグリーン 2個入)、DR-22/貫通エクステンション(100mm)、DR-23/貫通エクステンション(150mm)、DR-25/ユニバーサルジョイント、DZ-70/ネジザウルスGTドライヴ セット数7
1セット
7,398 税込8,138
翌日出荷

はじめから正しい持ち方で、お箸を落とさず使えます。「親指リング」と「薬指あて」で動かさない箸をしっかリ固定できます。人差し指で「閉じる」、中指で「開く」ので覚えやすい。補助リングを外しながら無理なくステップアップできます。右利き用です。
材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂 全長(mm)140
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

正しい持ち方で、お箸を落とさず使えます。右手用。箸の長さ14.0cm。
材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂 質量(g)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.5×17×4
1膳
1,198 税込1,318
4日以内出荷


ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
用途果樹 切断対象果樹 材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PP RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トミカキャラクターと一緒に練習! トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。リングは取り外しができ、ステップアップできます。
材質箸、カバー:ABS樹脂リング:シリコン樹脂 トミカ17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×6.5×4.5
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

プラレールキャラクターと一緒に練習! トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。 お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。 リングは取り外しができ、ステップアップできます。
材質箸、カバー:ABS樹脂リング:シリコン樹脂 プラレール17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.6×6.5×4.5
1個
959 税込1,055
4日以内出荷

大好きなキャラクターと一緒に練習!トレーニング箸正しい箸の持ち方を3つのリングで練習することができる、トレーニング箸です。 キャラクター付きで楽しく食事できます。お子様の手に優しいシリコン製です。 箸先はつまみやすいように、すべり止め加工がされています。リングは取り外しができ、ステップアップできます。
材質箸・カバー:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂 質量(g)45 タイプいないいないばあ17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.5×17×4
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に 全長(mm)155 刃長(mm)30 仕様ソフトグリップ 質量(g)45 使用目的採果作業 切断対象ぶどう、果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

大好きなキャラクターと一緒に楽しくお箸の練習。指に優しいシリコン製のソフトリング。箸先はすべり止め加工がされており、四角くつまみやすい。3つのリングで箸の正しい持ち方が練習できる。ケースにお箸を収納できるので持ち運びや保管の際に便利
付属品ケース 材質箸・カバー・ケース:ABS樹脂、リング:シリコン樹脂 寸法(mm)箸:140 ケース寸法(mm)136×65×45
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽穴開け寸法はΦ50mmです。
対応機種GQ-C1634AWX-DX系、GQ-□□27AWX-DX系、GQ-1626AWX-DX系、GQ-1628AWX-DX型、GQH-□□43シリーズ、GQ-AW/GQH全機種
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


握りやすいグリップと、シャ―プな刃先は、ぶどうや果実の採果作業に抜群の操作性を発揮します。 直刃タイプです。
用途ぶどうなどの果実の採果作業に 全長(mm)155 刃長(mm)30 仕様ソフトグリップ 質量(g)45 使用目的採果作業 切断対象ぶどう、果実 材質(刃)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ヤザワコーポレーションペンダント小
エコ商品
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質 長さ(mm)コード:約800 幅(mm)210 高さ(mm)150 奥行(mm)210 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)60まで 口金E26 本体質量(g)約500 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで) 調光の可否 調色の可否
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(コイルバネ)SUS302WPA 材質(ノブ)ポリアミド 色(ノブ)つや消しブラック
1個
1,514 税込1,665
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
28 税込31
当日出荷

ヤザワコーポレーションペンダント中
エコ商品
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質 長さ(mm)コード:約800 幅(mm)258 高さ(mm)140 奥行(mm)258 周波数(Hz)50/60 電圧(V)AC100 消費電力(W)60まで 口金E26 本体質量(g)約600 コード長さ(mm)800 器具・セット器具のみ RoHS指令(10物質対応)対応 灯数1灯 適合ランプLEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで) 調光の可否 調色の可否
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8880種類の商品があります)