カテゴリ
- バイク純正部品(15)
- 制御機器(15)
- 農業機械(4)
- 作業工具(3)
- 理美容(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「dy300」の検索結果

平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
セーフタッチニトリルグローブ パウダーフリー ホワイト 300枚入 1174シリーズ
ARメディコムインクアジア¥5,798税込¥6,3781箱(300枚)当日出荷長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現しました。 アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含みません。仕様左右兼用 / 滑り止め加工付 / 食品衛生法準拠材質NBR(ニトリルゴム)全長(mm)240~色ホワイト医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000036医薬品医療機器等法一般医療機器
ディープインパクトソケットセット
エスコ¥28,100税込¥30,9101セット翌々日出荷セット内容:ディープインパクトソケット(8点)。色分けシステム付き。サイズに応じて色分けされており、簡単に必要なツールを見分けることができます。全長(mm)83対辺(mm)13・14・16・17・18・19・21・22外径(Φmm)21・22・24・26・28・28・30・32差込角(inch)1/2DR
Siemens 緊急時停止シュラウド
SIEMENS¥4,590~税込¥5,049~1個当日出荷から3日以内出荷仕様アクセサリタイプ:保護用カラー併用可能製品:緊急停止マッシュルームプッシュボタンシリーズ:SIRIUS ACT緊急停止カラー. Siemens緊急停止プッシュボタンカラー。SRIUS ACTシリーズの一部です。
ダンパアクチュエータ防雨ケース
azbil(旧:山武)¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷直結形ダンパ操作器を屋外環境や水滴から保護するための防雨ケースです。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 ダクトへねじ止めして取り付け可能です。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 入線用穴、水抜き穴を備え、屋外設置を考慮した構造です。 。 補助スイッチや補助ポテンショメータ装着時にも対応しています用途形番:DY3001A1005 。 製品名:ダンパアクチュエータ防雨ケース 。 適用機器:MY6050A、MY7050A、MY8040A、MY9050A、MY6040A、MY6042A、MY7040A、MY9040A(直結形ダンパ操作器) 。 対応オプション:QY6051A/B、QY6031A/B(補助スイッチ)、QY9010A、QY9000A(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:ダクト取付(ねじ止め) 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.8kg
工業計器取付スタンション
azbil(旧:山武)¥56,980税込¥62,6781個17日以内出荷工業計器を設置するためのスタンション(架台)です。 。 床面への固定設置に対応しています。 。 配管用炭素鋼鋼管を採用し、高い強度を確保しています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 屋外・工場設備などでの計装機器設置に適した構造です。 。 高さ1500mmのため、計器の視認性・操作性を向上できます。用途取付方法:床面取付(M8またはM10ボルト・ナット止め) 。 支柱材質:配管用炭素鋼鋼管 Φ60.5mm、t3.8mm 。 ベース材質:熱間圧延軟鋼板 t4.5mm 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:約11.2kg 。 付属品:なし 。 外形寸法:高さ1500mm、ベース寸法250mm×250mm
ビブコン取付ボックス
azbil(旧:山武)¥18,980税込¥20,8781個17日以内出荷感震装置「ビブコン V-725」を取り付けるための専用ボックスです。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。 。 ペイルベージュ色塗装仕上げです。 。 ビブコンの保護と確実な固定を実現します。 。 取付用ねじが付属しており施工が容易です。用途適用機器:感震装置 ビブコン V-725 。 取付方法:壁面直付け(M4ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:プレート約0.27kg、ケース約0.66kg 。 付属品:ビブコン取付ねじ M4×8mm ×3本 。 外形寸法:約150(W)×150(H)×50(D)mm
アクティバル防雨ケース
azbil(旧:山武)¥35,980税込¥39,5781個17日以内出荷アクティバル(高トルクタイプ)を屋外環境から保護するための防雨ケースです。 。 VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ)に対応しています。 。 アクティバル本体のカバー取付ねじと共締めで設置可能です。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 バルブアクチュエータを雨水や屋外環境から保護し、設備寿命の向上に寄与します。用途製品名:アクティバル防雨ケース 。 適用機器:VY5100シリーズ(アクティバル高トルクタイプ) 。 取付方法:アクティバルのカバー取付ねじと共締め 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約1.5kg 。 付属品:なし
ミズコン防雨ケース
azbil(旧:山武)¥95,980税込¥105,5781個17日以内出荷ミズコン本体(R7010W)を収納・保護するための防雨ケース 。 屋外設置に対応した壁取付タイプ 。 ステンレス製で耐食性に優れる 。 ミズコン機器の保護および配線収納に対応 。 シンプルなボックス構造で施工しやすい設計用途形番:DY3001A2002 。 製品名:ミズコン防雨ケース 。 適用機器:R7010W 。 取付方法:壁取付 。 材質:ステンレス t1.0 。 質量:約2.2kg 。 付属品:なし
モジュトロールモータ防雨ケース
azbil(旧:山武)¥57,980税込¥63,7781個17日以内出荷モジュトロールモータを屋外環境から保護するための防雨ケースです。 。 モジュトロールモータ本体付属の取付金具を使用して設置可能です。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 前面に透明塩ビ窓を備え、ケースを開けずに状態確認が可能です。 。 補助スイッチおよび補助ポテンショメータ装着時にも対応します。 。 モジュトロールモータの保護と長寿命化に貢献します。用途形番:DY3001A1004 。 適用機器:M9185A、M6285A(モジュトロールモータ) 。 対応オプション:Q631(補助スイッチ)、Q181(補助ポテンショメータ) 。 取付方法:本体付属取付金具にて取付 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0 。 質量:約2.5kg 。 付属品:なし
微差圧スイッチボックス
azbil(旧:山武)¥48,980税込¥53,8781個17日以内出荷微差圧スイッチを収納・保護するための専用ボックスです。 。 微差圧スイッチ(PYY-604、PYY-CL13)に対応しています。 。 壁面へ直接取り付け可能です。 。 パッキン付き扉を採用し、機器保護に配慮しています。 。 パッチン錠付きで扉の固定が可能です。 。 機器取付板や取付用部材が付属し、施工が容易です。用途適用機器:PYY-604、PYY-CL13(微差圧スイッチ) 。 取付方法:壁面直付け(M6ねじ4本) 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板(扉・本体 t1.2、機器取付板 t1.6) 。 塗装色:マンセル5Y7/1 。 質量:約2.6kg 。 使用条件:屋外使用不可
フリーアクセスサーモボックス
azbil(旧:山武)¥31,980税込¥35,1781個17日以内出荷フリーアクセスフロア内に温度・湿度調節器や検出器を設置するための専用ボックスです。 。 ネオスタットおよびネオセンサ(ベースプレート・取付板付き形)に対応しています。 。 フリーアクセス床内への設置に適しています。 。 パンチングカバー構造により室内空気を効率よく取り込めます。 。 電気亜鉛めっき鋼板製で耐久性に優れています。 。 室内環境の温湿度検出用途に適した設計です。用途適用機器:ネオスタット(ベースプレート・取付板付き形) 。 適用機器:ネオセンサ(ベースプレート・取付板付き形) 。 取付方法:フリーアクセス内床置き 。 材質:電気亜鉛めっき鋼板 t1.6 。 表面処理:ペイルベージュ色塗装 。 質量:カバー約0.45kg、ケース約0.83kg 。 付属品:なし
感温部支持具
azbil(旧:山武)¥5,198税込¥5,7181個17日以内出荷ダクト用・配管用温度調節器の感温部を支持・固定するための感温部支持具です。 。 ダクト内や空調機内に感温部を適切な位置で保持できます。 。 スプリングクリップで感温部を確実に固定できます。 。 スプリングクリップは支持棒上を任意位置に移動でき、検出位置の調整が容易です。 。 ゴムグロメットにより導管の保護と固定が可能です。 。 ステンレス製で耐久性に優れます。 。 ダクト用・配管用温度調節器との組み合わせで使用します用途用途:ダクト用・配管用温度調節器の感温部固定用 。 材質(板・棒):ステンレス 。 支持棒長さ:約356mm 。 付属品:4.5Φ×16セルフタッピング取付ねじ×2本
感温部支持具
azbil(旧:山武)¥5,998税込¥6,5981個17日以内出荷ダクト用・配管用温度調節器の感温部を支持・固定するための取付金具です。 。 空気ダクト内や空調機内の温度検出用途に適しています。 。 形TY6800、TTY6800、TY9800Zなどの感温部取付に使用できます。 。 スプリングクリップにより感温部を確実に保持できます。 。 スプリングクリップは支持棒上を移動でき、検出位置の調整が可能です。 。 感温部を最大2本まで取り付けできます用途用途:ダクト用・配管用温度調節器の感温部固定用 。 材質(板・棒):ステンレス 。 付属品:4.5Φ×16セルフタッピング取付ねじ×2本
アクティバル防雨ケース
azbil(旧:山武)¥35,980税込¥39,5781個17日以内出荷旧アクティバルシリーズを屋外環境から保護するための防雨ケースです。 。 形VY51**A,B,C,D,E(旧アクティバルシリーズ)に対応しています。 。 アクティバル本体のカバー取付ねじと共締めで設置できます。 。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 。 雨水や屋外環境からアクチュエータを保護し、信頼性向上に貢献します。用途製品名:アクティバル防雨ケース 。 適用機器:VY51**A,B,C,D,E(旧アクティバルシリーズ) 。 取付方法:アクティバルのカバー取付ねじと共締め 。 材質:ステンレス鋼板 t1.0
ダックスキーレンチセット
旭金属工業(旧:新日本ツール)(4件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481セット(9本組)欠品中首から先端までを大幅に短くしてある為、狭い所に最適!片側を対辺曲げで仕上げ、反対側は対角曲げで仕上げてあるため、締め付け(回転)角度30°で使用可能!用途狭い所、込み入った所での作業に最適材質Cr-V、ニッケルクロムメッキ形状L型先端形状六角二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10サイズ規格ミリ
ロングダックスキー六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(5件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込みおよび抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)用途六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジの締結作業形状L型材質/仕上クロムバナジウム鋼表面処理:ニッケルクロムメッキタイプロング硬度HRC54~58先端形状六角サイズ規格ミリ