カテゴリ

  • 農業機械(163)
  • 制御機器(118)
  • 空調・照明・電設資材(61)
  • 自動車補修部品(33)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • バッテリー・電装(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 測定用品(3)
  • カー用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26-01」の検索結果

430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴) 旭光電機工業E26ー01小モーガルソケット(一ツ穴)旭光電機工業
619税込681
1個
当日出荷
全長(mm)52(ガラス球)ホワイト口金E26ガラス球径(mm)Φ37.5RoHS指令(10物質対応)対応
レールライト ライティングダクト用 E26口金 オーム電機レールライト ライティングダクト用 E26口金オーム電機(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から3日以内出荷
ライティングダクト(別売)に簡単に取り付けできます 。ライトの向きを自由に動かせます 。E26口金 。電球別売(白熱球100W、LED電球12Wまで)
用途屋内用電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100 MAX口金E26使用電球白熱球:100W以下、LED電球:12W以下 ※質量100g以下の電球をご使用ください
小モーガルソケット 1ツ穴 東京富士商会小モーガルソケット 1ツ穴東京富士商会
839税込923
1個
翌日出荷
コード付ソケット コンセント E26用 1m オーム電機コード付ソケット コンセント E26用 1mオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
コンセントから口金E26の電球を点灯可能。電源をソケットからとる場合はセパラボディ別売を使用。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。コンセント用のコード付ソケット
仕様別売品:セパラボディ定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1接続方式コンセント適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
E26小モーガルソケット一穴 青山電陶E26小モーガルソケット一穴青山電陶
13,980税込15,378
1箱(20個)
翌々日出荷
なし
付属品端子ネジ材質(本体)磁器定格6A300V結線方法ネジ止め
コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1m オーム電機コード付ソケット 引掛シーリング E26用 1mオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
引掛シーリングボディから口金E26の電球を点灯可能。コード長さ1m。白熱電球100W以下、LED電球15W以下に対応。引掛シーリング用のコード付ソケット
取付方式引掛シーリング定格1A-125V口金E26耐荷重(kg)照明器具:5以下コード長さ(m)1適合電球白熱電球100W以下、LED電球15W以下
建築ソケット 黒 青山電陶建築ソケット 黒青山電陶
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
建築の中でシンプルに光だけが存在するために
適合PSE材質磁器質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55
建築ソケット 白 青山電陶建築ソケット 白青山電陶
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
建築の中でシンプルに光だけが存在するために
適合PSE材質磁器質量(g)170定格6A/300V使用環境屋内専用/壁面、天井面取付可能受金E26直径×高さ(mm)55×55
樹脂用超硬2枚刃エンドミル 協和精工樹脂用超硬2枚刃エンドミル協和精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数2枚刃表面処理ノンコート
産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビット PLANET Technology産業用PoE+インジェクター 2ポート af/at ギガビットPLANET Technology
16,980税込18,678
1台
当日出荷から3日以内出荷
産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント仕様ハードウェアバージョン1ポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート材質(ケース)IP30 メタル通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
プライムフィットNA 11B mizuno(ミズノ)プライムフィットNA 11Bmizuno(ミズノ)
14,800税込16,280
1足
当日出荷
PRIME FIT NA 11B。国際基準の実力派。タフさと履き心地を両立させた、国際規格(EN ISO 20346規格)認定のワークシューズ。ミズノ独自のアウトソールパターンの採用により、足元の過酷な油環境下でも滑りにくい。紐+ファスナータイプ。EN ISO規格:欧州標準化委員会(CEN)より策定されたEN ISO 20345(またはEN ISO 20346)規格は、一般に使用される安全靴(または保護靴)の基本的性能要件および付加的性能要件を規定したものです。ミズノワークシューズはEN ISO 20346規格品です。CE表示:CEマークは個人用保護具規則(PPE Regulation(EU)2016/425)の要件を満たした製品に表示できるマークです。EU加盟国で販売する安全靴(または保護靴)にはCEマークの貼付が義務付けられています。油づまりしても滑りにくい意匠:意匠の間隔を広くして油づまりを軽減。つまずきに配慮したソール設計:つま先を高くし、引っかかりに配慮した設計。ズボンの裾が出にくい滑り止め加工:内側部分に滑り止め加工を採用。足当たりの柔らかい天然皮革:アッパーには足なじみの良い天然皮革を使用(再帰反射材を除く)。ヒール付ソール:足を引っ掛ける動作に配慮したヒール設計。光を反射:夜間作業時に光を反射する再帰反射材付き。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
09:ブラック質量(g)約570(26.0cm片方)材質(甲被)天然皮革、合成皮革材質(底部)ゴム底(耐油性)
ライオンノッカー ジョー・プリンス竹下ライオンノッカージョー・プリンス竹下
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
・ライオンのドアノッカーです。 。・取付方法はドアにボルト穴を貫通させて、ナットで固定します。
材質真鍮仕上ブロンズ
クランピングエレメント ParkerTAIYOクランピングエレメントParkerTAIYO
119,800税込131,780
1個
6日以内出荷から57日以内出荷
ダクトライト 東京メタルダクトライト東京メタル
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ダクトレール(MT-TRACK-WH)に併せて使用するダクトライト。 お好みの数を取り付けていただく事が可能です。 口金E26、100W以下のランプをご用意ください。
質量(kg)0.12口金E26材質直径(Φmm)38高さ(mm)50
磁気・渦電流膜厚計TIME TIME磁気・渦電流膜厚計TIMETIME
259,800税込285,780
1台
10日以内出荷
磁気誘導(鉄)と渦電流(非鉄)の2 つの動作測定方式 用途に応じた6 種類のプローブ ダイレクトとバッチの2 つの動作モード、連続とシングルの2 つの測 定モード 平均、最大、最小、テスト番号、標準偏差を記録 640 データのメモリ 2 つの校正方法 必要に応じて統計値を印刷するプリンターを内蔵 電池残量低下表示とエラーアラーム バックライト液晶
寸法(mm)230×86×47電源充電池内蔵準拠規格DIN・ISO・ASTM・BSインターフェースRS232動作湿度(%)20-90強い磁場環境ではない動作温度範囲(℃)0-40
ダクトライトx5SET 東京メタルダクトライトx5SET東京メタル
1,998税込2,198
1箱(5台)
7日以内出荷
ダクトライト5個セット。E26口金100W以下の電球をご使用ください。電球は別売りです。
材質寸法(mm)セード直径38×高さ140、ダクト直径41ホワイト質量(g)120消費電力(W)100口金E26使用電圧(V)AC100
LEDシーリング L無し 三菱電機LEDシーリング L無し三菱電機
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
天井のふところのない場所や,天井に埋込穴が設けられない場所に設置が可能です(E26口金用)。 幅広く活用できるLED電球タイプの小形シーリング 光を天井面に広げ,空間全体を明るく照らします 高級感のあるガラス透明消し仕上げのセード 本体はプラスチック金色メッキ仕上げ E26口金LED電球専用です
定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球
LEDペンダント L無し 三菱電機LEDペンダント L無し三菱電機
9,298税込10,228
1個
13日以内出荷
昔なつかしい球形のガラス乳白吊下式の照明器具。 小形ですが存在感があり,落ち着いた空間を演出します。 セードは高級感のあるガラス乳白色仕上 懐かしいレトロな落ち着いた雰囲気を醸し出します Φ200の小形ながら重厚で存在感のある照明器具です 引っ掛けシーリング方式 E26口金のLED電球をご使用ください
定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球
LEDブラケットWP L無し 三菱電機LEDブラケットWP L無し三菱電機
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
ガラスからのやわらかい光が,高級感ただよう雰囲気を演出します。 グローブは高級感のあるつや消しガラスを採用(一部透明) 器具出幅149mmと薄型のフォルム 防雨タイプの器具です(浴室には使用できません) 屋外の玄関やエクステリアにご使用頂けます E26口金のLED電球ご使用ください(納入仕様書に指定有)
定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球
LEDシーリングWP形 三菱電機LEDシーリングWP形三菱電機
9,698税込10,668
1個
13日以内出荷
前面はまぶしさを抑えた柔らかい透過光と,壁面には間接光による光の広がりが明るさ感と落ち着いた雰囲気を演出。 万一の衝撃にも割れにくいポリカーボネート製グローブを採用 主張しない形状とソフトな光がリラックスできる空間を演出 空間の広さにより,天井面でも壁面にもお使い頂けます お掃除が楽なシンプルな器具形状 清潔感のある乳白色のグローブ
定格電圧(V)AC100口金E26電源周波数(Hz)50/60ランプの種類LED電球
CRANK SHAFT COMP ホンダCRANK SHAFT COMPホンダ
34,980税込38,478
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
COVER ASSY,CRANK ホンダCOVER ASSY,CRANKホンダ
17,980税込19,778
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケット オーム電機スイッチ&1差しコンセントつきE26電球ソケットオーム電機(3件のレビュー)
558税込614
1個
当日出荷
口金E26材質(本体)難燃樹脂定格6A-125V適合電線(mm2)袋打ちコード・丸打ちコード/0.75(0.18mm×30芯)
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(639件のレビュー)
1,790税込1,969
1セット
当日出荷から3日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1612件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷から7日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(526件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から61日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(227件のレビュー)
2,390税込2,629
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
カップキット ミヤコ自動車カップキットミヤコ自動車(302件のレビュー)
899税込989特価
1セット
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキドラムシリンダーのオーバーホールキット
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)ドライブシャフトブーツOHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から12日以内出荷
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
1,590税込1,749
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキパッド 曙ブレーキ工業ブレーキパッド曙ブレーキ工業(193件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
曙ブレーキ製ノンアスベストのブレーキパッドです。自動車メーカーへのOEM供給をはじめ、品質を追求したパッドです。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(162件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車ホイルシリンダーAssyミヤコ自動車(75件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から3日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
雨用紙袋カバー バイオレイニーポリ HEIKO雨用紙袋カバー バイオレイニーポリHEIKO(1件のレビュー)
899税込989
1パック(50枚)
当日出荷
雨の日に紙袋が濡れないようにするためのカバーです。 生物由来の有機資源を原料としたバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。 主原料のサトウキビは、育成時に光合成をして大気中のCO2を吸収するため、石油化学由来の原料と比較すると大幅なCO2の削減に貢献します。 片面印刷
材質LDPE+バイオマス10% 透明原反印字文字この袋はサトウキビ由来のバイオマス成分を10%含んだポリ袋です。「CO2排出量削減」や「石油資源の節約」に貢献しています。
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624