E3Z取り付けブラケット。E3Zシリーズセンサと使用するための取り付けブラケットです。
仕様●アクセサリタイプ:ねじ●併用可能製品:E32-R21 E39-R3、E3Zシリーズ
アズワン品番65-7275-98
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
保護構造IEC規格 IP67
反射板及びコードセット。オムロンE3シリーズセンサ用の反射板 / コードセット製品です。
仕様●アクセサリタイプ:センサ反射板●併用可能製品:再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)
付属品取りつけ金具形E39-L104(ねじ付)
タイプ小型反射板
使用温度範囲(℃)-25~55
保護等級IEC規格 IP67
保存温度範囲(℃)-40~+70
指向角(°)30以上
アズワン品番65-7359-23
アクセサリタイプセンサ反射板
併用可能製品再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能あり)、再帰反射型光電センサ(M.S.R.機能なし)
保存湿度範囲(%RH)35~95
使用湿度範囲(%RH)35~85
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
種類ベース搭載用単体バルブ
切替方式3位置オールポートブロック
保護構造防塵
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
種類単体バルブ
保護構造防塵
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
区分【切替位置】3位置オールポートブロック
種類単体バルブ
弁仕様パイロット式(ソフトスプール弁)
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
電線接続方法E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L)
洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い
欧州Ecolab社の認証取得
検出距離(m)4[100mm](形E39-R1S使用時)、3[100mm](形E39-R1使用時)
光色赤
発光波長(nm)660
光源(発光波長)赤色発光ダイオード
応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
消費電流(mA)25以下
使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-LX
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-ZX
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-SY
RoHS指令(10物質対応)対応
適合センサSUNX:RF-210、山武:FE-RR20、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
タイプRB-FY
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:アファム。メーカー品番:12505-39。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] TT600/E/R 96-00/03-04。ヤマハ[YAMAHA] XT600Z TENERE [テレネ] 84-95。ヤマハ[YAMAHA] XV250/S VIRAGO [ビラーゴ250] 89-03
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
環境性能・安全性・信頼性・使いやすさが進化したパイロット式5ポート弁(電磁弁)の高機能タイプです。主弁の摺動機構を極め、低摺動・長寿命を実現しました。また、放置応答性も向上し、休み明けでもスムーズに始動し月曜病やチョコ停対策にも有効です。耐久回数は1億回(シングルソレノイド、メーカー規定条件による)です。新しいコイルアクチュエータの採用により、消費電力の低減を実現しました(標準品:0.35W、低発熱・省電力回路付:0.1W)。またオプション『低発熱・省電力タイプ』の選択した場合、連続通電が可能です。手動誤作動防止のため、手動装置は保護カバー付きです。オプション『H』を選択いただくと、誤動作を防ぐ【排気誤作動防止弁】を内蔵します。排気時の空気の逆流を防ぎ、シリンダの誤作動を防止します。電気配線コネクタは現合設置時に上向き・横向きと自由に変更可能です。
用途エアシリンダの駆動用に
種類ベース搭載用単体バルブ
切替方式3位置オールポートブロック
保護構造防塵
ポート数5
最高使用圧力(MPa)0.7
使用流体圧縮空気
流体温度(℃)5~55
耐熱クラスB
耐圧力(MPa)1.05
給油不要
耐衝撃(m/s2)300以下
耐振動(m/s2)50以下
雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)-5~55(凍結なきこと)
電線接続方式E形コネクタ(上・横方向共用)リード線
RoHS指令(10物質対応)対応
弁の種類(操作方法)パイロット式ソフトスプール弁
透過型、ミラー反射型専用です。
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M3×6L 2本、六角穴付止めネジ(SUSXM7)M3×3L 2本、セムスビス(SUSXM7)M3×6L 1本、セムスビス(SUSXM7)M3×12L 2本
適合(反射板)SUNX:FR-210、オムロン:E39-R3、キーエンス:R5
材質クリアキャップ:アクリル、ベース:アルミ(A2017)、ブラケット:ステンレス(SUS304)
質量(g)73
タイプパイプトップセンサ
適合センサSUNX:CX、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:拡散●検出範囲:700 mm●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:157-7078
アズワン品番65-7310-76
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なし。スルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1 → 5秒(可変)の遅延時間を持たせるオンディレー、オフディレー及びワンショット(256-427、256-433及び256-449を除く)出力 スルービームタイプはトランスミッタ及びレシーバの組み合わせで提供 動作モード: 明状態オン / 暗状態オン(選択可能) 電源電圧: 12 → 240 Vdc又は24 → 240 Vac 逆反射タイプは誤始動を減らすために偏光を使用しています。 反射板(タイプE39-R1)込み 動作温度範囲: -25 → +55℃ リレーの互換性: 5 Vac 10 A以上 端子ブロック、PG13.5エントリ 定格電力: スルービームは3 W、スルービーム以外は2 W 取り付けブラケット及びケーブルグランド込み
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃●コード番号:256-433
アズワン品番65-7278-08
1個
¥27,980
税込¥30,778
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDA
セット内容右単体
適合車種ジョーカー50(96-98) /SRX50T/V-YA/W AF42、ジョーカー90(96-97) /SRX90T/W HF09、VT250F/インテグラ(84-85) /FC/F2D/FE MC08、VT250SE(85) /FF-YA MC08、VT250Z(84-86) /ZE MC08、MVX250F(83) /D MC09、GB250クラブマン(87-97) /H/J/L/P/S/V MC10、VT250F/SE(86-88) /FG/FG-YA/F2H MC15、VTZ250(87-92) /H/H-2/J/K MC15、NSR250R/SP/SE(88-94) /MC16/18/21/28、CBR250R/RR/ハリケーン(87-94) /H/J/RL/RN/RR MC17/19、VT250スパーダ(88-91) /VT250J MC20、CBR250RR(90-94) /L/L2/N/N2/R/R 2MC22 、ジェイド250/S(91-92) /CB250FM/2/FN-3/FP/FP-2 MC23、VT250ゼルビス(91-97) /VT250FN/FN-2 MC25、V-twinマグナ250(96) /VT250CT/V MC29、V-twinマグナ250(94-00) /VT250CR/CT/CV/CX/C1 MC29、ホーネット250(96-99) /CB250FT/V/X/FV/FX MC31、VTR250(98-99) /W/W2/Y MC33、AX-1(87-89) /NX250 J/K/3 MD21、フォルツァ250cc(00-) /NSS250Y/AY/1/A1 MF06、GB400TT-SE(87-89) /GB400H-3 NC20、VFR400R/SE/Z(86) /ZG/RG/RG-YA/ZH NC21、VFR400Rプロアーム仕様(87-93) /RH/RH2/RJ3 NC24、VFR400R(89-93) /NC30 3K/2 3L/2 3N/2/3/4、BROS400(88-90) /NT400J/K/KⅡ/L/L2 NC25、CL400(99) /W NC38、スティード400/VLX/VLS(スプリンガー)(94-00) /NC26/37、VRX400ロードスター(95-96) /VRX400T NC33、シャドウ400(00) /NV400C1/C2V NC34、シャドウスラッシャー400(00-01) /NV400CX/C2X NC34、RVF400RR/2/RT/2(93-97) /NC35、CB400SFハイパーV-TEC SPEC2-3(02-04) /NC39、CB400SS(01) /SS2 NC41、CBR400F/エンデュランス/F3(85-87) /FF/F2F/F2E-YA NC17、CBR400R(86-88) /RG NC23、CBR400RR(88-94) /RJ/RK/RL/RN/RR/RR2 NC23/24/29 、CBX550インテグラ(82-88) /F2D PC04、スティード600(88-96) /PC21、ホーネット600(98-99) /CB600FW/FX PC34、CBX750F(83) /FE RC17、CBR750スーパーエアロ/ハリケーン(87-88) /FH/FJ RC27、CB750(92-95) /F2N RC42、マグナ750(93) /VF750CR/CS/CDS RC43、シャドウ750(97-00) /RC44、RVF750(94-96) /RR/RS/RR2/RS2 RC45、シャドウスラッシャー750(00) /RC48、CBR900RRファイアーブレード(98-99) /W/X SC33、CB1000SF(94) /FR SC30、CB1000SF(93) /FP SC30、VTR1000Fファイアーストーム(97-00) /V/X SC36、X-4 (97-99) /V/W/X SC38
左右区別右
適合排気量(cc)50
25 Wアルミハウジング入りパワー抵抗器。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 R005から100Kまでの値
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照。E3Zミニチュア高性能センサ。スルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサ。IP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
検出方式逆反射型
センサー型式ブロック形
動作温度(℃)Max:55
最大電流(mA)100
最大DC電圧(V)26.4
ライトソースLED
部品名称ニードル-A
関連資料展開図1(0.71MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.25MB)
図解NoMSV613R2-M-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613-K-A(13×130M) エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51、MSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSA613R3-K-A キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MGC701D エンジン(GH200-E-DML-SI1)キャブレタ,エアクリーナ部品_No.26、MSA613R2T-2K エンジン キャブ、エアクリーナ部品_No.39、MSV613R2-K-A(13X130M) キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、BSA-535 シリーズ エンジン 気化器分解部品_No.23、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.27、MSV613-K-A エンジン キャブレタ、ガバナ部品_No.51
1個
¥4,398
税込¥4,838
7日以内出荷
部品名称フイルタポツト
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.16MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.02MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.02MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.27MB) 展開図30(1.39MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.32MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.02MB)
図解NoMP4100E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.39、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタポツト_No.39、MS330EA-K-A エンジン(キャブレタ エアクリーナ)部品_No.55、MP4120E-K マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.39、MP4020E-M332010 マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 フイルタポツト_No.35、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.55、MSW1511-K-1 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.20、MP5020E-M332011マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタポツト_No.39、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.38、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.15など
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
部品名称フイルタエレメント
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.16MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.16MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(1.39MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.32MB) 展開図35(1.28MB) 展開図36(1.15MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.02MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.02MB) 展開図45(1.01MB) 展開図46(1.05MB)
図解NoMSW1511-K -A 燃料関係,リコイルスタータ,フライホイール,点火装置部品_No.22、MSA613R3-K-A エンジン フューエルタンク、マフラ部品_No.17、MS413CA2-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MGC602R 燃料タンク,マフラ部品_No.11、MSV413B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSA513R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.40、MP5000E-M332152マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタエレメント_No.41、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.7、MP5000E-Kマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品フイルタエレメント_No.41、MS313EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.57、MSV413R2-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MSV413B-K-A(8.5) エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39など
1個
¥839
税込¥923
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.02MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.05MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(1.03MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1MB) 展開図26(1.04MB) 展開図27(1.03MB) 展開図28(0.89MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1MB) 展開図32(1.02MB) 展開図33(0.61MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(1.06MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(0.88MB)
図解NoMK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MS410ESR-2M-1 クランクケース部品_No.39、MS410RCL-M エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.6、MS410EC-2M クランクケース部品_No.6、MP5020E-5M332059シリンダブロック,シリンダヘッド部品シリンダカバー_No.38、MS310EC-2M クランクケース部品_No.6、MS410ENR-2M-1 クランクケース部品_No.39、MP8010E-5M332054 シリンダブロック,シリンダヘッド部品 シリンダカバー_No.39、スプレーヤ型P-2型 シリンダブロック シリンダヘッド部品_No.39、MI-A30P シリンダ部品_No.6、MBW270E-M シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.39、MS410R2-M エンジン クランクケース部品_No.40、MS410RC-M3 エンジン シリンダ部品_No.39、LVE3502 クランクケース、シリンダ、マフラ部品_No.6、MS253EC-2M クランクケース部品_No.6など
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(1.28MB) 展開図6(1.28MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.23MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.29MB) 展開図15(1.29MB) 展開図16(1.19MB) 展開図17(1.19MB) 展開図18(0.71MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.02MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.24MB) 展開図33(1.29MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(1.44MB) 展開図36(1.47MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.28MB) 展開図39(1.15MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.3MB) 展開図42(1.31MB) 展開図43(1.34MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(1.2MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.06MB) 展開図50(0.96MB)
図解NoMSV613R2-K-A キャブレタ、エアクリーナ部品_No.20、BSA-536シリーズ -A 気化器分解部品_No.17、MFH-G350 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MS330CNA-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EA-2K-A リコイルスタータ プラグ部品_No.3、MFH-G350-1 エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5、MSV313B-K-2-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MSV313B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.3、MP5030E-K フューエルタンク,キャブレタ,エアクリーナ部品 スプリングワッシャークロススクリュ_No.24、MGC702R キャブレタ,エアクリーナ部品_No.3、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.39、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.3、MFH-G350(W) エンジン 気化器、エアクリーナ部品_No.5など
1個
¥369
税込¥406
7日以内出荷
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)50.5
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
電動機に直接ポンプを取付け一体にしたものです。
ポンプと電動機の取付台の加工や、軸の芯出し作業がいりません。
据付面積が小さく、コンパクトです。
電動機にポンプを直結しているためカップリングがいりません。(軸連結部がグリース封入構成のため潤滑維持により耐磨耗性が向上)
ポンプ取替時の芯出し作業がいりません。
質量(kg)62
種類ベーンポンプ
使用流体石油系作動油
電動機の極数4:4極
吐出口径Rc3/4
電動機出力(kW)3.7
関連資料ポンプ・モーター注意(0.6MB)
関連キーワード