56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保護構造IEC規格 IP67 標準検出物体(mm)不透明体 Φ75以上(標準検出物体:ガラス管Φ15 厚み1.1 長さ50、ただし、波長660nm での透過率92%以下であること) 材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート 制御出力負荷電源電圧DC26.4V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 負荷電流10mA未満:1V以下、負荷電流10~100mA:2V以下)、入光時ON/しゃ光時ON スイッチ切替式 消費電流(mA)30以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、コネクタタイプの一部機種は-40~55(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと) 保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)変性ポリアリレート 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下 感度調整単回転ボリウム 表示灯動作表示灯(橙色)、安定表示灯(緑色)〔ただし透過形の投光器は電源表示灯(橙色)のみ〕 光色 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 発光波長(nm)660 光源(発光波長)赤色発光ダイオード 耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回 使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)



自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
1セット(4枚)
2,798 税込3,078
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (473種類の商品があります)


1個
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
2,230 税込2,453
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)


1個
6,998 税込7,698
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

材質本体:布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

材質本体:布 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:ビニールレザー張り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1644×610×815 グリーン購入法適合
1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

1台
249,800 税込274,780
45日以内出荷

1台
239,800 税込263,780
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出。BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応。独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い。応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能。IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。) フィルター高性能フィルター タイプ交換用
1個
2,752 税込3,027
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
1個
179 税込197
当日出荷

1個
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形Zマイクロスイッチを内蔵した長寿命タイプ。マイクロスイッチの使用により大容量負荷を直接開閉できます。操作内部の緩衝機構により、スイッチ部を保護しています。押ボタン部は防滴構造により、油、水、塵埃の飛散する場所でも使用できます。
取付穴径(Φmm)30
1個
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089 材質プラスチック 形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚) 枚数12枚 ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
5,698 税込6,268
当日出荷

関連キーワード