鉛を含んでいないため毒性がなく、またほとんど錆びることもないので、食器、配管、医療関係などに適しています。標準の判断よりも強度が大きく、伝導率も高いです。アルミニウム以外の全ての金属のはんだ付けに適しています。EA310-2と併用してご使用下さい。フラックス残さは腐食性をもつため、はんだ付後、温水で洗浄を行って下さい。
用途給湯用ステン管、銅管のハンダ付等
合金組成(Wt%)錫:96.5%、銀:3.5%
エスコ品番EA310A-2
融点(℃)221
1個
¥8,570
税込¥9,427
当日出荷
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
鉛を含まないので水道配管だけでなく、食器、医療関係のはんだ付にも使える経済的な銅配管用はんだです。
線径(Φmm)2
成分錫95%、アンチモン5%
エスコ品番EA310B-5
タイプ高強度
質量(g/巻)500
融点(℃)240
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
銀、錫半田を使用する場合、必ずご使用下さい。
半田付不良を防ぎます。
種別半田付け
エスコ品番EA310-2
危険物の類別非危険物
1本(20mL)
¥660
税込¥726
当日出荷
古紙100%の環境対応商品。両面ねずみ色の紙を使用することで、お求めやすい価格を実現しました。
色両面ねずみ色
紙厚(g/m2)350
1個
¥17,800
税込¥19,580
翌日出荷
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モータ、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)d:50、D:110、B:27
アズワン品番64-7970-20
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
セット内容LA・LB用/裏板・ねじ付/全色兼用
適合シリーズアルディラL
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
ステンレス製の為、耐候性に優れており、旗竿のセットも簡単にできます。
仕様●仕様:左用●材質:ステンレスSUS304●適合外径:Φ16mmまで●軸長:200mm●付属品:3/8"オールアンカー、受金物、化粧プレート
アズワン品番65-9326-45
1本
¥7,500
税込¥8,250
翌日出荷
管接続口径(N1) Φ1/8ワンタッチ管継手
連数(1) 1連
取付け方法(AA) 直接取付
コモン仕様(3) SIユニット プラスコモン / 7/8インチコネクタ電源
配線方式(S) 配列指定
バルブ連数9
SIユニット(EA) EtherNet/IP対応 (2ポート)
銘板プレート付(連数印字付)
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-29
1個
¥500
税込¥550
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:10個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
アズワン品番65-9261-30
1セット(10個)
¥3,450
税込¥3,795
翌日出荷
はさむだけの簡単ファイル、分類に便利な5色(クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー)ミックス。
加工された面の検査、基準ガイド等に使用します。
ヒズミの少ないI形タイプになっております。
精度面は両端より20mm除外した寸法(呼び寸法と同じ)となっております。
1500mm以上の製品には持ちやすいように取手用長穴を設けてあります。
等級B級/焼入品
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
ねじの種類並目ねじ
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
材質ステンレス(SSブラックメッキ)
仕様並目ねじ
穴の形状六角穴
エスコ品番EA949TF-310
頭部形状皿頭
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949LY-310
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1パック(50本)
¥295
税込¥325
当日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-310
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
1袋(4個)
¥250
税込¥275
当日出荷
1個
¥230
税込¥253
当日出荷
エスコ品番EA949NF-310
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状鍋頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
1袋(2個)
¥365
税込¥402
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)10
頭部形状トラス頭
材質ステンレス
エスコ品番EA949NH-310
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA758ZZ-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)250
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA949NB-310
材質ステンレス
長さ(mm)10
ねじ径M3
頭部形状皿頭
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
ねじ径M3
長さ(mm)10
頭部形状鍋頭
表面処理ユニクロメッキ
エスコ品番EA949NE-310
関連資料仕様(0.14MB)
1個
¥260
税込¥286
当日出荷
エスコ品番EA758ZW-310
種類ガラス管ヒューズ
定格電圧(V)125
定格電流(A)10
サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥760
税込¥836
当日出荷
材質ステンレス
高さ(mm)30
ピッチ(mm)1.5
入数2個
ねじサイズM10
1袋
¥975
税込¥1,073
翌日出荷
エスコ品番EA952AC-310
線径(Φmm)450
1個
¥1,650
税込¥1,815
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ