453件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mill1-18用インサート。外周ケンマ。仕上げ加工用。2コーナー仕様
厚さS(mm)5.5 形状平行四辺形 切刃数2
1セット(5個)ほか
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Mill1-18用インサート。外周ケンマ。アルミニウム加工用。2コーナー仕様
形状平行四辺形 厚さS(mm)5.5 切刃数2
1セット(5個)ほか
9,998 税込10,998
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 形状丸形 耐熱温度(℃)100 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1セット(60個)
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 形状丸形 耐熱温度(℃)100 商品タイプフタ 繰り返し・詰め替え対応
1セット(60個)
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(20g)
809 税込890
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5073種類の商品があります)

1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

SK(新潟精機)電極隙間ゲージ
RoHS
ゲージを当てることで簡単に電極の隙間が測定できます。 ボールチェーン付です。
用途溶接機の電極隙間測定に 器差(mm)±0.2 板厚(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。オールステンレスを採用しているため、耐腐食性が高いです。
用途管材、建機関連。 材質(バンド)ステンレス
1箱(50個)
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(2枚)
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

完全禁油処理品です。チューブはプッシュワン接続です。ねじ部がSUS304製です。二重クリーン梱包です。本体、ねじ部が回転します。
形状コネクタ
1袋(5個)
7,398 税込8,138
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

補修やDIYなどに適した素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
寸法(mm)2×18.5
1本
249 税込274
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リヒトラブカラークリヤーホルダー
エコ商品
環境に優しいエコロジカルなクリヤーホルダー。破れを防止するカット加工。特に透明度の高いクリスタルカラーは内容が一目で判断できます。
材質ポリプロピレン(生地厚0.2mm) 寸法(mm)220 × 1 × 310 規格A4 収容数コピー用紙30枚 グリーン購入法適合
1組(5枚)
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
880 税込968
翌日出荷

仕様リング内幅:20mm 材質SUS304 穴径(Φmm)3.2 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)10 プレート寸法(mm)36×18 アズワン品番64-7904-76
1個
695 税込765
翌日出荷

1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

サンワサプライラック
木製天板は環境に優しい再生材を使用しており、スチール製よりも優しい手触りです。上棚は4段階で高さ位置を変えることができます。背面のバックパネルが横揺れを最小限に抑えます。ケーブル受け付きです。電源タップなどを設置することができます。下棚はスチール製棚板になっており、マグネット付きの機器を固定、設置することができます。
仕様■個口数:1個口■材質:天板・棚板/木製(パーティクルボード+メラミン化粧板)フレーム・下棚/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)キャスター/PP■付属品:キャスター(ストッパー無し×2個、ストッパー付き×2個)■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■製品カラー:ライトグレー■フレームカラー:ライトグレー■マンセル値:N7.5■総耐荷重:70kg■天板部均等耐荷重:30kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板サイズ_W:750mm■天板サイズ_D:700mm■天板サイズ_t:18mm
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

1個
特価
27,980 税込30,778
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (276種類の商品があります)

いすゞ製作所定温乾燥器
2~3段積みでの設置が可能な横長ワイドタイプです。別温度での試験を同時に行うことができ、時間とスペースを有効活用できます。 吸込ファンを右側面に設けて、棚板や試料の置き方が槽内温度に与える影響を抑え、温度分布を向上させています。
使用温度範囲(℃)60~260 方式強制循環式 付属品棚板×1 温度調節精度(℃)±0.1(200)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニットバスの追炊き配管等に使用するストレートの壁貫通部材です。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


少ない力でパイプやナットを確実につかみます。アリゲーターシリーズ。同サイズの従来品に比べて掴み能力が30%向上ボックスジョイントデザイン:頑丈なダブルガイド。ガードは作業者の指を挟まないようになっています。便利なレバーの動きは、最適な状態で力を伝えます。9段階のノッチ調整により、掴み能力をアップ。ヘッドとジョイント部分のスリムな構造により、ワークへの作業性にとくに優れています。パイプやナットをセルフロックするので、ワークから滑り落ちることがなく、少ない力で確実につかみます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。頑丈な構造で、汚れに強いため、屋外での作業に特に適しています。
1丁
5,790 税込6,369
翌日出荷

取付面積の省スペース化が可能です。 1つのクランプで2通りのクランプ方法が可能です。
材質ベース:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)受台:FCAD900-8(オーステンパ球状黒鉛鋳鉄)Zクランプ:S45C 表面処理化成処理 熱処理Zクランプ:焼入HRC30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
5,798 税込6,378
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)

ファインセラミックス(ジルコニア)を素材としたピンゲージセット メーカーのセラミックスピンゲージはアルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入が簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯びません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(51本)
599,800 税込659,780
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

長寿命殺菌運転10,000時間。水銀不使用で環境にやさしいエキシマオゾン生成方式を採用した殺菌庫。温風乾燥機を搭載し、庫内を温風乾燥。乾燥→殺菌→停止までタイマーによるワンタッチ自動運転。本体など主要部分は全てステンレスSUS304を使用。
用途衣服のオゾン殺菌。庫内を乾燥させオゾンガスを充満させることにより、収納物を高いレベルで衛生的に保管することができます。乾燥機能付き。中身が見えるポリカ窓。8着から24着まで全5機種。 寸法H(mm)本体:1800 寸法D(mm)本体:600 関連資料(2.93MB)
1台
929,800 税込1,022,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

変速機タイプウォームギア 軸配置標準 キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959) 固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける 使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下 取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面 潤滑油オイル潤滑 塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2) 仕様歯車構成ウォームギヤ2段 種類ウォーム減速機 取付方式脚取付
1台
83,980 税込92,378
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (138種類の商品があります)




1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)


超硬エンドミル。
用途ミリング加工における中~仕上げ加工
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
249 税込274
5日以内出荷



関連キーワード