39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1パック(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別標準回路 材質UL94V-0,66ナイロン 自然色 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタキャップコネクタ:(型番)□-172211-□、□-172213-□、ポストヘッダー:(型番)□-171825-□、□-176153-□、□-171826-□ 形状ストレート 種類角型 定格電流(A)Max2 難燃性UL94V-0 コンタクト形状メス 結線方法圧着 動作電圧(V)AC250/DC350
1パック(100個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


引抜力補強型(JEMA自主規準対応品)
種別標準回路 材質UL94V-0,66ナイロン 自然色 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合相手コネクタポストヘッダー:(型番)□-172487-□、□-171826-□、キャップ・ハウジング:(型番)□-172211-□、□-172213-□
1パック(100個)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = EI併用可能製品 = 電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 12.9mm幅 = 8mm深さ = 20.2mmハウジング材質 = ナイロンレセプタクルはキャップとかん合します。. 経済的な相互接続ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
319 税込351
当日出荷

仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac、350 V dcTE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
219 税込241
当日出荷

仕様コンタクト数 = 8行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = EI併用可能製品 = レセプタクルボディ向き = ストレート長さ = 21.9mm幅 = 5.8mm深さ = 14mmハウジング材質 = ナイロンレセプタクルはキャップとかん合します。. 経済的な相互接続ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
479 税込527
欠品中

材質錫めっき 嵌合相手コネクタリセプタクルコネクタ:(型番)□-172486-□、□-171822-□、□-172142-□ 仕様2.5ピッチ用 種類角型 定格電流(A)Max3.5 難燃性UL94V-0 コンタクト形状オス 結線方法基板実装 動作電圧(V)AC250
1パック(50個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

長さ(mm)6.9 幅(mm)6.7 ピッチ(mm)2.5 極数2 シリーズEI 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品レセプタクル 接続方向ストレート
1袋(10個)
279 税込307
当日出荷

仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 2行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電圧 = 250 V ac、350 V dcTE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
199 税込219
当日出荷

長さ(mm)11.9 幅(mm)5.8 ピッチ(mm)2.5 極数4 シリーズEI 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品レセプタクル 接続方向ストレート
1袋(10個)
259 税込285
当日出荷

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:コンタクト併用可能製品:自動車用コネクタシリーズ:EIオス・メス:メスTE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番 ; 719-4938 719-4938 、 ; 719-4931 719-4931 、 ; 683-1291 683-1291 、 ; 719-4950 719-4950 、 ; 719-4941 719-4941 は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
259 税込285
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
1,088 税込1,197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス併用 = Economy Interconnectコネクタハウジングシリーズ = Economy Interconnect最小ワイヤサイズmm2 = 0.1mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮TE Connectivity Economy Interconnectionピン及びソケットコンタクト. EI (Economy Interconnect)ハウジングで使用するピン及びソケットコンタクトです。 これらのEIピン及びソケットコンタクトはスズめっき黄銅で構成されており、各種ワイヤサイズに対応します。 品番< 719-4938&#x27;) 719-4938/、< 719-4931&#x27;) 719-4931/、< 683-1291&#x27;) 683-1291/、< 719-4950&#x27;) 719-4950/、< 719-4941&#x27;) 719-4941/は低プロファイルのEIハウジングで使用し、その他は標準プロファイルのEIハウジングで使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 2.5mmジェンダー = メスシリーズ = EI併用可能製品 = 電線対電線コネクタボディ向き = ストレート長さ = 16mm幅 = 8mm深さ = 19.7mmハウジング材質 = ナイロンレセプタクルはキャップとかん合します。. 経済的な相互接続ハウジング RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
179 税込197
7日以内出荷


車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます。JEITA準拠カラーコード 。JEITA準拠カラーコード 。サブ電源取出し可能 。各ステレオメーカー対応
メーカートヨタ・ダイハツ/&#x27;81年~(S.56~) タイプ10ピン・6ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,698 税込2,968
6日以内出荷

1袋(1000個)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

DVI-D メスメスの中継コネクタです。 DVIケーブル同士の延長中継に使用できます。
ブラック コネクタ形状DVI-D24pinメス - DVI-D24pinメス 対応デジタル出力のみ メス形状DVI-D24pin 変換タイプメス - メス
1個
529 税込582
当日出荷

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 盤内用 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 盤内用(SIケーブル) QH-A型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途盤内用
1本
5,780 税込6,358
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。
仕様●範囲:PDP67 F●セーフティ入力数:8●ディスプレイのタイプ:LED●安全カテゴリ:4●SIL:SIL 2 , SIL 3●電源電圧:24 V dc●接続方式:ねじ●IP保護等級:IP67●奥行き:162mm●コード番号:191-9890 アズワン品番65-7320-40
1個
98,980 税込108,878
7日以内出荷

接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM、PNOZ m EF 2MM、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。
仕様●種類:チップカードホルダ●併用可能製品:PNOZmulti 、PSSu H PN 、PSSu WR 、PSSu WB●コード番号:191-9893 アズワン品番65-7823-65
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷




【エントリーレベル・管理型・イーサネットスイッチ:EKI-5600シリーズ】は、産業用イーサネットワークのためのスイッチです。 ・IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、冗長化、ストームコントロール、IPマルチキャストなどの管理機能をサポート ・SNMP v1/v2c、WEB GUI、標準MIB、プライベートMIBへのアクセスを提供 ・IXM機能で複数台一括設定可能 ・EtherNet/IP/PROFINET/Modbus/TCPでスイッチの情報取得・管理 ・X-Ring機能でリング構成の切り替え時間 20ms以内 ・【認証】危険区域区分: Class 1 Division 2, ATEX ・電源コネクタ: 6ピンターミナルブロック ・5年保証あり -------------------------------------------------------------- EtherNet/IP (EKI-5626CI-EI/EKI-5629CI-EI) PROFINET (EKI-5626CI-PN/EKI-5629CI-PN) Modbus/TCP (EKI-5626CI-MB/EKI-5629CI-MB)
種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)74 厚さ(mm)84 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~85 入力電源DC外部電源:12~48V インターフェイスイーサネット/光ファイバ 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度10/100BASE 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
86,980 税込95,678
18日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 5行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板TE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。
1個
269 税込296
翌々日出荷

仕様シリーズ = EIピッチ = 2.5mmコンタクト数 = 9行数 = 1ボディ向き = ライトアングルシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板TE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。
1袋(5個)
429 税込472
翌々日出荷

行数1 オス・メスメス ピッチ(mm)2.5 取付方式ケーブルマウント ボディ向きライトアングル 端子種別IDC 定格電流(A)3.5 コンタクトめっき シリーズMTEI 動作温度範囲(℃)-20~+95
1袋(5個)ほか
1,098 税込1,208
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

レセプタクルはキャップとかん合します。経済的な相互接続ハウジング。TE Connectivity の「 EL 」(エコノミー相互接続)コネクタハウジング製品は、高密度配線接続向けのコンパクトで経済的なソリューションとなるように設計されています。これらのコネクタは、確実なかん合を実現するロック機構を備え、電線対基板又は電線対電線で取り付けるように設計されています。ハウジングは頑丈な「ナイロン 6/6 」素材製で、極性化されたハウジングを備えています。特長と利点:。堅牢で頑丈なハウジング、低プロファイル 高密度 確実に合致するようにロック機構と極性化 コンタクトの位置合わせを正確に行うためのガイド 圧着および IDC による終端方法。用途:。産業機械 ファクトリオートメーション 業務用機器および小売用機器 業務用および建築用機器 家庭用電化製品 自動車用途 より広範な家電製品。連絡先が必要ですか。719-4938 719-4938 26 AWG、圧着、りん青銅 ; 680-5075 680-5075 20 AWG、圧着、黄銅
仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.5mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:EI●併用可能製品:電線対電線コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:32.7mm●幅:8mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:164-7697 アズワン品番65-7668-79
1袋(500個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様●接続ケーブル MM A MINI-IO CAB99 は、インクリメンタルエンコーダまたはアダプタを PNOZ m EF 1MM 、PNOZ m EF 2MM 、または PSSu K F EI の速度モニタに接続するために使用します。速度モニタへの接続は、Mini-IO コネクタを介して行われます。インクリメンタルエンコーダ又はアダプタを接続するための信号と編組シールドには、圧着コネクタが付いています。ケーブルコアにはラベルが付いています。●コード番号:191-9892 アズワン品番65-7823-60
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 2芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,310 税込14,641
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 4芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,330 税込24,563
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

MELSECNET対応光ケーブル F08F08 8芯 屋外用(補強)LAPシース 大口径石英ガラスタイプ光ファイバケーブル
適合品番三菱電機システムサービス製光ファイバケーブル 屋外用補強型(SIケーブル) QL-DL型、QH-D型、QH-D-LAP型相当品。 コード種類(光コード)石英ガラスタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
38,580 税込42,438
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

関連キーワード