材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
コストの厳しいアパート向けに、機能を省き徹底的に低価格を追及しました。また、戸建住宅で、メインの物干し場とは別に2ヶ所目・3ヶ所目に気軽に設置して頂けます。
サイズ(mm)550
材質/仕上アルミダイカスト/焼付け塗装
種類壁付型
耐荷重(kg)30(2本使用時)
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA164EK-55
1個
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
用途機械のアライメントやレベル調整に。
溝付シムでモーター、ポンプ、ジェネレーター等の工場用機械に。
厚さ(mm)0.25
材質ステンレス
エスコ品番EA440EK-55
寸法(mm)100×100
溝幅(mm)32
許容差±0.02mm(参考)
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。
ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。
頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。
右ねじの取りはずし専用です。
差込角は2種類。
[[SKEK-**-<T_B>6.35</T_B>]]----差込角6.35
[[SKEK-**-<T_B>9.5</T_B>]]----差込角9.5
用途角部が破損した六角ボルト・六角ナットの取りはずしに
材質(本体)SCM435/ニッケルクロムメッキ、(線リング)SWPA、(ボール)SWCH
適合車種Kawasaki、ZZR 1400 (2012-2012)
適合車種Kawasaki、ZZR 1400 (2012-2012)
適合車種Kawasaki、ZZR 1400 (2012-2012)
テンキー錠&電子ロック錠タイプ。マグネットの特性を生かした高性能錠前。ピッキングの心配もなく複製も大変困難なため安心。今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能。耐破壊性能。一般紙用1時間耐火性能
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 電子ロック錠
付属品トレー×2、鍵×2
質量(kg)85
色ホワイト
電源単3形アルカリ乾電池×4
内容量(L)53.2
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×51.2×64.3
施錠方法テンキー錠、電子ロック錠
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
1台
¥139,800
税込¥153,780
欠品中
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
炭素繊維、グラファイトおよび四フッ化エチレン(PTFE)を充てんした摺動グレードで、PK-450に比べ摩擦係数が低く、耐摩擦摩耗特性に優れていることから、軸受、ライナーなどの摺動部品や歯車材として好適です。
色黒色
タイプHPV PEEK
グレード摺動グレード
比重1.45(D-792)
伸び(%)5(D-638)
引張強度(MPa)75(D-638)
長さ公差(mm)0~+30.0
幅公差(mm)0~+25.0
呼び長さ(mm)1000
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:107(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4500(D-695)
曲げ強度(MPa)97(D-790)
ケトロンPEEKは、ポリエーテル・エーテル・ケトン樹脂(PEEK)を押出成形した素材で、連続使用温度は250℃であり、耐薬品性、耐摩擦摩耗性、機械加工性等において非常にバランスのとれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性に優れています。
熱水や蒸気に連続的にさらしても安定した物性を示します。
放射線安定性に優れています。(ガンマ線累積吸収、1000メガラッズ以上でも物性変化は殆ど生じない)
耐熱性、低発煙性に優れています。
標準グレードは、未強化であるためFDAに適合し、PEEK樹脂の中では最も高い伸びと強靭性を示します。
色灰褐色
タイプ1000 PEEK
グレードナチュラルグレード
比重1.32(D-792)
伸び(%)20(D-638)
引張強度(MPa)98(D-638)
引張弾性率(MPa)-
圧縮強度(MPa)5%変形:119(D-695)
圧縮弾性率(MPa)4110(D-695)
曲げ強度(MPa)170(D-790)
Weidmuller 端子マーカー Terminal ですWeidmuller DEK 5/5 Plus MC Terminal マーカーは、あらゆる種類のコネクタ及び電子モジュールに対応するマルチカード形式のユニバーサルマーカーです。ブランク DEK マーカーは、柔軟で高速な印刷に最適です。当初は、SMark-Laser、PrintJet、MCP plus plotter、MC-Mobilo などの革新的なラベリングシステムを使用していました。このシステムは、特に短い数字列に最適です。特別な印刷機能付きのものもあります。電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmuller ケーブルコネクタと併用します。特長と利点長さ 5 mm、幅 6種類の幅を用意 MC レーザーによるカスタム印刷も可能です Weidmuller マルチカードプリンタにより、優れた印刷 設置時に、現場で柔軟かつ迅速に印刷できます ストリップで素早く取り付け 材質はポリアミド 66 です
仕様●種類:ユニバーサル端子マーカー●併用可能製品:導体, 電子サブアセンブリ, プラグインコネクタ, Weidmullerケーブルコネクタ●コード番号:873-0948
アズワン品番65-7790-95
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)331
形状スラッシュ コーン
質量(kg)1
タイプX55
適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K)
コンプリートマット ポリッシュ
1個
¥52,980
税込¥58,278
47日以内出荷
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)324
形状スラッシュ コーン
質量(kg)1
タイプX55C
適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K)
コンプリートブラック HT ペイント
1個
¥69,980
税込¥76,978
47日以内出荷
材質ステンレスAISI304
長さ(mm)331
形状スラッシュ コーン
質量(kg)1
タイプX55B
適合車種KAWASAKI NINJA 250 R 08-12 (EK250K)
コンプリートブラック HT ペイント
1個
¥59,980
税込¥65,978
47日以内出荷
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
アズワン品番64-9692-92
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
メーカー名:カワサキ。メーカー品番:57001-1369
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×600×750
グリーン購入法適合
1台
¥169,800
税込¥186,780
45日以内出荷
極数2P
種類埋込コンセント
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
定格電流(A)15
コンセント個数2
コンセント形状2P 15A 125V
アズワン品番64-9692-93
1個
¥559
税込¥615
4日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
リング内径(Φmm)36
1個(1個)
¥235
税込¥259
翌日出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
適合差込角:3/4”
全長(mm)ピン:35
直径(Φmm)ピン:4
適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18
1個(1個)
¥180
税込¥198
8日以内出荷
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.8MB)
図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、GS28DX エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、MS330CS-Fクミタテ エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.55、JH250F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.55、JH301F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.55、GS205EKA エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、MS330CNA-F エンジン コントロール装置、キャブレタ部品_No.55、GS28MX-1 エンジン(FG150)コントロールソウチ、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、GS28MX エンジン(FG150)コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、GS28EK エンジン コントロール装置、キャブレタ部品 ガスケット_No.55、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.24、JH205F エンジン コントロールソウチ、キャブレタ部品_No.55
1個
¥139
税込¥153
7日以内出荷
インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン
Oリング(EA164A-16A~-75A)と一緒に使用して下さい。
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.81MB)
図解NoGS28EKA エンジン(FG150G-AG21)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MS330CS-Fクミタテ エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、MP5000Eマフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品Oリング_No.38、GS28MX-1 エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、MP2520E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、MS330CNA-F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルパイプ部品_No.21、JH250F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、JH205F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品_No.21、MP8000E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.36、MP2500E マフラ,ピストン,クランクシャフト,フューエルタンク部品 Oリング_No.34、GS28DX エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、MSW1108-F キャブレタ,エアフィルタ,マフラ,フューエルタンク部品_No.55、GS28EK エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品 Oリング_No.21、GS205EKA エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21、JH301F エンジン エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク、フューエルバルブ部品_No.21、GS28MX エンジン(FG150)エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 Oリング_No.21
1セット(5個)
¥399
税込¥439
7日以内出荷
規格M6X55
部品名称ナベコネジ (+) SW M6X55
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.06MB) 展開図12(0.95MB)
図解NoSD30-6 調圧装置部品_No.44、MS153 調圧装置部品_No.22、GS28DX 調圧装置部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、JH301F 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、MK5E-1 調圧装置部品_No.25、GS28MX チョウアツベン、ハキダシベン部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS330ECK 調圧装置部品_No.33、MS253 調圧装置部品_No.44、JH250F チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.35、GS28MX-1 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS330ECM 調圧装置部品_No.33、GS28EK 調圧装置部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS153EMK 調圧装置部品_No.25、MS153EMM-1 調圧装置部品_No.25、MK10-3 調圧装置部品_No.44、GS28EKA 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品 ナベコネジ (+) SW M6X55_No.35、MS303 調圧装置部品_No.44
1セット(5個)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
関連キーワード