カテゴリ
- 測定用品(63)
- 切削工具(42)
- オフィス家具(34)
- 物流用品(20)
- 安全保護具(13)
- 電気材料(8)
- 保管用品(7)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 作業工具(6)
- 自動車補修部品(4)
- 家電(4)
- 制御機器(3)
- 梱包用品(3)
- 厨房用品(3)
- メカニカル部品(3)
- 事務用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク純正部品(2)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 清掃用品(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(63)
- 京セラ(42)
- オカムラ(岡村製作所)(31)
- ハンマーキャスター(19)
- DICプラスチック(13)
- KTC(10)
- 神保電器(6)
- 三菱電機(4)
- 東製作所(3)
- オーム電機(3)
- シヤチハタ(3)
- NGK(日本特殊陶業)(3)
- 共立電子産業(3)
- ELPA(2)
- 椿本チエイン(2)
- TRUSCO(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- Kawasaki(2)
- Kenko(ケンコートキナー)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ekp」の検索結果

スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
折りたたみヘルメット IZANO2
DICプラスチック(34件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷折りたたみ式を採用し、備蓄性、携帯性に優れいざという時にワンタッチで装着可能です。 厚生労働省の保護帽の規格「飛来・落下物用・墜落時保護用」の国家検定を取得ています。 ベルト調整と内装帽の位置変更で、子供から大人まで幅広いサイズ調整が可能です。 内装部品の交換が可能で衛生的です。 収納時厚さ63mmとコンパクトです。用途防災、備蓄、現場、飛来・落下物、墜落時保護用などに。付属品携帯用収納袋質量(g)450タイプ折りたたみ名入れ可
プラハードケース
KTC¥9,198税込¥10,1181個当日出荷耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)。フタの開閉はどちらからでも行え、フタの取り外しも可能です。南京錠による施錠も可能です。(両方向で開閉するため鍵は2コ必要)。取り外しできる中皿1個付きで、小物類の収納に便利です。中皿(EKP-1A-1)は補給部品として設定しており、付属の1個に追加し2個セットできます。中皿の仕切りは、ケース底にもセット可能です。質量(kg)3.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×360×350外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320
プラハードケース用中皿
KTC¥1,198税込¥1,3181枚3日以内出荷プラハードケース(EKP-1A)に付属の中皿です。EKP-1Aに付属の1個に追加し2個セットして使用できます。質量(kg)0.4質量(g)400外寸法・幅(mm)210外寸法・高さ(mm)90外寸法・奥行(mm)320有効内寸法・奥行(mm)280有効内寸法・高さ(mm)80有効内寸法・幅(mm)(中皿)190
モータ・リレー SE
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から61日以内出荷質量(g)約170~230使用温度範囲(℃)-10~60(ただし、氷結しないこと)周波数(Hz)50/60(許容変動範:定格周波数の±5%)保存温度(℃)-25~65過負荷耐量(電動機回路)電流整定値の20倍、2s、2回(1min間隔)[形SET-3□ カレント・コンバータの一次側電流]、連続通電電流:各電流整定範囲の最大整定電流値の125%(制御電源回路)定格電圧の1.15倍、3h、1回電圧許容変動(制御電源回路)定格電圧の10%、-15%(ただし、手動復帰形の欠相要素は10%、-50%)絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括と取りつけパネル間:10以上接点回路と他の回路間および接点極間:5以上保護機能過負荷、欠相、反相保護(3Eリレー)耐振動(耐久)10~25Hz 複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(耐久)294m/s2 X、Y、Z方向耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min標高(m)2000以下動作テストボタンで:瞬時動作(動作要素LEDは点灯せず)*過負荷要素のみ耐久性10000回(接点は無通電)(手動復帰形)雷インパルス耐電圧1.2/50μs波形(JEC-212) 正・負極性 各3回電気回路一括と取りつけパネル間:6000V接点回路と他の回路間:4500V制御電源回路端子間:4500V動作値過負荷要素:電流整定値の115%動作、欠相要素:電流整定値の50%以下(一相完全欠相時)、反相要素:定格電圧の80%以下、過負荷要素の整定誤差:電流整定値の±10%(電流整定値の105~125%)、過負荷要素の温度の影響:・±5%(0~40℃において)・±10%(-10~+50℃において)、過負荷要素の周波数の影響:±3%(定格周波数の±5%変化において)、過負荷要素の制御電源の影響:±3%(定格電圧の+10%、-15%変化において)使用湿度範囲(%RH)35~85振動(誤動作)Hz10~55複振幅0.3mm X、Y、Z方向 各10min耐振動(耐久)(Hz)10~25複振幅2mm X、Y、Z方向 各2h耐衝撃(誤動作)(m/s2)98 X、Y、Z方向耐衝撃(耐久)(m/s2)294 X、Y、Z方向
ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)
東製作所(14件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台翌々日出荷ステンレス製のシンクです。底面は板状です。高さ(mm)750材質(本体)SUS430奥行(mm)460槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90ホース長さ(cm)70アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)530
片開きプラハードケース
KTC(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個欠品中耐衝撃・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体のあわせ部分が二重構造で、取っ手取付部分は本体と分離構造のため、水や埃が浸入しにくい構造です。(※防水構造ではありません)用途各種工具の収納付属品中皿用仕切板×2トラスコ品番395-7845材質中皿:ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9色レッド材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)385外寸法・高さ(mm)140中皿寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×148×32外寸法・奥行(mm)202
スプレー缶用ガス抜き器
E-Value(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷太い缶・細い缶の両方に使用できるガス抜き器です。ゴムキャップ付きで中身の飛び散りを防ぎます。用途スプレー缶のガス抜き。材質本体:鉄 ハンドルカバー:塩化ビニール適合サイズ(Φmm)缶:約30~65本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)265×80×20繰り返し・詰め替え2
樹脂製工具箱 プラハードケース レッド 間口530×奥行253×高さ220mm
KTC¥6,098税込¥6,7081個当日出荷衝撃性・耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。フタと本体の合わせ部分が二重構造で、取手の取付部分は本体と分離構造のため、水やホコリが浸入しにくい構造です。用途各種工具の収納に。付属品中皿仕様南京錠(別売):取付可トラスコ品番251-4611材質本体・中皿:コポリマー(PP)色レッド外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)253収納可能質量(kg)最大:22外寸法・間口(mm)530有効内寸法・間口(mm)480有効内寸法・奥行(mm)188有効内寸法・高さ(mm)110
プラハードケース
KTC(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷耐衝撃・耐久性に優れ、持ち運びや整理に最適なプラハードケースシリーズ。コンパクトなサイズ感としっかりした収納力で使いやすいEKP-5に、汚れが目立ちにくい「ブラック」を追加し出張整備時の持ち出し工具やパーツ類・趣味用品まであらゆる整理に活躍します。フタと本体のあわせ部は二重構造。取っ手取付部も本体と別構造で、水や埃の侵入を防止します。(※防水構造ではありません)。小物類の収納に便利な、取り外しできる中皿1個付。付属品中皿用仕切板×2質量(kg)0.9耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×202×140中皿寸法(mm)中皿:W345×D148×H32内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)中皿使用時:345×150×65
プラハードケース
KTC¥4,298税込¥4,7281個翌々日出荷衝撃性、耐久性に優れた樹脂材料を使用し、適切なリブ配置により高い強度を確保しました。 中皿は、中皿用仕切板(8枚入り)により収納スペースの調整が可能です。質量(kg)1.2色赤内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×162×80(中皿使用時)、中皿:404×156×33本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)443×216×160
長寿命ミニクリ54W4P
ELPA(5件のレビュー)¥1,043税込¥1,1471箱(4個)当日出荷60形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)54定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
ポ-タブル一槽シンク 600×460×750
東製作所¥22,980税込¥25,2781台翌々日出荷ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。 ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。付属品ジャバラホース 700mmトラスコ品番455-1826セット内容ジャバラホース、排水トラップ材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)750、バックガード寸法:90奥行(mm)460間口(mm)600槽内寸法(mm)間口:530、奥行:375、深さ:130バックガード(奥行/高さ)(mm)25
プラマーズマーカー
シヤチハタ¥249税込¥2741本翌々日出荷濡れた場所にも書ける、プロフェッショナル向けマーカー。”配管工”の名を冠した、特殊用途の油性マーカー。その名の通りパイプやプラスチック、金属への筆記井適しており、特に濡れた表面に書けるのが特長です。用途パイプ、プラスチック、金属、銅などの濡れた表面への筆記に最適です。材質本体:アルミ/キャップ:PP質量(g)13タイプ使い切り線幅(mm)1.5インク油性線の太さ中字丸芯
エクステリアマーカー
シヤチハタ¥189税込¥2081本翌々日出荷あらゆる屋外環境に適したプロフェッショナル向けマーカー。過酷な屋外環境での仕様にも適した特殊用途の油性マーカーです。耐光性に優れたインキにより、印字が長持ち。自然環境への体制が求められる、あらゆる場所で使用できるように設計されています。木材、プラスチック、金属、石材など様々な素材に筆記が可能です。用途木材、プラスチック、金属、石材など様々な屋外の素材への筆記に最適です。耐光性に優れたインキを採用しており、色褪せしにくく長持ちします。材質本体:アルミ/キャップ:PP色黒質量(g)13タイプ使い切り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×145線幅(mm)1.5インク油性線の太さ中字丸芯
920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm
ハンマーキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
長寿命ミニクリ36W4P
ELPA(2件のレビュー)¥899税込¥9891箱(4個)当日出荷40形長寿命タイプ 寿命は約2倍の4,000時間(メーカー比) アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます全長(mm)67定格電圧(V)100口金E17定格消費電力(W)36定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ミニクリプトンエコロジー商品長寿命
920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車125mm
ハンマーキャスター¥2,798税込¥3,0781個当日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
室内機据付桟 プラスチック製 アジャスター付
オーム電機¥899税込¥9891セット(2本)翌々日出荷プラスチック製なので加工が簡単にできます。アジャスターで長さの調節ができます。材質PVC/PP最大荷重(kg)15取付幅W(cm)40~60
DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
DICプラスチック(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷アメリカンタイプのベストセラー商品。 電気絶縁用(試験電圧20000V)用途飛来落下用 耐電用 墜落時保護用材質ABS樹脂質量(g)410種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり頭囲(cm)(目安)55.5~61.0
ポータブル一槽シンク(SUS430)
東製作所(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781台4日以内出荷ポータブル、コンパクト、簡易タイプの流し台です。ねじ・ビス・工具も不要なはめ込むだけの簡単組み立てで手軽に利用できます。用途倉庫、ガレージ、庭、建築現場、バザー会場などに。付属品ジャバラホース 700mm仕様オーバーフロー:なしトラスコ品番455-1842セット内容ジャバラホース、排水トラップ材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)750、バックガード:90奥行(mm)460、バックガード:25間口(mm)800槽内寸法(間口×奥行×深さ)(mm)530×375×130
920EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm
ハンマーキャスター¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
EKシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm
ハンマーキャスター¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SYA型ヘルメット(耐電タイプ)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷センターのエアインテークより空気を取り入れ、頭頂部2列の排気孔と後方の排気孔より熱気を排出します。 ヘルメット内部の蒸れを軽減しました。用途飛来・落下物 墜落時保護用。仕様ワンタッチあごバンド付、衝撃吸収ライナー付質量(g)435寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)226×283×150
SY-Cヘルメット
DICプラスチック¥4,398税込¥4,8381個当日出荷上方視界に配慮したスモークバイザー付です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来・落下物・墜落時保護用材質帽体:ABS樹脂、バイザー:ポリカーボネート樹脂質量(g)3902018年トラスコ掲載ページ6 0112使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用(使用電圧7000V以下)
A-01型ヘルメット
DICプラスチック(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷アメリカンキャップスタイルの新定番です。用途電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)飛来落下物・墜落時保護兼用・電気用。仕様衝撃吸収ライナー付質量(g)3452018年トラスコ掲載ページ6 0108
DICヘルメット SYA-X(ライナー付)
DICプラスチック(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷アメリカンタイプのベストセラー商品。 電気絶縁用(試験電圧20000V)用途飛来落下用 耐電用 墜落時保護用仕様ワンタッチアゴひもE-1、EG3ヘッドバンド、X2ハンモック、SYAライナー材質ABS樹脂質量(g)360種類アメリカン外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×226×148内形寸法(幅W×奥行D)204×230mm衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり頭囲(cm)(目安)55.5~61.0ひもタイプワンタッチ
EKシリーズ自在プレスタイヤ車150mm
ハンマーキャスター¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
アースターミナル付 接地ダブルコンセント
神保電器¥689税込¥7581個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15アズワン品番64-9692-95
EKシリーズ自在プレスタイヤ車65mm
ハンマーキャスター¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
アースターミナル付 高容量200Vコンセント
神保電器¥619税込¥6811個当日出荷形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20アズワン品番64-9693-13
ヘルメット(シールド面付)
DICプラスチック¥6,198税込¥6,8181個当日出荷野外作業に適したツバ、溝付タイプです。用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番371-8841材質(帽体)ABS樹脂質量(g)485種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148色(帽体)ホワイト
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
一次元バーコードリーダー(PS/2)
エフケイシステム¥7,298~税込¥8,028~1個ほか当日出荷から7日以内出荷本体重量はわずか 95g! 様々な規格のバーコードに対応する読取性能仕様PCS値:≧45%対応OSWindows XP、 Vista、 7、 8、 8.1、 10 (Macはサポート外)光源(nm)λ=660・可視光Red LED保存温度範囲(℃)-26~60有効読取幅(mm)Max.180( PCS = 90%)プロセッサーマイクロ:32bit動作電流(mA)100~120動作温度範囲(℃)0~50スキャンレートMAX200 スキャン/秒ケーブル形状ストレート
ヘルメット(透明バイザータイプ)
DICプラスチック¥4,198税込¥4,6181個当日出荷上方視界に配慮した一体型バイザーを採用しました。用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)仕様SF内装タイプ、あごひもワンタッチ、衝撃吸収ライナー付トラスコ品番371-8832材質(帽体)ABS樹脂質量(g)395種類アメリカン寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)224×283×148色(帽体)ホワイト衝撃吸収ライナー付ひもタイプワンタッチ