153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター 持ち運びに便利なストラップ穴付 先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます スイッチを押している間、レーザーを照射します 安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に レーザー赤色 材質アルミニウム 質量(g)34 タイプペンタイプ 使用温度範囲(℃)-10~40 電源単四電池×1本(付属) 本体寸法(mm)Φ12×87 連続使用時間12時間 最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm)650 電池寿命(時間)約12 使用電池単四電池×1本(付属) 到達距離(m)(点)約50、(矢印)約5 使用場所屋内 商品タイプペンタイプ レーザー光色レッド
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

超硬ラフィングエンドミル ALTlBNコート 4枚刃 モノタロウ 動画あり
切りくずが細かく分断されるように外周刃を設計しておりますので、荒化工に最適です。
用途一般鋼やステンレス鋼、プリハードン鋼(HRc30~40)、高硬度鋼などの、ミーリング荒加工に。 材質超硬 刃数4 ねじれ角(°)40 適合被削材種炭素鋼:○、合金鋼:○、プリハードン鋼(~45HRc):◎、高硬度鋼(~50HRc):◎、高硬度鋼(~55HRc):〇、ステンレス鋼:○ 刃径公差(mm)+0/-0.1 シャンク径公差h6 表面処理AlTiBN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

コンパクトで携帯しやすいレーザーポインター。持ち運びに便利なストラップ穴付。先端のキャップを取り換える事が出来るので点と矢印の2種類の照射が出来ます。安全規格合格品 PSCマーク付き
用途会議でのプレゼンテーション等に 仕様点到達距離(m):約50●矢印到達距離(m):約5 材質アルミニウム 質量(g)34 使用温度範囲(℃)-10~40 本体寸法(mm)Φ12×87 最大出力1mW未満(JIS規格クラスⅡ) 波長(nm)650 電池寿命(時間)約12 使用電池単四電池×1(付属) 色(本体) レーザー光色
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

サンワサプライマルチラベル
プリンタを選ばず、マルチに使えるラベル。インクジェットプリンタ、カラー・モノクロレーザー、カラー・モノクロコピーなどで利用できます。 つやなしマットタイプのラベルで、文字やイラストなどのお手軽な印刷におすすめです。はがれにくい強粘着タイプ。 粘着剤の剥離力を重く設定しているので、熱のかかるレーザープリンタの中でラベルが剥がれにくくなっています。また、レーザープリンタの中で熱がかかっても糊がはみ出しにくく、ドラムを汚しにくい設計です。
厚さ(mm)0.152 ラベル厚(mm)0.085 白色度(%)92±3 紙質つやなしマットタイプ 坪量(g/m2)134 シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンター(染料・顔料)、カラー・モノクロレーザープリンター、カラー・モノクロコピー、熱転写プリンター
1セット(20枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴 材質エコボード 厚さ(mm)1
1枚
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(スチール)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 材質/仕上スチール/三価ユニクロ
1本
979 税込1,077
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

純正アクセサリーソケットのフタの中に納まるコンパクトサイズのUSBType-Aポート。充電コードを引き抜いたときにUSBポートごと引き抜ける現象を軽減するシリコーンストッパー付き。取外す時に便利なイジェクトリングを採用。12V/24V車対応のUSB充電プラグです。USB機器の充電状態の目安を示すインジケーターを採用しています。(※充電中は「赤色」、充電完了時は「青色」にインジケーターが変化します。)。USBポートは接続した機種を自動で判別し機種に合った電流で最適充電を行う自動判別機能を採用しています。各ポートで独立した制御を行いますので、異なる機種を同時に挿してもそれぞれ最適な充電を行えます。USBの表裏を気にせず挿せるリバーシブルUSBポートを採用しています。5V/2.4AのUSBを1ポート搭載しています。お車のソケットの内径がΦ21mm~Φ22.5mmまでの車種に使用可能です。
用途車内小物 ブラック 出力5V/2.4A 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22×22×42 入力電圧(V)12/24
1個
989 税込1,088
当日出荷

1個
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エイ・ワイ・ファスナーケミカルインサート(ステンレス)
内ネジ付きインサートとケミカルアンカー(樹脂固着材)を組み合わせたアンカー方式。 内ネジアンカーのように市販のボルトで取付け物を締付けられる。 取付け物の厚さに併せてボルトの長さを自由に選べる。 施工条件に合わせて、アイボルトやL型等いろいろな形状のボルトが選べる。 固着後に、取り外したり付け替える場合でもボルトを切断する必要がない。
用途振動器械、大型機械、防舷、耐震設備器械の据付、足場取付け・トンネル工事全般。 壁支持、高速道路落下防止網の取り付け等、土木工事に。 材質ステンレス
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)



VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。 大曲ガリはCVケーブル等、硬めのケーブルが楽に収まります。
1セット(10個)
959 税込1,055
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 1袋入数(個)10 寸法L1(mm)0.5 ねじ規格並目 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
1個
559 税込615
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 刃数2 タイプミディアム 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 シャンク径公差(mm)h7
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工 材質コバルトハイス 外径公差(mm)0/-0.02
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質本体、キャップ、ロックナット 真鍮(ニッケルメッキ)、シールドリング上下:真鍮(ニッケルメッキ) 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(パッキング)ニトリルゴム 材質(スリーブ)ゴム:ニトリルゴム
1箱(10個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
1個
1,270 税込1,397
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.85MB)
1箱(1個)
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷重種別重荷重 金具仕上三価ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
特価
4,398 税込4,838
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



エコマーク認定タイルカーペット、グリーン購入法適合品。
寸法(mm)500×500 ケース質量(kg)22 機能防炎、制電、歩行 業務4、撥水防汚 密度1/10ゲージ 13.0ステッチ 材質(パイル)BCFナイロン100% 材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布(再生塩ビ使用) ホルムアルデヒド等級FIF☆☆☆☆ グリーン購入法適合 全厚(mm)6.5 (3.5 ループパイル)
1箱(20枚)
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。
許容偏角(°)1.5 材質炭素鋼(S45C相当) 種類ギヤタイプ
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質SKH51 外径公差(mm)0/-0.05
1本
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)


精密機器用の微細ねじ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ 材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶) 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
579 税込637
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VUV-C紫外線光源相対出力管理に適しています UV-C 波長 160-220nm Vacuum UV-C モニター VUV-C 160-220nm monitor VUV-C紫外線 を0-5V DC出力いたします 主な用途、エキシマUVランプやUV-C LED、低圧水銀ランプなどVUV-C紫外光源の相対出力管理、装置組込モニター等 Hamamatsu Photo tube を採用 薄型UVセンサー本体分離型 日本製
仕様●受光感度範囲:160-220nm●出力:DC0-5V●電源:DC4.5V●寸法(mm):センサー部/W75×H30×D70、本体/W86×H64×D99●重量:(g)センサー部/75、本体/250●センサーケーブル長(m):0.5●使用環境温度:0-40℃、湿度結露無き事 アズワン品番68-4089-11
1個
529,800 税込582,780
翌々日出荷

材質SUS302 厚さ(mm)0.125 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)13
1パック
1,140 税込1,254
翌日出荷

熱中症注意ヘルメットステッカーマル型は、シンプルで分かりやすいデザインです。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。同柄のデザインで四角型タイプのステッカーもございます。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
用途熱中症の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付方式ステッカー 縦(mm)45 横(mm)45 表示内容熱中症注意
1セット(3枚)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 表面処理AG(TiAlN)コート ねじれ角標準 コーティングAG(TiAlN)コート シャンク径公差h7 外径許容差(mm)±0.1
1本
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

2枚刃直刃 HPM(粉末ハイス)製
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質HPM粉末ハイス
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質表地:ポリエステル100%(特殊親水加工)、吸水剤:特殊繊維(ベルオアシス) 寸法(mm)約70×630 ブルー 質量(g)約24(吸水後約112)
1枚
1,050 税込1,155
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG 適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


SDメモリカードは、OS,プロジェクトデータの転送およびアラーム履歴機能のデータ格納を行うために使用します。
種別SDメモリカード 質量(g)2
1台
159,800 税込175,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード