67件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷


シンプルでわかりやすいマンガ標識になります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
取付方式4隅穴 材質エコボード 厚さ(mm)1
1枚
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

使いやすさを追求したシンプルデザインです。7丁差しのツールケースです。左右のホルダーは、フリーで取り出しやすいです。安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
用途工具・道具等の収納、持ち運び。 材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ 寸法(mm)H260×W120×T80 ピンク
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

使いやすさを追求したシンプルデザインです。7丁差しのツールケースです。左右のホルダーは、フリーで取り出しやすいです。安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。
用途工具・道具等の収納、持ち運び。 材質生地:ポリエステル、金具:スチールメッキ 寸法(mm)H260×W120×T80 グリーン
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

すべてのムダを省き、より進化したエボリューション。 使いやすさを追求したシンプルデザイン。 軽くて丈夫。 長めのベルト通しで、袋の位置が絶妙。 ベルト幅60mm対応。 1段目以外の6丁差しは、貫通タイプです。 D管リング付き安全コードを装着できます。 ハードプレート仕様で工具などの突起物の接触にも強い。 両サイドのツール差しは、内側はハードプレート仕様、外側は合皮仕様で丈夫です。
材質【生地】ポリエステル【金具】スチール 寸法(cm)26×14×9 本体質量(g)200 ブラック
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

風雨やホコリ、紫外線から守る 前後がわかりやすいツートン仕様 しっかりホールド!ワンタッチストラップ付き 前後に大型ロック取付け可!ダブルロックスリット リアボックス車に対応(品番:EM-287 / EM-288 / EM-289のみ)
材質210デニールオックスフォード
1枚
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スクエア 右直刃 2枚刃
用途スクエア加工、フォームド形状追加工用 材質SKH51 外径公差(mm)0/-0.05
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

材質SUS302 厚さ(mm)0.25 ケース寸法(mm)208×106×35 入数25枚 ボタンサイズ(mm)20
1パック
1,010 税込1,111
翌日出荷

熱中症注意ヘルメットステッカーマル型は、シンプルで分かりやすいデザインです。ヘルメットに貼るだけで、熱中症の注意喚起としてご使用いただけます。同柄のデザインで四角型タイプのステッカーもございます。ラミネート加工が施されており、耐久性があります。
用途熱中症の注意喚起に。 厚さ(mm)0.1 取付方式ステッカー 縦(mm)45 横(mm)45 表示内容熱中症注意
1セット(3枚)
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

アイボリー エスコ品番EA942EM-29 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.15L 危険物の性状非水溶性
1個
1,120 税込1,232
翌々日出荷

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

1本ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (1767種類の商品があります)

固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途管の厚さ測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)270 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27 最大許容誤差(μm)4
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5 質量(g)480 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27 最大許容誤差(μm)4
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷

フレーム奥行があり、鋼板等の任意箇所測定ができます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途外側寸法の測定に 付属品木箱キースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定子が細いため、スプラインシャフト等の溝測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 防熱カバー付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途スプラインシャフト溝の径測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高精度深さ測定用マイクロメータです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(ベース部)ステンレス、(測定子)高炭素クロム軸受鋼 質量(g)310 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 最大許容誤差(μm)6
1個
36,980 税込40,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンクロスマンガ標識のぼり
シンプルでわかりやすいマンガ標識ののぼりになります。現場に掲示する事で安全への意識向上になります。
用途工事用のぼりとして。工事現場のイメージアップに。 仕様左チチ・ヒートカット 材質ポンジ 取付方式ポール取付 寸法(幅W×高さH)(mm)450×1800
1枚
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

先ムク形状で汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG 適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
1個
68,980 税込75,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種歯車のまたぎ測定に最適です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。定圧装置付です。防熱カバー付です。オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。フレームは塗装仕上です。基準棒1本付です。(QEM290-50D)
用途平歯車、はすば歯車のまたぎ歯厚測定に 材質●フレーム:球状黒鉛鋳鉄●スピンドル:高炭素クロム軸受鋼 タイプデジタル 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 測定可能モジュール0.5-6 最大許容誤差(μm)4 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.27MB)
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5 質量(g)400 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
1個
特価
54,980 税込60,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

シャムロックのスペシャルティドットラベルは、カラーコーディング、識別、又は特別に人の注意を引きつけるために理想的です。ペン、鉛筆、フェルトマーカーなどによって書き込みができます。はがしやすいリムーバブルタイプです
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

HPポイントは鋼加工用 。高い切り屑除去率と優れた工具寿命 。TIALN多層コーティング
材質超硬 コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
20,980 税込23,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KCPM45は高性能のTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

HPGポイントは合金鋼および高合金鋼加工用 。ブレーカー形状は切削抵抗と送り力が低く、非常に優れたセンタリング機能 。KC7315はTiAlN PVD多層コーティング
材質超硬 コーティングPVD(TiAlNベース)多層コーティング
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

仕様ピッチ間隔9.52mm ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:- ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:30A 定格電圧:600V アズワン品番65-1380-84
1個
959 税込1,055
10日以内出荷

測定子角度が鋭角なため、ポイント測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途ドリルのウェブ直径などのような谷径の測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ 質量(g)380 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 先端角度(テーパー)15 最大許容誤差(μm)4
1個
32,980 税込36,278
9日以内出荷

PCポイントはプリセンタリングインサート用 。刃先角度は150° 。KC7135はTiCN-TiN PVDコーティング
材質超硬 コーティングTiCN-TiN-PVDコーティング
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5 質量(g)400 タイプデジタル 測定範囲(mm)0-25 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27 最大許容誤差(μm)4
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング
材質超硬 コーティングTiAlN-PVDコーティング
1個
20,980 税込23,078
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
用途丸物の細溝径などの測定に 付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm 材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼 寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5 質量(g)480 タイプデジタル 測定範囲(mm)25-50 電源CR2032(テスト用付属) 最小読取値(mm)0.001 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27 最大許容誤差(μm)4
1個
44,980 税込49,478
9日以内出荷

HPLポイントはステンレス鋼加工用 。専用のブレーカー形状は切り屑を分断 。KC7320は高Al含 TIALNコーティング
材質超硬 コーティングAlTiN-PVDコーティング
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

180°穴加工が可能 。ダブルマージンランドは真直度が向上 。KCPM45はTIALN多層コーティング
材質超硬 コーティング多層TiAlNコーティング
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


HPCCLポイントは鋳鉄加工用 。ブレーカー形状は強度の高いチゼルエッジを備え、被削材中心部のクエンチを防ぎ、高い送り量を実現します。 KC7410はAlCrベースの多層コーティング
材質超硬 コーティング多層AlCr-PVDコーティング
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

適応サイズ:(約)サドル幅/29-35cm、サドル長さ29-34cm(軽快車用)。衝撃吸収フォーム内蔵でおしりに優しいサドルカバー。※画像はグレーです。
材質本体/塩化ビニール、スポンジ/低反発・衝撃吸収フォーム 質量(g)(約)120
1枚
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンプレッサーエアに含まれる微粒子、オイルミスト、水分、臭気や味覚成分を除去して呼吸に適した空気を供給します。合計6ラインにご使用頂けます。フィルタカートリッジは予めセット済み。フィルタカートリッジは使用開始後3か月又は400時間で交換頂きます。
用途コンプレッサーエアーに含まれる粉じんや有害物質を除去して呼吸に適した空気を供給します。 仕様【ドレン位置】本体下部【レギュレーター】大流量型【最大使用圧力】125psi(6.6bar) 質量(kg)9.2 規格ANSI/Compressed Gas Association Commodity Specification for Air, G-7.1-1989.Federal OSHA 29 CFR 1910.134 " Compressor Operations for Breathing Air"Army Corps of Engineers EM385-1-1, Section 30.F.04EN 12021:2014 Respiratory equipment. Compressed gases for breathing apparatus. 最大吐出量75 cfm(2,123 lpm) 設置方法床置き/壁付け 接続口(口数)6 圧力計2個
1セット
129,980 税込142,978
4日以内出荷