カテゴリ

  • 家電(5)
    • 充電式電池(2)
  • 事務用品(20)
  • 測定用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 制御機器(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ

「eneloop」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入 Panasonic(パナソニック)単3形充電式電池用 サイズ変換スペーサー 2本入Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
449税込494
1パック(2本)
当日出荷
単3電池からのサイズ変換スペーサー。 充電式EVOLTA、eneloop両対応スペーサー。
単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器 Panasonic(パナソニック)単1~4形 6P形 充電式電池専用充電器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
充電式EVOLTA、eneloop両対応充電器。 単1形~単4形、1~4本または6P形、2本まで充電可能。 充電LED表示2個付。海外電圧対応(100V-240V)。
充電可能本数単1形~単4形1本~4本または6P形2本まで仕様充電式トラスコ品番452-0246機能充電制御・つぎ足し充電対応・乾電池誤充電防止(各6P形電池除く)、海外電圧対応(AC100-240V)充電時間単3形(BK-3MLE)・単4形(BK-4MLE)/約6時間、単1形(BK-1MGC)/約12.5時間、単2形(BK-2MGC)/約6.5時間、6P形(HHR-9NPS)/約16時間充電池タイプニッケル水素電池
モバイルバーコードリーダー デンソーウェーブモバイルバーコードリーダーデンソーウェーブ
41,980税込46,178
1個
当日出荷
連続100時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。 BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイルバーコードリーダー。 アルカリ乾電池駆動、連続使用時間100時間(eneloop対応)。 液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途物流業(入出荷検品/梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】青・赤2色LED、ブザー、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IPX2通信方式Bluetooth Ver.2.1 +EDR準拠クラス2動作時間100時間プロファイルSPP・HID動作温度範囲(℃)-5~50
モバイル二次元コードリーダー デンソーウェーブモバイル二次元コードリーダーデンソーウェーブ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
連続50時間動作可能!スマホ、タブレットとカンタンにつながるワイヤレススキャナ。 BluetoothVer.2.1class2(HID/SPP)対応モバイル二次元コードリーダー。 アルカリ乾電池駆動、連続使用時間50時間(eneloop対応)。 液晶画面のバーコード読取対応。小型・軽量設計。
用途物流業(梱包検品)、製造業(工程管理/トレース管理/部品・治具管理)、サービス業(会員管理/レンタル管理)仕様【確認】確認用LED(青色・赤色)、ブザー、【PCS値】0.3以上角度(°)(傾角・仰角)±50保護等級IPX2通信方式Bluetooth Ver.2.1+EDR準拠クラス2動作時間50時間プロファイルSPP・HID動作温度範囲(℃)-5~50
ケーブルIDプリンタ MK3000 CanonケーブルIDプリンタ MK3000Canon(2件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
当日出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。 ※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85 ※記銘板は、黒150の使用不可本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×65ドット)入力方式ゴムキーボード外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能) ※ファームウェアのバージョンアップ時のみ使用します。メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:11解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード25mm/秒、標準モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
中継機対応特定小電力トランシーバー KENWOOD中継機対応特定小電力トランシーバーKENWOOD
27,980税込30,778
1個
当日出荷
総務省技術基準適合品 免許・資格不要 中継器対応モード27chを装備。通信範囲を拡大する中継器に対応。広いフロアやバックヤードにも指示が届きます。 厨房とフロア、別々に指示が出せる セカンドPTT機能。混雑時も安心。メインchとは別のセカンドchも受信可能。セカンドch専用送信ボタンで的確な指示が可能です。 3つの持ち場の状況がわかる 簡易スキャン機能。すみずみまで気配り。音声を聞くだけなら最大5つの持ち場に対応できます。 管理者など誰からの送信か音でわかる送信お知らせ音機能。送信側が最大5パターンの音から選択可能。誰からの送信か音でわかり、聞き逃しを防止します。 単3電池1本駆動。専用充電池のほか、eneloopや充電式EVOLTAにも対応で、繰り返し使えます。 オプション接続端子がすっきりポケットにも入れやすい独立回転ナット採用で着脱簡単 防塵・防水 IP67 覗き見を防止 チャンネル非表示機能
付属品ベルトフック、取扱説明書、保証書ブラック種類特定小電力使用温度範囲(℃)-10~+50チャンネル数交互通話モード(シンプレックス)20ch、中継器アクセスモード(セミデュプレックス)27ch電源電圧(V)DC1.5電波形式F3E防塵防水性能IP54/55/67送信出力10mW/1mW(1mWは中継器アクセスモード1~18ch設定時のみ有効)使用周波数(MHz)400低周波出力外部低周波出力:50mW以上(8Ω負荷、10%歪)バッテリー寿命【アルカリ乾電池】内蔵スピーカー:(ON)24時間、(Eco)26時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)27時間、(Eco)29時間、【ニッケル水素充電池(UPB-7N)】内蔵スピーカー:(ON)18時間、(Eco)21時間、イヤホンマイク(EMC-13):(ON)20時間、(Eco)24時間
ケーブルIDプリンタ MK5000 CanonケーブルIDプリンタ MK5000Canon
119,800税込131,780
1台
当日出荷
<作業効率を格段に向上させる機能>。〇最大3台までパソコン同時接続可能。1台のパソコンに最大3台まで同時接続することで、分散プリントを実現。急いで印刷したいときに実力を発揮します。※MK5000に同梱のCDROMに収録されている専用アプリケーションソフトウェア「MKデスクトップ・ユーティリティ」およびMK5000プリンタードライバーのインストールが必要です。〇日英バイリンガル切替表示機能を搭載。日本語と英語2つの言語を切り替えられる「日英切替モード」を搭載。現場のグローバル化に対応できます。〇記名板のオートカット機能を搭載。記名板の「全切り」ができるほか印刷の向きを3種類から選択可能に。そのときどきの状況に合わせたプリントが可能です。※記名板はオプション品です。〇これまで対応できなかった様々なメディアに対応。記名板はもちろん、PVC・熱収縮チューブなら内径Φ1.5~10mmまで対応。フラットチューブにも印字可能に(内径Φ1.5~6.5mm)。※記名板・フラットチューブアタッチメントはオプション品です。※印字可能なメディアは、製品仕様欄にてご確認願います。〇電源がない場所でも作業ができる。充電池(eneloopスタンダード単3形×6本)に対応。電源のない場所での作業もスムーズに。電源を探す必要はもうありません。〇低温環境でも電源の心配なく印字できる。寒い環境下での印刷を支える、チューブウォーマーがeneloopで駆動。寒いときでも印刷精度を維持します。※チューブウォーマーはオプション品です。<作業効率をさらに向上させる、その他の機能>。〇150mのリボンカセットで交換の手間を軽減。従来の100mより長い150mのリボンカセットが登場。1回の交換で永く使えるので交換の手間を減らせます。〇コスパのいいリボンカセットでランニングコストを抑えられる。キヤノンのリボンカセットは100mあたりのコストがリーズナブル。他社より3割以上ランニングコストを抑えられます。※メーカー調べ、インクリボン黒(100m/150m)の場合。〇メディアの自動送り出しでセッティングがスムーズ。メディアを通せばセンサーが感知し、ローラーが自動で送り出す。セッティングで手間取ることがありません。〇グリップ式の持ち手で持ち運びがラク。ケーブルプリンターの持ち手は手を通せる形状のグリップ式。持ち運びがラクで落とす心配も少なく安心です。〇カッタースピードが向上。より多くプリントできる。カッターの性能を向上させることでより速く切ることが可能に。従来と同じ時間でも多くプリントすることができます。〇クリーナーがほこりをキャッチ。よりきれいな印字が可能に。メディアを通すアタッチメントにクリーナーを実装。ほこりを事前に取り除くので、よりきれいな印字が可能です。
仕様辞書数:約80000語付属品チューブアタッチメント、ACアダプター、AC電源ケーブル、記名板兼用インクリボンICカセット黒(40m)、CD-ROM(ドライバー、PC接続アプリ)、基本操作ガイド、保証登録のお願い、SDS冊子電源ACアダプター:100~240V 50/60Hz 0.74A、eneloop:単3形スタンダードモデル(BK-3MCC)×6本寸法(m)【インクリボン(ICカセット)】黒:40/150、白:85本体質量(kg)2.7表示方式バックライト付き液晶表示器によるグラフィック表示(160×64ドット)入力方式ノートパソコンタイプキーボード(JIS 配列準拠)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272(横)×318×97インターフェースUSB2.0 Full-Speed(USB1.1 対応可能)、Bluetooth SpecificationVersion 5.0(Bluetooth Low Energy 技術)メモリー容量印刷文字データ記憶部 約5,000文字、ファイル保存記憶部 約250,000文字、フォルダー数:10解像度印刷:300dpi動作環境温度15℃~32.5℃、湿度10%~85%(※ただし結露なきこと) ※チューブウォーマー(オプション)使用時5℃~18℃印字速度高速モード40mm/秒、中速モード25mm/秒、低速モード18.5mm/秒カット機構ハーフ/フルカット:自動 ※記銘板はフルカットのみ可印刷方式熱転写印刷方式対応オプション【ラベルテープカセット30m白】TM-LTC6W、TM-LTC9W、TM-LTC12W【ラベルテープカセット 30m 黄】TM-LTC6Y、TM-LTC9Y、TM-LTC12Y【ラベルテープカセット 銀】TM-LTC6S、TM-LTC9S、TM-LTC12S【MKシリーズ用ACアダプター・AC電源ケーブル】TM-AC01【MKシリーズ用チューブアタッチメント】TM-TA02【MKシリーズ用記名板・フラットチューブアタッチメント】TM-PT01【MKシリーズ用チューブウォーマー】TM-TW01【MKシリーズ用ハードケース】4007V631【MKシリーズ用カッターセット】TM-CT04【MKシリーズ用クリーナー】TM-CL04【MKシリーズ用記名板用クリーナー(MK5000用)】TM-CL05【MKシリーズ用インクリボンICカセット 黒 (150M)】RC-TU150B【MKシリーズ用記名板兼用インクリボンICカセット黒 (40M)】RC-TP40B【MKシリーズ用インクリボンICカセット 白 (85M)】RC-TU85W表示文字数10文字×2行(全角表示時)文字サイズ(mm)印字:1.3(全角)/2mm/2.6mm/3mm/4mm/6mm(全/半角) ※1.3mm 全角、2mm 全角/半角は漢字不可
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
12,980税込14,278
1台
当日出荷
ネームランドイーマ KL-SP100のブラックモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホやPCでデザインをするラベルプリンタ―。ハーフカット機能付きオートカッター搭載で、24mm幅テープまで対応。場所を選ばずラベルのデザインができるネームランドイーマ
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブルBK質量(g)約710(電池を除く)電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分)※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5※高さは足を含んだサイズです入力方式スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24印字密度200dpi最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印刷幅18mm(24mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版)LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版)スマホ・PC搭載書体※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますカッターハーフカット機能つきオートカッターバイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】KL-SP100-BKバイオマスプラ(BP)マーク認定
電子辞書 Ex-word コンパクト日本語モデル カシオ計算機電子辞書 Ex-word コンパクト日本語モデルカシオ計算機
19,980税込21,978
1個
当日出荷
入力しやすい50音配列キーボードで、パソコンに不慣れな方でも簡単に使えます。 堅牢性追及した強化設計「TAFCOT」を採用、安心して持ち運ぶことができます。 さらに、単3形アルカリ乾電池1本で最長約100時間駆動を実現。 場所を選ばず、いつでもどこでも知識を得られます。 文字はもちろん、写真やイラストをきれいに表示できます。 XD-Cシリーズは軽量・コンパクトなボディながら大きく見やすい3.4型カラー液晶を採用。広辞苑 第七版に収録されている豊富な画像をくっきり表示します。 教養、趣味に幅広く役立つ日本語コンテンツ
タイプ国語系、英語系、英会話・トラベル、学習、生活・実用、実務・情報付属品単3形アルカリ乾電池1本質量(g)約175(電池込み)電源単3形アルカリ乾電池1本または単3形eneloop 1本(別売)/単3形充電式EVOLTA1本(別売)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.5×87.0×17.2(閉時、最薄部)/17.7(閉時、最厚部)入力方式50音キーボード入力機能カラー液晶、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチ、図から検索、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、ガイド(凡例)機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、レジューム機能、エネループ/充電式エボルタ対応電池寿命単3形アルカリ乾電池の場合:約100時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)画面サイズ3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)
NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデル カシオ計算機NAME LAND i-ma ラベルライター スマホモデルカシオ計算機
12,980税込14,278
1個
当日出荷
おしゃれな仕上がりのラベルを簡単に スマホで簡単。場所を選ばずラベルが作れる ハーフカット機能付きオートカッター搭載 24mm幅までのテープが使える PC接続もできる
用途お名前付けやラッピング付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル質量(g)約710(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141(スマホ版)/1289(PC版)電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 (スマホ版)/682(PC版)※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USBカッターハーフカット機能つきオートカッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
音響校正器|NC-75 JCSS校正証明書付 リオン音響校正器|NC-75 JCSS校正証明書付リオン
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から16日以内出荷
高信頼・高品質・安心して使用できる、現場測定のための小型・軽量な音響校正器 新開発のリファレンスマイクロ本を搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなく、カプラ容積補正も不要とし、より信頼性の高い校正を実現 カプラの高い遮音性能を実現。静かでない騒音環境においても安心して校正が可能(特許 第6853133号) 高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属
仕様全ひずみ+ノイズ:1.0%以下(22.4Hz~22.4kHz)寸法(mm)77×70×42質量(g)200周波数(Hz)公称1000電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2適合規格JIS C 1515:2020クラス1、IEC 60942:2017 クラス1、ANSI/ASA S1.40-2006 class1、CE マーキング、 WEEE 指令マイクロホンリオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製、マイクロホン、1インチマイクロホン、1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用)、1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用)電池寿命(時間)50以上許容差音圧レベル:±0.20dB以内、周波数:±0.1%以内音圧レベル(dB)公称94
ネームランド スマホ専用ラベルライター カシオ計算機ネームランド スマホ専用ラベルライターカシオ計算機(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
簡単操作で場所を選ばずラベル作成 コンパクトなスマホ専用モデル ネームランドイーマ
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本質量(g)約425(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56入力方式スマホ機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5mm/6mm/9mm/12mm/18mm印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれていますインターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energyカッター手動カッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
LEDヘッドライト JOBLEDヘッドライトJOB
8,790税込9,669
1個
欠品中
充電池&乾電池兼用。スマートスイッチ
付属品専用リチウムポリマー充電池、布バンド、USB ケーブル、ヘルメットクリップ ×4個質量(g)約145(電池除く)電源専用リチウムポリマー充電池 または 単3×3 ※乾電池別売、eneloop、eneloop pro、EVOLTA使用可能寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)55×62×45ヘッド径(Φmm)Φ23充電時間約3~3.5時間(アダプターにより異なる)連続点灯時間【POWERモード(700Lm)】9時間【HIGHモード(300Lm)】16時間【LOWモード(35Lm)】80時間防塵防水性能IPX4照射モードワイドビーム ⇔スポットビーム(無段階調節)照射距離(m)【最大時】125照射範囲ワイドビーム1m先で1.5m照射
【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付) リオン【レンタル】振動レベル計(検定付)(校正書付)リオン
6,598税込7,258
1台
翌日出荷から5日以内出荷
振動レベルおよび振動加速度レベルの瞬時値や時間率レベル、時間平均レベル、最大値、最小値を3方向同時に測定。
仕様【実効値検出回路】ディジタル演算方式、時間重み付け特性 0.63秒、【ポーズ機能】カレント状態およびManual演算時、一時停止/一時停止解除が可能、Auto / Timer Auto中の一時停止、波形収録時不可、【マーカ】2種類のマーカ機能/ストアモードAuto、Timer Autoで Lvストア周期設定時のみ有効、【データリコール】ストアデータの閲覧を行う、【設定記憶】最大5組の設定を本体内蔵メモリおよびSDカードに保存と呼び出し/あらかじめSDカードに格納されたファイルの設定で起動することが可能、【時計機能】ストアデータに時間情報を付加するとともにタイマーを使用した演算測定が可能、【校正用出力信号】外部接続機器を校正するために出力される信号/【交流出力 】31.5 Hz、1 Vrms、【直流出力 】2.5 V、【交流/直流出力】メニューにより交流出力または直流出力を選択・Φ2.5出力端子、3方向独立・【交流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/交流出力 : 1 Vrms(フルスケール)/画面の瞬時値と交流出力の周波数補正は独立に設定することが可能・【直流出力】出力抵抗 : 600 Ω/負荷抵抗 : 10 kΩ以上/直流出力 : 2.5 V(フルスケール、25 mV/dB)、【RS-232C通信】専用ケーブルの使用により、RS-232C通信が可能(I/O端子を使用)、【プリント機能】専用のプリンタDPU-414に測定結果を印刷(I/O端子を使用)・【画面印刷モード】表示画面を1枚印刷。瞬時値、演算値、リコールデータの印字出力が可能、【コンパレータ】振動レベルまたは振動加速度レベルが設定レベル・(30~120 dB、1 dB刻み)を超えるとオープンコレクタ出力がONになる、【対応チャンネル】Menu画面で設定された1方向、【コンパレータ出力】オープンコレクタ出力(I/O端子を使用)/最大印加電圧 : 24 V/最大駆動電流 : 50 mA(印加電圧24 V時)その他振動ピックアップ: 3方向振動 ピックアップ PV-83C:【基準感度 】60 mV/(m/s2)/【使用温度範囲 】-10 ~ +50 ℃(結露しないこと)/【防水性 】IPx7/【大きさ・重さ】約Φ67×40.7 mm(D)(接続コード除く)、約335gセット内容本体、ピックアップコード(EC-54S)3m、取扱説明書、収納ケース、ピックアップ(PV-83C)、SDカード(512MB)、振動レベル計検定済証、単3電池×8本質量(g)約780(電池含む)適合規格計量法・振動レベル計 JIS C 1510:1995 JIS C 1517:2014、平成27年11月1日施行の新基準による検定表示バックライト付きTFTカラー半透過液晶表示器、WQVGA (400×240 dots)/【バーグラフ更新周期 】100 ms、数値表示更新周期 : 1 s/【言語】英語および日本語、Help機能 : あり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約175×40×175測定時間ストアモードManual時の測定時間/設定された測定時間で演算測定が可能/500秒、10秒、1分、5分、10分、15分、30分、1時間、8時間、24時間、ユーザ設定(1~59 s、1~59 m、1~24 h)保護等級IP54測定周波数範囲(Hz)【振動レベル】 1~80の間で感知/【振動加速度レベル】 1~80の間で感知リニアリティレンジ(dB)80周波数特性【重ね付け】鉛直振動特性(計量法またはJISによる)、水平振動特性(JISによる)、平坦特性(JISによる)レベルレンジ10 dBステップ6レンジ切替、3方向独立、0~70 dB、10~80 dB、20~90 dB、30~100 dB、40~110 dB、50~120 dB測定機能3方向同時測定が可能、振動レベルLvおよび振動加速度レベルLva、振動レベル及び振動加速度レベルの最大値ホールド測定レベル範囲(dB)【振動レベルの鉛直方向】25~129/【振動レベルの水平方向】30~122/【振動加速度レベル】30~129使用温湿度範囲-10~50℃/10~90%RH(結露しないこと)サンプリング周期時間平均レベル、最大値、最小値、最大値ホールド 125μs(サンプリング周波数 8 kHz)時間率レベル 100 ms警告【過大信号表示 】フルスケール +10.0 dB/【過小信号表示 】フルスケール -70.5 dBLED2色(赤/青)、各種動作状態を表示型式承認番号第TW161号電池使用時間(時間)アルカリ乾電池LR6 : 約27/ニッケル水素充電池 :約27(eneloop pro(R))(本器の設定および製造メーカにより動作時間は変わります)自己雑音レベル(dB)【振動レベルの鉛直方向】19以下/【振動レベルの水平方向】24以下/【振動加速度レベル】24以下演算測定【演算値】振動レベルおよび振動加速度レベルの時間平均レベルLeq/振動レベルおよび振動加速度レベルの時間率レベル L5、L10、L50、L90、L95/振動レベルおよび振動加速度レベルの最大値 Lmax/振動レベルおよび振動加速度レベルの最小値 LminSDカードSD / SDHC(最大容量32 GB)・【SDカードフォーマット】SDカードのフォーマットはSDフォーマッター相当USB【マスストレージクラス 】コンピュータにはストレージデバイスとして接続し、SDカードがリムーバブルディ スクとして認識・【コミュニケーションデバイスクラス 】コミュニケーションデバイスクラスを利用して、通信コマンドによる制御も可能サービス分類レンタル
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ ダイヤゴムダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズダイヤゴム
2,998税込3,298
1双
翌々日出荷
JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください
材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
ネットワーク接続ハードディスク(NAS)2ドライブモデル HDL2-TAシリーズ I ・O DATA(アイ・オー・データ)ネットワーク接続ハードディスク(NAS)2ドライブモデル HDL2-TAシリーズI ・O DATA(アイ・オー・データ)
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」にてご確認ください。スマホやタブレット、PCなど、複数の機器からアクセスできるので家族みんなでファイルを共有したりと、とっても便利なLANで接続するネットワークハードディスクの「ランディスク」です。初回のセットアップからセットアップ後の利用まで、どなたでもカンタンに使えます。ランディスクは電源さえ入っていれば、PCを使わなくてもネットワーク経由で直接データにアクセスすることができます。家族で写真を共有したり、リビングや書斎、寝室で音楽を聴いたり、さらには外出先からでも、いろんな場所から保存データにアクセスすることができます。初回のセットアップからセットアップ後の利用までどなたでもカンタンに使えるランディスクです。設置はLANケーブルと電源ケーブルをつなぐだけでとっても簡単。はじめてランディスクをお使いになる方でも安心してご利用いただけます。2台のHDDを内蔵することによって、ユーザーが意識しなくても自動的に2台のHDDにデータを保存し、万が一のHDDの故障時もデータを失うことを防いでくれます。(拡張ボリューム、RAID 1)また、2台のHDDを統合して大容量HDDとして利用(RAID 0)することも可能です。
アズワン品番65-3419-21
どこでも座・クール(R) 空調服どこでも座・クール(R)空調服
4,898税込5,388
1枚
6日以内出荷
オフィスワーク・屋外観戦も快適に!長時間座っても涼しくムレない、丸めてどこでも運べます。毎分127lの送風で汗や熱を強制排気。クッション性を損なわない快適な座り心地。軽量でコンパクト。
電源(V)強DC4.8、弱2.4本体質量(g)410(電池含まず)消費電力0.6W(eneloop2000mAh 4本をご使用の場合)連続使用時間強約24時間、弱約90時間以上本体寸法横41cm、縦54cm送風量強約127l/分、弱60l/分
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
ネームランドイーマのピーナッツモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルライター。世界中で愛され続けているスヌーピーと仲間たちの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。スヌーピーのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本質量(g)約425(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141 + スヌーピーと仲間たち 94電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56 + スヌーピーと仲間たち 36 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています入力方式スマホ機能タイムスタンプ/タイムスパンあり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)12(18mm幅テープ使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5 ※高さは足を含んだサイズです書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 + スヌーピーと仲間たち 24 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含むインターフェイス【スマホ】Bluetooth(a) Low Energyカッター手動カッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ネームランドイーマのちいかわモデル。「ちいかわ」に登場するキャラクターの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。ちいかわたちのイラストを使ったオリジナルラベルを楽しんでください。
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル質量(g)約710(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141 + ちいかわたち 94(スマホ版) /1289(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56 + ちいかわたち 36 (スマホ版) 41(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 + ちいかわたち 24 (スマホ版)/682(PC版) ※「ちいかわ」のイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USBカッターハーフカット機能つきオートカッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
高校生 スタンダードモデル カシオ計算機高校生 スタンダードモデルカシオ計算機
48,980税込53,878
1台
5日以内出荷
「情報」を含めた7教科に対応するコンテンツを収録し、毎日の授業をサポート。システム英単語や山川一問一答・用語集など、実績豊富な参考書も収録し、内申対策から受験対策まで幅広くサポートします。本モデルのコンテンツ数はプリセットコンテンツ151と、アフターコンテンツ4の155コンテンツです。アフターコンテンツは、電子辞書ご購入後にお客様ご自身で電子辞書本体にダウンロードをしてご利用ください。
付属品タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約295(電池込み)文字キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力電源単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158.5×102.0×18.4(閉時)メモリー容量約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約5.2GB(初期状態)電池寿命単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶 、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、辞書登録機能(ホーム)、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エネループ対応、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)画面仕様5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
ネームランドイーマ KL-SP10のブラックモデル。キーボードを無くし、使い慣れたスマホでデザインをするコンパクトなラベルプリンタ―。簡単操作で場所を選ばずラベル作成
付属品ACアダプター(AD-A95100L)、テープカートリッジ お試し用9mm幅1本BK質量(g)約425(電池を除く)電源ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×6本(電池消耗目安:約4巻分)※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)です寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×154×137.5、57×154×137.5入力方式スマホ対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18印字密度200dpi最大印字行数6行(18mm幅テープ使用時)最大印刷幅12mm(18mm幅テープ使用時)書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体 / スマホ搭載書体※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますカッター手動カッターバイオマス配合率(%)【バイオマスプラマーク】KL-SP10-BKバイオマスプラ(BP)マーク認定
エコリカ高演色LEDワークライト エコリカエコリカ高演色LEDワークライトエコリカ
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
エコリカ高演色LEDワークワイト Ra97平均演色評価数 充電式電池長寿命採用 3段階調光機能 強力マグネット内蔵
質量(g)140(電池は含まない)寸法260mm×Φ46使用温度(℃)0~40全光束(Lm)250平均演色評価数(Ra)97(R9~R15 90以上)バッテリー単3形充電式電池3本使用(付属していません)※eneloop pro推奨色温度(K)5000保証期間1年防塵防水性能IP65光源色昼白色マグネット強力、本体に2か所内蔵連続点灯時間(時間)最大3(明るさ100%)※eneloop使用の場合調光の可否可:3段階(100%/60%/30%)
コンパクト 50音配列 カシオ計算機コンパクト 50音配列カシオ計算機
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
頼れる知識を手軽に。日本語モデル。入力しやすい50音配列キーボードで、パソコンに不慣れな方でも簡単に使えます。
付属品単3形アルカリ乾電池1本質量(g)約175(電池込み)文字50音キーボード入力電源単3形アルカリ乾電池1本または単3形eneloop(R)1本/単3形充電式EVOLTA1本 ※充電池の充電は必ず専用の充電器をお使いください。 ※「eneloop(R)」は、パナソニックグループの登録商標です。 ※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。 ※充電池(eneloop(R)、充電式EVOLTA)および充電器は商品に同梱しておりません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108.5×87.0×17.2(閉時、最薄部)、17.7(閉時、最厚部)電池寿命単3形アルカリ乾電池の場合: 約100時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)主な機能カラー液晶 、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチ、図から検索、ガイド(凡例)機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応画面仕様3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)
生活・ビジネス プロフェッショナル カシオ計算機生活・ビジネス プロフェッショナルカシオ計算機
81,980税込90,178
1台
5日以内出荷
一般的な辞書に加え、日本語・英語系の大辞典や様々な専門書を数多くを取り揃えた200コンテンツ収録。日本と世界の文学3,000作品やクラシック名曲1,000フレーズを収録した、シリーズ最上位となるプロフェッショナルモデルです。
付属品タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約295(電池込み)文字キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力電源単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158.5×102.0×18.4(閉時)メモリー容量約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約4.7GB(初期状態)電池寿命単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶 ,クイックパレット付きパネル,選べる5段階文字サイズ,メニューの文字サイズ切替対応,教科書体ズーム,アイコン方式メニュー表示,レイアウト切り替え機能,すぐ出るプレビュー,ミニ辞書,ジャンプサーチ(例文/成句検索対応),複数辞書検索 / 便利な検索,国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索,例文/成句検索機能(センタリング表示対応),スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語で英語例文検索,履歴機能(ヒストリーサーチ),画面分割検索機能(さらに検索),部首読み/部首内画数検索,図から検索,手書き入力 / ソフトキーボード入力,EX-VOICE機能,動画再生,マイク機能,スクロール(フリック対応),ガイド(凡例)機能,辞書登録機能(ホーム),学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード),コンテンツプラス機能,カレンダー&時計機能,電卓機能(12桁),開閉電源ON/OFF機能,オートパワーオフ,レジューム機能,充電式エネループ対応,ブルーライトカット機能,無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)画面仕様5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
生活・ビジネス 生活・教養モデル カシオ計算機生活・ビジネス 生活・教養モデルカシオ計算機
51,980税込57,178
1台
5日以内出荷
言葉や文化、歴史や自然に触れて、日本の知識を深める。特色豊かな国語コンテンツで、言葉の力を磨くことができます。
付属品タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約295(電池込み)文字キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力電源単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158.5×102.0×18.4(閉時)メモリー容量約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約4.3GB(初期状態)電池寿命単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶 、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、辞書登録機能(ホーム)、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エネループ対応、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)画面仕様5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
外国語 追加コンテンツモデル カシオ計算機外国語 追加コンテンツモデルカシオ計算機
42,980税込47,278
1台
5日以内出荷
ご自分の学習に合わせて収録内容をカスタマイズするコンテンツ追加用モデルです。ドイツ語、フランス語、韓国語などの外国語コンテンツや、医学、理化学ほかの専門分野コンテンツなど、数多くの追加コンテンツをラインアップしており様々な学習に対応します。大学生の第二外国語の学習にもおすすめです。
付属品タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約295(電池込み)文字キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力電源単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158.5×102.0×18.4(閉時)メモリー容量約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約6.6GB(初期状態)電池寿命単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶 、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、辞書登録機能(ホーム)、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エネループ対応、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)画面仕様5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
中学生モデル カシオ計算機中学生モデルカシオ計算機
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
基礎学力の底上げから高校入試を見据えた応用力強化まで、中学3年間の学習内容にしっかり対応します。英検(R)対策にも活用できます。英検(R)は、公益財団法人 日本英語検定協会の登録商標です。このコンテンツは、公益財団法人 日本英語検定協会の承認や推奨、その他の検討を受けたものではありません。本モデルのコンテンツ数はプリセットコンテンツ178と、アフターコンテンツ2の180コンテンツです。アフターコンテンツは、電子辞書ご購入後にお客様ご自身で電子辞書本体にダウンロードをしてご利用ください。
付属品タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約295(電池込み)文字キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力電源単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)158.5×102.0×18.4(閉時)メモリー容量約10GB(収録されているコンテンツを含みます)、空き容量約3.3GB(初期状態)電池寿命単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloop)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶 、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、辞書登録機能(ホーム)、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エネループ対応、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)画面仕様5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
医学 プロフェッショナル カシオ計算機医学 プロフェッショナルカシオ計算機
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
医師・看護師など、医療従事者や医学者に。高度な医学学習や実務での活用に役立つ、医学プロフェッショナルモデル。医学系8コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。
付属品タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約290(電池込み)文字キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力電源単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。 ※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101.0×18.4(閉時)メモリー容量約500MB電池寿命単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶 ,クイックパレット付きパネル,選べる5段階文字サイズ,メニューの文字サイズ切替対応,教科書体ズーム,アイコン方式メニュー表示,レイアウト切り替え機能,すぐ出るプレビュー,ミニ辞書,ジャンプサーチ(例文/成句検索対応),複数辞書検索 / 便利な検索,国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索,例文/成句検索機能(センタリング表示対応),スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語で英語例文検索,履歴機能(ヒストリーサーチ),画面分割検索機能(さらに検索),漢字前方後方一致検索,部首読み/部首内画数検索,図から検索,手書き入力 / ソフトキーボード入力,EX-VOICE機能,動画再生,マイク機能,スクロール(フリック対応),ガイド(凡例)機能,辞書登録機能(ホーム),学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード),コンテンツプラス機能,カレンダー&時計機能,電卓機能(12桁),開閉電源ON/OFF機能,辞典キーダイレクト電源ON機能,オートパワーオフ,レジューム機能,充電式エボルタ対応/エネループ対応,プロジェクター接続機能,ブルーライトカット機能,無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用),カードスロット(microSD SDHC対応)画面仕様5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
医学 スタンダード カシオ計算機医学 スタンダードカシオ計算機
91,980税込101,178
1台
5日以内出荷
医療現場に立つ医師・看護師の実務や、医学部学生の学習をサポート。医学スタンダードモデル。医学系6コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。
付属品タッチペン1本 ・単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約290(電池込み)文字キーボード入力 ・手書き入力 ・ソフトキーボード入力電源単3形アルカリ乾電池(LR6)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本 ・パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。 ※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101.0×18.4(閉時)メモリー容量約500MB電池寿命単3形アルカリ乾電池(LR6)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時) 約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶 ,クイックパレット付きパネル,選べる5段階文字サイズ,メニューの文字サイズ切替対応,教科書体ズーム,アイコン方式メニュー表示,レイアウト切り替え機能,すぐ出るプレビュー,ミニ辞書,ジャンプサーチ(例文/成句検索対応),複数辞書検索 / 便利な検索,国語系辞典 スペリング検索 / 慣用句検索,例文/成句検索機能(センタリング表示対応),スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ,日本語で英語例文検索,履歴機能(ヒストリーサーチ),画面分割検索機能(さらに検索),漢字前方後方一致検索,部首読み/部首内画数検索,図から検索,手書き入力 / ソフトキーボード入力,EX-VOICE機能,動画再生,マイク機能,スクロール(フリック対応),ガイド(凡例)機能,辞書登録機能(ホーム),学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード),コンテンツプラス機能,カレンダー&時計機能,電卓機能(12桁),開閉電源ON/OFF機能,辞典キーダイレクト電源ON機能,オートパワーオフ,レジューム機能,充電式エボルタ対応/エネループ対応,プロジェクター接続機能,ブルーライトカット機能,無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用),カードスロット(microSD SDHC対応)画面仕様5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
電子辞書 医学プロフェッショナルモデル カシオ計算機電子辞書 医学プロフェッショナルモデルカシオ計算機
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
医師・看護師など、医療従事者や医学者に。高度な医学学習や実務での活用に役立つ、医学プロフェッショナルモデル。 医学系8コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。 医学プロフェッショナルモデル。 医療の現場で役立つコンテンツが充実 充実の国語系コンテンツ 多彩な英語系コンテンツ
付属品タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約290(電池込み)タイプ医学プロフェッショナルモデル電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101×18.4(閉時)入力方式キーボード入力、手書き入力、ソフトキーボード入力メモリー容量約500MB電池寿命単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)、eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、プレビュー画面文字サイズ切替、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、用例プレビュー、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、漢字前方後方一致検索、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、お気に入り辞書登録機能、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能(追加コンテンツ/テキストデータ)、クラブエクスワード、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応、プロジェクター接続機能、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)画面サイズ5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
電子辞書 医学スタンダードモデル カシオ計算機電子辞書 医学スタンダードモデルカシオ計算機
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
医療現場に立つ医師・看護師の実務や、医学部学生の学習をサポート。医学スタンダードモデル。 医学系6コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。 医学スタンダードモデル。 医療の現場で役立つコンテンツが充実 充実の国語系コンテンツ 多彩な英語系コンテンツ
付属品タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本質量(g)約290(電池込み)タイプ医学スタンダードモデル電源単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)157.5×101×18.4(閉時)入力方式キーボード入力、手書き入力、ソフトキーボード入力メモリー容量約500MB電池寿命単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)、eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合)主な機能カラー液晶、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、プレビュー画面文字サイズ切替、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、用例プレビュー、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、漢字前方後方一致検索、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、お気に入り辞書登録機能、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能(追加コンテンツ/テキストデータ)、クラブエクスワード、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応、プロジェクター接続機能、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用)画面サイズ5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
NAME LAND i-ma カシオ計算機NAME LAND i-maカシオ計算機
14,980税込16,478
1台
5日以内出荷
ネームランドイーマのムーミン モデル。ムーミンの絵文字やフレームを使ったラベルが簡単に作れます。ムーミンたちのイラストを使ったオリジナルラベルでステキなくらしを♪
付属品ACアダプター、テープカートリッジ 18mm幅1本、専用USBケーブル質量(g)約710(電池を除く)種類【絵文字・記号】1141 + ムーミン 94(スマホ版)/1289(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。電源ACアダプター または単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(電池消耗目安:約2巻分) ※本機で推奨する充電式ニッケル水素電池はeneloop(エネループ)ですフレーム56 + ムーミン 36 (スマホ版) 41(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています入力方式スマホ(iPadはiPhoneの互換モードで動作します)、PC機能コピー/ペーストあり(※PC版のみ対応)、タイムスタンプ/タイムスパンあり、バーコード/QRコード印刷あり、余白設定あり、連番印刷あり(3.5mm幅テープには対応しておりません。PC版のみ対応)、連続印刷あり、対応テープ幅(mm)3.5、6、9、12、18、24印字密度200 ※dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数最大印字行数9行(24mm幅テープ使用時)最大印字幅(mm)18(24mm幅テープ使用時) マグネットテープはLABEL DESIGN MAKER(PC版)のみで使用可能、最大印刷幅は16mmです本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×173×152.5 ※高さは足を含んだサイズです印字速度2倍 ※KL-M7との比較。印刷条件により異なります。書体LABEL DESIGN MAKER 2 書体(スマホ版) LABEL DESIGN MAKER 書体(PC版) スマホ・PC搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合がありますフォント22書体[漢字11/かな11/英数22]フォーマット形式180 + ムーミン 24 (スマホ版)/682(PC版) ※ムーミンのイラストはスマートフォンアプリのみでご使用いただけます。 ※フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む拡大印刷あり ※対応テープ幅:18mm / 24mm(スマホ版のみ)インターフェイス【スマホ】Bluetooth(R) Low Energy【パソコン】USBカッターハーフカット機能つきオートカッター対応ソフトウェア【スマホ】LABEL DESIGN MAKER 2【パソコン】LABEL DESIGN MAKER
ショットガンマイク搭載 カメラ用リニアPCMレコーダー TEACショットガンマイク搭載 カメラ用リニアPCMレコーダーTEAC
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷
自社設計の高性能ショットガンマイク搭載 カメラのアクセサリーシューに装着可能、高い機動性を実現 シーンに合わせて使い分けられる4つのEQプリセット搭載 簡単なセッティングで高音質の収録が可能 フローティング構造、ノイズアイソレーションアームでハンドノイズやレンズの動作ノイズを低減 カメラ本体にもDR-10SGの音声を入力可能なCAMERA OUT端子搭載 動画ファイルとの位置合わせを容易にするスレートトーン機能 異なるレベルで2系統の同時録音を行うことができるデュアル録音機能 電池が切れる前に収録中のデータ消失を回避する自動ファイルクローズ処理 オートレベル機能やリミッター機能など、録音レベル設定によるトラブルを防止する機能を搭載 電池を含めても110gと、小型かつ軽量な筐体 単4形電池1本で約8.5時間連続駆動(アルカリ乾電池使用時)
付属品ウィンドスクリーン、ノイズアイソレーションアーム、アッテネートケーブル、ケーブルクリップ、取扱説明書(保証書付)質量(g)110(電池を含む)、98(電池を含まず)消費電力(W)0.75(最大時)電源単4形電池1本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワーアナログ出力(CAMERA OUT/ PHONES(LINE OUT 1-8))コネクター:3.5mm(1/8”)ステレオミニジャック(音声出力は DUAL MONO出力)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×168.1×70.3(突起部を含まず)周波数特性50Hz~20kHzS/N比78dB以上 (MICゲイン +30dB、A-weight)対応フォーマット(V1.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、(V2.00)【WAV】44.1k/48k Hz、16/24 bit mono/poly (BWF format)、【MP3】44.1k/48kHz、24bit mono/poly、録音:128k/192k bps、再生: 32k~320k bps動作温度(℃)0~40電池使用時間(時間)アルカリ乾電池(EVOLTA):約8.5、ニッケル水素電池(eneloop):約7.5、リチウム乾電池(Energizer ULTIMATE LITHIUM):約15記録メディアmicroSDカード(64MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力(マイク入力)指向特性:スーパーカーディオイド、マイクゲイン:0~+50dB (1dB step)USBタイプコネクター:Micro-Bタイプ 4ピン、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
DSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサー TEACDSLR用リニアPCMレコーダー/ミキサーTEAC
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷
DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラの動画撮影時に使用することで、より高音質な動画撮影を可能にするミキサー統合型の4トラック リニアPCMレコーダーです。 TASCAMが長年培ってきたプロフェッショナル向けのオーディオレコーダー技術を投入し、高音質と動画撮影での利便性を両立しました。 編集時の音合わせを容易にする多彩なスレートトーンジェネレーター TASCAM独自のHDDAマイクプリアンプを搭載で高音質化設計を実現 最大4チャンネルの同時録音仕様で様々な録音シーンに対応
仕様【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:50mW + 50mW、【USB】コネクター:Mini-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【等価入力雑音】-120dBu以上付属品USBケーブル、取扱説明書(保証書付き)質量(g)605(電池を含む)、510(電池を含まず)消費電力(W)5.4(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P520U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2)アナログ出力【CAMERA OUT (LOW)端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-50dBV、最大出力レベル:-30dBV、【CAMERA OUT (HIGH) / LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+10dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×93.2×78(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA) :約4.5、ニッケル水素電池(eneloop):約5、ニッケル水素電池(eneloop pro):約6記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)アナログ入力【1/L端子、2/R端子】ファントム電源対応、コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+11dB、(MID)+36dB、(HIGH)+52dB、(HI + PLUS)+64dB、【LINE 選択時】 入力切り換えスイッチ(1/L端子、2/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+24dBu、【3-4端子】プラグインパワー対応、コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/(LOW)+3dB、(HIGH)+26dB、(HI + PLUS)+38dB、【CAMERA IN端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
カメラ用リニアPCMレコーダー TEACカメラ用リニアPCMレコーダーTEAC
34,980税込38,478
1台
6日以内出荷
DSLR(デジタル一眼レフカメラ)やビデオカメラなどでの動画撮影時に使用することで、動画の音声をより高音質にすることが可能な4トラックリニアPCMレコーダーです。 4つのXLRマイク入力を搭載し、エントリーユーザーからプロまで、幅広い動画制作現場のニーズに応えます。 内蔵マイクとXLRマイク入力の組み合わせで幅広いセッティングが可能 マイクプリアンプにはTASCAM独自の高音質HDDA回路を搭載 動画撮影時の利用を意識した仕様を数多く備える『DR-70D』
仕様【ファイルシステム】FAT16/32 , exFAT、【ヘッドホン出力】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、最大出力:20mW + 20mW、【USB】コネクター:Micro-Bタイプ、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス、【REMOTE】コネクター:2.5mm TRSジャック、【EIN(等価入力雑音)】-120dBu以下付属品USBケーブル、カメラ取付用ブラケットねじ穴カバー×6、取扱説明書(保証書付き)質量(g)625(電池を含む)、530(電池を含まず)消費電力(W)5.0(最大時)電源単3形電池4本(アルカリ乾電池またはニッケル水素電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用ACアダプター(TASCAM PS-P515U、別売)、専用外付けバッテリーパック(TASCAM BP-6AA、別売)チャンネル数4チャンネル(ステレオ×2、モノラル×4)アナログ出力【LINE OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-10dBV、最大出力レベル:+6dBV、【CAMERA OUT端子】コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、出力インピーダンス:200Ω、基準出力レベル:-40dBV、最大出力レベル:-24dBV外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×55.2×106.5(上部アダプター取付状態)周波数特性20-20kHz +0.5/-2dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs44.1k/48k Hz、JEITA)、20-40kHz +0.5/-3dB(LINE IN or MIC IN to LINE OUT、Fs96kHz、JEITA)S/N比92dB以上(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)歪率(%)0.02以下(LINE IN or MIC IN to LINE OUT Fs44.1k/48k/96k Hz、JEITA)対応フォーマットWAV:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット、BWF:44.1k/48k/96k Hz、16/24ビット動作温度(℃)0~40パソコン動作環境【Windows】OS:Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、CPU:Pentium 300MHz以上、メモリー:128MB 以上、USB:USB2.0推奨、【Macintosh】OS:Mac OS X Jaguar (V10.2)、Mac OS X Panther (V10.3)、Mac OS X Tiger (V10.4)、Mac OS X Leopard (V10.5)、Mac OS X Snow Leopard(V10.6.8)、OS X Lion(V10.7)、OS X Mountain Lion(V10.8)、OS X Mavericks(10.9)、CPU:Power PC、iMac、G3、G4 266MHz以上、メモリー:64MB以上、USB:USB2.0推奨電池使用時間(時間)(連続使用時)アルカリ乾電池(EVOLTA)/約6時間:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間30分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約11時間:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop)/約6時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約3時間15分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)約10時間30分:3/4MIC(内蔵マイク)選択、ニッケル水素電池(eneloop pro)/約7時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム未使用時)、約4時間45分:XLR/TRS入力選択(ファントム使用時)、約14時間15分:3/4MIC(内蔵マイク)選択記録メディアSDカード(64MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~128GB)アナログ入力(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)コネクター:XLR-3-31 (1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック、【MIC/MIC+PHANTOM選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:2kΩ、ファントム電源:48V +/-4V(10mA/CH)、24V +/-4V(10mA/CH)、最大入力レベル:0dBu、最小入力レベル:-72dBu、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+21dB (+11dB) ※( )はV1.01 ファームウェア以前の数値となります。、MID:+36dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+51dB、HI + PLUS:+63dB、【LINE 選択時】メニューで切り換え(1/L端子、2/R端子、3/L端子、4/R端子)、入力インピーダンス:10kΩ以上、基準入力レベル:+4dBu、最大入力レベル:+20dBu、(1/2端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、プラグインパワー対応、入力インピーダンス:10kΩ、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-50dBV、マイク入力ゲイン:TRIM MAX時/LOW:+3dB、MID:+11dB ※V1.10 ファームウェア以降を適用することによりMIDが追加されます。、HIGH:+26dB、HI + PLUS:+38dB、(CAMERA IN端子)コネクター:3.5mm(1/8")ステレオミニジャック、入力インピーダンス:10kΩ、基準入力レベル:-10dBV、最大入力レベル:+6dBV
バルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズ アイシスバルブ付きマルチチューブ用GL45ボトルキャップ BLシリーズアイシス
55,980税込61,578
1個
7日以内出荷
各ソケットに別売GL14半硬質チューブ用スクリュージョイントセット(BL62870)を取り付けることで外径1/32”~8mmまでの半硬質・硬質チューブが接続でき、別売GL14軟質チューブ用ホースコネクター(BL58102、BL58202)を取り付けることで内径6~8mmまでの軟質チューブが接続できます。キャップの着脱中は既にソケットへ接続済のチューブが捻れないようにしながら、キャップ部のみをフリーに回せる構造です。
プロセスメータ LED MURATA(村田製作所)プロセスメータ LEDMURATA(村田製作所)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
The Murata DMS-20PC series Loop powered process monitor LED。DMS-20PC-4/20 Series are the worlds fi rst loop-powered digital panel meters with a large, easy-to-read, bright red, LED display。All operating power is derived directly from the loop current iMax。Panel Thickness- 0.090(2.29) with supplied screws Operating Temperature 40 to +75℃
仕様●特性測定:DC Powered●ディスプレイのタイプ:LED●高さ:22.4mm●幅:35.1mm●奥行き:24mm●コード番号:230-7927アズワン品番65-7302-47
音響校正器+1/4インチマイクロホン用アダプタ リオン音響校正器+1/4インチマイクロホン用アダプタリオン
159,800税込175,780
1セット
45日以内出荷
高信頼・高品質・安心して使用できる、現場測定のための小型・軽量な音響校正器。新開発のリファレンスマイクロ本を搭載したフィードバック制御方式の採用により、気圧ばかりでなく、カプラ容積補正も不要とし、より信頼性の高い校正を実現。カプラの高い遮音性能を実現。静かでない騒音環境においても安心して校正が可能(特許 第6853133号)。高品質の証であるJCSS校正証明書を標準付属
仕様全ひずみ+ノイズ:1.0%以下(22.4Hz~22.4kHz)付属品ソフトケース×1、1/2インチマイクロホン用アダプタ×1、1/4インチマイクロホン用アダプタ×1、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ×1、JCSS校正証明書×1周波数(Hz)(公称)1000電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2適合規格JIS C 1515:2020クラス1、IEC 60942:2017 クラス1、ANSI/ASA S1.40-2006 class1、CE マーキング、 WEEE 指令、中国版RoHS対応【マイクロホン】リオン製およびIEC 61094-4の寸法規定を満たす他社製、マイクロホン、1インチマイクロホン、1/2インチマイクロホン(付属品のアダプタ使用)、1/4インチマイクロホン(オプションのアダプタ使用)電池寿命(時間)50以上許容差周波数:±0.1%以内音圧レベル(dB)(公称)94、(許容差)±0.20以内
騒音ばく露計&音響校正器 セット リオン騒音ばく露計&音響校正器 セットリオン
369,800税込406,780
1セット
45日以内出荷
測定前後の校正確認で、測定データの信頼性の確認が容易にできるセット!。騒音ばく露計NB-14と音響校正器NC-75 各1台のセットです。NB-14は「騒音障害防止のためのガイドライン」に対応した小型軽量タイプの個人ばく露計です。簡単操作で12時間以上の連続測定が可能。測定データは本体メモリーへ自動保存され、付属PCアプリで報告書作成・出力が可能です。無料スマホアプリで測定データ確認にも対応しています。音響校正器NC-75:JIS C 1515 クラス1、IEC 60942 class1 適合の音響校正器です。NC-75は、JCSS校正にも対応をしており、国際的に受け入れ可能なJCSS校正証明書が標準付属しています。
仕様●ストア周期:1秒●測定機能(演算を同時に測定可能):A特性時間平均サウンドレベル LAeq、C特性時間平均サウンドレベル LCeq、C特性ピークサウンドレベル LCpeak、騒音レベル(A特性音圧レベル)の許容限度に対する割合DOSE付属品【騒音ばく露計(NB-14)】 専用USBケーブル、専用ウインドスクリーン、ワニクリップ用ホルダ 【音響校正器(NC-75)】 ソフトケース、1/2インチマイクロホン用アダプタ、単3形アルカリ乾電池×2、ストラップ、JCSS校正証明書周波数(Hz)音響校正器/公称:1000電源[騒音ばく露計/NB-14]リチウムイオン充電池(二次電池)、連続動作時間 12時間以上 [音響校正器/NC-75]単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、単3形ニッケル水素充電池(eneloop pro使用可能)×2表示電源状態、測定状態、過負荷/アンダーレンジ、バーグラフ(騒音ばく露レベルの許容限度に対する割合 DOSE)マイクロホンUC-52機能衝撃検知:予め設定した閾値を超える衝撃を検知した場合、測定に影響を与えるため、本体のLED表示が点灯し、衝撃振動があったことを内蔵メモリに記録します。メモリー内蔵:約48時間の測定データを保持測定レベル範囲(dB)A特性時間平均サウンドレベル(58~143)、C特性時間平均サウンドレベル(58~143)、C特性ピークサウンドレベル(75~146)許容差音響校正器/音圧レベル:±0.20dB以内音圧レベル(dB)音響校正器/公称:94測定周波数範囲20Hz~8kHz
eneloop特集