68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内新車搭載シェアNo.1 国内補修シェアNo.1のGSユアサフラッグシップモデル。 最新の車両制御に対応 幅広い車種に搭載可能 最新技術の採用 ちょい乗りにも対応 とって付き インジケーター付き 防爆液栓
定格電圧(V)12(液入充電済み) 箱高(mm)202
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1セット(5枚)
1,498 税込1,648
4日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)放電針ユニット
エコ商品
タングステン針付ユニット(1個)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷

1箱(10個)
3,998 税込4,398
翌々日出荷


イスカル60°ねじ切りチップ ER/L-60°
エコ商品
一般産業用60°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

イスカル55°ねじ切りチップ ER/L-55°
エコ商品
一般産業用55°ねじ切りチップです。
用途ねじ切り加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
4,498 税込4,948
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


PANDUIT(パンドウイット)Quick-Build Grid WASHER
材質アセタール 仕様Quick-Buildハーネスボードシステム用 取替え用ワッシャー 質量(g)10
1箱(50個)ほか
5,298 税込5,828
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

1ケース(5個)ほか
14,980 税込16,478
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、。アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イスカルチップ 27ER
エコ商品
材質IC908 形状三角形 切刃長さ(mm)15.88 コーナー半径(mm)0.63 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
21,980 税込24,178
4日以内出荷


クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造です。TIA/EIA-568-C.3に準拠しています。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番194-9258 ケーブル:アクア タイプOM3 長さ(m)10 芯数2 外径(mm)1.6 減衰量(dB)反射:>26dB ケーブル径(Φmm)1.6 ファイバータイプライザー ケーブルタイプ1.6mm
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。 仕様両端LCデュプレックス 幅(mm)12.95 材質/仕上フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 アクア 高さ(mm)9.02 タイプOM3 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 難燃性ライザー(OFNR) ケーブル外径(Φmm)1.6 挿入損失(dB)最大0.15 減衰量(dB)26以上
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。 一体型ブーツのシンプル設計です。 高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけで抜けない構造)
仕様両端LCデュプレックス 材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 幅(mm)12.95 ケーブル・ブーツ:アクア 高さ(mm)9.02 使用温度範囲(℃)-20~70 最小曲げ半径(mm)32 縦(mm)51.27 ケーブル外径(Φmm)1.6 曲げ半径(mm)最小32(長時間:最小16) 挿抜耐久500回 減衰量(dB)26以上
1本
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップを取り外すことで、極性の入れ替えが可能です。一体型ブーツのシンプル設計です。高密度LCパッチの現場で、ブーツ部分をつまむだけで簡単に挿抜可能です。(ケーブルを引っ張るだけでは抜けない構造)
用途光ファイバー通信に。 材質フェルール:ジルコニア、ブーツ:合成樹脂、ハウジング:合成樹脂、デュプレックスクリップ:合成樹脂、ダストキャップ:合成樹脂 幅(mm)12.95 【ケーブル・ブーツ】アクア 高さ(mm)9.02 外径(Φmm)1.6 最小曲げ半径(mm)【ケーブル】32(長時間最小16) 芯数2 縦(mm)51.27 減衰量(dB)>26 挿抜耐久(回)500
1箱(10本)
77,980 税込85,778
96日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。Q-One(R)はコンパクト設計で保管スペースが縮小でき、ごみもプレート10枚とトランスポートスリーブ1枚のみなので非常にエコロジーな商品です。T200ER-QはQ-One(R)-200μl専用の空ラックです。詰替えタイプ。未滅菌。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエロー アズワン品番65-3756-96
1セット(5個×960本)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

最高の液切れを追及したチップです。チップ全体がシャープに成型され、様々なピペットにスムーズにフィッティングするイエローチップです。Q-One(R)はコンパクト設計で保管スペースが縮小でき、ごみもプレート10枚とトランスポートスリーブ1枚のみなので非常にエコロジーな商品です。T200ER-QはQ-One(R)-200μl専用の空ラックです。詰替えタイプ。電子滅菌済。ピペット適合表はこちらをご参照ください。
仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●全長:50.0mm●材質:P.P●色:イエロー アズワン品番65-3756-98
1セット(5個×960本)
27,980 税込30,778
4日以内出荷


1個
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and r
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.37A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4588 アズワン品番65-8091-92
1セット(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

1個
669 税込736
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.2A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4581 アズワン品番65-8085-99
1セット(5個)
4,498 税込4,948
7日以内出荷

Solid State, Thin Film, SMD 1206, Super-Quick-Acting FF, 125 VAC, 125 VDC, 150℃.Highest Breaking Capacity Rating for a 1206 on the market: 300A@125VDC Unique Selling Proposition No tin whiskers, no tin dendrites No leaded coating Hermetically sealed and robust construction Applications Industrial grade space application Avionics Medical equipment Defense
仕様●入数:1テープ(5個入り)●定格電流:0.25A●定格電圧:125V ac/dc●溶断速度:FF●本体材質:セラミック●本体長さ:3.2mm●本体幅:1.55mm●本体高さ:1.55mm●遮断容量最大電圧 R:300 A @ 125 V dc, 50 A @ 125 V ac●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃●コード番号:188-4586 アズワン品番65-8093-24
1セット(5個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷


MODERNSOLID(ウィンテクノ)水平多関節アーム
エコ商品
LA-50シリーズ。 標準化されたパーツを組み合わせることにより、多くの取付アプリケーションに対応できる液晶モニタ用アームです。 水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。また高さ方向は、支柱上で任意の位置に固定することができます。(LA-55とLA-56を除く)。 1本の支柱に複数のモニタを取り付けることも可能ですので、狭いスペースに多くのモニタを設置して作業する環境(ディーリングルーム、デザインセンター、検査作業現場など)にも最適です。 個々のパーツは組み合せ自由ですので、パーツ単位でご購入いただければ、標準セット以外の組合せにすることもできます。 耐荷重は12Kg以内で、目安として20インチ前後の液晶モニタのマウントに適しています。 剛性の高いアーム断面構造とアルミニウム合金製の材質によって、高い負荷に対してもスムーズな動きを提供します。 設置方法は「クランプ型支柱スタンドタイプ(LA-51SC)」「グロメット固定型支柱スタンドタイプ(LA-502)」「ネジ固定スタンドタイプ(LA-51AC)」「壁面取付タイプ(LA-55)」「レールスタンドタイプ(LA-56)」の5種類をご用意しております。 「クランプ型支柱スタンド(LA-501、501B)」は、板厚15mm~100mmのテーブルなどに取り付け可能です。 「グロメット固定型支柱スタンド(LA-502)」は、板厚5mm~40mmのグロメット穴付きのテーブルなどに固定できます。 「レールスタンドタイプ(A-56)は、壁面取付レールPA-03に取り付けることができます。 液晶モニタからのケーブルは、アーム下面にある束線具を使って束ねて収納することができます。 商品には、「VESA100mm×100mm取付アダプタ」「各種工具(設置・調節用)」「モニタ取付用ネジ(M4ネジ4本)」が付属しています。 ネジ固定タイプを天井に取り付ける場合は、専門技術を有する工事店様が施工を行ってください。
耐荷重(kg)~8 設置方法ワイヤーラック取付 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイレクトドライブ方式の採用により高把持力高精度を実現。ガイドが長くなり、剛性UP。切削水センサへの対応が可能。センサ取付溝は2方向(4本)。中空仕様のオプションあり。食品製造工程向け仕様。(オプション)食品機械用グリース(NSF H1)を使用。ゴムカバーは水色のシリコン系を選択可能。※ CKLFシリーズの仕様はお問合せください。
1個
34,980 税込38,478
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (1288種類の商品があります)



1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


関連キーワード