202件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
379 税込417
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

設置スペースに対応した5つのサイズバリエーション 各メーカーアンカーピッチ対応の3サイズ エコ楽プレート(SP・MP・LP)で角型・薄型、設置可能
用途エコ楽ブロック 幅(mm)180 高さ(mm)120
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
9,398 税込10,338
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10000個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(1000個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ソリッドタイプ 完全止り穴用リーマで、底面もキレイに加工できます。 エンドミルシャンクを採用 ネジレ角 刃部のネジレ角を表します。R=右ネジレ 30度
材質超硬 刃数4 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質SKH57 刃数2枚刃 ねじれ角(°)35
1本
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (325種類の商品があります)

坂爪製作所(sakazume)異厚 ベラ ゼッター
熟練した職人の発想から生まれました。 厚板(1.2)、薄板(0.6)これ1枚! 通常の地ベラが入らない狭い場所や、窓枠周り・入隅・目透かし等、細かな作業に最適。また、1枚で0.6tと1.2tが兼用できるので、厚みが出したい場合も、そうでない場合も、これ1枚でOKです。
厚さ(mm)0.6、1.2 材質ステンレスSUS420J2
1丁
2,598 税込2,858
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全般の倣い加工やコーナーRの仕上げ加工に最も広く使用されている汎用タイプのボールエンドミルです。
材質HSS-Co 刃数2枚刃 刃径公差0/-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,498 税込6,048
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

JSAA A種。鉄先芯入り。耐油、耐滑底。 左足にバイクシフトガード付き。 ミドルカット、内側ファスナー付きで脱ぎ履き簡単。 EVAカップインソール。 反射プリントで夜間時の視認性UP。 踵の横ブレを防止するヒールスタビライザーを装着。
形状ミドルカット 規格JSAA規格 材質(アッパー)合成皮革+合成繊維 材質(ソール)EVA+RB 標準質量(g/片足)450 機能耐油、耐滑底、バイクシフトガード付(左足)、バイクシフトガード付、反射プリント、ヒールスタビライザー装着 足幅3E 材質(先芯) 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

伸縮性を生かして荷物をしっかり固定できる荷掛けひもです。 適応フックER-F4(別売)が使用できます。
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、荷物をしっかり固定できる丸ゴムバンドです。簡単に荷物を固定できるので、大変便利です。
用途台車や自転車などの荷物の固定に。 材質被覆:ポリプロピレン、中芯:合成ゴム 幅(mm)6
1本
960 税込1,056
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co 刃数4枚刃 刃径公差0~-0.03 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

材質(プラ台)再生PP製、(スポンジ)再生ウレタン製 生地コール天布地 グリーン購入法適合
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し 材質SKH51 刃数4枚刃 R公差(mm)0~/+0.05
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

調質鋼、高合金鋼の加工に性能を発揮します。金型の3次元加工、コーナー部のアール加工等に最適です。
材質超硬M20 適合材鋳鉄
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。
材質粉末ハイス 刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃) 刃径公差0~-0.05 R公差(mm)±0.025 リード角右ネジレ30°
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手にフィットしやすく消しやすいボール台を採用。
材質(ボール台中芯)古紙使用 生地コール天布地 グリーン購入法適合
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Omada マルチギガビットVPNルーター。2.5G WANと2.5G WAN/LANポートを搭載。2.5G RJ45・ギガビットファイバー・ギガビットRJ45を組み合わせて複数のWANを利用可能。エンタープライズレベルのSSL/IPSec/GER/PPTP/L2TP VPN & OpenVPNに対応。ZTP(ゼロタッチプロビジョニング)・クラウド一元管理・インテリジェントモニタリングなど様々な機能を利用可能。クラウドアクセス及びOmadaアプリで集中管理が可能。ファイアウォール・DoS保護・IP/MAC/URLフィルタリングなどに対応。
1個
28,980 税込31,878
9日以内出荷

強靭な特殊繊維を束ねた撚り糸を立体的に編み込んだ繊維を使用しており、接地面の水分を吸収しながら回転するため、スタッドレスタイヤと同様の効果を得ることにより安全に走行することができます。 (さらに、アイスバーンや0℃以下の雪面の場合は「凝固点降下」現象によりスノーソックスの繊維が氷に貼り付きグリップを得ます) 独自のオートセンサー機能があり、走行中は常に適正な位置に維持します。 装着直後はタイヤに止めるためのゴムが楕円になっています。 走行には常にこの状態を継続し、安定的・安全的に走行することができます。 チェーンなどの走行音と振動がないので静かで滑らかな走りと乗り心地 使用後には洗濯OK。軽量コンパクトでトランクの常備携行品として最適。
用途走行距離・機会の多いドライバー向け 材質ポリエステル 材質(ゴム)天然ゴム 関連資料(0.1MB)
1セット(2枚)
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デュアルバンドWi-Fi 5GHz 2402Mbps + 2.4GHz 574Mbps対応。ギガビットポートx6搭載 ギガビットSFP WAN/LANポートx1 + ギガビットRJ45ポートx5で高速な有線接続を実現。Omadaメッシュ対応 大規模ネットワークにも最適なシームレスで便利なネットワークが構築可能。集中型管理 クラウド接続・Omadaアプリで、より効率的にネットワーク管理。広いエリアをカバー 外部アンテナx3を搭載し、広範囲に安定したWi-Fi環境をお届け。高セキュリティVPN IPSec/SSL/Wireguard/PPTP/L2TP VPNにより、快適で安心なリモート接続を確立。
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

深みのあるアンティークシルバーに、ヘアライン加工のしてあるクールでオシェレなLEDデスクライト。 スタンドタイプとクランプタイプの2種類の使い分けが可能。 側面のボタンで3パターンの調色(約3000K~6000K)と無段階調光(最大600lm)が出来ます。 4箇所の可動部とチルト構造のセードで自由自在に角度も調整。 デザインだけでなく最大600lm(50W相当)の明るさで、広範囲を照射するハイスペックを搭載。 LED光源なので電気代を気にせずに、長時間使えるデスクライトです。
付属品スタンド、クランプ、取扱説明書、保証書、AC電源コード 材質ABS 質量(kg)約1.8 ガンメタル 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)最大約10 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約530×610×200 電源コード(m)約1.3 色温度(K)約3000~6000 保証期間1年 関連資料(0.47MB) 電球の種類LED(無段階(最大600Lm)) 調光の可否 調色の可否3段階
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

ロング刃長。刃先はS字形で倣い加工に最適。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質F108N(超微粒子) 表面処理ノンコート
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパン外径 旋削 TR ねじ切り用インサート(ER)
エコ商品
外径 旋削 TR ねじ切り用インサートです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2個)
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質超微粒子 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
使用温度範囲(℃)-30~100 色(パッド)つや消しブラック
1個
1,281 税込1,409
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (256種類の商品があります)


イスカルホルダ
端面溝入れ交換式アダプター工具。ボス付きのワークの加工もできます。独自のねじれ刃構造の為、後ろの切れ刃は被削面に接触しません。
用途端面溝入れ用・多機能加工 勝手右勝手
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


Quick Jack (クイックジャック)7000TL専用油圧式シリンダー
対応機種QuickJack 7000TL
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

手すりの使い方を検証し、使いやすい形状になっています。 力をかけてつかみやすい水平・垂直を基調としたデザインです。 ステンレスの表面に樹脂を被覆して、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 すべりにくく、しっかり握れるのも特長です。
材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材/ブラケット):ステンレス
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
199 税込219
5日以内出荷

< JIS規格あり > JIS規格 Z3312 YGW12。AWS ER70S-6
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 寸法(mm)【リール】直径270 幅105 軸径:53(20kg巻スプールの大きさと同じです) 適合品番YM-28、MG-50T、YM-50T、SM-70、KC-28
1箱(15kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主成分 C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu。AWS規格 A5.18 ER70S-6 ワイヤー種類 ソリッド
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 適合品番Z3312 YGW12SM-70, YM-28,KC-28,MG-50T 穴径(mm)52
1箱(5kg)
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軟鋼・490N/mm2級高張力、および低温用アルミキルド鋼の全姿勢溶接用の溶接棒です。 スラグが極めて少なく、作業性が非常に良好であり、美しいビード外観が得られます。 低温での衝撃値が優れており、原子炉の配管をはじめ各種パイプの全姿勢溶接や裏波溶接に適しています。 自動溶接機を使用することにより、中、厚板の多層盛り溶接にも適用できます。また、湯流れが良いため、薄板の溶接にも適しています。
用途電力、電機、産業機械、造船、圧力容器、車両等の各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 棒長(mm)1000 JIS規格Z3316 YGT50 伸び(%)熱処理(溶接のまま):33熱処理(625℃×1h):35熱処理(625℃×4h・8h):36 AWS規格A5.18 ER70S-G 引張強力(N/mm2)熱処理(溶接のまま):580熱処理(625℃×1h):550熱処理(625℃×4h):530熱処理(625℃×8h):500 降伏点(N/mm2)熱処理(溶接のまま):480熱処理(625℃×1h):430熱処理(625℃×4h):410熱処理(625℃×8h):380 吸収エネルギー(J [-30℃])熱処理(溶接のまま):180熱処理(625℃×1h):200熱処理(625℃×4h):220熱処理(625℃×8h):230 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナノポリカーボネート素材を使用。軽量約117g・演色指数80以上の高演色・広配光、約330度・省エネ、長寿命なLEDチップ使用。消費電力は最大約18W。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)。3つの安心を約束!。高耐久ナノ技術ポリカーボネートを使用した直管型LED。近年開発された「ナノ技術PC(ポリカーボネート)」は耐衝撃度/耐火性/薄さ・軽さ/光透過率に優れた素材です。巨大市場や多彩な技術における中国にて「ナノ加工による高強度・光拡散の素材と応用(特許番号201510672043.9)」「LED灯具と接続部(特許番号201520390912.4)」の特許を取得。アメリカにおける製品安全規格のUL規格を取得済み。機能性のみならず、安全面も保証。※UL規格(材料・装置・部品・道具類などから製品に至るまでの、機能や安全性に関する標準化を目的としている規格です)。電気代を気にせずに長時間使えるので、ご自宅のリビングだけでなくオフィス・学校などの業務用としてもお使いいただけます。
用途リビング・オフィス・キッチン・和室・玄関・学校/塾・公共施設・美術館/博物館etc. 電球の種類LED蛍光灯 種別40W形 明るさ(Lm)約2150 口金G13 消費電力(W)約18 光色昼光色 色温度(K)6000 長さ(mm)約1200 蛍光灯T8(Φ25.5mm) 質量(g)約121 配光角度(°)約330 演色指数(Ra)80以上 LEDSMD2835/約96pcs 電圧(V)AC85-265(50/60Hz) 給電方式両側:片ピン接続 設置場所屋内用
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100GBASE-ER4モジュール。2芯、LCコネクタ、SMF、伝送距離…FEC無:0~30km/FEC有:0~40km。
1個
759,800 税込835,780
9日以内出荷

軟鋼、高張力鋼用(490N/mm2)の高品質溶接ワイヤー。全姿勢溶接、薄板溶接に適します。
用途自動車、船舶、配管、橋梁などの溶接に。 仕様炭酸ガスシールドアーク溶接軟鋼用 材質カーボンスチール(carbon steel)、鍍銅 JIS規格JIS Z3312 YGW12相当品 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu AWS規格A5.18 ER70S-6 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)