こんなお得な商品も!

スプリングバランサー
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
軽量コンパクトに設計されています。
ハンドルを回すだけでスプリングの張力調整が行えます。
ワイヤーロープを任意の位置に固定できます。(ストローク範囲内)
仕様ナイロン繊維ロープ仕様
色アイボリー
質量(g)360
ストローク(m)1.5
ロープ径(Φmm)1.2
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
長さ(m)25
材質ポリエステル100%
幅(mm)25
規格A(オス)
ボディーパッドは紫外線に強い特別に作られた特殊ビニール素材と、タンクパッド同様に3Dジェルシートを挿入して制作されており、左右のタンク部に貼り付けることで、飛び石等外的要因による傷を防止するのと同時に自身による乗車時の不慮における車体保護をいたします。
車種に合わせたカラーリングデザインを幅広くラインナップ、ドレスアップ効果もいたします。
裏紙をはがしてどこでも手軽に付けられるタイプです。
材質ポリエステル100%
幅(mm)25
長さ(m)25
規格B(メス)
ニオイの元を消臭します。香料を使っていません。約1ケ月間消臭効果持続。
用途ゴミ箱の底に設置用。パウチ内に入っている液剤と粉剤を使用説明に従って混合してお使いください。
トラスコ品番509-1374
タイプ生ごみ用
危険物の類別非危険物
1個(2個)
¥799
税込¥879
当日出荷
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500
等級研磨級
適合機種WEZ17000シリーズ
用途例汎用切削、粗切削
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
WEZ型カッタボディと組み合わせ可能なインサートです。F型ブレーカの切れ味はそのままに、刃径ごとに切刃形状を最適化したプレミアムアイテム。刃径ごとに最適化された切刃形状により、ソリッドエンドミル並みの壁面直角度を可能に。
材種ACU2500
等級研磨級
適合機種WEZ11000シリーズ
用途例汎用切削、粗切削
適合被削材種鋼、ステンレス、鋳鉄、難削材
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
人事考課オプションソフト。この製品単体では使用できません。人事大臣NX(STD・P2P)または人事大臣NX ERP(STD・P2P)と連動して使用するオプション製品です。導入していただくことで、コンピテンシー型の人事考課、賞与や昇給に向けた人事評価、自己評価入力用シートの印刷などが可能になります。
対応OSWindows ※『人事大臣NX』本体に依存
対応機種IBM PC/AT互換機
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
超硬ホールソーの標準タイプ。
ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。
ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ボール盤ではご使用になれません。
用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板
USB 3.0/USB 2.0接続オプション
最大8TBの大容量ストレージ
省スペースの縦型デザイン
静音動作
省電力のスリープモード(EU ErP指令に適合)
ワンタッチ自動バックアップボタン
256ビットAES暗号化(別途ソフトウェア必要)
Transcend Elite データ管理ソフトウェア
セット内容StoreJet 35T3、 電源アダプタ、 USBケーブル
寸法(mm)172.4×152.4×44.8
サイズ3.5インチ
対応OSUSB 2.0またはUSB 3.0ポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10、Mac OS 10.5 以降、Linux Kernel 2.6.31 以降
機能ワンタッチバックアップ
動作環境5~55℃
モード節電モード10分
供給電源AC入力: 100V-240V、DC入力: 12V/1.5A (電源アダプタ経由)
80PLUS SILVERに対応したシングルレーン750W (+12V 62A)電源(RSシリーズ後継)。1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。各種保護回路を搭載。とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。
仕様●80PLUS:SILVER●PFC回路:ActivePFC搭載
規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠
適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外
入力100V(90~132V)50/60Hz 10A
保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)
電源容量(W)750(定格)/800(ピーク)
サイズ(mm)150×140×86
ファン12cm ファンコントロール機能搭載
1台
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
80PLUS SILVERに対応したシングルレーン650W (+12V 54A)電源(RSシリーズ後継)。1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。各種保護回路を搭載。とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。
仕様●80PLUS:SILVER●PFC回路:ActivePFC搭載
規格ATX12V Ver2.4 及び EPS12V Ver2.92準拠
適合規格RoHS:◯、PSE:対象外、電波法:対象外
入力100V(90~132V)50/60Hz 9A
保護回路過負荷保護(OPP)、過電流保護(OCP)、過電圧保護(OVP)、低電圧保護(UVP)、短絡保護(SCP)、過温度保護(OTP)、無負荷運転保護(NLO)
電源容量(W)650(定格)/700(ピーク)
サイズ(mm)150×140×86
ファン12cm ファンコントロール機能搭載
1台
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷
PREVOST メスねじアダプタは、硬化スチール製で、腐食防止処理が施されています。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性
仕様●カップリングジェンダー:メス●ネジ接続:G 1/2 メス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:スチール●コード番号:218-0879
アズワン品番65-7904-18
1個
¥3,122
税込¥3,434
7日以内出荷
PREVOST オスねじアダプタは、硬化スチール製の耐腐食性処理を施した製品です。小型軽量です 滑りにくい表面でしっかりとグリップできます 摩耗、腐食、圧縮への耐性
仕様●カップリングジェンダー:オス●ネジ接続:G 1/2 オス●メーカーシリーズ:ERP ( ERP )●接続タイプ:ネジ●スレッドサイズ:1/2インチ●材質:スチール●コード番号:218-0883
アズワン品番65-7908-61
1個
¥3,044
税込¥3,348
7日以内出荷
高級感のある落ち着いた色合い。ヨーロッパで親しまれる細身のパイル。
用途インテリア・エクステリア用の高機能タイプ人工芝です。
種別ヨーロピアン
材質パイル:PE・PP、バッキング:PU
パイル長(mm)40
。Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール、プッシュイン Terminal、1PDP-PLC-RPT24UC/21/RW-2900318</strong>Phoenix Contact のこの頑丈なインターフェイスリレーは、鉄道用途で見られるような厳しい産業要件を満たすように設計されています。-40+70 ℃ の極端な温度に耐えるので、非絶縁ハウジングに取り付けられた制御キャビネットでの使用に適しています。 このミニチュアリレーはプッシュイン技術を採用しているため、特殊な工具を必要とせずに小型の導体でも簡単かつ直接挿入できます。挿入力が小さいため、すばやく簡単に安全に配線できます。このリレーのコンパクトなハウジングは、スペースを節約し、制御キャビネットのパッキング効率を最大化します。また、耐衝撃性と耐振動性にも優れているため、過酷な用途でもワイヤが緩んでしまいます。Coil voltage 入力電圧範囲: 0.7 → 1.25 V 最大入力電圧は 23 V dc です 機械的寿命: 2 x 10^7 回 スイッチング電流: 100 mA 1PDT (単極双投)コンタクト構成 銀合金コンタクト材 DIN レール取り付けタイプ 4 ms のターンオフ時間 4 ms のターンオン時間 寸法 80 (長さ) x 6.2 (奥行き) x 94 mm (高さ)
仕様●コイル電圧:12V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:1PDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac/dc●ターミナルタイプ:プッシュイン●長さ:80mm●シリーズ:PLC-RPT24UC/21/RW●高さ:94mm●寸法:80 x 6.2 x 94mm●接点材質:銀合金●入力電流:9mA●極数:1●動作温度 Min:-40℃●コード番号:196-0395
アズワン品番65-8083-66
1袋(10個)
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
種別HPLC column
アズワン品番62-8536-47
1個
¥78,980
税込¥86,878
欠品中
種別UHPLC column
アズワン品番62-8536-66
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
種別UHPLC column
アズワン品番62-8536-58
1個
¥95,980
税込¥105,578
欠品中
種別cartidge
アズワン品番62-8536-56
1個
¥109,800
税込¥120,780
欠品中
種別cartidge
アズワン品番62-8536-55
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
種別UHPLC column 150649 1ST
アズワン品番61-0319-53
危険物の類別非危険物
1個
¥149,800
税込¥164,780
欠品中
Phoenix Contact Relay Module, Plug-In Terminal, SPNO - RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT - 1078686</strong>Easily adjust voltages or amplify power with this solid-state relay module from Phoenix Contact。It safely couples signals between a controller and field devices and is suitable for switching strong capacitive loads, such as LEDs (light-emitting diodes)。The relay is pre-assembled for quick and simple installation, and it includes a base and retaining bracket with an eject function and equipment marking area。A plug-in interference suppression module protects the relay by reducing voltage peaks when switching off inductive loads。Its mechanically coded to prevent you from mismatching it with other components。Use this relay in any application that has high switch-on peaks。Its leading tungsten pre-contact can safely switch on currents of up to 800 A。The unit has an IP20 (ingress protection) rating, so its touch-proof and protected against objects over 12 mm in size. Coil voltage of 24 V DC Input current of 18 mA Input and switching voltage range of 12 V AC/DC to 250 V AC/DC Life of 3 x 10^7 mechanical cycles Switching current of 100 mA SPNO (single pole, normally open) contact configuration Silver alloy contact material DIN rail mounting type Dimensions of 16 (length) x 75 (depth) x 96 mm (height) Operating temperature range of -40℃ to +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:250V ac/dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:12 → 250V ac/dc●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:16mm●シリーズ:RIF-1-RPT-LDP-24DC/1ICT●高さ:96mm●寸法:16 x 75 x 96mm●接点材質:銀合金●入力電流:18mA●動作温度 Min:-40℃●コード番号:189-2309
アズワン品番65-8091-60
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
関連キーワード