エスパーロングライフクーラントは防食・防錆性に優れたJIS規格適合品です。凍結防止性能も高いオールシーズンタイプの製品です。
成分エチレングリコール、防錆剤
希釈倍率要希釈(30~60%)
危険等級Ⅲ
凍結温度(℃)-15~-51
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
高純度のエチレングリコールに特殊添加剤を配合した、優れた防食・防錆効果を発揮する長寿命タイプの不凍液です。清浄な水で希釈済みですので、車検・点検整備時にそのままご使用いただけます。
仕様希釈不要
成分エチレングリコール、防錆剤
希釈倍率希釈不要
凍結温度(℃)-36
危険物の類別非危険物
コード交換は差し込んでまわすだけ。草刈機に装着したままナイロンコードを簡単に交換できるので作業負担が軽くなります。コンバータフランジを草刈機に取り付ければ、マルチフィットエスパー自体の取り付け取り外しが簡単に。シンプルな構造なので整備性も抜群です。
用途草刈用ナイロンコードホルダー
付属品スーパーブレードコード トルネードS2.2 3.0mm
高さ(mm)55
外径(mm)120
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
ムダをなくしたコストパフォーマンスの実現。ワンタッチ着火・逆さ使用可能です。
用途管材のハンダ・ロウ付。塩ビ管の加熱加工。アウトドア等火ダネ。
火炎形状集中炎
質量(g)ヘッド/123
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッド/46×117×35
火炎温度(℃)1700
燃焼時間(分)100(200gガス)
1本
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
塗装性が向上。優れた意匠性。耐候性が良好。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従
危険物の類別非危険物
特性耐候性
グリーンマーク認定
高耐候性。接着性が抜群。応力緩和タイプで目地に追従。メンテナンスサイクルの削減。優れた防汚性。豊富な色揃え。優れた作業性
危険物の類別非危険物
特性高耐候性
グリーンマーク認定
金属製 ソープディスペンサー
材質(ポンプ部)ポリエチレン
【デジタル表示機能搭載】
リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。
PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。
【安全な急速充電・高速データ転送が可能】
USB PD (Power Delivery)による最大140W (28V/5A)の急速充電に対応しています。
Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。
内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。
また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。
【高品質で優れた耐久性】
本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。
抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。
からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編み
色ブラック
質量(g)約38
最大出力(W)最大14W (28V/5A)
ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む)
コネクタ形状USB-C to C
データ転送速度最大:480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類耐久性
適合用途急速充電・高速データ転送
テクノロジーQC2.0, QC3.0, BC1.2, APPLE2.4A, PD2.0, PD3.0, PD3.1
USBUSB 2.0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様●シリーズ名:-●種別:コントローラーボード+追加機能●主機能:-●シールドコネクタ:-●マイコン:-●主要チップ:-●マイコン電圧:-●シリーズ名:-
アズワン品番68-2104-46
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
米軍の落下試験規格MIL-STD810Fメソッド516.5手順Ⅳ(輸送落下試験)自由落下試験に準拠
3-Meter freefall test.
IEC529に基づくIPX7の防水試験に準拠
SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0) インターフェース
耐圧、防塵機能
ケーブルキャリーデザイン
電源/データアクセスがわかるLEDランプ搭載
接続してすぐに使えるプラグアンドユース(外部アダプタ不要)
無料ダウンロード可能なSP Widgetでバックアップや復元、データ暗号化、クラウド接続や効率的なデータマネジメントが可能です。
材質メタル / プラスチック
寸法(mm)139.5×94.0×18.1
色ブラック
質量(g)270.0~293.0(容量による)
規格CE/FCC/BSMI/Green dot/WEEE/RoHS/KCC/RCM
保証期間3年
保存温度範囲(℃)-40~70
OSWindows 10/8.1/8/7/Vista/XP 64-Bit, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1 & USB 3.0, USB 2.0 下位互換)
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)5~55
動作電圧(V)DC5(USB経由での電力供給)
Description。This is the PICkit 4, the official programmer from Microchip. The PICkit 4 allows debugging and programming of PIC(R), dsPIC(R), AVR, SAM and CEC flash microcontrollers and MPUs using the powerful graphical user interface of the MPLAB X Integrated Development Environment(IDE). The MPLAB PICkit 4 is connected to a PC using a high-speed 2.0 USB interface and can be connected to the target via an 8-pin Single In-Line(SIL)connector. The connector uses two device I/O pins and the reset line to implement in-circuit debugging and In-Circuit Serial Programming(TM)(ICSP(TM)). An additional micro SD card slot and the ability to be self-powered from the target means you can take your code with you and program on the go. Comes with a USB to micro-B USB cable.。Features。Powered by a high-speed USB 2.0, no external power required。Real-time execution。MPLAB X IDE compatible(free copy included)。Built-in over-voltage/short circuit monitor。Firmware upgradeable from PC/web download。Fully enclosed。Target voltage of 1.20V to 5.5V。Can supply up to 50mA of power to the target。Minimal current consumption at <100μA from target。Diagnostic LEDs(power, busy, error)。Read/write program and data memory of microcontroller。Erase of program memory space with verification。Freeze-peripherals at breakpoint。8-pin single in-line header supports advanced interfaces such as 4-wire JTAG and Serial Wire Debug with streaming Data Gateway。Backward compatible for demo boards, headers and target systems using 2-wire JTAG and ICSP
アズワン品番67-0425-08
1個
¥37,980
税込¥41,778
33日以内出荷
。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】。Type-C IF認証。CE認証:欧州連合基準適合マーク。FCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制。ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合。当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】。キヤノン。EOS M6 Mark II。EOS R。EOS R1。EOS R10。EOS R100。EOS R3。EOS R5 Mark II。EOS R5。EOS R50。EOS R6。EOS R7。EOS R8。EOS Ra。EOS RP。EOS-1D X Mark III。PowerShot G5 X Mark II。PowerShot G7 X Mark III。PowerShot GOLF。PowerShot V10。自動撮影カメラ。PowerShot PICK。パーソナル向けスキャナー。LiDE 400。プリンター。BP-F400。iNSPiC PV-223。SELPHY CP1500。TR153。ポインター。PRESENTER PR3。ワイヤレススピーカー。albos Light & Speaker ML-A。ML-A-BK/ML-A-SL。すべての対応機種は記載できておりません。
色ブラック
長さ(m)1
コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)
インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)
転送速度(Gbps)最大10
変換タイプオス-オス
1本
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
ピンヘッダ、ピンソケットは付属していません。別途ご用意ください。
仕様●【ESPr Developer 32 Type-C】●電源:USB Type-C:5V●電源入力ピン(VIN):3.7V~6.0V●USBコネクタとVINピンの同時使用が可能●電源出力ピン(VOUT):USBまたはVINピンに入力した電圧を出力●動作電圧:3.3V●使用非推奨ピン:IO6,7,8,9,10,11ピンはESP-WROOM-32内のSPI Flash に接続されているため、通常のGPIOピンとしては非推奨です。●外部発振子:裏面に発振子とコンデンサ接続用のPADあり●IO32とIO33は発振
アズワン品番67-0372-07
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
【デジタル表示】 デジタル表示機能を搭載しており、リアルタイムに電力数値が表示されます。チェッカーなどを使わずに接続機器の充電状況を随時確認することが可能です。PD表示の有無でPD急速充電か低速充電かがすぐ分かりとても便利です。
【急速充電・高速データ転送に対応】 USB PD (Power Delivery)による最大100W (20V/5A)の急速充電に対応しています。Type-C端子搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット、充電器やゲーム機器など、さまざまなUSB-C機器の充電に最適です。内蔵のスマートチップ eMarkerが、過充電や発熱を防止し接続機器のバッテリーを保護し、安定した高速充電を提供します。また、最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。大容量のファイル・写真・音楽データなども、短時間で転送完了します。
【高品質で優れた耐久性】 本製品のケーブルは耐久性に優れた編組ナイロンで外装され、なめらかな手触りで高級感のある外観です。抜群の柔軟性と耐久性があり10,000回以上の折り曲げ強度試験にも合格しています。からまりにくく折り曲げにも強く、断線しにくい製品です。
材質亜鉛合金+ナイロン編み
色ブラック
ケーブル長(m)約1(コネクター部分を含む全長)
本体質量(g)約38
コネクタ形状USB-C to C
データ転送速度最大480Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
USBタイプUSB2.0
ケーブル種類耐久性
適合用途充電/データ転送
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ハイパフォーマンス: USB-Aポート4口を追加し、各ポートでSuperSpeed 10Gbpsに対応するUSB PCI Expressカード(USB 3.1 Gen 2/USB 3.2 Gen 2x1対応)。ASM3142コントローラ2基を搭載し、4つのポートで最大20Gbpsの帯域を共有。StarTech.comの人気USBカード、PEXUSB314A2Vのアップグレード版。最大のUSB性能:スピードが異なるデバイスを使用する際、Multiple IN機能で最大の帯域を提供。UASP(USB Attached SCSI Protocol)をサポートし、SSD/HDD、NVMeドライブ、USBメモリなどにに最適。給電対応:SATA電源ヘッダー付きUSB PCI Express 拡張カード。USBポートに補助電源を提供(マザーボードの電源で足りない場合)。USB-Aポートごとに最大4.5W(5V/0.9A)を供給。互換性:標準プロファイルのPCIe 2.0 x4スロットに装着するUSB PCIeアダプタカード。Windows/Linux/macOS対応、Window 8以上ではドライバの自動インストールをサポート。USB 2.0/3.0デバイスに対応。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。ライフタイム保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途NVMeドライブやSSDなど高性能デバイスを接続
インターフェースPCI Express
長さ(mm)120
幅(mm)150
高さ(mm)19
質量(g)125
コネクタコネクタタイプ:PCI Express x4、内部ポート:SATA電源 [15ピン]、外部ポート:USB 3.1 USB Type-A(Gen 2、10 Gbps)[9ピン]
ポート数4
動作温度範囲(℃)5~50(41°F~122°F)
保存温度範囲(℃)-20~60(-4°F~140°F)
湿度範囲(%)20~80RH
データ転送速度最大:ポートごとに10Gbps
セット内容USB 3.1 カード、クイックスタートガイド、フルプロファイルブラケット(装着済み)
色ブラック
MTBF(時間)40000
仕様バス型:USB 3.2 Gen 2(10 Gbps)、カードタイプ:標準プロファイル、ポートタイプ:拡張カード、業界標準:USB 3.1 仕様 Rev. 1.0、USB 仕様 Rev. 2.0、PCI Express ベース仕様 Rev. 2.0、Intel xHCI 仕様 Rev. 1.1、UASP (USB Attached SCSI Protocol) Rev. 1.0、チップセットID:ASMedia - ASM3142、ASMedia - ASM1812、Total USB Power Output:4.5W (5V @ 0.9A) nominal, per port - Ports trip before 2.1A (10.5W) for Over-Current Protection、タイプおよび定格:USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.13 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Linux 3.5以降(LTSバージョンのみ)
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
Description。The Cmod, or Carrier Module, family of products is designed to offer quick, simple, and flexible integration of an FPGA into circuit design, prototyping, and learning/hobby projects.The Digilent Cmod S7 is a small, 48-pin DIP form factor board, populated with 36 pins, built around a Xilinx Spartan-7 FPGA that brings FPGA power and prototyping to a solderless breadboard.The board includes a Quad-SPI flash for programming, as well as a USB-JTAG programming circuit and USB-UART bridge. The Cmod S7 also features a clock source, Pmod port, and onboard I/O with LEDs and pushbuttons. There are 32 FPGA I/O signals, 2 FPGA analog input signals, an external power input rail, and ground that are routed to 100-mil-spaced through-hole pins, making the Cmod S7 compatible with solderless breadboards. This form factor makes the Cmod S7 a great option for flexible and affordable prototyping, or learning FPGA and digital logic circuits. At just .7 by 3.05, it can also be loaded in a standard socket and used in embedded systems.The Spartan-7 FPGA on the Cmod S7 fits performance into a small form-factor packaging. With the MicroBlaze Soft Processor Core from Xilinx, you can create embedded applications with a variety of peripherals, memory, and interfaces.If your design requires transceiver lines or more FPGA resources, we recommend the higher-performance Cmod A7, featuring an Artix-7 FPGA.Guides and demos are available to help users get started quickly with the Cmod S7. These can be found through the Support Materials tab.。Features。Xilinx Spartan-7 FPGA(XC7S25-1CSGA225C)。〇3,650 slices containing four 6-input LUTs and 8 flip-flops。〇1,620 Kbits of fast block RAM。〇Three clock management tile, each with a phase-locked loop and mixed-mode clock manager。〇80 DSP slices。〇Internal clock speeds exceeding 450 MHz。〇On-chip analog-to-digital converter(XADC)。〇Programmable over JTAG and Quad-SPI Flash。Memory。〇4 MBQuad-SPI Flash。Power。〇Powered from USB or 5V external supply connected to DIP pin 24(micro USB cable NOT included)。USB。〇USB-JTAG programming circuitry。〇USB-UART bridge。Push-buttons and LEDs。〇2 Buttons。〇4 LEDs。〇1 RGB LED。Expansion Connectors。〇1 Pmod connector。8 total FPGA I/O。〇48-pin DIP form-factor headers。36 populated pins。■32 total FPGA I/O。■2 Single-ended 0-3.3V analog inputs to XADC。Product Compliance:。〇HTC:8473301180。〇ECCN:EAR99。What's Included。Cmod S7 Module。Custom Digilent cardboard box with protective foam
アズワン品番67-0390-84
1個
¥21,980
税込¥24,178
12日以内出荷
オートマチックリターンメカニズムにより工具不要でペダルを簡単に脱着できるMKSオリジナル機構「イージースーペリア」を採用
輪行にはもちろん、盗難防止にも最適
軽量のアルミボディ&アルミプレート(チタンカラー)
外したペダルの携帯に便利なポーチ付き
用途ツーリング、輪行、街乗り
色チタンカラー
仕様踏み面:両面、トウクリップ装着:可、リフレクター:取付可
材質ボディ:アルミニウム、側板:アルミニウム(塗装)
質量(g)414(ペア)
ベアリングボール
踏面幅(mm)(横)94×(前後)68
1ペア
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
トゥクリップやペダルストラップ装着中につま先でペダルをひっくり返し、踏み面を捉えやすくする為のカスタマイズパーツです。従来品SPIN-Ⅱに比べてタブの突き出しが下方に位置します。お好みに応じてSPIN-ⅡとBee Buttからお選びください。25mmピッチのペダルリフレクター孔に簡単にお取り付けができ、MKSの以下のモデルと互換があります。SYLVAN GORDITO / SYLVAN TOURING / SYLVAN TOURING NEXT / SYLVAN TOURING NEXT Ezy Superior / SYLVAN STREAM / SYLVAN STREAM NEXT / SYLVAN STREAM NEXT Ezy Superior / BM-7 / BM-7 NEXT / CT-LITE / CYGMA / CYGMA Ezy / ESPRIT / ESPRIT Ezy Superior / UB-LITE / UB-LITE Ezy / MT-E / MT-LITE
用途重量: 20g (pair) ※ボルト、ナット含む。梱包形態: ヘッダー付きポリ袋
1ペア
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
用途エンジンオイル
SAE2.5W40
ベースオイル100%化学合成(エステル系)
容量(L)20
適合車低粘度( 0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 )を推奨する4輪欧州車、国産車(ターボ車含む)、2輪競技車、ハイパフォーマンス車、0W-30 / 5W-30 / 10W-30 / 0W-40 / 5W-40 / 10W-40を推奨する欧州/国産2輪車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥71,980
税込¥79,178
4日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone SuperSpeed 20Gbps / USB 3.2 Type-C Gen 2x2 PCIeホストカード SST-ECU06
エコ商品
・ SuperSpeed USB 20Gbps。・ PCI Express Gen 3 x4レーン、最大32GT/sの転送速度。・ PCI Express Base 3.1a仕様と互換性あり。・ eXtensibleホストコントローラインタフェース(xHCI)仕様Revision 1.1に準拠。・ USB Attached SCSIプロトコル(UASP) Revision 1.0に準拠。・ ロープロファイルケースに対応する、オプション装備ロープロファイルスロットカバー付属
保存温度範囲(℃)-20~+70
RoHS指令(10物質対応)対応
湿度範囲(%)5~95 RH
1台
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
他を上回るパワーで勝利に輝く。
規格外の持続性&パフォーマンス
Razer Orochi V2 の登場。コンパクトで超軽量のワイヤレスゲーミングマウスは、市場最長のバッテリー持続時間を誇ります。Razer HyperSpeed Wireless および Bluetooth モードの両方に対応し、様々なシーンでゲームをプレイすることを可能とします。
軽々と使えるアイテム。
60g 未満の超軽量フォームファクタ。
Razer Orochi V2の形状は改良されており、より自然なフィット感を得るために意図的に再設計され、ほとんどのグリップスタイルで優れた操作性を実現しています。
仕様最大加速度:40G、スイッチのライフサイクル:6000万回、プログラム可能なボタン:6、マウスソール:生成りの PTFE マウスソール
寸法(mm)108×(グリップ幅)60×38
色Black
質量(g)60(2.2oz) 未満 (質量を中央に配置)
スイッチ第 2 世代 RAZERTM メカニカルマウススイッチ
接続方式デュアルモードワイヤレス (2.4GHz および Bluetooth Low Energy (BLE))
感度最大:18000DPI
センサーオプティカル
連続使用時間(時間)バッテリー:最大 425 (2.4GHz)、950(BLE) (単三電池使用)
速度(IPS):最大450
プロファイルオンボードメモリ:1
フォームファクタ左右対称の右利き用デザイン
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
CFexpress Type B と XQDメモリーカードに対応したUSB 3.1 Gen 2対応リーダーライター。【Super Speed USB 10Gbps(USB 3.1 Gen 2)に対応し、CFexpress Type B と XQDメモリーカードの高速転送を実現】
ソニーのCFexpressメモリーカード用に最適化されたリーダーライター。USBインターフェースを利用してデータを転送。ソニーのCFexpressメモリーカード「CEB-Gシリーズ」と合わせて使用すれば高速バックアップと生産性の高いワークフローを実現します。
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
BRAVIA XRと、ソニー製の対応ヘッドホンと接続することで、ヘッドホンでも圧倒的な音の広がりをご堪能いただけます。
さらに、360 Spatial Sound Personalizerにより、音場を一人一人に最適化することで、まるで映画の世界に入り込んだような臨場感あふれる「360立体音響」をお楽しみいただけます。
「360 Spatial Sound Personalizer」とはソニーがヘッドホンの立体音響コンテンツを再生する為に開発した独自の立体音響技術です。
専用アプリ「Headphones Connect」や「360 Spatial Sound Personalizer」を使って撮影した耳の画像を、独自に開発した推定アルゴリズムにより個人の聴感特性を解析することで、音場を一人一人に最適化した、より臨場感ある体験を実現します。
1個
¥8,198
税込¥9,018
9日以内出荷
リアルタイムに電力数値が0.1W単位で表示され接続機器の充電状況を随時確認することが可能。最大30Wまでの充電に対応。MFi認証を取得済みでApple製品の充電や同期に安全に使用できます。iPhoneの急速充電に対応。最大480Mbpsの超高速データ転送で、充電も同期もこれ一本で可能。ケーブルは柔軟性と耐久性に優れた編組ナイロンで外装。10000回以上の折り曲げ強度試験にも合格。からまりにくく折り曲げに強く、断線しにくい。
色ブラック
ケーブル長(m)1
取得規格MFi認証
ケーブル種類柔軟性、耐久性
適合用途データ転送用、充電用
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
Description。The SparkFun Qwiic OpenLog is the smarter and better looking cousin to the extremely popular OpenLog but now we've ported the original serial based interface to I2C! Thanks to the added Qwiic connectors, you can daisy chain multiple I2C dev
アズワン品番67-0422-74
1個
¥4,998
税込¥5,498
33日以内出荷
The RS Pro oil seal typemetric nitrile double has 17mm internal diameter, 25mm outer diameter and 4mm thick. Nitrile is the most cost effective and commonly available oil seal material. Commonly used in driveshafts, crankshafts and hydraulic cylinders whererotating shaft is lubricated by oil or grease. NBR is good for applications where the oil seal requires resistance to lubrication oils, hydraulic fluids and grease. Nitrile oil seals are not suitable for use with brake oil, phosphoric ester and ester base.Colour: Black Operating temperature range: -20℃ to 90℃
仕様内径 = 17mm外径 = 25mmシールタイプ = 回転シャフトシール厚さ = 4mmシール材質 = ニトリルゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Description。The SparkFun Qwiic Adapter provides the perfect means to make any old I2C board into a Qwiic-enabled board. This adapter breaks out the I2C pins from the Qwiic connectors to pins that you can easily solder with your favorite I2C-enabled device.。The Qwiic Adapter has two Qwiic connection ports, all on the same I2C bus. Four plated through holes are broken out for SCL, SDA, 3.3V and GND. These pins can be used to convert an old I2C-enabled device into a Qwiic-enabled board.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Adapter Guide。Features。2x Qwiic Connection Ports。Broken-out I2C Pins
アズワン品番67-0419-69
1個
¥389
税込¥428
33日以内出荷
Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately。For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g。on - (on)。TE Connectivity - MPGシリーズスイッチ。TE Connectivity MPG series of miniature Push Button switches are available in a choice of SPDT or DPDT contact configurations with momentary switching function and solder terminals。MPG switches are designed to be panel mounted。They have a contact resistance less than 10mΩ and an insulation resistance greater than 1000MΩ。They are epoxy sealed with a flux proof construction。Accessories for the MPG miniature Push Button switches include a brass chromium-plated bezel and a 15mm diameter black actuator button, see stock numbers ; 134-2462 134-2462 and ; 7830053 7830053 respectively。モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 50,000回 動作温度範囲: -20 → +80℃
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:なし●接点構成:双極双投(DPDT)●パネルのカットアウトサイズ:6.35 (Dia.)mm●パネルのカットアウト直径:6.35mm●定格電圧:250V ac●コンタクト定格電流:6 A @ 120 V ac●アクチュエータ形状:プランジャ●末端様式:ワイヤーラグ●コード番号:783-1075
アズワン品番65-7843-96
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
。Description。Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple i/o board and a development environment that implements the Processing/Wiring language. Arduino can be used to develop stand-alone interactive objects or can be connected to software on your computer(e.g. Flash, Processing, MaxMSP). The open-source IDE can be downloaded for free(currently for Mac OS X, Windows, and Linux).。The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega2560. It has 54 digital input/output pins(of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs(hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.。Never fear for accidental electrical discharge, either since since the Mega also includes a plastic base plate to protect it!。The Mega 2560 R3 also adds SDA and SCL pins next to the AREF.。In addition, there are two new pins placed near the RESET pin. One is the IOREF that allow the shields to adapt to the voltage provided from the board.。The other is a not connected and is reserved for future purposes.。The Mega 2560 R3 works with all existing shields but can adapt to new shields which use these additional pins.。Not sure which Arduino or Arduino-compatible board is right for you? Check out our Arduino Buying Guide!。Features。ATmega2560 microcontroller。Input voltage - 7-12V。54 Digital I/O Pins(14 PWM outputs)。16 Analog Inputs。256k Flash Memory。16Mhz Clock Speed
アズワン品番67-0349-13
1個
¥15,980
税込¥17,578
33日以内出荷
新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm
質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず)
使用温度範囲(℃)- 10~+ 60
外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D)
方式TFT アクティブマトリクス方式
使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能)
画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ
画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB)
最大消費電流(A)10
アスペクト比16:9
1台
¥149,800
税込¥164,780
9日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-44。販売備考:スチールスプロケット。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14405-39。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15405-39)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-11。スズキ[SUZUKI] GS500E 89-07。スズキ[SUZUKI] DESPERADO400/X [デスペラード400] 97-。スズキ[SUZUKI] GS400/E 94-。スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03。スズキ[SUZUKI] ACROSS250 [アクロス250] 90-。スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] F/NO.GJ74A-128230-。スズキ[SUZUKI] GSX250E/S KATANA [カタナ] F/NO.GJ76A109706-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:39。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数39T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)110
チェーンサイズ520
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14405-46。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15405-46)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GLADIUS 650 [グラディウス650] 09-11。スズキ[SUZUKI] GS500E 89-07。スズキ[SUZUKI] DESPERADO400/X [デスペラード400] 97-。スズキ[SUZUKI] GS400/E 94-。スズキ[SUZUKI] INAZUMA400 [イナズマ400] 97-03。スズキ[SUZUKI] ACROSS250 [アクロス250] 90-。スズキ[SUZUKI] BANDIT250/N/V/VZ [バンディット250] F/NO.GJ74A-128230-。スズキ[SUZUKI] GSX250E/S KATANA [カタナ] F/NO.GJ76A109706-。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:520。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数46T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)110
チェーンサイズ520
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-42。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-42)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:42。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数42T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)110
チェーンサイズ530
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-47。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-47)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:47。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数47T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)110
チェーンサイズ530
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-43。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-43)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:43。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数43T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)110
チェーンサイズ530
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-48。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-48)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:48。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数48T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)110
チェーンサイズ530
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
メーカー名:アファム。メーカー品番:14601-46。販売備考:スチールスプロケットアルミ設定有り(品番15601-46)。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-R1100 [油冷] 86-88 530conサイズ。スズキ[SUZUKI] DESPERADO800/X [デスペラード800] 97-。スズキ[SUZUKI] VZ800 MARAUDER [マローダ800] 97-02。スズキ[SUZUKI] GSX750F [GR78A/GR7GA 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] GSX-R750/R [油冷] 85-89。スズキ[SUZUKI] BANDIT600/S [バンディット GSF600/S 油冷] 95-04。スズキ[SUZUKI] GSX600F [GN72A/GN79A 油冷] 89-06。スズキ[SUZUKI] RF600R 93-。スズキ[SUZUKI] BANDIT650/S [バンディット GSF650/S 油冷] 05-06。取り付け穴径:10.5。歯数[丁数]:46。チェーンサイズ:530。色[カラー]:シルバー(素材色) *一部ロットでブラックの場合があります。材質[素材]:スチール(C45鋼)。仕上げ(表面処理):高周波焼入れ。PCD:110mm。取付穴数:5穴
材質スチール(C45鋼)
歯数46T
色シルバー(素材色) (※一部ロットでブラックの場合があります)
表面処理高周波焼入れ
取付穴数5穴
取付穴径(mm)10.5
寸法PCD(mm)110
チェーンサイズ530
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:オーディオ、サウンド●機能:マイク、マイクアンプ●使用IC/部品:-●プラットフォーム:-●タイプ:組込み(完成機能)
アズワン品番68-2104-26
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ