菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。
材質EVA
厚さ(mm)0.8
使用温度範囲(℃)-35~60
2018年トラスコ掲載ページ2 0221
用途緩衝材に
材質ポリエチレンEVAフォーム
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
EVAの6倍発泡品で高硬度品です。
通い台車の緩衝材に使用されています。
用途緩衝材に
材質ポリエチレンEVAフォーム
色黒
厚さ(mm)10
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
仕様見掛け密度kg/[[立米]]
トラスコ品番818-4123
質量(kg)2
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取付は、スクリュードライバーで穴あけ取付簡単!
車の身だしなみは足元から!
こんなお得な商品も!

泥除け トラック用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。波型形状タイプ
用途食器や荷物の安定に。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。フロアマットやコースターに。下駄箱の下敷きなど様々な用途にご使用できます。
種別ノンスリップマット
長さ(mm)1500
材質EVA
あらゆる衝撃から商品や人体を保護。
水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。
ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。
各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。
(※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません)
自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。
土木建築用の目地板やバックアップ材。
海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。
梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。
弱電機器のパッキング材。
断熱材。
材質ポリエチレン樹脂
敷くだけですべり止め効果抜群です。ハサミで好きな形に簡単にカットできます。手洗いできます。糸芯(ポリエステル)内蔵で強く引っ張っても切れにくい。
用途置物や小物の滑り止めに。食器棚や引き出し内などの滑り止めに。マットのズレ防止に。
種別ノンスリップマット
用途泥はね・飛び石の防止に
ゴム弾性を持ち、強靭で、環境にやさしく床材を冒さないEVAを使用しています。
ロール状なので施工・撤去が容易です。
柔軟で強靭なので、通路・床の養生に最適です。
ホコリを吸い寄せにくい帯電防止処理済みです。
表面は滑りにくいエンボス加工、カットも簡単です。
幅(mm)900
長さ(m)10
厚さ(mm)1.5
色ブルー
材質/仕上EVAシート(酢酸ビニールモノマー樹脂)
トラスコ品番335-6035
質量(kg)13
タイプEVA
シート幅(mm)900
シート長さ(m)10
1枚
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
EVAフォームをチーク風にアレンジした防水全天候型の室内用のフロアマットです。
従来型よりは少し硬めですが、艇の室外デッキに使用できるよう開発した防水・対候性の高いフロアマットです。
マットの厚みは6mm。
ボートのキャビン内のフロアマットだけではなく艇の室外デッキとしてもお使いいただけます。
フロアの大きさに合わせて簡単にカットすることができ裏面には3M粘着シートが張っているため容易に貼り付けが可能です。
材質EVAフォーム(防水加工)裏面 3Mダブルコートティッシュテープ仕様
寸法(mm)900×2400
自由な発想でいろいろな使い方が楽しめるフリーカットシート!ハサミで好きな形に簡単にカットできます。ダイオキシンを含まない安全なEVA素材。耐久性があり、色落ちしにくい素材です。手洗いできます。
用途食器棚の汚れ、キズ防止に。キッチン、机のマットとして。
長さ(cm)150
「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。
NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
任意の大きさにカットして使用できる絶縁シートです。透明のため、防護物を目視できます。
用途低電圧での活線作業時に。防護対象物を目視したい場合に。EV整備時のバッテリーの保護用に。
トラスコ品番337-9500
材質EVA樹脂
幅(mm)1000
厚さ(mm)0.2
色透明
長さ(m)1
試験電圧(V/1分)1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
中以上のサイズでは胴突き仕掛けや長いハリス仕掛けに(外側に幹糸、中側・内側のエダス)巻いてください。直径が大きいので、2種類の仕掛けも巻けます。
用途EVAケースは針など小物が収納できる便利なポケット付き。胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに巻ぐせがつかず。簡単にラクラク巻けます。
材質PPシート(スプールシート)、EVA(ケース)
EVAケースは針など小物が収納できる便利なポケット付。胴突仕掛けや長いハリス仕掛けに巻きぐせがつかず、簡単にラクラク巻けます。
ガタつき防止用としてついてる「+1シート」はハサミでフチを切るとスプールシートとしてご利用いただけます。 *ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ってください。
用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適! 両面クリアーの生活防水ファスナー採用した専用EVABOX付きで、内部への水の侵入を防ぎ、収納・整理に便利です。
材質スプールシート:PPシート
入数(枚)3枚(黒・グレー・白 各1)+1シート(黒・ガタつき防止用)
材質(ケース)EVA
防水性に優れたフィルムを使用しています。耐寒性に優れており氷点下でもヒビ割れを起こしません。対応車種:27型以下の軽快車、シティサイクル、三輪サイクル
材質P-EVA
色グレー
適合寸法(mm)全長×高さ:約1950×1000
1枚
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
防水性に優れたフィルムを使用しています。耐寒性に優れており氷点下でもヒビ割れを起こしません。対応車種:後カゴ装着車、27型以下の軽快車、シティサイクル、MTB・スポーツ車
材質P-EVA
色グレー
適合寸法(mm)全長×高さ:約2000×1100
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
耐水性に優れたフィルムを使用。耐寒性に優れており氷点下でもヒビ割れしません。環境に優しい素材。対応車種:折りたたみ車16~20型。ミニベロ16~20型。子供車20~24型。ジュニアマウンテンバイク20~24型。
仕様(初期対水圧)高耐水圧
材質生地:P-EVA(フィルム)
色シルバー
寸法(奥行D×高さH)(cm)190×115
1枚
¥1,079
税込¥1,187
翌々日出荷
複雑な形状に、コーナーの衝撃吸収材として最適です。工事車両のコーナーや複雑な形状の柱に。凹凸の多いコーナーでも全てを包み込む事で安全が保たれます。
厚さ(mm)約9
材質EVA樹脂
幅(mm)900
全長(mm)600
質量(g)480
材質EVA
質量(kg)2
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×1500mm×1.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
船上でのロッドチェンジがスピーディに!。一瞬のチャンスを逃さない!。ジギングやシーバスなどのボートフィッシングに最適のロッドラックです。ベース部とラック部に分かれ、ベース部は強力粘着テープとビスでクーラーにガッチリ固定。使用時にはラック部を脱着できるスグレモノ。
付属品SUSプレートx1枚 タッピングビス(Φ3.5x12mm)x8ヶ
地球環境に優しい素材〔EVA〕を採用した自転車カバー。上から被せるだけの簡単作業。
寸法(幅W×高さH)(mm)(約)1950×1000
耐熱性約60℃
耐寒性約-30℃
1枚
¥2,588
税込¥2,847
4日以内出荷
ピックを使ってたこやきをひっくり返そう!3種類の遊び方ができる!
用途ごっこ遊び/リバーシ/たこさん探し
セット内容本体×1
材質EVA
寸法(mm)たこ焼き機シート:130×130×10、たこやきシート:140×120×7
アズワン品番65-1828-10
1個
¥355
税込¥391
当日出荷
トングを使ってドーナツを積み上げるパーティーゲーム!2~3人で遊べるトング3個付!
セット内容土台×3、シール×3
材質EVA
寸法(mm)トレー:148×210、EVAシート:130×110×10
アズワン品番65-1828-38
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
4種類の形を色ごとに分けよう!
仕様(1個梱包形態)袋入
セット内容EVA土台シート茶×1、EVAピースシート(4色)×1
材質EVA
寸法(mm)EVA(茶):170×260×10、EVA(4色):60×170×10
1個
¥410
税込¥451
3日以内出荷
燃やしても有毒ガス発生原因の塩化水素が発生しません。耐寒性に優れており、氷点下でもヒビ割れを起こしません。一般(標準)サイズ。材質:P-EVA樹脂。サイズ:縦1,000mm×横1,950mm
仕様一般
材質P-EVA樹脂
アズワン品番64-9549-05
1枚
¥699
税込¥769
10日以内出荷
ブラックカバーで紫外線をブロックし、夜に目立たない。防水性に優れたフィルムを使用しています。耐寒性に優れており氷点下でもヒビ割れを起こしません。対応車種:電動アシスト自転車全般、20~27型(前後バスケット装着車含む)、前または後にチャイルドシートを装着した20~26型
材質P-EVA
色ブラック
適合寸法(mm)全長×高さ:約2150×1150
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
電動アシスト車全般対応。20~27型(前後バスケット装着車OK)。20~26型(後チャイルドシート装着車OK)。サイズ:約215cm×約115cm。
材質PEVA
色シルバー
アズワン品番64-9551-80
1枚
¥829
税込¥912
10日以内出荷
軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連
付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個
質量(g)254
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。
種類押さえ板
材質樹脂
厚さ(mm)約2
色黒
直径(Φmm)約70
1パック(100個)
¥899
税込¥989
当日出荷
Prologo初の女性用人間工学に基づいたサドル「スクラッチ EVA」。 最大限のサポートを提供できる高密度フォームで作られています。対照的に軟部組織が位置する中央と前部には圧力ピークを最小限に抑えるために低密度フォームで作られた薄いパッドがあります。この厚さと密度の違いによりサドルの中央に溝が形成され、大きくて非常に柔らかい座面が形成されます。シートを女性の解剖学的構造に適応させて最適化するためのターゲットを絞ったデザインの選択によりしびれや痛みが解消され血液循環の低下が回避されます。スクラッチ EVAのセンター チャネルの下にはプロロゴの特徴であるアクティブ・ベース・システムも備えています。これは、中央に穴のあるベースで圧力をさらに軽減しペダリング時の快適性を高めます。さらにサドル前端を約10mm広げ下向きに傾斜させることで、急登などノーズに座ってペダルを漕ぐシーンでも良好な支持面を確保しました。
仕様Ti-rox
長さ(mm)250
幅(mm)140
色ハードブラック
質量(g)217
1個
¥17,980
税込¥19,778
22日以内出荷
。WebSealウェルプレートの主な利点。▼WebSealウェルプレートはオートサンプラー用にセットアップされており、バイアルをバイアルトレイに入れる手間がかかりません。▼ガラス製、ガラスコーティング済み、またはプラスチック製のウェルプレートから選択できます。お客様の分析要件に合わせて、さまざまなウェル容量とウェル形状(高回収のためのバイアル底構造)を提供しています。豊富なマットオプションから選択できます。▼溶媒の適合性についてクロマトグラフィーを用いて検査し、クロマトへの影響がほとんど無いことを確認済みです。▼プレート材質には最高品質の耐薬品性および耐熱性があります。▼WebSealウェルプレートは、すべてSBSおよびANSI/SLAS規格に適合しています。EVA(エチレン酢酸ビニル)、シリコン、PTFE/シリコン製からマットを選択可能。ロボットアームを妨害しないサイズで、プレートを積み重ねることが可能。サンプル間の相互汚染を防止し、プレートで不活性かつ安全な気密シールが可能。シリコン製マットは乾式加熱オートクレーブが可能で、耐低温性は-80℃。穴が開いたり破れにくく、多数インジェクションした後でも優れた密封性。シーリングテープは揮発を最小限に抑え、サンプルを汚染や漏れから保護。あらゆるアッセイに対応する幅広い粘着シールをラインアップ。
仕様●色:透明●材質:EVA●ウェルデザイン:96スクエアウェル、平底●スリット:なし●入数:5個入●Performance Level 1
アズワン品番67-2990-88
1個(5個)
¥11,980
税込¥13,178
43日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ