76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菱形の表面処理で、いろいろな目的に合わせて使用可能です。ハサミで好きなサイズにカットできます。
用途工具箱、引き出し、棚板、水槽などの滑り止めや下敷きに。 材質EVA 厚さ(mm)0.8 使用温度範囲(℃)-35~60 2018年トラスコ掲載ページ2 0221
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

EVA泥除け 日本製!。表はツヤあり、裏はツヤなしです。適度な厚みなので、カッターなどで大型トラックから軽自動車まで、おクルマのサイズにあわせて簡単にカットしてご使用頂けます。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1枚
799 税込879
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

トラック用の泥除けです。雨天の走行時など小石や泥の跳ね上げを防止します。
用途トラックの泥除けに 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる衝撃から商品や人体を保護。 水や音を通さない、気密性に富んだ緩衝剤です。 ポリエチレン樹脂を基材とした独立気泡体。気泡は極めて細かく、柔軟性に富んだソフトな感触です。 各種プラスチックフォームのなかですぐれた緩衝性・断熱性・浮揚性・耐薬品性があります。 (※製造過程にフロンガスを全く使用していないクリーンな発泡体です。遅燃性で、燃焼時にダイオキシンなどの有毒ガスを発生しません) 自動車規格:FMVSS-302適合。
用途一般産業・建築・日用雑貨・梱包・海洋船舶など、多目的に使えます。 土木建築用の目地板やバックアップ材。 海洋船舶の防舷材やセーフティーフェンダー。 梱包・輸送の内装材、玩具などの日用雑貨、健康・スポーツ用品。 弱電機器のパッキング材。 断熱材。 材質ポリエチレン樹脂
1枚
7,398 税込8,138
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)


「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。
材質ポリオレフィンフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軽トラック関連商品。ドロハネ・飛び石防止!。表面はザラつきのあるゴム、裏面はツヤのあるゴムになっています。適度な厚みなので、カッターなどで自由にカットできます。取り付け自由、お車の取付け穴に合わせて穴を開けて下さい。
用途軽トラック関連 付属品ネジM5×15mm 4個 / ナット、ワッシャ(大/小) 各4個 質量(g)254
1セット(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。 大型トラックに対応したサイズ。
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

反発弾性に優れています。気密・水密性が良いです。加工性が良いです。
用途クッション材、防音材。 材質天然ゴム(NR)系 使用温度範囲(℃)-20~+60
1枚
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
859 税込945
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

信和自動車工業EVA泥除け
トラックに装着することにより、飛び石や泥の跳ね上げを防止します。
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

押さえ板 シート押さえU字型用 モノタロウ 動画あり
用途マルチシート、不織布、防草シート等のシート類の固定に。 種類押さえ板 材質樹脂 厚さ(mm)約2 直径(Φmm)約70
1パック(100個)
899 税込989
当日出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

ピットクッションシート エクシール 動画あり
エクシールピットクッションシート
エコ商品
優れた弾性と透明性をもつウレタンシートです。紫外線による変色が起こりません。高いすべり止め効果があります。可塑剤を使用していません。ハサミなどでお好きなサイズにカットできます。(。1mmより厚いものは切りにくくなります。)
用途家具や小物のすべり止めに 材質ポリウレタン 寸法(mm)500×500 透明 硬度アスカーC80 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッション性に優れ、圧縮回復性が良い!
用途家具、寝具などのクッション材、梱包材、緩衝材などに。 材質ポリエーテル系ウレタンフォーム 幅(mm)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性、防音効果抜群のノンスリップシート。床や畳にやさしい「EVA樹脂コーティング」で滑り止め効果抜群!粘着剤不使用で糊残りの心配なし。ハサミでカットできるので使う範囲に合わせて大きさを変えられる。ホットカーペット・床暖房にも対応しているから使いやす。断熱効果があり底冷えの冷気を防ぐ。
用途カーペット、ホットカーペット、マットの滑り止めに。断熱、防音にも。 ベージュ 材質EVAコーティング発泡ポリエチレン
1枚
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブ。 コサインカーブ(R)構造シートリングが、弁開閉時にかかるトルクを約40%軽減。 トルクがかかりにくい球面弁体を採用。シート寿命も約3倍アップ。 二重シールで液漏れなし。2次側はシャフトの動きに追随する自動調芯シールを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ロックレバー式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状レバー式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
850 税込935
当日出荷

独立気泡構造なので、気密・水密性に優れています。 反撥弾性に優れています。 加工性に冨み、粘着、テープ切り、打ち抜き裁断などが容易です。 CRとは、クロロプレンゴムの略称で、特に難燃性、耐候性、耐薬品性等に優れている為、自動車、弱電、精密機器等のパッキング材として、広範囲に使用されています。また、伸張特性を生かし、マリンスポーツ向けのウェットスーツ素材等にも使用されています。
用途自動車部品、空調設備など 家庭用電気機器、通信機器など ウェットスーツ、卓球用ラバー、雑貨など 窓枠サッシなどの建築資材及び土木資材 材質スポンジ ゴム 規格UL94HF-1合格品 硬度25±5 比重0.23±0.03 伸び(%)180以上 引張強度(kPa)800以上 25%圧縮荷重(kPa)50~80
1枚
279 税込307
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

新形状の本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。2.0MPaクラスバタフライバルブの新基準。 全閉差圧2MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 最高使用圧力(MPa)2 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スヌーピーの顔型レジャーシート 手提げバッグ付きで持ち運び便利
材質(本体)ポリプロピレン・発泡ポリエチレン・アルミ蒸着フィルム/(手提げ袋)EVA樹脂 厚さ(mm)2 スヌーピー 寸法(縦×横)(mm)750×1100
1個
779 税込857
5日以内出荷

中心型高圧用バタフライバルブがもたらす優れたコストメリット。 全閉差圧1.6MPaでも安定シーリング。 弁棒付近と弁翼方向で形状が異なる変形面取りにより、理想の流量&シール特性を実現。(50~300mm) 本体一体型ゴムシートを採用(50~300mm)。 芯金を組み入れ、真空・高速流に有利なコア入りゴムシート(350~600mm)。 シール面全体が弁体にフィットする、新コサインカーブ構造シートリングを採用。
仕様面間寸法:JIS B 2002(46系列)/ ISO 5752 ウェハーバタフライバルブ(ショート) 材質(本体)ダグタイル鋳鉄(FCD450) バルブ型式ウォームギヤ式 使用温度範囲(℃)EPDM(-20~120/連続使用時0~70) 適合フランジJIS16K 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM 接続ウエハー ハンドル形状ギヤ式 材質(弁体)ステンレススチール(SCS14) バルブ種類バタフライバルブ
1台
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

重量:177g前後 長さ:300mm 軽量のカーボンシートピラーです。 。2本のボルトで固定するタイプのやぐらが採用されており、固定力が上がっています。
寸法(mm)Φ31.6 オフセット15
1個
21,980 税込24,178
31日以内出荷

超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。
用途各種機器足ゴムシート。 幅(mm)500 長さ(mm)1000 材質ウレタン 使用温度範囲常温~70℃ 密度(kg/m3)48
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KNIPEX(クニペックス)バネ (9055-280用)
最大厚み1.2 mm の鉄、銅またはアルミニウム製のシートを切断、プラスチックは厚み 2.0 mm までを切断します。変形させることなく材料を切断します。面一に切断できるので、切断したところを修正する必要がありません。チップブレーカー付きです。取扱いが簡単です。
寸法(mm)75×2 質量(g)8 切断幅(mm)2.7
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

水分を100%遮断することで、コンクリートシール同等の助走効果がある。
長さ(m)20 材質ポリエステル 厚さ(mm)2 耐候年数(年)10 質量(g/m2)850 使用場所屋外暴露
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。ACSはトリガー付で両軸リールをパーミングしやすいFujiリールシートACS17を搭載。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシート
タイプ両軸 カーボン含有率(%)44
1本
3,198 税込3,518
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

オリジナルロッド作りをサポートするグリップキット。ロッド作りをサポートするグリップキット。2種類のリールシートから選べます。DPSはFujiリールシートDPS18を搭載。両軸/スピニングどちらのリールでもしっかりホールド。お手持ちのブランクスに応じて1mmピッチで選べる内径8mmから14mmのラインナップ。全長を長めに設定し、シャフトとリアグリップをカットすることでリールシートポジションを自分にあった位置に配置できます。※EVAにワインディングチェックがあらかじめ装着されています。・セット内容:リールシート×1、リアグリップ×1、キャップ×3。・リールシート
タイプ両軸・スピニング カーボン含有率(%)44
1本
3,500 税込3,850
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

貼る場所の大きさに合わせて自由にカットできます。 フェルトに特殊加工をしたソフトな素材です。 家具や家電製品のすべりやキズを防止します。 粘着タイプで簡単に貼ることができます。
用途固定したい家具の脚に オーディオなどの下に 花瓶などの小物の下に 形状シート 材質表面:EVA樹脂被膜、フェルト:ポリエステル100% 厚さ×横×縦(mm)2×100×120
1袋(1枚)
399 税込439
当日出荷

配送・設置時に床をキズから守る!。冷蔵庫の最終設置前の仮置時にも床をキズつけません。板本体は、衝撃に強いポリカーボネート製の2mm厚品で重量物にも対応します。角は、安全のためRカットになっています。手穴(楕円形状)がありますので、1枚でも数枚でも持ち運びに便利です。車輛内での保管などにご利用ください。裏面のEVAシートは、2.5mmの厚みで床を保護します。連結するときは、板と板がズレないように養生テープでつなげてください。耐久性・衝撃性にすぐれ、繰り返し使用可能で引っ越しや室内設置に欠かせません。
用途配送・養生用 材質表面/ポリカーボネート(透明)、裏面/EVA 発泡シート 濃灰色 板厚(mm)2 シート厚さ(mm)2.5 入数1箱(5個入)
1箱(5個)
28,980 税込31,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Newコンセプトデザインの次世代インターラインロッド。コンセプトは、細身肉厚設計を採用した次世代ハイスペックインターラインモデル。従来のインターラインよりも圧倒的に細身化することで、全体的にしなやかに曲がりこみ、暴れさせずイナして獲る胴調子へと進化。インターライン最大の特徴である、ブランク内部にラインを通す構造とダイワ独自の超撥水DRY加工により、雨、風、波しぶきなどによるラインのロッドへのベタツキや糸ガラミを防ぎ、小型ウキなどの軽い仕掛けの振り込みもストレスなくスムーズに。スクリュータイプのオリジナルシートは、リールのガタツキを軽減し、一日中快適な釣行を可能にする。次世代の細身ブランクス(※フカセモデルのみ)。従来のILロッドより大幅な細身化を実現したことで、キャスト時の風切りや操作時の空気抵抗を低減。同時に細身になることで自然と胴部までしっかり曲がり込む、扱いやすい胴調子に設定。リールのガタツキを抑えるエアセンサーシート(オーバル)。リールシートにはリールをしっかり保持するエアセンサーシート(オーバル)を採用。握りやすく滑りにくいEVAフォアグリップとエンドグリップもシリーズにて踏襲。※フカセモデルのみ。※HR/遠投モデルはオリジナルスクリューシート搭載。
継数(本)5 カーボン含有率(%)99
1本
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など 材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布 エスコ品番EA929F-2 厚さ(mm)1.8 質量(kg)4.5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 使用量【活性炭】150g/m2
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

二つ折りタイプの名札ケース 2枚のICカードを2箇所に収容し、名札ケースを開いて別々に読取らせることで、エラーを防ぎます ICカードを破損から守る透明プロテクター入りの名札 蓋付きのソフトケース 名刺・IDカード用(56×91mm)
透明 材質ケース:R-EVA・PP、プロテクター:R-PET カードサイズ(mm)56×91 再生材使用率(%)名札用ケース(シート):R-EVA・PP70%、プロテクター:R-PET100%
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。 テント・シート止めにも大活躍!
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷

コストパフォーマンスにすぐれたJIS、ISO面間適合汎用バルブです。 世界特許のコサインカーブ構造シートリング 球面弁体により大幅に耐久性向上 バックアップリングによる自動調芯シャフトシール ロング・ボンネット
材質(本体)FCD450(オプション:SCS13) バルブ型式複作動空気圧シリンダ式 使用温度範囲(℃)-20~120、【連続】-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式ウエハ形 接続ウエハー 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し バルブ種類バタフライバルブ
1個
59,980 税込65,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エバープラウドチューブバンド 1本巻
トラックの幌止めなど多目的にご利用できるゴムバンド。 テント・シート止めにも大活躍!
1本
989 税込1,088
3日以内出荷