カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 自動車用オイル・ケミカル(11)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 自動車純正部品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • メカニカル部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「f-premium」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃料系洗浄剤 F-ZERO PITWORK(日産)燃料系洗浄剤 F-ZEROPITWORK(日産)(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(300mL)
当日出荷
他の燃料添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用の燃料添加剤。 燃料に注入するだけでエンジン内に付着した吸気バルブ、インジェクター、燃料噴射ノズル、ピストンヘッド、シリンダーヘッドの汚れを洗浄してエンジン性能を回復させます。 燃料の酸化と燃料系統の腐食を防止します。
適合車ガソリン・ディーゼル車使用量30~60Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月 PITWORK(日産)エバポレーター洗浄・抗菌剤 12ヶ月PITWORK(日産)(19件のレビュー)
4,598税込5,058
1本(180mL)
当日出荷
エアコン内部のエバポレータ用洗浄剤(初期ひのきのさわやかな香りが漂います) ドレーンホースからムース上の洗浄剤を注入するので、グローブボックスの取外しが不要。また、リフトアップ中に行えるので、オイル交換などと並行作業が可能。 効果は12か月持続。
エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(泡タイプ)PITWORK(日産)(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(240mL)
当日出荷
エンジンの吸気系統及び燃焼室の汚れなどをエンジンを分解することなく、すみやかに洗浄・除去します。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
ヤマルーブ PEAカーボンクリーナー YAMAHA(ヤマハ)ヤマルーブ PEAカーボンクリーナーYAMAHA(ヤマハ)(182件のレビュー)
1,398税込1,538
1本(100mL)ほか
当日出荷
有効成分に特殊PEA(ポリエーテルアミン)を使用し、これを極めて高純度に含有する本商品はエンジン内部の燃焼室、吸気バルブ、インジェクター等に固着したカーボン堆積物(カーボンデポジット)を効果的に洗浄、除去し、エンジンのコンディションを回復させ、エンジン本来の性能を発揮させます。 ガソリンタンク容量5リットル毎に本品15ccを注入して下さい。 3ヶ月、又は3000km毎の使用が効果的です。 軽量カップ付 本製品はプレミアムガソリンに配合されている洗浄成分です。 すべての4ストロークガソリン車両に対応可能です。 エンジン内部を強力にクリーンアップし、エンジン本来のパワーが回復します。 新車からの継続使用でエンジン性能を維持することができます。 O2センサーや触媒を痛めることはありません。
付属品計量カップ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
エンジンコンディショナー 呉工業(クレ)エンジンコンディショナー呉工業(クレ)(219件のレビュー)
949税込1,044
1本(380mL)ほか
当日出荷
四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄仕様逆さ噴射可寸法(mm)200×Φ66質量(g)440使用温度範囲(℃)常温主成分界面活性剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状水溶性
エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザー PITWORK(日産)エンジンオイル添加剤 エンジンスムーザーPITWORK(日産)(9件のレビュー)
3,298税込3,628
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないでください。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル添加剤。 新開発の添加剤を配合。 エンジンの摩擦を低減して、エンジン音や振動を低減し、燃費及びエンジンパワーを復活させます。 化学合成油の使用により、耐熱性に優れ、かつエンジンの摩耗を防止します。 強力な洗浄分散性能で、エンジンの内部を清浄に保ちます。
適合車ガソリン・ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
強力鉄粉除去クリーナー PITWORK(日産)強力鉄粉除去クリーナーPITWORK(日産)(151件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(500mL)
当日出荷
ボディやアルミホイールに付着した鉄粉や汚れを落とします。 鉄粉のみに反応しますのでガラス・ゴム・プラスチック・メッキ部などへの影響はありません。 シャンプー効果があります。
危険物の類別非危険物
エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ) PITWORK(日産)エンジンシステムコンディショナー(EGI車用)(霧状タイプ)PITWORK(日産)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(240mL)
当日出荷
ブローバイガスなどによって吸気系統に付着した汚れや堆積物をエンジンを分解せずすみやかに洗浄・除去する洗浄剤です。 エンジンを分解することなく、吸気系統に付着した汚れなどを洗浄除去しエンジン不調を解消させます。 燃費の改善や排気ガスの浄化にも効果があります。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.048L危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナー FALCONインジェクタークリーナーFALCON(29件のレビュー)
699税込769
1本(240mL)
当日出荷
フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量192mL危険物の性状非水溶性
ハンドル(R)アウター (L209) MAZDA(マツダ)ハンドル(R)アウター (L209)MAZDA(マツダ)
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
LOOPパワーショット シュアラスターLOOPパワーショットシュアラスター(14件のレビュー)
799税込879
1本(80mL)ほか
当日出荷
燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。
用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパー PITWORK(日産)エンジンオイル漏れ防止剤 オイルリークストッパーPITWORK(日産)(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1本(250mL)
当日出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 ガソリン・ディーゼル共用のエンジンオイル漏れ防止剤。 オイルシールの弾力性を回復させ、エンジンオイルの漏れやにじみを防止します。 エンジンオイルの油膜を厚くし、コンプレッションを回復させます。 オイル上がり、オイル下がり共に効果があります。
使用方法エンジンオイル3~6L対して1本(推奨添加率を厳守してください)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.25L危険物の性状非水溶性
クイックフラッシングオイル PITWORK(日産)クイックフラッシングオイルPITWORK(日産)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(360mL)
当日出荷
エンジンオイルラインに溜まったスラッジやワニスを分解・除去します。 交換前のエンジンオイルに添加して10分間アイドリングするだけで洗浄ができて施工が簡単です。
使用方法1.交換前のエンジンオイルにクイックフラッシングオイルを全量添加する。2.アイドリングで10分間洗浄する。3.オイルを排出し、オイルフィルターとエンジンオイルを新品に交換する。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.36L危険物の性状非水溶性
フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業フュエルクリーンハイブリッド プレミアム古河薬品工業(155件のレビュー)
789税込868
1本(300mL)
当日出荷
高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
バッテリー強化液 PITWORK(日産)バッテリー強化液PITWORK(日産)(5件のレビュー)
859税込945
1本(100cc)
当日出荷
自己放電の減少に効果があり、起電力、蓄電力を一段と高めます。 新品のバッテリーに使用すると、老化を防ぎ寿命を延ばす効果があります。
増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル)モノタロウ(991件のレビュー)
379税込417
1本(840mL)ほか
当日出荷
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 速乾タイプなので、乾燥が速くすぐに次の作業に取り掛かれます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン)仕様逆さ噴射可危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
NC81オイルシーリング剤 PITWORK(日産)NC81オイルシーリング剤PITWORK(日産)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1本(300mL)
5日以内出荷
他のエンジンオイル添加剤と混ぜて使用しないで下さい。 エンジン、ギヤ(マニュアルミッション、デフ、パワステ)オイル用の漏れ防止剤。 UV硬化モノマー及びオリゴマーが、熱・窒素・UVなどにより重合/架橋反応を起こし、ポリマー化することで被膜を形成し、漏れを防止します。 化学合成ベースオイルと減摩剤の働きでエンジンの摩耗を低減し、オイルの劣化防止にも効果があります。
使用方法油量に対して10%以下危険物の類別非危険物
自動車純正部品 ニッサン自動車純正部品ニッサン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
自動車純正部品 ニッサン自動車純正部品ニッサン
999税込1,099
1個
5日以内出荷
らくらくスマートフォン F-53E ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 高感度0.2mm ブルーライトカット LEPLUS NEXTらくらくスマートフォン F-53E ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 高感度0.2mm ブルーライトカットLEPLUS NEXT
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
【貼り付けキットPro付属:特許取得済 第6693623号】操作感度が落ちない極薄0.2mmガラス採用!/超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス対応機種らくらくスマートフォン F-53E特性ブルーライトカット、ガラスフィルム
撥水ボディコート PITWORK(日産)撥水ボディコートPITWORK(日産)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(1L)
当日出荷
新フッ素系電荷ポリマーとカルナバワックスのコーティングで抜群の撥水性・光沢性・耐久性を実現。 施工は短時間で、コーティング剤を噴霧する簡単作業。 使用量は車種によって異なります。
特性撥水有効期間(効果持続)約3ヶ月使用量約40台分危険物の類別非危険物
arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXTarrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ 超透明 指紋防止 超硬度10HLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラス超透明本体質量(g)11対応機種arrows We3 F-52G/M09本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×0.33
arrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット  指紋防止 超硬度10H LEPLUS NEXTarrows We3 F-52G/M09 ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」スタンダードサイズ ブルーライトカット 指紋防止 超硬度10HLEPLUS NEXT
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
【貼り付けキットLite付属】超硬度10H表面強化ガラス/指紋防止効果2倍持続/黄色くならないブルーライトカット/ブルーライト約41%カット/高透明/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属
材質ガラスブルーライトカット本体質量(g)11対応機種arrows We3 F-52G/M09本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×148×0.33
arrows We3 F-52G/M09 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% 超硬度10H LEPLUS NEXTarrows We3 F-52G/M09 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95% 超硬度10HLEPLUS NEXT
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
カメラ全体を保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/驚異的な透過率約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質ガラス本体質量(g)1対応機種arrows We3 F-52G/M09本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×37×1
LANケーブル カナレ電気LANケーブルカナレ電気
67,980税込74,778
1巻(200m)
3日以内出荷
ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6A、カテゴリ6、カテゴリ5e の規格に適合するツイスト ペアケーブルです。伝送帯域(500MHz)により10GBASE-Tに対応します。RJC6A-4P-Fと比べてツイストペア間の遅延時間差が大幅に小さくなりました。PoE規格に対応しています。(PoE、PoE+、PoE++)レングスマークで残量確認が可能です。(1m単位)RJC6A-4P-Fと比べて絶縁体の撚りがほぐしやすいので、端末加工が容易です。各対シールドにより、ツイストペア間のクロストークおよび隣接するLANケーブルからのエイリアンクロストーク、外来ノイズを抑制し、耐ノイズ性を高めました。RJC6A-F4PHは、HDBaseT3.0Premium推奨ケーブルです。
質量(kg)5.5(100mあたり)長さ(m)200構造U/FTP構成【シールド】アルミラミネートテープ導体断面積(mm2)0.27(AWG:23)外径(mm)7.6導体構成(本/mm)1/0.59A絶縁体外径(mm)1.46導体抵抗【心線】9.4Ω/100m
ピナレロ ディスクブレーキハンガーキャップ PNA-TH1-CAP Pinarello用 SIGEYIピナレロ ディスクブレーキハンガーキャップ PNA-TH1-CAP Pinarello用SIGEYI
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
対応モデル:Pinarello Disc Brake Version(Or they call ’DISK’) Dogma F, F8, K8, F10, K10S, F12, GAN-K, GAN-GR, GAN-GRS, Prince…材質:Premium Aluminum重量:8g
カバー 端子シュラウド LR9F5/F7 シュナイダーエレクトリックカバー 端子シュラウド LR9F5/F7シュナイダーエレクトリック
60,980税込67,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F5/F7アズワン品番65-7288-53
TeSys F - link for star connection - for シュナイダーエレクトリックTeSys F - link for star connection - forシュナイダーエレクトリック
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F スター接続リンクは、LC1F150 / 185 コンタクタ用です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:スター接続用リンク●併用可能製品:LC1F150/185●範囲:セルジーアズワン品番65-7286-37
mounting plate LA7F - for TeSys LR9F5/F6 シュナイダーエレクトリックmounting plate LA7F - for TeSys LR9F5/F6シュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA7F シリーズ取り付けプレート( LR9F5 / F6 電子熱過負荷リレー用)。Green Premium 製品 正味重量 - 0.1 Kg
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングプレート●併用可能製品:TeSys LR9F5 / F6●範囲:TeSysアズワン品番65-7288-06
カバー 端子シュラウド LR9F7 / F8 シュナイダーエレクトリックカバー 端子シュラウド LR9F7 / F8シュナイダーエレクトリック
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA7F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 電源 Terminal に取り付けます 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F7 / F8●コード番号:211-2562アズワン品番65-7288-09
カバー 端子シュラウド シュナイダーエレクトリックカバー 端子シュラウドシュナイダーエレクトリック
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA7F シリーズ Terminal シュラウド保護アクセサリは、LR9F 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 電源 Terminal に取り付けます 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子シュラウド●併用可能製品:LR9F5/F6 キーを押しますアズワン品番65-7287-60
mounting plate LA7F - for TeSys LR9F7/F8 シュナイダーエレクトリックmounting plate LA7F - for TeSys LR9F7/F8シュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA7F シリーズ取り付けプレートは、LR9F7 / F8 電子熱過負荷リレー用です。Green Premium 製品 正味重量 - 0.1 Kg
仕様●アクセサリタイプ:マウンティングプレート●併用可能製品:TeSys LR9F7 / F8●範囲:TeSys●コード番号:211-2564アズワン品番65-7288-60
TeSys F - right-angled connector - large シュナイダーエレクトリックTeSys F - right-angled connector - largeシュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - コンタクタ用の大型ライトアングルコネクタです。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:直角コネクタ●併用可能製品:LC1F 、LR9F コンタクタ●範囲:セルジーアズワン品番65-7288-55
TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chanシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジーアズワン品番65-7287-69
接続キット 接続のセット TeSys F シュナイダーエレクトリック接続キット 接続のセット TeSys Fシュナイダーエレクトリック
71,980税込79,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 電源接続セット - 3P - スター DeltaGreen Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys Fアズワン品番65-7287-56
TeSys F - set of connections - 3P - reve シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reveシュナイダーエレクトリック
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2598アズワン品番65-7288-61
TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chanシュナイダーエレクトリック
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3 極切り替え回路タイプ用接続セットです。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2584アズワン品番65-7288-44
TeSys F - set of connections - 3P - reve シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reveシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3 極 - 反転回路タイプ用接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジーアズワン品番65-7288-43
TeSys F - set of connections - 3P - chan シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - chanシュナイダーエレクトリック
84,980税込93,478
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 切り替え回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2604アズワン品番65-7288-85
TeSys F - set of connections - 3P - reve シュナイダーエレクトリックTeSys F - set of connections - 3P - reveシュナイダーエレクトリック
90,980税込100,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9F シリーズ TeSys F - 3P - 可逆回路タイプ用の接続セット。Green Premium 製品 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:接続のセット●併用可能製品:TeSys F●範囲:セルジー●コード番号:211-2602アズワン品番65-7288-67