3,289件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に サイズ(mm)約11×16.2×4.0 材質亜鉛+PC 使用可能電力DC12V360W以下/DC24V720W以下 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平型ヒューズ モノタロウ 動画あり
過大な電流が流れた際に金属が溶断することによって電流を遮断し保護します。アンペアごとに色分けしてあるので、分かりやすいです。
用途ヒューズの交換に 材質亜鉛+PC サイズ(mm)約18.9×18.7×5.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フューエルフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用フューエルフィルターです。
用途交換用フューエルフィルターとして
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

Φ6.35×30のガラス管ヒューズです。
定格電圧(V)AC250 質量(g)3 種類ガラス管ヒューズ サイズ(mm)6.35×30
1袋(2個)
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクリート部品の保管や、静電気にデリケートな基板等の緩衝材に最適。 適度な硬さを保つ導電性発泡材を使用。
種別ICフォーム RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
用途スピーカーコードなどに使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)2 導体外径(Φmm)1.1 赤黒 外寸(mm)約2.7×5.4 仕様2色タイプ、JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.18 素線数30 定格125V-7A 導体より線 導体断面積(mm2)0.75
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

前田氏のフラスコの名があります。ナス型フラスコの底を平らにして安定して置けるようにしたものです。三角フラスコですと底部周辺の試料がカキ出しにくいので改良されたものと思われます。
種別三角フラスコ
1個
3,298 税込3,628
11日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシールなし 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

形状ストレート 使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220 最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボンネット)FCD-S クラス10K
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)FCD-S 使用温度範囲(℃)-10~120、300 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス ボルト穴数4 ハンドル形状丸形 材質(ガスケット)C1100P-O 材質(ジスク)SUS403 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)FCD450-10 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)非石綿 クラス10K バルブ種類グローブバルブ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



白色度(%)86 厚さ(mm)0.1 サイズA4 紙質光沢紙 坪量(g/m2)100 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタカラーレーザープリンター
1冊
1,098 税込1,208
当日出荷

白色度(%)86 厚さ(mm)0.1 サイズA3 紙質光沢紙 坪量(g/m2)100 印刷方式両面 入数100枚 適合プリンタカラーレーザープリンター
1冊
2,298 税込2,528
当日出荷

井筒製作所SSPF 304 厚口ソケット
RoHS
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋(1個)
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

井筒製作所SSTF 304 ソケット PT×PF
RoHS
材質SUS304 流体水・空気・油・溶液 最高使用圧力2.00MPa以下(-20~40℃) ねじ規格PT×PF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


用途水・油・空気用。(蒸気は不可) 材質(本体)黄銅(C3771B) 最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気) バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み立て簡単、しかも丈夫。キャビネットにもぴったり収納。雑誌・新聞などの古紙を活用した再生紙を使用しています。再生頻度の多い古紙なので、強度や滑らかさを補強するためバージンパルプを混入しています。薄型ファイルやフォルダーを収納できるほか、資料の一時保管(投げ込んでおく)や、未使用の伝票や事務用品の整理にも活用できます。引出し、キャビネットにスッポリ収納でき、持ち運びも便利です。新ワンタッチ機構で、簡単に組み立てられます。内底がしっかり固定されたダブル底。大量の書類を入れたままの頻繁な持ち運びにも耐えられます。収納物がガタつかず、スッキリ整理できます。
サイズA4-E 仕様ワンタッチ組立(底板なし) 材質段ボール(古紙パルプ配合率86%再生紙)
1冊
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

主な適合純正品番10B-F414A-10 主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷


形状ロータリージョイント 最高温度(℃)180 適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気 最高使用圧力(MPa)1.47
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
1個
33,330 税込36,663
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、。情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。(取っ手カバー付)。ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
サイズA4-E グリーン購入法適合 仕様ワンタッチ組立 付属品取っ手カバー付 材質段ボール(古紙パルプ配合率88%再生紙)
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


アルカット刃
用途アルミ・銅合金 材質超硬 シャンク径(Φmm)6 適合材アルミ・銅合金 カット名称アルカット刃
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

レンズサイズ(mm)74×28 材質プラスチック・他 種類メガネルーペ レンズアクリルレンズ サイズ(mm)縦 144 × 横 48 × 高 24 mm
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部の形状をフラットタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。連結金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状ストレート 使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180 最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~180℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水) 接続方式管フランジ 材質(ボール)グラスファイバー入PTFE 使用流体水、油、空気、蒸気、ガス 材質(キャップ)FCD-S 材質(カバー)FCD-S 最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水) ハンドル形状丸形 材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE 材質(ステム)SUS420J2 材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄 材質(ボディ)FCD-S 材質(ボンネット)FCD-S 材質(パッキン)膨張黒鉛パッキン クラス10K 接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10K バルブ種類グローブバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

I.L.K(池田レンズ工業)双眼メガネルーペ
両手を使った作業が可能になります。
用途両手を使う組み立て作業、検品など。 倍率(倍)2・2.5・3 寸法(mm)(レンズ)28×74、(フレーム)144×48×24 仕様フレームタイプ トラスコ品番321-3137 質量(g)39 種類メガネルーペ
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

引き側で使用する際は表記荷重の1/2以内でご使用下さい。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

開口部の形状フックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 連結金具として。 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
2,498 税込2,748
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

二口横水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)二口横水栓
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13 仕様ホース接続部/PT32 口数2口 ハンドル形状三角ハンドル ホース接続口対応
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切り替えレバー付きの首振りタイプコンビネーションラチェットレンチです。
用途締め・緩めの作業がスイッチで切替できるので抜かずに連続作業が可能。 首振りあり ラチェット機構あり
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

-
トラスコ品番212-8058 セット内容Φ21、27、33×各2本、シャンク(SJ-SK)×1本
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷